メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
主要部品は熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
封かん部は三山式です。
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状オス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
コネクタ形状レセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
極数2
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
シェルサイズ25
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000
1個
¥869
税込¥956
欠品中
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数2
材質シェル:亜鉛合金
形状ストレート
種類丸型
径(Φmm)(コンタクト)1.6
穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)10
導体断面積(mm2)1.25
結合方式ねじ
耐電圧(V/min)1000
結線方法はんだ
用途PPバンドシールを閉じる作業に。
質量(kg)1.32
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状ストレート
コンタクト形状オス
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
コネクタ形状PM(オス)
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
仕様コンタクト数 = 2取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトジェンダー = メスボディ向き = ストレートシリーズ = HS16ヒロセ電機HS16コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数3
材質シェル:亜鉛合金
形状ストレート
種類丸型
径(Φmm)(コンタクト)2.5
穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)15
導体断面積(mm2)2
結合方式ねじ
耐電圧(V/min)1500
結線方法はんだ
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数2
材質シェル:亜鉛合金
形状ストレート
種類丸型
径(Φmm)(コンタクト)2.5
穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)15
導体断面積(mm2)2
結合方式ねじ
耐電圧(V/min)1500
結線方法はんだ
帯鉄バンド用の封函機です。市販の帯鉄用引締機と帯鉄用シール材を利用してバンドを引締め、帯鉄用シール材を取り付けて、本製品で封函できます。
用途帯鉄バンド用
全長(mm)約392
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+85
コネクタ形状プラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
コネクタ形状レセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数3
材質シェル:亜鉛合金
形状ストレート
種類丸型
径(Φmm)(コンタクト)1.6
穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)10
導体断面積(mm2)1.25
結合方式ねじ
耐電圧(V/min)1000
結線方法はんだ
帯鉄バンド用の引締機になります。帯鉄用シール材や封函機と併用して対象物をシールすることができます。
手間を掛けずに簡単に引締め作業が行える便利な製品です。
【使用方法】
1)レバー部分を倒します。
2)帯鉄を対象物に掛けたら、引締機本体のレバーを強く握るとストッパー部が持ち上がりますので、そのすき間に帯鉄を通します。
3)レバーを持ち上げ、上下に動かせば帯鉄が引き締まります。
4) 別売のシールと封函機を使って封函し、再度引締機本体レバーを強く握って帯鉄を外せば完了です。
用途帯鉄バンド用
適合バンド帯鉄
帯鉄幅(mm)9~19
型式片締用
全長(mm)約375
質量(kg)約1.96
帯鉄厚(mm)0.8まで
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

帯鉄
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
表面処理ワックス、ペイント処理
巻種類リボン巻き
伸び(%)3
引張剪断強度(N/mm2)750
仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 48 V接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = ZCハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっき = 錫RS Proロックプラグ. RS Proブランドがお届けする、このロックプラグは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なシャーシソケットに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
関連キーワード