カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「btx2」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクドライバー用差替軸(トルクスタイプ) ベッセル

    トルクドライバー用差替軸(トルクスタイプ)

    ベッセル
    769税込846
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    全長(mm)170
  • 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

    12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り

    BOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリータイプシールド型
  • エアスライドテーブル/高剛性タイプ MXQ32-X2600 SMC

    エアスライドテーブル/高剛性タイプ MXQ32-X2600

    SMC
    64,980税込71,478
    1個
    25日以内出荷
    4列サーキュラーアーク溝のリニアガイド。採用により高剛性高精度を実現 テーブル変位量:50%軽減(0.022mm→0.011mm) 最大積載質量160N アルミテーブル 可動部軽量化により積載荷重UP 片面に操作ポート、ストローク調整 アジャスタ、オートスイッチを集約し 操作性向上
    シリンダ内径(Φmm)Φ32使用圧力(MPa)0.15~0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2ニードルアレイ電極 6個入 BTXシリーズ HARVARD

    2ニードルアレイ電極 6個入 BTXシリーズ

    HARVARD
    89,980税込98,978
    1パック(6個)
    7日以内出荷
    2ニードル固定型電極(2-NEEDLE ARRAYTM)。ディスポ式の2本のステンレス製ニードルが固定された1体型の電極部分と、デルリン製のハンドル部分から構成された電極。先端電極間ギャップ(10mm、5mm)によりそれぞれ2種類が用意。遺伝子導入装置への接続用ケーブルは、各ハンドルに付属
  • USB Type-C マルチ変換アダプタ 4K DisplayPort x2 USB-A x2 100W Power Delivery 3.0 StarTech.com

    USB Type-C マルチ変換アダプタ 4K DisplayPort x2 USB-A x2 100W Power Delivery 3.0

    StarTech.com
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    USB-C接続デュアルディスプレイ対応:DisplayPort出力(デュアル4K/30Hzまたはシングル4K/60Hz)、2ポートUSB-Aハブ(USB 3.0/3.1 Gen 1 5Gbps)、ギガビットLANポート、100W Power Deliveryパススルー対応。バスパワー/外付け電源:USBバスパワーまたは電源アダプタで動作するUSB-Cポータブルドック。PD 3.0 パススルーによりUSB-C電源アダプタでノートパソコンを充電しながらドックに給電(ドックで15W、残りの電力をホスト充電に使用)。互換性:各種ブランドに対応(HP、Dell、Lenovo、Surface Book/Laptop 3/Pro 7、Chromebookなど)。Windows、Chrome OSをサポート、MacBookでは互換性に制限あり(シングルモニタのみ)。2つの動作モード:ハードスイッチで高解像度のデュアル4K 30Hz DPモニター出力(USB 2.0転送速度付き)と、デュアルDP 1080pビデオ(大容量データ用の高速USB 3.0速度付)に切替え可能。簡単導入:付属の1m USB-Cホストケーブルでポートのリーチを延長。在宅勤務、オフィス、会議室での使用に最適。ドライバの自動セットアップに対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
    用途会議室でディスプレイ2台の出力を活用しプレゼンテーションを実行。大きなコストをかけずに2面モニタワークステーションを構成仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性ありセット内容USB-Cケーブル、クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)120幅(mm)60高さ(mm)18.8質量(g)200対応OSWindows 7/8/8.1/10湿度(%RH)0~95対応【ディスプレイ数】2保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】デュアルDisplayPortディスプレイの場合、4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p/30Hz。DisplayPortディスプレイ1台の場合、4096×2160p/60Hzまたは3840×2160p/60Hz。ウルトラワイド型DisplayPortディスプレイ1台の場合、3440×1440p/60Hz。低解像度もサポートされています。例えば、最大が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pもサポートされます。動作温度(℃)0~50USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
  • ゲーミングモニター 26.5型/2560×1440/HDMI x2、DisplayPort x1、USB Type-C x1(15W給電)/ホワイト/2Wx2スピーカー搭載/GTG 0.03ms/240Hz/有機EL BenQ(ベンキュー)

    ゲーミングモニター 26.5型/2560×1440/HDMI x2、DisplayPort x1、USB Type-C x1(15W給電)/ホワイト/2Wx2スピーカー搭載/GTG 0.03ms/240Hz/有機EL

    BenQ(ベンキュー)
    94,980税込104,478
    1台
    翌日出荷
    初めての有機ELゲーミングモニターに。WQHDから始める、新しいゲーム体験。WQHD 有機ELゲーミングモニター EX271QMZ。ゲームシーンをAIが認識し、常に最適な映像へ。
  • セルセイバーチップ -1000μl バルク BMT-1000Wシリーズ ビーエム機器

    セルセイバーチップ -1000μl バルク BMT-1000Wシリーズ

    ビーエム機器
    19,980税込21,978
    1セット(5個×1000本)
    4日以内出荷
    フラットパック電極(Flatpack Chambers)。ステンレス製電極2枚によるサンドイッチ構造の特殊なチャンバーです。使用の際には、セーフティースタンド(BTX630B)をご使用ください。ガンマ線滅菌済み、個装梱包
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:70.5mm●先端内径:1.8mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3824-65
  • ニードル型電極GENETRODES 2本入 BTXシリーズ HARVARD

    ニードル型電極GENETRODES 2本入 BTXシリーズ

    HARVARD
    159,800税込175,780
    1個(2本)
    63日以内出荷
    ニードル型電極(GENETRODESTM)。先端部分がゴールド仕様、0.5mmΦのニードル状の電極。先端電極部の長さ、形状(ストレート型、L型)により5種類が用意。専用の固定用具を使用することで対象組織に応じて電極間ギャップを1mmから10mmの間で1mm間隔で調整できます。遺伝子導入装置との接続には、フック端子付のケーブルを経由して接続
  • ピンセット型ステンレス電極 BTXシリーズ HARVARD

    ピンセット型ステンレス電極 BTXシリーズ

    HARVARD
    409,800税込450,780
    1個
    63日以内出荷
    ピンセット型電極(TWEEZERTRODESTM)。全長約12cmのピンセットをベースに先端部分に円形状の電極を取り付けたピンセット型電極。電極部素材ステンレス製が2種類(径7mm・10mm)、プラチナ製が4種類(径1mm・3mm・5mm・7mm)の6種類を用意。電極部間のギャップは1mmから2cmの範囲で調整が可能。遺伝子導入装置との接続には、専用のケーブル(BTX524)が必