カテゴリ

  • 学童・教育用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 制御機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bucket」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BUCKET エンジョイ 10型 大和プラスチックBUCKET エンジョイ 10型大和プラスチック(3件のレビュー)
949税込1,044
1個(10L)
5日以内出荷
狙った場所にピンポイントで水を注ぐことができる内側には、液肥・薬剤の希釈に便利な「目盛」付き注ぎ口付なので、鉢花などの根本を狙って水やりするのにも便利規格:10型、容量:10L、内寸上部サイズ(mm):278 × 240 × H225、内寸下部サイズ(mm):205 × 205ドレイニングトレイ23型(別売)をセットすることで、鉢植え植物への水やりの際に水切りとしてお使いいただけます。
容量(L)10規格10型内寸(mm)【上部】278×240×H225【下部】205×205
BUCKET,RVS ホンダBUCKET,RVSホンダ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
CATCH,RVS BUCKET ホンダCATCH,RVS BUCKETホンダ
479税込527
1個
4日以内出荷
BUCKET COMP,RVS ホンダBUCKET COMP,RVSホンダ
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
LEVER,RVS BUCKET ホンダLEVER,RVS BUCKETホンダ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
Bucket Dolly TonyinBucket DollyTonyin
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
カーウォッシュ バケツキットを保持する専用ドーリー。車輪5個(2個ロック付)。
危険物の類別非危険物
BUCKET HAT (バケットハット) STREAM TRAILBUCKET HAT (バケットハット)STREAM TRAIL
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
水陸両用のバケットハット。サイドメッシュで通気性抜群。あえてツバが短めにしている理由は風で飛ばされづらくするため。そして、その角度は充分に日差しから目を守ります。サーフハットとしての使用ではドルフィンスルーしても脱げにくく、視界を遮る事もありません。丸めてコンパクトになるので、持ち運びがイージーなトリップハットとしてもgood!男女兼用。アジャスターを装備していますので、フィットするサイズに調節することができます。カラーはブラックのみ。
サイズフリー素材ナイロン、ポリエステル頭囲(cm)約58
Car Wash Bucket Kit TonyinCar Wash Bucket KitTonyin
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
洗車に適した20Lペール缶サイズのバケツとグリッドガードのセット。専用のねじこみ蓋付。20L。
危険物の類別非危険物
サイクリング用品 ハット BUCKET HAT TARSILA SCHUBERT TROPICAL CINELLIサイクリング用品 ハット BUCKET HAT TARSILA SCHUBERT TROPICALCINELLI
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリチネリアートプログラムオリジナルデザインハット。サイクリストのおしゃれアイテム
サイズフリーサイズ
BUCKET SHOULDER (バケットショルダー) PAC-343 Pazdesign(パズデザイン)BUCKET SHOULDER (バケットショルダー) PAC-343Pazdesign(パズデザイン)
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
見た目以上の収納力!!裏地が蛍光色でナイトゲームでも中身が見やすいショルダーバッグ!! バケットタイプで見た目以上に収納力のあるショルダーバッグです。 裏地はナイトゲームでも中身が見やすく、色味のアクセントにもなる蛍光色を採用。 蓋部分は水濡れや汚れに強いターポリンを使用(完全防水ではありません)。 蓋部分にはファスナー付き小物ポケットがあるので、プライヤーなど使用頻度の高い小物を入れておけば、蓋の開け閉めをせずに取り出し可能です。 また、蓋を開けると本体側にもファスナー付き小物ポケットやラインカッターなどの取付に便利なDカンを標準装備。
材質(本体)ナイロン100%、裏地/ポリエステル100%、(パーツ)PVCターポリン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×280×90
STAINLESS BUCKET(ステンレスバケツ) ダルトンSTAINLESS BUCKET(ステンレスバケツ)ダルトン
4,200税込4,620
1箱(3個)
8日以内出荷
輝くステンレスに映える個性豊かな模様オールステンレスの光沢が美しい、スタイリッシュなバケツ。それぞれに個性豊かな模様を施した洗練されたデザインで、リビングやデスク周りのインテリアアイテムとして活躍します。使い方に縛りはなく、ちょっとしたゴミ箱から収納アイテムとして。鉢カバーとして構えれば、空間のアクセントに。あらゆるシーンで重宝します。
用途ゴミ箱や収納アイテムとして材質ステンレススチール
Mobile Multi Bucket モバイルマルチバケット JACKSONMobile Multi Bucket モバイルマルチバケットJACKSON
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
コンパクトなマルチバケット 釣り場でのちょっとした手洗いや魚のキープが可能なモバイルマルチバケットの登場。 ハンドルに付いたロープは5Mあるので少し高い釣り場、堤防でもしっかりと水を汲むことが出来ます。 ハンドルもバケット内部にコンパクトに収納することができ持ち運びも簡単です。 魚を触った後の手洗いや少しの水が必要な時など、使い方を選ばない便利なアイテムです。
ロープ長さ(m)5
バケツランドリー2 サンコー[日用品]バケツランドリー2サンコー[日用品]
10,680税込11,748
1個
翌々日出荷
手軽に別洗いできる小型洗濯機のバケツランドリー
セット内容洗濯槽、電動部、フタ、日本語取扱説明書材質ABS、PP質量(kg)約5.2種類小型洗濯機消費電力(W)約135電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×490電源コード(m)0.9タイマー設定~15分使用水温(℃)40以下防水性IPX4洗濯容量(kg)約1.2
TruCool Round 4L Ice Bucket with Lid BCS-115シリーズ biocisionTruCool Round 4L Ice Bucket with Lid BCS-115シリーズbiocision
16,980税込18,678
1個
48日以内出荷
TruCool(R)アイスバケツ&パン。EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)製。毒性のない物質のため安心して使用可能。さまざまな用途で使用可能。氷・ドライアイス・液体窒素などさまざまな温度帯で使用可能。結露の発生防止。外側に熱が伝わりにくいため、結露の発生がなく、持ち運びも容易。豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション。ボックスサイズは6種類。カラーバリエーションは7色(パープル・ライムグリーン・オレンジ・ピンク・グリーン・ブルー・レッド)。
TruCool Round 2.5L Ice Bucket with Lid BCS-115-25シリーズ biocisionTruCool Round 2.5L Ice Bucket with Lid BCS-115-25シリーズbiocision
14,980税込16,478
1個
48日以内出荷
TruCool(R)アイスバケツ&パン。EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)製。毒性のない物質のため安心して使用可能。さまざまな用途で使用可能。氷・ドライアイス・液体窒素などさまざまな温度帯で使用可能。結露の発生防止。外側に熱が伝わりにくいため、結露の発生がなく、持ち運びも容易。豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション。ボックスサイズは6種類。カラーバリエーションは7色(パープル・ライムグリーン・オレンジ・ピンク・グリーン・ブルー・レッド)。
ドレイニングトレイ 23型 大和プラスチックドレイニングトレイ 23型大和プラスチック(2件のレビュー)
449税込494
1枚
5日以内出荷
BUCKET エンジョイ 10型(別売)にセットして、鉢植え植物への水やりの際に水切りとしてお使いいただけます。ドレイニングトレイ単体でもフラワースタンドとしてご利用いただけます。地面と植木鉢の隙間を開けることで排水性、通気性が良くなります。
寸法(mm)230×230×25ブラック規格23型
MODIFY 天井吊下型LED ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井吊下型LED ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
MODIFY(モディファイ) BUCKET凹凸やすき間が少ないシンプルなデザイン拭き掃除のしやすさと、マット塗装によって高い質感を両立しましたレンズ付LEDによるきれいな発行面。約40,000時間と長寿命のLEDを搭載。ランプ交換などのメンテナンスの手間が省けます。
幅(mm)Φ360質量(kg)2取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、器具:引掛シーリング方式高さ(mm)146取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100消費電力(W)6全高(mm)400~1800調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数Ra83寸法(cm)コード収納:コード140収納可能、コード収納型フランジ時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.1トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)配光タイプ拡散タイプLED交換不可ハンガーコード:付
RIDEZ バケットハット コンパクト収納RC13 RIDEZ(ライズ)RIDEZ バケットハット コンパクト収納RC13RIDEZ(ライズ)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
RIDEZ BUCKET HAT NEORIDEZ 帽子シリーズに新作が登場しました。派手なカラーを控える事で、コーディネートに合わせやすいデザインに仕上げました。Tシャツとの相性も抜群。小さくたためるので、バイクに乗る際も邪魔になりません。バイカー必見のアイテムです。 Size:FREESTYLE: UNISEX メンズ・レディース
サイズFREE商品タイプUNISEX メンズ・レディース
バイク おしゃれバケットハットRC12 RIDEZ(ライズ)バイク おしゃれバケットハットRC12RIDEZ(ライズ)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
RIDEZ BUCKET HAT NEORIDEZ 帽子シリーズに新作が登場しました。派手なカラーを控える事で、コーディネートに合わせやすいデザインに仕上げました。Tシャツとの相性も抜群。小さくたためるので、バイクに乗る際も邪魔になりません。バイカー必見のアイテムです。 Size:FREESTYLE: UNISEX メンズ・レディース
サイズFREE商品タイプUNISEX メンズ・レディース
RIDEZ バケットハット RC14 RIDEZ(ライズ)RIDEZ バケットハット RC14RIDEZ(ライズ)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
RIDEZ BUCKET HAT NEORIDEZ 帽子シリーズに新作が登場しました。派手なカラーを控える事で、コーディネートに合わせやすいデザインに仕上げました。Tシャツとの相性も抜群。小さくたためるので、バイクに乗る際も邪魔になりません。バイカー必見のアイテムです。 Size:FREESTYLE: UNISEX メンズ・レディース
サイズFREE商品タイプUNISEX メンズ・レディース
エフェクター/ディレイ Electro Harmonixエフェクター/ディレイElectro Harmonix
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
MEMORY TOY は、アナログ BBD 回路による温かく自然なディレイをコンパクト筐体に収めた実用的アナログディレイ。クラシック MEMORY MAN 系の質感を継承しつつ、扱いやすい操作性とモジュレーション機能を備えたコストパフォーマンスの高いモデル。・アナログ BBD(Bucket Brigade)回路による温かく太いディレイサウンド・最大約 550ms のディレイタイムに対応・MOD スイッチで軽いコーラス的揺れを付加可能・Delay、Feedback、Blend のシンプルで直感的な操作系・クリーン、クランチ、アンビエントなど幅広いジャンルに対応・コンパクト筐体でボードに組み込みやすい設計・アナログ特有の自然な減衰と有機的なエコーを再現・9V DC(センターマイナス)で駆動・品名:MEMORY TOY・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Analog Delay Pedal・コントロール:Delay、Feedback、Blend、Mod(On/Off)・ディレイタイム:最大約 550ms・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:メタル・JANコード:0683274011035
エフェクター/ディレイ Electro Harmonixエフェクター/ディレイElectro Harmonix
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
DELUXE MEMORY MAN は、アナログ BBD 回路による温かく立体的なディレイとモジュレーションを備えた EHX の代表的アナログディレイ。深みのあるエコー、自然な揺れ、豊かな倍音を生み出し、クラシックなアナログディレイの質感を求めるプレイヤーに長年支持され続ける名機。・アナログ BBD(Bucket Brigade Device)回路による温かく太いディレイサウンド・最大約 550ms のディレイタイムに対応・CHORUS / VIBRATO を加えたモジュレーションで空間的な揺れを付加・BLEND、LEVEL、FEEDBACK、DELAY、CHORUS/VIBRATO など直感的な操作系・クリーンからクランチ、アンビエントまで幅広いジャンルに対応・アナログ特有の自然な減衰と倍音豊かなエコーを再現・堅牢なメタル筐体による高い耐久性・9V DC(センターマイナス)で駆動・品名:DELUXE MEMORY MAN・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Analog Delay / Modulation Pedal・コントロール:Blend、Level、Feedback、Delay、Chorus/Vibrato・ディレイタイム:最大約 550ms・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:メタル・JANコード:0683274010724
エフェクター/ディレイ Electro Harmonixエフェクター/ディレイElectro Harmonix
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
NANO DELUXE MEMORY MAN は、名機 Deluxe Memory Man の温かいアナログディレイとコーラス/ビブラートを Nano サイズに凝縮したモデル。クラシックな BBD サウンドを継承しつつ、現代的なノイズ対策と操作性を備えた高品位アナログディレイ。・BBD(Bucket Brigade Device)による温かく太いアナログディレイ・最大 550ms のディレイタイム・CHORUS/VIBRATO を搭載し、揺れを加えた空間効果を生成・BLEND、LEVEL、FEEDBACK、RATE、DEPTH の直感的なコントロール・内部ノイズリダクションによりクリアなアナログサウンドを実現・原音を損なわない高品位バイパス設計・Nano サイズでボードに組み込みやすいコンパクト筐体・9V DC(センターマイナス)で駆動・品名:NANO DELUXE MEMORY MAN・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Analog Delay / Modulation・ディレイタイム:最大約 550ms・モジュレーション:Chorus/Vibrato・コントロール:Blend、Level、Feedback、Rate、Depth・回路:BBD アナログディレイ・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:Nano サイズメタル筐体・JANコード:0683274012346
エフェクター/ディレイ Electro Harmonixエフェクター/ディレイElectro Harmonix
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
MEMORY BOY は、アナログ BBD 回路による温かく有機的なディレイとモジュレーションを備えたコンパクトアナログディレイ。クラシック MEMORY MAN 系の質感を継承しつつ、扱いやすいサイズと機能性を両立した実用的なアナログディレイペダル。・アナログ BBD(Bucket Brigade)回路による温かく太いディレイサウンド・最大約 550ms のディレイタイムに対応・CHORUS / VIBRATO のモジュレーションを搭載し、揺れの深さを調整可能・Delay、Depth、Feedback、Blend の直感的な操作系・タップテンポ入力に対応(外部フットスイッチ使用時)・クラシックなアナログディレイの質感をコンパクト筐体で再現・クリーン、クランチ、アンビエントなど幅広いジャンルに対応・堅牢なメタル筐体による高い耐久性・9V DC(センターマイナス)で駆動・品名:MEMORY BOY・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Analog Delay / Modulation Pedal・コントロール:Delay、Feedback、Blend、Depth、Mode(Chorus/Vibrato)・ディレイタイム:最大約 550ms・機能:外部タップテンポ入力対応・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:メタル・JANコード:0683274010984
エフェクター/ディレイ Electro Harmonixエフェクター/ディレイElectro Harmonix
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
DELUXE MEMORY BOY は、アナログ BBD 回路による温かいディレイに、タップテンポや多彩なモジュレーションを統合した高機能アナログディレイ。クラシック MEMORY MAN 系の質感を継承しつつ、現代的な操作性と柔軟な音作りを可能にした実用性の高いモデル。・アナログ BBD(Bucket Brigade)回路による太く有機的なディレイサウンド・最大約 700ms のディレイタイムに対応・タップテンポ搭載でライブ環境でもテンポ同期が容易・3種類のモジュレーション(Triangle/Square/Expression)を搭載・DEPTH、RATE により揺れの深さと速度を細かく調整可能・外部エクスプレッションペダル対応でディレイタイムやモジュレーションをリアルタイム操作・Delay、Feedback、Blend の直感的な操作系・アナログ特有の自然な減衰と立体的な揺れを再現・9V DC(センターマイナス)で駆動・品名:DELUXE MEMORY BOY・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Analog Delay / Modulation Pedal・コントロール:Delay、Feedback、Blend、Rate、Depth、Wave(Triangle/Square)、Tap Divide・ディレイタイム:最大約 700ms・機能:タップテンポ、外部エクスプレッション対応・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:メタル・JANコード:0683274011059
GARDENBUCKET セフティー3GARDENBUCKETセフティー3
1,598税込1,758
1個
当日出荷
園芸道具の保管・持ち運びに最適です。蓋の上に座れて、上に乗れます。蓋部耐荷重は100kgで、ハンドル耐荷重は5kgです。
用途ホースの収納や腰掛けようの椅子代わり。容量(L)15材質ポリプロピレン寸法(mm)約305×約290×約305耐荷重(kg)蓋:100(ハンドル耐荷重:5)
Amphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 10090769-P264ALF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 10090769-P264ALFAMPHENOL
269税込296
1個
当日出荷
D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。
長さ(mm)39.24幅(mm)4.8ピッチ2.29mm極数26定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55シェルサイズD-Sub:ARoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズAMPHENOL
4,898税込5,388
1個
当日出荷から7日以内出荷
油圧シリンダーシールキット HSTシールキット油圧シリンダーシールキットHSTシールキット
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
HSTシールキットのロッドシールおよびバッファーリング等の主要部品は純正部品と同等形状および耐熱材料(純正品質同等以上)を採用。
(82007)BRACKET-BUCKLE ニッサン(82007)BRACKET-BUCKLEニッサン
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
(ME059)BRACKET,TURNBUCKLE 三菱ふそう(ME059)BRACKET,TURNBUCKLE三菱ふそう
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, 10090770-S154ALF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, 10090770-S154ALFAMPHENOL
9,598税込10,558
1セット(90個)
7日以内出荷
D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。
長さ(mm)30.81幅(mm)4.8寸法(mm)30.81×4.8×12.55ピッチ2.29mm極数15定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+105シェルサイズD-Sub:ERoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 10090769-P154ALF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 10090769-P154ALFAMPHENOL
9,998税込10,998
1セット(90個)
7日以内出荷
D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。
長さ(mm)30.81幅(mm)4.8寸法(mm)30.81×4.8×12.55ピッチ2.29mm極数15定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ライトアングル
5396 DowelBucketダボセット 400本入 Milescraft5396 DowelBucketダボセット 400本入Milescraft
2,998税込3,298
1セット(400本)
11日以内出荷
コーナー継ぎ、板継ぎ、中継ぎ等の板継作業、棚の製作に便利です。 溝付きの木製ダボで接着剤の入りが良く、より強固な接着を可能にします。 両端を面取りしている為、安全で清潔な作業が可能です。 ケースはダボの保管BOXとしても利用できる設計になっています。
質量(g)510セット内容太さ6mm×長さ30mm×200本、太さ8mm×長さ40mm×150本、太さ8mm×長さ60mm×50本