カテゴリ

  • 農業機械(117)
  • 船舶用品・漁業資材(57)
  • 配管・水廻り設備部材(55)
  • 制御機器(53)
  • 測定用品(50)
  • バイク部品(41)
  • 作業服(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • トラック用品・パーツ(19)
  • 食品・飲料(18)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • オフィス家具(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 医療(11)
  • 家電(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 事務用品(10)
  • 厨房用品(9)
  • 切削工具(8)
  • 研磨材(7)
  • 物流用品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 手袋(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 農具(6)
  • 保管用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 作業工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 電動工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bur」の検索結果

関連キーワード
680件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックナット付リングジョイント BUR型 シンコー[継手]ロックナット付リングジョイント BUR型シンコー[継手]
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1857件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY4omron(オムロン)(70件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
混合・分波器 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ混合・分波器 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
新4K8K衛星放送に対応した混合(分波)器です。テレビの電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合(分波)します。入出力端子はF形プラグ式。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。混合側プラグとCS/BS端子間は通電形です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。JEITA SHマーク認証済み。白色モデルです。 新4K8K衛星放送に対応した混合(分波)器です。各アンテナからの地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合し、1本のケーブルで送ることができます。壁面TV端子の出力等の地デジとCS・BSを混合した電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波に分けることもできます。入出力端子はF形コネクタ式。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。コネクタは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。BS・110度CS右旋左旋放送受信帯域に対応し、一定以上の性能を有し、スーパーハイビジョン衛星放送受信に適した受信システム機器に付与されるJEITA SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)認証済。
仕様屋内用混合(分波)器その他【外観図・規格表】MBURS(71733)※DXアンテナのHP確認質量(kg)0.038ホワイト外形寸法(mm)40.9×50.4×16.6出力F形コネクタ 2個構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力F形コネクタ 1個機能【通電機能】入力端子-CS/BS出力端子間プラグ金メッキ周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応各種認証SHマーク通電容量DC15V 0.8A
HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)ネグロス電工
399税込439
1個
当日出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。 BC6Hにも使用できます。
油とりマット60J 912X601mm 10枚入り 3M(スリーエム)油とりマット60J 912X601mm 10枚入り3M(スリーエム)
13,980税込15,378
1セット(10枚)
当日出荷
床面のオイル・有機溶剤・水などの液体を吸収し、クリーンで安全な作業環境を実現する液体吸収材です。
用途オイル・水用材質ポリオレフィン系不織布グレートラスコ品番472-9366長さ(mm)601形状シート幅(mm)912厚さ(mm)2.5質量(kg)1.6吸油量(L/枚)0.96
420B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター420B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(車輪)ウレタン車付属品No.11ソケット付形状自在車取付方式木製用差込ステームストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
405B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター405B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター(6件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪付属品No.11ソケット付形状自在車取付方式木製用差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプボール車輪
ミニボール弁 ステンレス フジキンミニボール弁 ステンレスフジキン
5,298税込5,828
1個
当日出荷
蝶形ハンドル式レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)3.92接続Rc使用流体液体及びガス体ハンドル形状蝶形材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2(Crメッキ)バルブ種類ボールバルブ
HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)ネグロス電工
639税込703特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。 BC6Hにも使用できます。
仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
吊り金具(HB1U吊り金具用横揺れ補強金具 H形鋼用) ネグロス電工吊り金具(HB1U吊り金具用横揺れ補強金具 H形鋼用)ネグロス電工
549税込604
1個
当日出荷から4日以内出荷
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
ミニボール弁 黄銅 フジキンミニボール弁 黄銅フジキン(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
蝶形ハンドル式レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。
用途-10~80℃の液体およびガス用。形状ストレート材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガス体ハンドル形状蝶形材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ZDC2(Crメッキ)バルブ種類ボールバルブ
リレイ むし碗 マルケイ(国際化工)リレイ むし碗マルケイ(国際化工)
989税込1,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
陽気にはずむ水玉模様をモダンな感性で大胆にデザイン。 和・洋・中のジャンルを超えたフレキシブルさは、「器」を知り尽くしたクラフトマンがほどこした、大胆な造形と紋様の賜物。 水玉模様が食卓に躍動感を与え、食する人の心まで弾ませてくれます。
食器の種類和食器リレイ
バターナイフ ブラックホーンハンドル ライオールバターナイフ ブラックホーンハンドルライオール
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
TKG品番9-1785-0101
レデュースボアタイプボール弁 ( ステンレス) フジキンレデュースボアタイプボール弁 ( ステンレス)フジキン
4,598税込5,058
1個
当日出荷
蝶ハンドル式レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。形状ストレート最高使用圧力(MPa)3.92接続Rcハンドル形状蝶形材質(グランドパッキン)G-PTEF材質(ステム)SUS316ボア径レデュースボアバルブ種類ボールバルブ
AMDシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ CKDAMDシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブCKD
37,400税込41,140
1個
当日出荷から60日以内出荷
BOXポリ袋ポリタロウ・ポリジロウ 服部BOXポリ袋ポリタロウ・ポリジロウ服部(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(500枚)
3日以内出荷
HDPEナチュラルの平袋が箱に取り出しやすいように詰め込まれています。 特殊台紙を入れてあるので最後まで簡単に取り出すことができます。 取出口は2箇所あるのでご希望に応じてお使いいただけます。 薄いものよりは破れにくいです。
超硬バー 東京オートマック超硬バー東京オートマック
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬
HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)ネグロス電工
769税込846
1個
当日出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
フルボアタイプボール弁 ステンレス フジキンフルボアタイプボール弁 ステンレスフジキン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
蝶ハンドル式フルボアタイプです。ハンドルスペースが小さいです。
用途水・空気・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)3.92接続Rcハンドル形状蝶形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ステム)SUS316ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
グラフィックキット オフロード MDF(エムディーエフ)グラフィックキット オフロードMDF(エムディーエフ)(3件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1セット
当日出荷から10日以内出荷
好みのカラーに、好みのデザインに!自分好みのグラフィックにチェンジしよう!。MDFグラフィックキットは、車体全体をトータルにコーディネートするコンプリートセットと、貼りたい部分だけを購入できる各セットがあります。キズ付いたりした部分だけを補修する際も必要な部分だけを購入することができます。各車種専用カット加工!。全て年式、車種にあわせたカット加工済みなので、合わせて貼るだけで綺麗に仕上がります。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工をほどこしてあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の63層構造。一般的な粘着シートとは違い厚手高級仕上げ。
メーカーヤマハ
450Bシリーズ自在ウレタン車50mm ハンマーキャスター450Bシリーズ自在ウレタン車50mmハンマーキャスター
699税込769
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
つや消しヘルメット ヴェンディー EM トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)つや消しヘルメット ヴェンディー EMトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
つや消しヘルメット。表面がザラザラした質感と高級感、存在感が増した仕上がり。 通気孔の面積を拡大したシャープなデザインで通気性も抜群。 ひさしははキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工。 紫外線も99.9%カット。
材質帽体:ABS樹脂、ひさし・通気孔カバー:PC樹脂質量(g)約438衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約36適合頭囲(cm)53~62名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
AMDZシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ CKDAMDZシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブCKD
31,738税込34,912
1個
翌々日出荷から39日以内出荷
ポート数2使用流体薬液・純水・空気・N2ガス
ゲルチョーク(替芯) メイコーゲルチョーク(替芯)メイコー
2,998税込3,298
1セット(10本)
当日出荷
用途耐水・多用途マーカー商品タイプ替芯
HB1U吊り金具用横揺れ補強金具(H形鋼用) ネグロス電工HB1U吊り金具用横揺れ補強金具(H形鋼用)ネグロス電工
179税込197
1個ほか
3日以内出荷から16日以内出荷
HB1U吊り金具施工時に造営材から外れにくくするとともに、吊り金具の横揺れも軽減する補強金具です。 HBURG1は、既設のHBURH□、HBURH□F、HBURL□と併用できます。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理適合金具HB1U、HB1UT
吊り金具(HB□U吊り金具用補強金具 アングル用) ネグロス電工吊り金具(HB□U吊り金具用補強金具 アングル用)ネグロス電工
549税込604
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
等辺山形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
油取りマット91430J 912mm×30mロール 3M(スリーエム)油取りマット91430J 912mm×30mロール3M(スリーエム)
58,980税込64,878
1巻
当日出荷
床面や靴底に付着したオイル・有機溶剤・水などを吸収し、クリーンで安全な作業環境を実現する液体吸収材です。
用途オイル・水用材質ポリオレフィン系不織布グレー仕様ロールタイプトラスコ品番790-1968形状ロール幅(mm)912厚さ(mm)2.5質量(kg)8長さ(m)30吸油量(L/枚)46
415B・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター415B・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター
559税込615
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
付属品No.11ソケット付形状自在車S取付方式木製用差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
USTオールステンレス製圧力計 第一計器USTオールステンレス製圧力計第一計器
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です
型式UST精度±1.6% F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)SUS304 電解研磨精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当主な用途耐食材質(接液部)SUS316材質(接続部)SUS316
吊り金具(HB□U吊り金具用補強金具 H形鋼用) ネグロス電工吊り金具(HB□U吊り金具用補強金具 H形鋼用)ネグロス電工
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)ネグロス電工
489税込538
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
405 15B・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター405 15B・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター
599税込659
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪付属品No.11ソケット付形状自在車S金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプボール車輪
アタッチ付ベアリングローラ(ウレタンライニング) 椿本チエインアタッチ付ベアリングローラ(ウレタンライニング)椿本チエイン
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
形状ABURローラ形式ウレタンライニングRローラ
ゲルチョーク(ホルダ入本体) メイコーゲルチョーク(ホルダ入本体)メイコー
4,998税込5,498
1セット(10本)
当日出荷
チョークやマジックでは難しかった濡れた面へ鮮明なマーキングが可能です。拭き取りも簡単に行えます。
用途耐水・多用途マーカー仕様回転繰り出し式全長(mm)121材質(軸)樹脂芯径(mm)6最大径(Φmm)10.9インク油性顔料商品タイプ本体
パネルマウント用RJ45 カップリングコネクタ フエニックス・コンタクトパネルマウント用RJ45 カップリングコネクタフエニックス・コンタクト
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
パネルマウント用RJ45 カップリングコネクタ
タイプRJ45種類メスインサート極数8定格電圧(V)III/3/72 (DC)接続方法カップリング接続プロファイル/RJ45センサーEthernet保護等級IP20難燃性UL94難燃性クラス:V0汚染度(使用環境)2絶縁抵抗≧ 500 MΩRoHS指令(10物質対応)対応
軸付ベアリングローラ(ウレタンライニング) 椿本チエイン軸付ベアリングローラ(ウレタンライニング)椿本チエイン
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷から57日以内出荷
ローラ形式ウレタンライニングローラ
45015B・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター45015B・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター
799税込879
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ車輪No.439G-UR50旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
オープンエンド マックスウェイトTシャツ バーガンディー L フェリックオープンエンド マックスウェイトTシャツ バーガンディー Lフェリック
1,198税込1,318
1枚
6日以内出荷
バーガンディーサイズL混率(%)綿100肩幅(cm)48袖丈(cm)20.5身幅(cm)52.5生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)71
オープンエンド マックスウェイトTシャツ バーガンディー S フェリックオープンエンド マックスウェイトTシャツ バーガンディー Sフェリック
1,198税込1,318
1枚
6日以内出荷
バーガンディーサイズS混率(%)綿100肩幅(cm)43袖丈(cm)18.5身幅(cm)47.5生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)65
関連キーワード
...