カテゴリ

  • 制御機器(35)
    • 配線用遮断器本体(34)
絞り込み
定格電流(A)
  • 15(4)
  • 20(4)
  • 30(4)
  • 40(6)
  • 50(4)
  • 60(6)
  • 100(4)
  • 125(7)
  • 150(6)
  • 175(5)
  • 200(6)
  • 225(7)
  • 250(8)
  • 300(5)
  • 350(5)
  • 400(6)
  • 600(5)
  • 800(5)
  • 1000(5)
  • 1200(5)
極数
  • 4
  • 1(14)
  • 2(182)
  • 3(202)
  • -(3)
フレーム(AF)
  • 100(9)
  • 125(3)
  • 225(5)
  • 250(3)
  • 400(7)
  • 600(4)
  • 630(1)
  • 800(4)
  • 1000(1)
  • 1200(1)
  • 1250(1)
  • 1600(1)
  • 2000(1)
  • 2500(1)
定格電圧(V)
  • AC100(16)
  • AC200(24)
  • AC415(24)
  • AC500(10)
  • DC250(1)
ブランド
  • 日東工業(5)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • 富士電機(3)
  • 日立産機システム(1)
  • 寺崎電気産業(1)
  • 日幸電機製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bure-ka」の検索結果

35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーカ用表面形端子カバー 日立産機システム

    ブレーカ用表面形端子カバー

    日立産機システム
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
  • TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 汎用品シリーズ 汎用形 寺崎電気産業

    TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 汎用品シリーズ 汎用形

    寺崎電気産業
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
    付属品内部:補助スイッチ、警報スイッチ、電圧引外し、不足電圧引外し色ブレーカカバー:ライトグレー、トリップボタン:赤定格絶縁電圧(V)690接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付ハンドル色ON:赤、OFF:緑基準周囲温度(℃)一般用40、船舶用45
  • 汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品  高性能形 富士電機

    汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品 高性能形

    富士電機
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)AC690/DC250
  • 用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ ノンオートスイッチ 富士電機

    用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ ノンオートスイッチ

    富士電機
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    定格周波数(Hz)50-60トリップボタン有逆接続可汚染度(使用環境)3定格使用電圧(V)AC500/DC250アイソレーション適合適合DC適用AC/DC共用
  • NE-Sサーキットブレーカ(汎用形) 日東工業

    NE-Sサーキットブレーカ(汎用形)

    日東工業
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    3日以内出荷から65日以内出荷
    サーキットブレーカ
    用途汎用形規格JIS C 8201-2-1 Ann1,Ann2,IEC 60947-2耐電圧定格インパルス/8kW保護機能過負荷・短絡保護端子構造バー端子M12過電流引きはずし方式熱動一可調整電磁逆接続可適用電線断面積(mm2)max.325
  • 極数4Pシリーズ サーキットブレーカ BS型 盤用 Panasonic(パナソニック)

    極数4Pシリーズ サーキットブレーカ BS型 盤用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)AC500/AC415/AC200/AC100極数・素子数4P3E
  • NE-SU サーキットブレーカ(汎用型9 日東工業

    NE-SU サーキットブレーカ(汎用型9

    日東工業
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    汎用型
    用途サーキットブレーカ
  • NE-SU サーキットブレーカ(汎用型9 日東工業

    NE-SU サーキットブレーカ(汎用型9

    日東工業
    ¥56,160~税込¥61,776~
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    汎用型
    用途サーキットブレーカ
  • NE104SU サーキットブレーカ(汎用型) 日東工業

    NE104SU サーキットブレーカ(汎用型)

    日東工業
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    5日以内出荷
    サーキットブレーカ(4P3E)
    用途汎用型質量(kg)単体1.3規格JIS C 8201-2-1 Ann1,Ann2,IEC 60947-2フレーム100AF定格絶縁電圧(V)AC800外寸法(縦×横×深さ)(mm)120×130×95.5定格電流(A)60適合電線(mm2)Max 60保護機能過負荷・短絡保護端子構造圧着端子用 M8定格インパルス耐電圧(kV)8定格遮断容量(kA)AC690V (6) AC500V (22) AC440V (25) AC415V (36) AC380V (36) AC200/400 (50)極数・素子数4P3E引外し方式熱電ー電磁
  • NE-SU サーキットブレーカ(汎用型9 日東工業

    NE-SU サーキットブレーカ(汎用型9

    日東工業
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    10日以内出荷
    汎用型
    用途サーキットブレーカ
  • サーキットブレーカ 汎用品(OS)シリーズ 日幸電機製作所

    サーキットブレーカ 汎用品(OS)シリーズ

    日幸電機製作所
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    51日以内出荷から91日以内出荷
    引きはずし方式完全電磁式
  • サーキットブレーカBSー800W型 4P3E 700A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー800W型 4P3E 700A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥579,800税込¥637,780
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)11.5種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W280×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)700形名BS-800W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)800引外し方式熱動・可調整電磁式
  • サーキットブレーカBSー600W型 4P3E 500A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー600W型 4P3E 500A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)11種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W280×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)500形名BS=600W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)600引外し方式熱動・可調整電磁式
  • サーキットブレーカBSー600W型 4P3E 600A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー600W型 4P3E 600A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)11種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W280×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)600形名BS=600W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)600引外し方式熱動・可調整電磁式
  • サーキットブレーカBSー400W型 4P3E 250A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー400W型 4P3E 250A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)8種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)250形名BS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 85kA、AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式
  • サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 175A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 175A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)1.9種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)175形名BS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kAフレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式
  • サーキットブレーカBSー800W型 4P3E 800A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー800W型 4P3E 800A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥579,800税込¥637,780
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)11.5種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W280×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)800形名BS-800W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)800引外し方式熱動・可調整電磁式
  • サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 150A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 150A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)1.9種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)150形名BS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kAフレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式
  • サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 125A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 125A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)1.9種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)125形名BS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kAフレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式
  • サーキットブレーカBSー400W型 4P3E 400A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー400W型 4P3E 400A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)8種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)400形名BS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 85kA、AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式
  • サーキットブレーカBSー400W型 4P3E 350A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー400W型 4P3E 350A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)8種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)350形名BS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 85kA、AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式
  • サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 225A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 225A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)1.9種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)225形名BS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kAフレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式
  • サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 200A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 200A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)1.9種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)200形名BS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kAフレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式
  • サーキットブレーカBSー2000WE型 4P3E 1000/1200/1400/1600/1800/2000A(可調整) Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー2000WE型 4P3E 1000/1200/1400/1600/1800/2000A(可調整)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)67種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H450×W429×D185(ハンドル含む245)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整1000/1200/1400/1600/1800/2000形名BS-2000WE極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kAフレーム(AF)2000引外し方式電子式
  • サーキットブレーカBSー1250WE型 4P3E 500/600/700/800/1000/1200/1250A(可調整) Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー1250WE型 4P3E 500/600/700/800/1000/1200/1250A(可調整)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥929,800税込¥1,022,780
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)25種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H370(バー含む530)×W280×D120(ハンドル含む171)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整500/600/700/800/1000/1200/1250形名BS-1250WE極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC200V 100kA、AC415V 65kA、AC500V 45kAフレーム(AF)1250引外し方式電子式
  • サーキットブレーカBSー2500WE型 4P3E 1000/1200/1400/1600/1800/2000/2500A(可調整) Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー2500WE型 4P3E 1000/1200/1400/1600/1800/2000/2500A(可調整)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698,000税込¥1,867,800
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)78.2種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H450×W429×D185(ハンドル含む245)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整1000/1200/1400/1600/1800/2000/2500形名BS-2500WE極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kAフレーム(AF)2500引外し方式電子式
  • サーキットブレーカBSー1600WE型 4P3E 700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600A(可調整) Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー1600WE型 4P3E 700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600A(可調整)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)35種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H370×W280×D140(ハンドル含む191)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600形名BS-1600WE極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kAフレーム(AF)1600引外し方式電子式
  • サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 75A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 75A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    92日以内出荷
    質量(kg)1.4種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)75形名BS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kAフレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式
  • サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 30A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 30A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    92日以内出荷
    質量(kg)1.4種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)30形名BS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kAフレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式
  • サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 15A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 15A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    92日以内出荷
    質量(kg)1.4種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)15形名BS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kAフレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式
  • サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 60A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 60A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    92日以内出荷
    質量(kg)1.4種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)60形名BS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kAフレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式
  • サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 40A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 40A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    92日以内出荷
    質量(kg)1.4種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)40形名BS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kAフレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式
  • サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 20A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 20A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    92日以内出荷
    質量(kg)1.4種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)20形名BS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kAフレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式
  • サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 100A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 100A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    92日以内出荷
    質量(kg)1.4種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)100形名BS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kAフレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式
配線用遮断器本体カテゴリ