カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,521)
- FA担当者のオススメ新商品(49)
- バイク純正部品(36)
- 制御機器(35)
- 自動車純正部品(29)
- 油圧機器・油圧ホース(26)
- メカニカル部品(23)
- 住設機器(20)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 科学研究・開発用品(18)
- 測定用品(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- バイク部品(9)
- 機構部品(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 家電(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 梱包用品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 切削工具(8)
- 建築金物(7)
- 自動車補修部品(6)
- 作業工具(6)
- 厨房用品(5)
- 事務用品(5)
- 農業機械(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 電気材料(4)
- 店舗什器・備品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 手袋(2)
- 研磨材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- CKD(97)
- EARTH MAN(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- INAX(LIXIL)(21)
- KANA(5)
- SMC(2,444)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(36)
- アイメックス(5)
- アズワン(3)
- エスコ(15)
- スバル(10)
- タクミナ(8)
- ダイハツ(12)
- マルゼン[厨房機器](14)
- ミヅシマ工業(3)
- 伊東電機(5)
- 富士電機(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bw-10」の検索結果

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW10
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW10~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BW10
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ CDRQ2BW10
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷寸法(mm)10クッション(-) ラバークッションリード線(m)(-) 0.5鉛直軸形式(W) 両軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付揺動角度(°)(360) 350~370
カイコーン
オルファ(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(10個)当日出荷すくい切り+テープスリッターで開梱作業を安全に手軽に・安心設計の2ポイント。 中身を傷つけにくい。刃に指が触れにくい。 本体先端は便利なテープスリッター・サビにくい高硬度ステンレス刃!! 洗えるステンレス刃・刃の交換作業がいらない、使いきりタイプの安心設計。 左右両用・NSF認証取得。 安全コードを取り付けることによって、本体の落下や荷物への混入リスクを軽減できます。 摩耗、溶剤への耐性に優れたホルダー。用途荷作りひも・一般PPバンド・薄いダンボール・ペットボトルのラベル・ストレッチフィルムなどの開梱作業に仕様左右兼用・水洗いOK材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
広口洗浄瓶 SBWシリーズ
アズワン¥515税込¥5671本当日出荷ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。ボトルが広口タイプなため、内容液の注入が容易です。材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
難燃性グロメット
TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)¥40税込¥441個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
3M スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープ
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷巾木、内装ボードの仮固定に!仕様業務用 超薄手基材アクリルフォーム(不織布補強)テープ長さ(m)10厚さ超薄手粘着剤アクリル系粘着タイプ強力被着材の素材金属
エースボール ストレート型 両内ネジ型
アソー(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両内ネジ型接続R×G(めねじ)使用流体水、油、空気主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具にハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ステンレス スナップフックBW型 線径10mm 長さ102mm
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。仕様●使用荷重(kN):0.54●D(mm):10●L(mm):102●S(mm):15●W(mm):50●d1(mm):11●d2(mm):16●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0396アズワン品番67-7188-57
貼付けウエイト(バラ売り)
ヤマテ金属(18件のレビュー)¥289税込¥3181本(70g)当日出荷ヤマテ金属の貼付けウエイトの便利なバラ売りタイプです。必要な分だけお買い求めいただけます。材質鉛テープ種類両面テープ黒
BWシリーズ UPS本体
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から8日以内出荷出力コンセント形状NEMA 5-15R入力電圧(V)AC100出力コンセント数4定格入力電圧(V)AC100冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)切替時間10ms以内バッテリー交換可能
ワイヤーコンデンサーブラシ
H&H¥689税込¥7581個当日出荷パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど パイプ内側の錆落とし、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用材質スチール
ウエルドコブラ 溶接用アンカー(鉄/生地)(小箱)
日本パワーファスニング¥3,500税込¥3,8501箱(100個)当日出荷材質鉄寸法L1(mm)45ドリル径(Φmm)6.4表面処理生地寸法D1(mm)10寸法D2(mm)6寸法L2(mm)10穴あけ深さ(mm)45埋め込み深さ(mm)(アンカー)35
ブレーキブリーダープラグレンチ
KOTO¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から翌々日出荷タイトな六角設計。ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し薄肉でも丈夫な造りとなっております。ストレートと30°さらに10°の設計で作業効率UP。
無線 BlueLED 3ボタン スタンダードマウス ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷線BlueLED3ボタンスタンダードマウスブラック色ブラック質量(g)マウス本体:約55(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1本)センサータイプBlueLED光学式接続方式無線分解能(dpi)1200dpi対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:57×35×96、レシーバー:15×6×19インターフェースUSB使用時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定:175日動作環境温度5~40℃、湿度5~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3連続動作時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】79時間連続待機時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】1014日電波周波数(GHz)2.4読取方式BlueLED
ジグソーブレードプラスチック用 ボッシュ型
河部精密工業(KSK)¥369~税込¥406~1箱(2本)当日出荷から8日以内出荷刃付けはダイヤモンド工具による高精度エッジ加工です。 ブレード左右両サイドから研磨テーパー加工です。用途新建材プラスチックの切断に
モバイル二次元コードリーダー
アイメックス¥26,980税込¥29,6781個当日出荷バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダー。ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備。小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザイン。Android/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)。スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません。大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作。バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知。通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有り。メモリ蓄積モードでは時計データ付加可能。防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用。安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適。GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換え。USBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)。専用クレードル(オプション)で簡単充電仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COMセット内容本体、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ質量(g)約83速度フレーム速度(秒):120フレーム照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型)インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2バッテリーリチウムポリマ充電池読取約12000回※HID通信5秒に1回読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応保証期間1年間防塵・防滴IP54準拠外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)96.5×42.5×21.5時計機能年月日時分秒(閏年補正あり)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~95(結露無きこと)充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードルキースキャンキー、電源キーRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2グリーン購入法適合通信距離(m)約10対応コード二次元コード落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360読取方式イメージセンサ最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mmメモリ容量(MB)8
新建材・プラスチック用ジグソーブレード ボッシュタイプ
EARTH MAN(2件のレビュー)¥389税込¥4281パック(2本)当日出荷研磨刃付+両サイドテ―パー加工、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ用途新建材・樹脂用仕様100mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.5タイプボッシュ切断能力(mm)(新建材)3~50切断能力(mm)プラスチック15以下
トラック用ブレーキレンチ
KOTO(1件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷トラックに多いバックプレートの凹んだ場所のプラグもしっかり差し込めます。寸法(mm)10×12全長(mm)153
...