カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
  • 制御機器(27)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • バイク部品(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 機構部品(8)
  • 切削工具(8)
  • 梱包用品(7)
  • 測定用品(7)
  • 家電(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 建築金物(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 電気材料(4)
  • 事務用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 住設機器(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bw-10」の検索結果

276件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
    種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • カイコーン オルファ

    カイコーン

    オルファ(13件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(10個)
    当日出荷
    すくい切り+テープスリッターで開梱作業を安全に手軽に・安心設計の2ポイント。 中身を傷つけにくい。刃に指が触れにくい。 本体先端は便利なテープスリッター・サビにくい高硬度ステンレス刃!! 洗えるステンレス刃・刃の交換作業がいらない、使いきりタイプの安心設計。 左右両用・NSF認証取得。 安全コードを取り付けることによって、本体の落下や荷物への混入リスクを軽減できます。 摩耗、溶剤への耐性に優れたホルダー。
    用途荷作りひも・一般PPバンド・薄いダンボール・ペットボトルのラベル・ストレッチフィルムなどの開梱作業に仕様左右兼用・水洗いOK材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 貼付 板ウエイト ヤマテ金属

    貼付 板ウエイト

    ヤマテ金属(42件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1箱(70g×42本)
    当日出荷
    環境問題と経済性を考えた商品です。
    材質鉛厚さ(mm)4テープ種類両面テープ黒
  • 3M スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープ 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープ

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1巻
    当日出荷
    巾木、内装ボードの仮固定に!
    仕様業務用 超薄手基材アクリルフォーム(不織布補強)テープ長さ(m)10厚さ超薄手粘着剤アクリル系粘着タイプ強力被着材の素材金属
  • 雑巾一番 プラテック

    雑巾一番

    プラテック(1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1パック(10枚)
    当日出荷
    耐久性抜群の高級綿使用。
    材質綿100%寸法(mm)200×300目付(g/m2)約26RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • エースボール ストレート型 両内ネジ型 アソー

    エースボール ストレート型 両内ネジ型

    アソー(8件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両内ネジ型接続R×G(めねじ)使用流体水、油、空気主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具にハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • コンビネーションスパナ スーパーツール

    コンビネーションスパナ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1丁
    当日出荷
    めがねとスパナで本締めにも対応しています。
  • 貼付けウエイト(バラ売り) ヤマテ金属

    貼付けウエイト(バラ売り)

    ヤマテ金属(18件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1本(70g)
    当日出荷
    ヤマテ金属の貼付けウエイトの便利なバラ売りタイプです。必要な分だけお買い求めいただけます。
    材質鉛テープ種類両面テープ黒
  • 歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ

    歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    オチアイ(3件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1パック(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鉄種類歯付き座金 外歯形表面処理三価ホワイト
  • ワイヤーコンデンサーブラシ H&H

    ワイヤーコンデンサーブラシ

    H&H
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど パイプ内側の錆落とし、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用
    材質スチール
  • 貼付ウエイト(板) ヤマテ金属

    貼付ウエイト(板)

    ヤマテ金属(9件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(1.4kg)
    当日出荷
    粘着テープでホイールに接着し使用します。
    材質鉛厚さ(mm)4テープ種類両面テープ黒
  • 歯付き座金 内外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ

    歯付き座金 内外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    オチアイ(4件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(9個)
    当日出荷
    材質鉄種類歯付き座金 内外歯形表面処理三価ホワイト
  • 溶接ナット(パイロット付) ホシモト

    溶接ナット(パイロット付)

    ホシモト
    ¥15税込¥17
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タップを立てられない物に対して溶接して使用します。
    材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPボトル広口ビン BeHAUS

    PPボトル広口ビン

    BeHAUS(2件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    キャップのリングが口部をしっかり押さえ、中栓なしでも液漏れしません。中栓を外すわずらわしさがありません。
    材質ポリプロピレン
  • ウエルドコブラ 溶接用アンカー(鉄/生地)(小箱) 日本パワーファスニング

    ウエルドコブラ 溶接用アンカー(鉄/生地)(小箱)

    日本パワーファスニング
    ¥3,500税込¥3,850
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質鉄寸法L1(mm)45ドリル径(Φmm)6.4表面処理生地寸法D1(mm)10寸法D2(mm)6寸法L2(mm)10穴あけ深さ(mm)45埋め込み深さ(mm)(アンカー)35
  • ウェーブW(ベアリング 大阪魂

    ウェーブW(ベアリング

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
  • シンビ メニューブック シンビ
    グリーン
    ブラウン
    ブラック
    レッド

    シンビ メニューブック

    シンビ(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱・耐久性に優れたメニューブックです。
  • 歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ

    歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    オチアイ
    ¥5,298税込¥5,828
    1箱(500個)
    翌々日出荷
    材質鉄種類歯付き座金 外歯形表面処理三価ホワイト
  • TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • ブレーキブリーダープラグレンチ KOTO

    ブレーキブリーダープラグレンチ

    KOTO
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイトな六角設計。ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し薄肉でも丈夫な造りとなっております。ストレートと30°さらに10°の設計で作業効率UP。
  • ジグソーブレードプラスチック用 ボッシュ型 河部精密工業(KSK)

    ジグソーブレードプラスチック用 ボッシュ型

    河部精密工業(KSK)
    ¥369~税込¥406~
    1箱(2本)
    当日出荷から8日以内出荷
    刃付けはダイヤモンド工具による高精度エッジ加工です。 ブレード左右両サイドから研磨テーパー加工です。
    用途新建材プラスチックの切断に
  • モバイル二次元コードリーダー アイメックス

    モバイル二次元コードリーダー

    アイメックス
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダー。ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備。小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザイン。Android/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)。スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません。大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作。バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知。通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有り。メモリ蓄積モードでは時計データ付加可能。防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用。安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適。GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換え。USBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)。専用クレードル(オプション)で簡単充電
    仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COMセット内容本体、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ質量(g)約83速度フレーム速度(秒):120フレーム照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型)インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2バッテリーリチウムポリマ充電池読取約12000回※HID通信5秒に1回読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応保証期間1年間防塵・防滴IP54準拠外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)96.5×42.5×21.5時計機能年月日時分秒(閏年補正あり)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~95(結露無きこと)充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードルキースキャンキー、電源キーRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2グリーン購入法適合通信距離(m)約10対応コード二次元コード落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360読取方式イメージセンサ最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mmメモリ容量(MB)8
  • 新建材・プラスチック用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN

    新建材・プラスチック用ジグソーブレード ボッシュタイプ

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1パック(2本)
    当日出荷
    研磨刃付+両サイドテ―パー加工、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途新建材・樹脂用仕様100mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.5タイプボッシュ切断能力(mm)(新建材)3~50切断能力(mm)プラスチック15以下
  • トラック用ブレーキレンチ KOTO

    トラック用ブレーキレンチ

    KOTO(1件のレビュー)
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    当日出荷
    トラックに多いバックプレートの凹んだ場所のプラグもしっかり差し込めます。
    寸法(mm)10×12全長(mm)153
  • ジグソーブレード木工用 ボッシュ型 河部精密工業(KSK)

    ジグソーブレード木工用 ボッシュ型

    河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1箱(2本)
    当日出荷から8日以内出荷
    材料は木工切断に最適なJISSK材を使用しています。 刃付けはホブカッターによる切削シャープエッジ加工です。
    用途木工の切断に
  • エースボール BW型 内ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソー

    エースボール BW型 内ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)

    アソー
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水形LEDライトスタンド標準タイプ カネテック

    防水形LEDライトスタンド標準タイプ

    カネテック
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番102-5717質量(g)370全高(mm)236吸着力(N)150照度(Lx)約2000マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • クリアアメリカン シンビ
    ブラック
    ブラウン
    レッド

    クリアアメリカン

    シンビ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1冊
    当日出荷から13日以内出荷
    表紙からデザイン頂いて挿んでお使い頂けます。使用サイズとページ数によって、商品をご選択いただく固定タイプです。
    用途和食、洋食、中華とオールジャンル向けです。
  • ウエルドコブラ(溶接用アンカー)(鉄)  (小箱) 日本パワーファスニング

    ウエルドコブラ(溶接用アンカー)(鉄) (小箱)

    日本パワーファスニング
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質鉄寸法L1(mm)55ドリル径(Φmm)6.4寸法D1(mm)10寸法D2(mm)6寸法L2(mm)20穴あけ深さ(mm)45
  • オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ 富士電機

    オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ

    富士電機(4件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)接続方式表面形(圧着・バー端子用)トリップボタン有
  • 自由丁番 エスコ

    自由丁番

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,540税込¥3,894
    1パック(2個)
    当日出荷
    種類自由丁番
  • 木工円切仕上用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN

    木工円切仕上用ジグソーブレード ボッシュタイプ

    EARTH MAN
    ¥399税込¥439
    1パック(2本)
    当日出荷
    研磨刃付+両サイドテ―パー加工、曲線カットとくりぬき作業に、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途木工用仕様75mm×18山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプボッシュ切断能力(mm)(木板)3~30、(化粧板)20以下
  • ジグソーブレード 2枚入 KSK

    ジグソーブレード 2枚入

    KSK
    ¥459税込¥505
    1パック(2枚)
    当日出荷
    刃付けはダイヤモンド工具による高精度エッジ加工です。ブレード左右両サイドから研磨テーパー加工です。
    用途新建材プラスチックの切断に。材質刃物鋼山数12切断能力(mm)新建材:3~30、新建材樹脂:3~30切断能力(mm)プラスチック3~30切断方法引刃
  • 木工用仕上切断用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN

    木工用仕上切断用ジグソーブレード ボッシュタイプ

    EARTH MAN
    ¥419税込¥461
    1パック(2本)
    翌日出荷
    研磨刃付+両サイドテ―パー加工品、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途木工用仕様100mm×6山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.5タイプボッシュ切断能力(mm)(木板)3~50、(化粧板)30以下
  • 洗面レンチ TRUSCO

    洗面レンチ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1丁
    当日出荷
    伸縮式のハンドルを装備し250~425mmまで調節可能です。 ジョーは引っ張りプラグにより最大90°の角度まで自由に曲げることができナットを確実につかみます。
    用途流し台、洗面台裏のナット回し。トラスコ品番488-7581材質●本体:炭素鋼(S55C)●口金:クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)全長(mm)250~425質量(g)808適合寸法(mm)10~32
  • 布団乾燥機 ノーブランド

    布団乾燥機

    ノーブランド
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    布団・衣類・靴に使えるアタッチメントを備えた多用途乾燥機。靴専用ノズルも付属し、濡れた靴もすばやく乾燥。冬・夏・衣類乾燥・ダニ退治の4モード、自動/手動、15~180分タイマー搭載。約1.5kgの超軽量でコード収納もでき、難燃素材と安全機能で家族みんなに使いやすい一台。
    用途布団のあたためやダニ、カビ、湿気対策、衣類の時短乾燥、靴乾燥に。消費電力(W)600電源100V (50/60Hz)
  • モバイル二次元コードリーダードングルセット アイメックス

    モバイル二次元コードリーダードングルセット

    アイメックス
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーのUSBドングルセット。Bluetooth非搭載のPCのUSBポートに挿してすぐに使用可能。ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備。小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザイン。Android/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)。スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません。大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作。バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知。通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有り。メモリ蓄積モードでは時計データ付加可能。防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用。安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適。GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換え。USBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)。専用クレードル(オプション)で簡単充電
    仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COMセット内容本体、Bluetooth通信アダプタ(BTR-UK5)、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ質量(g)約83外形寸法(mm)96.5(L)×42.5(W)×21.5(D)速度フレーム速度(秒):120フレーム照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型)インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2バッテリーリチウムポリマ充電池読取約12000回※HID通信5秒に1読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応保証期間1年間防塵・防滴IP54準拠時計機能年月日時分秒(閏年補正あり)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~95(結露無きこと)充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードルキースキャンキー、電源キーRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2グリーン購入法適合通信距離(m)約10対応コード二次元コード落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360読取方式イメージセンサ最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mmメモリ容量(MB)8
  • 50x1.0mm/10m マグネットシート エスコ

    50x1.0mm/10m マグネットシート

    エスコ
    ¥6,840税込¥7,524
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕様片面着磁エスコ品番EA781BW-10材質フェライト+エラストマー幅(mm)50厚さ(mm)1長さ(m)10吸着力55gf/cm2以上
  • NBR 平ワッシャー / NBW-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器

    NBR 平ワッシャー / NBW-0000-00 RoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質NBR色黒硬度70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランピング スクリュー(BWタイプ) ニューストロング販売

    クランピング スクリュー(BWタイプ)

    ニューストロング販売
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。
    用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプBWタイプ
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
"bw-10" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷