MCCD-900BW専用カメラ
Type-C充電式カメラで配線不要!
AI機能搭載!人を検出してアラーム通知することが可能に!
マグネット取付タイプ
AI機能を設定することで、人を検出してアラーム通知することが可能
Type-C充電式&ソーラー補助充電付き
メーカー製品MCCD-900BW専用カメラ
防水等級IP68
強力なマグネット台座で取付簡単
連続カメラ動作時間 約14時間
Type-C充電式&ソーラー補助充電付き
オプションとしてステンレス取付台も販売中!→取付ベース:21BW-S430
1年保証
- 仕様
- メーカーテスト結果:連続カメラ動作時間 約14時間、内蔵リチウム電池 満充電までの時間 約5時間
- センサー
- 光学:CMOS
- 時間
- 満充電:約5時間
- 保証期間
- 1年間
- 視野角
- 120度
- バッテリー容量(mAh)
- 3.7V/10500
- 防水保護等級
- IP68
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※水中での使用不可
船舶用品・漁業資材 の新着商品
カテゴリ

























![26 ジリオン TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 ジリオン TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046510-261030-02.jpg)







![ソルティガ J ハイレスポンス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] ソルティガ J ハイレスポンス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046467-261030-02.jpg)
![ソルティガ SJ TG DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] ソルティガ SJ TG DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046476-261030-02.jpg)