カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22,389)
  • バイク純正部品(429)
  • 制御機器(201)
  • オフィス家具(166)
  • FA担当者のオススメ新商品(154)
  • 油圧機器・油圧ホース(143)
  • バイク部品(82)
  • 自動車純正部品(79)
  • メカニカル部品(37)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 自動車補修部品(25)
  • 作業工具(25)
  • 農業機械(22)
  • 測定用品(21)
  • 梱包用品(16)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 防犯用品(15)
  • 空調・電設資材(14)
  • 機構部品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 電気材料(11)
  • 事務用品(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 住設機器(9)
  • 作業服(9)
  • 切削工具(9)
  • 電動工具(9)
  • 保管用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 家電(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 物流用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 手袋(6)
  • 研磨材(6)
  • 自転車部品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 照明(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 安全保護具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • テープ(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bw-2」の検索結果

23,927件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート (BW02) MAZDA(マツダ)プレート (BW02)MAZDA(マツダ)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
エンブレム, GSXR              68275-17K70-BW2 スズキエンブレム, GSXR 68275-17K70-BW2スズキ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:68275-17K70-BW2
カバー ホール (BW02) MAZDA(マツダ)カバー ホール (BW02)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
防水ブチル両面テープ BW02 オカモト[安全靴・作業靴]防水ブチル両面テープ BW02オカモト[安全靴・作業靴]
919税込1,011
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
耐候性に優れます。 金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。
用途建築防水用(特に透湿防水シートを使用する場所に適しています)仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレンワリフ、粘着剤:ブチルゴム系タイプ両面タイプ粘着力(N/10mm)8特性防水
ホース オイル (BW02) MAZDA(マツダ)ホース オイル (BW02)MAZDA(マツダ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
コーンバー モノタロウコーンバーモノタロウ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(5本)ほか
当日出荷
三角コーンとコーンの間に使用するバーです。 進入禁止や境界用として使用できます。 2種類の長さがありますので、環境に合わせてお使いいただけます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として
アルミ製ベルトレンチ(無傷型) スーパーツールアルミ製ベルトレンチ(無傷型)スーパーツール(16件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。種別ベルトレンチ
(210)ボルト BW2=0505 スバル(210)ボルト BW2=0505スバル
229税込252
1個
5日以内出荷
スライドランタンポケットBW2個セ トレードワンスライドランタンポケットBW2個セトレードワン
899税込989
1個
4日以内出荷
手のひらサイズの2WAYランタン停電等の非常時緊急時にスライドを閉じればヘッドライトモード、スライドすればランタンライトモードダークグレーとホワイトの2個セット
寸法(Φ×高さH)(mm)57×95~135使用電池単三乾電池3本使用(別売)明るさ(Lm)90電球の種類LED連続点灯時間(時間)20
白ボールベルトワックス BOLL白ボールベルトワックスBOLL(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(225g)
当日出荷
品質はワックスのすべてを具備し、しかも量目の大小で値段に差があり、卸売用に最適品のワックスであります。
用途平ベルト等のスリップ防止 Vベルト等のスリップ防止 ファンベルト等のスリップ防止 その他、プレス時の制作物キズ防止 キシミ音の防止危険物の類別非危険物
CR Series(CRB2BW20) SMCCR Series(CRB2BW20)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
ユニクロ ジャックポイント リーマーフレキ ヤマヒロユニクロ ジャックポイント リーマーフレキヤマヒロ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(700個)
当日出荷から7日以内出荷
仕様クロムフリー材質種類ジャックポイントリーマフレキ表面処理三価ユニクロ頭部形状リーマーフレキ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
貼付 板ウエイト ヤマテ金属貼付 板ウエイトヤマテ金属(42件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(80g×37本)
当日出荷
環境問題と経済性を考えた商品です。
材質厚さ(mm)4テープ種類両面テープ黒
3M スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープ 3M(スリーエム)3M スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープ3M(スリーエム)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
巾木、内装ボードの仮固定に!
テープ長さ(m)10粘着タイプ強力基材アクリルフォーム(不織布補強)仕様業務用 超薄手厚さ超薄手粘着剤アクリル系被着材の素材金属
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB2BW20-~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB2BW20-~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
不織布キャップ(棒状) 伊藤忠リーテイルリンク不織布キャップ(棒状)伊藤忠リーテイルリンク
899税込989
1パック(100枚)
当日出荷
薄手の不織布キャップです。使用前は携帯に便利なスティック状になっています。
用途作業中の毛髪落下防止に。材質ポリプロピレン不織布寸法(cm)展開前:約20×2.5、展開時:直径約25滅菌未滅菌形状棒状
広口洗浄瓶 SBWシリーズ アズワン広口洗浄瓶 SBWシリーズアズワン
248税込273
1本
翌々日出荷
ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。ボトルが広口タイプなため、内容液の注入が容易です。
材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
コンビネーションスパナ スーパーツールコンビネーションスパナスーパーツール(1件のレビュー)
819税込901
1丁
当日出荷から翌々日出荷
めがねとスパナで本締めにも対応しています。
ネームエル ツイン 本体のみ シヤチハタネームエル ツイン 本体のみシヤチハタ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
2種類のネーム印をセットできる、おしゃれなネームエルのツインタイプ。 丸型の印鑑の取り付けも可能。 1本で2種類の印面が使い分けられる「ネームエルツイン」は、いろいろなシーンに対応できます。 使える印面は、直径9ミリのネーム印と6ミリのネーム6。ネーム6の他に丸型の印鑑への取り替えも可能です。 落ち着きのあるカラーリングがビジネスをおしゃれに演出します。
シリーズネームエル寸法(mm)14×19.6×93.2質量(g)20対応オプション補充インキ:XLR-GP、補充インキ:XLR-9繰り返し・詰め替え対応
ワイヤーコンデンサーブラシ H&HワイヤーコンデンサーブラシH&H
799税込879
1個
当日出荷
パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど パイプ内側の錆落とし、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用
材質スチール
歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(3件のレビュー)
459税込505
1パック(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質種類歯付き座金 外歯形表面処理三価ホワイト
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW20 SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW20SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
エースボール ストレート型 両内ネジ型 アソーエースボール ストレート型 両内ネジ型アソー(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両内ネジ型接続R×G(めねじ)使用流体水、油、空気主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具にハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
片面ホワイト印刷OPP袋 伊藤忠リーテイルリンク片面ホワイト印刷OPP袋伊藤忠リーテイルリンク(1件のレビュー)
899税込989
1袋(100枚)
当日出荷
【0.04mm厚】封筒の片面部分にホワイト印刷加工を施したテープ付き(シール付き)OPP袋です。文字などを直接書き込むことが可能です。
用途DMや書類の包装、保管に材質OPP幅(mm)225厚さ(mm)0.04透明/ホワイトサイズA4高さ(mm)(310+フタ40)種類平袋テープあり
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BW20~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BW20~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
貼付けウエイト(バラ売り) ヤマテ金属貼付けウエイト(バラ売り)ヤマテ金属(18件のレビュー)
259税込285
1本(80g)
当日出荷
ヤマテ金属の貼付けウエイトの便利なバラ売りタイプです。必要な分だけお買い求めいただけます。
材質テープ種類両面テープ黒
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BW20 SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BW20SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
真鍮線 TRUSCO真鍮線TRUSCO(1件のレビュー)
309税込340
1巻
当日出荷
加工性に優れ見た目も美しい真鍮針金です。 日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々材質真鍮
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタン形状:丸突形取付穴径:Φ22
保護構造IP65
ダストレス ダストレスボードワイパー ダストレスダストレス ダストレスボードワイパーダストレス
759税込835
1個
当日出荷
広範囲から細部まで消し易く、手や袖口が汚れにくい設計のボードマーカー用イレーザーです。スポンジが汚れたら洗って使えます。抗菌仕様です。
用途ボードマーカー仕様の板面消去時に使用ください。ボードマーカー用イレーザーです。長さ(mm)2002018年トラスコ掲載ページ10 0609繰り返し・詰め替え対応
脱衣カゴワゴン・ラック2段式 ナビス(アズワン)脱衣カゴワゴン・ラック2段式ナビス(アズワン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
収納量と使いやすさが自慢です。 持ち手があるので、移動時に便利です。 清潔感がありやさしい色合いを採用しています。 キャスターは2輪にストッパーが付属しています(メーカー品番:YBW-2C・YBW-2CG・YBW-2CPのみ)。
外寸法(mm)511×380×165mm付属品カゴ×2個段数2内寸法(mm)470×340×153mm
ドリルねじリーマーフレキ(板浮き防止タイプ) TRUSCOドリルねじリーマーフレキ(板浮き防止タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
719税込791
1パック(43本)
当日出荷
リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム適合ドライバー(+)No.2
記名板 日東工業記名板日東工業
1,098税込1,208
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
セット内容10コ入材質本体:ABS
貼付ウエイト(板) ヤマテ金属貼付ウエイト(板)ヤマテ金属(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(1.6kg)
当日出荷
粘着テープでホイールに接着し使用します。
厚さ(mm)4テープ種類両面テープ黒材質
ステンレス ジャックポイント リーマーフレキ ヤマヒロステンレス ジャックポイント リーマーフレキヤマヒロ(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(700個)
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス仕上パシペートワックス仕様クロムフリー種類ジャックポイントリーマフレキ頭部形状リーマーフレキRoHS指令(10物質対応)対応
ウェーブW(ベアリング 大阪魂ウェーブW(ベアリング大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
マグネット式 プライバシー フィルター HP 15-bw002 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター HP 15-bw002 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
4,498税込4,948
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種HP 15-bw002入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
超硬バイメタルホールカッター 大見工業超硬バイメタルホールカッター大見工業
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
ノコ刃の刃先に超硬チップ使用することで超・長寿命を実現しました。
材質刃部:超硬チップ(バイメタルタイプ)、センタードリル:高速度鋼(SKH-51)シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ステンレス:3、鉄板:3.2全長(mm)88.5刃長(mm)27被削材ステンレス、窯業サイディング、鉄板、木材フトコロの深さ(mm)27刃厚(mm)0.9
ドリルネジリーマーフレキ(ステンレス) TRUSCOドリルネジリーマーフレキ(ステンレス)TRUSCO
719税込791
1パック(20本)
当日出荷
リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
寸法D(Φmm)7.5ねじ径dM4.0寸法H(mm)2.6最大適合板厚(mm)1.6~2.3材質(本体)ステンレス適合ドライバー(+)No.2
...