ショップジャパン マジックブレットベーシック です。
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
圧迫、固定に
用途スポーツの傷害、一般の外傷の処置に巻きズレが少なく使いやすい弾性包帯
仕様伸縮性あり、はくり紙なし
色肌色
テープ長さ(m)5
テープ種類バンテージ
粘着性なし
手切れ性なし
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。
色黒
保護等級IP67
タイプ耐油性
定格電圧(V)AC/DC300
定格電流(A)15
端子ねじM3×8フリータンシねじ
水、油、薬品、こすれに強く文字が消えない「ラミネートテープ」、巻きつけ用です。
用途銘板ラベル、注意ラベル、社名ラベル、ビーポップ用
長さ(m)8
質量(g)125
テープ地色白
ケーブルマーキング用の巻つけタイプです。
ラミネート加工だからコスレ、水、油、薬品に強い。
文字色黒
長さ(m)8
用途BW 5、5L長尺用
適合管外径(Φmm)30~450
トラスコ品番813-0643
ベルト幅W×長さL(mm)45×1650
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
材質銅板製
仕上ニッケルめっき仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋100枚入手提げ袋
色乳白
RoHS指令(10物質対応)対応
用途BW 2、2L長尺用
適合管外径(Φmm)15~420
トラスコ品番813-0642
ベルト幅W×長さL(mm)32×1500
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
BW 5L標準装備
適合管外径(Φmm)30~320
トラスコ品番757-1119
質量(g)180
ベルト幅W×長さL(mm)45×1250
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
赤外線センサー「PXB-TEシリーズ」「BUS-XTシリーズ」用の壁付スペーサーです
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)340
塗装電着黒塗装
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-323F。最大連続 順方向電流 = 150mA。ピーク逆繰返し電圧 = 75V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 小信号。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 4ns。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
型枠を多段積みする際に使用。
用途鋼製型枠用段積みセパレーター。(バンノーパネル用)
適度なコシと高い伸縮性があり、関節部にフィットし、患部や筋肉の圧迫に適している。選択して繰り返し使用する事が出来る。高い通気性から、汗をかいてもムレにくい
仕様●サイズ:150mm×5m(伸長時)●素材:伸縮性綿布
アズワン品番65-5696-86
1箱(6巻)
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
ミニチュア68pin(VHDCI)とピンタイプハーフ68pinを接続するケーブルです。Adaptec社ACK/H-WP結線に準拠しています。SCSI規格に対応したハイインピーダンス仕様のケーブルを使用しています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
コネクタ内部をメタルカバーとプラスチックカバーで覆って(二重構造)いるシールドコネクタで、EMI対策も万全です。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様結線図:有
色グレー
規格UL20276
ケーブル長(m)1
構造より線(撚線)
コネクタ形状ピンタイプハーフ68ピンオス インチネジ(2-56) - ミニチュア68ピンオス ミリネジ(M2.0)
ケーブル外径(Φmm)9.9
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
アズワン品番64-0893-27
変換タイプオス - オス
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
用途ABW200用部品。
仕様ABW200用おねじめねじ
トラスコ品番813-0608
材質特殊鋼
1セット
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
データセンターまたはネットワーククローゼットの温度や湿度をモニターするワイヤレスセンサー。500円玉ぐらいの大きさで厚み1.9cmとコンパクト。磁石で取付け簡単。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:適合●電気通信事業法備考:非対象●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20151009●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4204-24
1式
¥26,980
税込¥29,678
13日以内出荷
仕様穴あきPPスナップキャップ セプタム付 スリット入 入数単位:本
参照型番CS11SBW-S
入数100
セプタム青PTFE/白シリコン
1箱(100個)
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
データセンターまたはネットワーククローゼットの温度をモニターするワイヤレスセンサー。500円玉ぐらいの大きさで厚み1.9cmとコンパクト。磁石で取付け簡単。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:適合●電気通信事業法備考:非対象●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20151009●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4204-25
1式
¥18,980
税込¥20,878
13日以内出荷
ショート丈の反射ベストです。軽量で作業しやすい!!
腰部が高いので作業工具が引っ掛かりにくく、座った時にしわになりにくいのが特徴です。
視認性が高いので夜間作業も安全です。
来る久手動きやすい反射ベストです。
サイズフリー
丈区分ショート丈
材質(本体)ポリエステルメッシュ、(反射シート)塩化ビニール
幅(mm)(反射)60
着丈(cm)約450
タイプ足首、ひじ
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)5
テープ種類バンデージ、伸縮、非粘着
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
タイプひざ、ふともも
テープ幅(mm)75
テープ長さ(m)5
テープ種類バンデージ、伸縮、非粘着
1個
¥679
税込¥747
4日以内出荷
軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) ギャラリ部脱着可 ギャラリは左右両吹き形状 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし
形状ギャラリ
方向左右両吹き
これからのワークスタイルに対応するデスクシリーズです。
机上面の左右に1ヵ所ずつ設けた配線ダクトから電源コードや情報コードが取り出せ、立ち上げ配線がスムーズに行えます。
本体スチール塗装仕上
仕上(天板)メラミン化粧板張り
天板厚さ(mm)30
鍵内筒交換錠、インジケーターキー
ラッチ付
飽きのこないシンプルデザイン。カラーバリエーションも豊富です。
材質座:ラバーウッド材 フレーム:Φ15.9スチールパイプ・粉体塗装
幅(mm)440
色ウッド
高さ(mm)425
奥行(mm)440
座高(mm)420
グリーン購入法適合
1脚
¥10,980
税込¥12,078
13日以内出荷
腰部が高いLEDベストです。作業工具が引っ掛かりにくく、断線しにくいのが特徴です。
女性用としても活躍するベストです。
サイズフリー
丈区分ショート丈
LEDランプあり
LED色赤
材質(本体)ポリエステルメッシュ、(反射シート)塩化ビニール
幅(mm)(反射)60
着丈(cm)約450
使用電池アルカリ単3乾電池×2本(別売)
LED光源(mcd)8000×6灯
着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
用途安全帯胴当て用ベルト
ベルト幅(mm)50
ベルト色ボーダー白
ベルト長さ(mm)1100
サイズS
質量(g)360
ウエスト(cm)(参考)約80まで
バックルワンタッチバックル
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
アズワン品番62-8363-23
1個
¥15,980
税込¥17,578
17日以内出荷
着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
用途安全帯胴当て用ベルト
ベルト幅(mm)50
ベルト色ボーダー赤
ベルト長さ(mm)1100
サイズS
質量(g)360
ウエスト(cm)(参考)約80まで
バックルワンタッチバックル
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)
材質スチール
形状自在車
荷重種別中荷重
タイプ中荷重
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ドレン受け皿保水容量100タイプ……約90cc150タイプ……約130cc ギャラリ部、ドレン皿脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304 ドレン皿:合成樹脂
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし
形状縦ギャラリ
タイプドレン皿内蔵
方向左右両吹き
ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし
形状横ギャラリ
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ