カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 安全標識(1)
  • 事務用品(1)

「bx-56」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ金具 BU/SU 10.16 BUF 10.16IT/02/180 AG BK BXシリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 1箱 56個入 WEIDMULLERクランプ金具 BU/SU 10.16 BUF 10.16IT/02/180 AG BK BXシリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 1箱 56個入WEIDMULLER
58,980税込64,878
1箱(56個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:メス●シリーズ:BU/SU 10.16 BUF 10.16IT/02/180 AG BK BX●コード番号:214-4668アズワン品番65-7530-71
建設現場のイラスト標識 JSグループ建設現場のイラスト標識JSグループ
999税込1,099
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
価格破壊時代に対応した普及版禁止・注意標識関係のイラストに基本表示形を併記ISOの基準に沿ったJIS Z9101,9103,9104の基準色及び図記号を採用
用途工事現場での規制、危険防止に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)取付方式ビス止め
ゼムクリップ 大 2000本 ミツヤゼムクリップ 大 2000本ミツヤ
1,798税込1,978
1箱(2000本)
当日出荷
大型収納ケースに入った超増量タイプ。使い終わったらハガキ収納ケースになります。約2,000本入り。
材質硬鉄線全長(mm)29シルバー(ニッケルメッキ)サイズ包装収納便利なPP強化ケース繰り返し・詰め替え対応
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25D SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25DSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16D3 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16D3SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16D1 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16D1SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16DN SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16DNSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10DN SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10DNSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25D2 SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25D2SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25D SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-25DSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-16D2 SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-16D2SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-20D SMC平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-20DSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-10DS SMC平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-10DSSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/4爪 MHS4シリーズ MHS4 SMC平行開閉形エアチャック/4爪 MHS4シリーズ MHS4SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-63D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-63DSMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)16
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-40D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-40DSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)8
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-25D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-25DSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)6
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-25DS SMC平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-25DSSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)6
平行開閉形エアチャック/2爪 MHS2シリーズ MHS2-16D SMC平行開閉形エアチャック/2爪 MHS2シリーズ MHS2-16DSMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
CSA-BX 脱調検知ドライバ&ステッピングモータセット シナノケンシCSA-BX 脱調検知ドライバ&ステッピングモータセットシナノケンシ
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
ブレーキなし種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24±10%電源二相/直流
平行開閉形エアチャック MHSHJ SMC平行開閉形エアチャック MHSHJSMC
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
エアチャック(支点開閉形) MHC2 SMCエアチャック(支点開閉形) MHC2SMC
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダブルピストン機構で把持モーメント大。 ・可変絞りを内蔵。
e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形三ツ星ベルト(9件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。従来のプーリが使用できます。
ベルト形BXベルト上幅(mm)16.6ベルト高さ(mm)11.5材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90タイプローエッジコグタイプ種類Vベルト電気抵抗値6MΩ以下角度(°)36
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BX~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BX~)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)