カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,419)
  • 切削工具(91)
  • 油圧機器・油圧ホース(36)
  • 制御機器(29)
  • 自動車純正部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 事務用品(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • バイク部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 医療(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bxc」の検索結果

関連キーワード
4,621件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ切り用チップ(NPT 60°) BXCタイプ カーメックスねじ切り用チップ(NPT 60°) BXCタイプカーメックス
21,980税込24,178
1パック(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
材質超微粒子超硬ねじの種類NPT/米国式管用テーパーねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)60
内径ねじ切チップ 仕上刃無 BXC カーメックス内径ねじ切チップ 仕上刃無 BXCカーメックス
21,980税込24,178
1箱(10個)
4日以内出荷
材質/仕上BXC
ねじ切り用チップ BXCタイプ カーメックスねじ切り用チップ BXCタイプカーメックス
21,980税込24,178
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
材質超微粒子超硬ねじの種類ISO-メートルねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)60
ねじ切り用チップ(ユニファイねじ用) BXCタイプ カーメックスねじ切り用チップ(ユニファイねじ用) BXCタイプカーメックス
21,980税込24,178
1パック(10個)
5日以内出荷
BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
材質超微粒子超硬ねじの種類ユニファイねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)60
転削加工用インサート CBN BXC90 タンガロイ転削加工用インサート CBN BXC90タンガロイ
69,980税込76,978
1箱(2個)
翌々日出荷から4日以内出荷
鋳鉄の高速加工に最適です。
用途被削材:鋳鉄。適合被削材種鋳鉄材種BXC90RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切り用チップ(BSPT 55°) BXCタイプ カーメックスねじ切り用チップ(BSPT 55°) BXCタイプカーメックス
21,980税込24,178
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
材質超微粒子超硬ねじの種類BSPT/英国式管用テーパーねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)55
内径ねじ切チップ 仕上刃無 BXC カーメックス内径ねじ切チップ 仕上刃無 BXCカーメックス
21,980税込24,178
1箱(10個)
4日以内出荷
ねじ切り用チップ(60° 仕上げ刃無し用) BXCタイプ カーメックスねじ切り用チップ(60° 仕上げ刃無し用) BXCタイプカーメックス
21,980税込24,178
1パック(10個)
当日出荷
BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
材質超微粒子超硬ねじの種類仕上刃無し表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)60
ねじ切り用チップ(55° 仕上げ刃無し用) BXCタイプ カーメックスねじ切り用チップ(55° 仕上げ刃無し用) BXCタイプカーメックス
21,980税込24,178
1パック(10個)
5日以内出荷
BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
材質超微粒子超硬ねじの種類仕上刃無し表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)55
450BXC47MEFC18X25 ルビコン450BXC47MEFC18X25ルビコン
449税込494
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切り用チップ(ウイットねじ) BXCタイプ 08IR カーメックスねじ切り用チップ(ウイットねじ) BXCタイプ 08IRカーメックス
21,980税込24,178
1パック(10個)
5日以内出荷
BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
材質超微粒子超硬質量(g)20ねじの種類ウィットねじ/管用平行ねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)55チップサイズ8内接円(inch)3/16
450BXC33MEFC16X25 ルビコン450BXC33MEFC16X25ルビコン
399税込439
1個
7日以内出荷
400BXC47MEFC16X25 ルビコン400BXC47MEFC16X25ルビコン
459税込505
1個
7日以内出荷
Carmex タイニーツール ボーリング 39LX5L1 BXC カーメックスCarmex タイニーツール ボーリング 39LX5L1 BXCカーメックス
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷
材質/仕上BXC
ルビコン コンデンサ 10μF, ,250V dc, 250BXC10MEFC10X16 ルビコンルビコン コンデンサ 10μF, ,250V dc, 250BXC10MEFC10X16ルビコン
499税込549
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 10μF電圧 = 250V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -25℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%BXCシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
ビリビリガードプラス(地絡・過負荷・短絡保護) テンパール工業ビリビリガードプラス(地絡・過負荷・短絡保護)テンパール工業(17件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ! 安全性:接地極対応&アースピン自動復帰 汎用性:アースターミナル標準装備 視認性 :接地極対応モード 色表示 接続性:2口接地極付コンセント デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A)フレーム:15AF/15A(OC付)質量(g)0.17使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100コンセント個数2保護機能地絡・過負荷・短絡保護動作時間0.1秒以内(高速形)極数・素子数2P2E(OC付)外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
CPS-BXC200 Atom E3950/8GB/32GB/Win10 CONTEC(コンテック)CPS-BXC200 Atom E3950/8GB/32GB/Win10CONTEC(コンテック)
159,800税込175,780
1台
37日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
CPS-BXC200 Atom E3950/4GB/64GB/Win10 CONTEC(コンテック)CPS-BXC200 Atom E3950/4GB/64GB/Win10CONTEC(コンテック)
159,800税込175,780
1台
37日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
CPS-BXC200 Atom E3950/4GB/32GB/Win10/TRX CONTEC(コンテック)CPS-BXC200 Atom E3950/4GB/32GB/Win10/TRXCONTEC(コンテック)
159,800税込175,780
1台
37日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
CPS-BXC200 Atom E3950/8GB/64GB/Win10/TRX CONTEC(コンテック)CPS-BXC200 Atom E3950/8GB/64GB/Win10/TRXCONTEC(コンテック)
169,800税込186,780
1台
37日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ミニチュアねじ切りキット カーメックスミニチュアねじ切りキットカーメックス
31,980税込35,178
1セット
4日以内出荷
広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。[BXC]広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。
種別内径用(右勝手)仕様ねじ切り切削速度低・中炭素鋼(20-100m/min)高炭素鋼(30-80m/min)合金鋼・調質鋼(40-90m/min)ステンレス鋼(30-90m/min)鋳鋼(40-90m/min)鋳鉄(40-90m/min)アルミ・非鉄金属(20-120m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。セット内容チップ(08 IR A60 BXC)×10個ボーリングバー(SIR 0007 K08)×1本
CPS-BXC200 Atom E3950/8GB/64GB/Win10/TRX/EC CONTEC(コンテック)CPS-BXC200 Atom E3950/8GB/64GB/Win10/TRX/ECCONTEC(コンテック)
169,800税込186,780
1台
37日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
CPS-BXC200 Atom E3950/4GB/32GB/Win10/TRX/EC CONTEC(コンテック)CPS-BXC200 Atom E3950/4GB/32GB/Win10/TRX/ECCONTEC(コンテック)
159,800税込175,780
1台
37日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
コンセント箱取付金具 イワブチコンセント箱取付金具イワブチ(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
用途コンセント箱類の取付用として使用します。 IBT-30(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。規格JR標準仕様品板厚(mm)3.2
コンデンサ 22μF 450V dc 1袋 2個入 ルビコンコンデンサ 22μF 450V dc 1袋 2個入ルビコン
669税込736
1袋(2個)
6日以内出荷
BXCシリーズ
仕様●静電容量:22μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:BXCアズワン品番65-6911-42
ビクーニャ4色 0.5 ぺんてるビクーニャ4色 0.5ぺんてる(1件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷から翌々日出荷
黒・赤・青・緑の4色搭載/なめらかインキ採用
寸法(mm)18×144質量(g)14方式ノック式インク色黒・赤・青・緑先端ボール径(mm)0.5色数4色ボールペン繰り返し・詰め替え対応
07ビクーニャC4 ブラック軸 ぺんてる07ビクーニャC4 ブラック軸ぺんてる
379税込417
1本
当日出荷から翌々日出荷
インク色黒・赤・青・緑商品タイプ本体インクビクーニャインキ先端ボール径(mm)0.7方式ノック式色数4色線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
2山ナックルジョイント SMC2山ナックルジョイントSMC
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
07ビクーニャC4 ホワイト軸 ぺんてる07ビクーニャC4 ホワイト軸ぺんてる
379税込417
1本
当日出荷
インク色黒・赤・青・緑商品タイプ本体インクビクーニャインキ先端ボール径(mm)0.7方式ノック式色数4色色(軸)ホワイト線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
4色ボールペン ビクーニャ ぺんてる4色ボールペン ビクーニャぺんてる
399税込439
1本
当日出荷
なめらかインキ搭載/筆跡鮮やか/1本で4色
方式スライド式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)183.9×42.9×27.9インク色黒・赤・青・緑替芯XBXS7(黒・赤・青・緑)ボール径(Φmm)0.5(0.7)インク油性染料+顔料色数4色(軸)ブラック繰り返し・詰め替え対応
ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付)日阪製作所
48,980税込53,878
1台
当日出荷から51日以内出荷
プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。 様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
フラット型送信機 ベルスターフラット型送信機ベルスター
9,898税込10,888
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーブルの上に置いても決して邪魔にならないサイズとデザイン。 奥まったテーブルや離れた小座敷からの送信も可能です。
質量(g)約110(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×80×30表示方式ピッ音+LED点灯電源電圧(V)DC3(単四型アルカリ幹電池×2本)消費電流(mA)送信時:35以下、待機時0.01以下送信出力1mW以下電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50送信周波数(MHz)426.1関連資料裏面 番号設定方法
ピンシリンダー CJP2シリーズ SMCピンシリンダー CJP2シリーズSMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から13日以内出荷
小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
07ビクーニャC4 クリア軸 ぺんてる07ビクーニャC4 クリア軸ぺんてる
388税込427
1本
翌々日出荷
インク色黒・赤・青・緑商品タイプ本体インクビクーニャインキ先端ボール径(mm)0.7方式ノック式RoHS指令(10物質対応)対応色数4色色(軸)クリア線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222D) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222D)SMC(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
濃紺レントゲンガウン C ADBX-Cシリーズ アイテックス濃紺レントゲンガウン C ADBX-Cシリーズアイテックス
14,790税込16,269
1箱(50枚)
翌々日出荷
レントゲン検査時、患者様に着用頂けます。濃紺色の為、非常に透け辛くなっており患者様のプライバシーを保護致します。
全長(mm)1050入数(枚)50アズワン品番61-4404-83
チップ(仕上げ刃無し 60°) カーメックスチップ(仕上げ刃無し 60°)カーメックス
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
使用コーナー数3
ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMCピンシリンダ/単動・押出し形 CJP SeriesSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能
作動方式単動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.74MB)
コンセント箱取付金具 富士商コンセント箱取付金具富士商
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
コンセント箱類の取付用として使用します。ABT-30タイプと組合わせてご使用下さい。
板厚(mm)3.2
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ260) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ260)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体空気用口径1
...