曜日別特売

ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付)

ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) - 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) - 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) - 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) - 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) - 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) - 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) - 日阪製作所

プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。

用途
冷凍機(蒸発器/凝縮器/エコノマイザ)、給湯、暖房、オイルクーラー
仕様
ろう材:銅
使用流体
清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒
設定圧力(MPa)
3
材質(プレート)
SUS316
設定温度(℃)
200
内容量
1台
注意
※プレート端面は鋭利な為、取扱時は耐切創手袋を使用してください。
※本容器は労働安全衛生法による「圧力容器」としてご使用いただけません。
※本製品は分解できません。
※縦置で設置してください。
※熱交換器ノズル部に荷重がかからないように固定金具などで熱交換器本体を固定してください。
※本製品は蒸気加熱器として使用しないでください。
全9種類を絞り込む
プレート数
伝熱面積(m2)
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
プレート数
寸法(横×縦)(mm)
伝熱面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77674224BXC-024-30NU-100.868×52×1701034×136(ノズルピッチ)0.064
¥72,000
¥47,980
¥52,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月20日
77674233BXC-024-30NU-201.268×70×1702034×136(ノズルピッチ)0.144
¥76,000
¥49,980
¥54,978(税込)
当日出荷
77674249BXC-054-30NU-81.281×48×236840×195(ノズルピッチ)0.073
¥79,000
¥51,980
¥57,178(税込)
当日出荷
77674258BXC-054-30NU-141.781×59×2361440×195(ノズルピッチ)0.147
¥92,000
¥59,980
¥65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
77674267BXC-054-30NU-262.681×80×2362640×195(ノズルピッチ)0.295
¥110,000
¥72,980
¥80,278(税込)
当日出荷
77674276BXC-054-30NU-403.881×104×2364040×195(ノズルピッチ)0.467
¥128,000
¥83,980
¥92,378(税込)
当日出荷
77674285BXC-154-30NU-142.282×58×3621440×320(ノズルピッチ)0.27
¥102,000
¥66,980
¥73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
77674294BXC-154-30NU-263.582×79×3622640×320(ノズルピッチ)0.54
¥124,000
¥81,980
¥90,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
77674303BXC-154-30NU-405.182×103×3624040×320(ノズルピッチ)0.855
¥150,000
¥98,980
¥108,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする