カテゴリ

  • 制御機器(59)
  • 自動車純正部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 保管用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 切削工具(3)
  • 事務用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「by-12」の検索結果

関連キーワード
154件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木工用チゼルのみ12ミリ BY-12 BIGMAN(ビッグマン)

    木工用チゼルのみ12ミリ BY-12

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥599税込¥659
    1丁
    4日以内出荷
    叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
    用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)12柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
  • 無停電電源装置 BYシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BYシリーズ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
    運転方式常時商用給電方式種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40機能電源ノイズ/サージ保護機能入力プラグ形状:NEMA5-15P出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)入力周波数(Hz)50/60±4充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
  • ネット(ステンレス製・20メッシュ) YSK(山脇産業)

    ネット(ステンレス製・20メッシュ)

    YSK(山脇産業)(7件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    線径(Φmm)0.29メッシュ20ワイヤー長(mm)約700目合い(mm)1
  • ネット(ステンレス製・40メッシュ) YSK(山脇産業)

    ネット(ステンレス製・40メッシュ)

    YSK(山脇産業)(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス線径(Φmm)0.22メッシュ40ワイヤー長(mm)約700目合い(mm)0.42
  • ラミジップ(気体遮断袋) セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ(気体遮断袋)

    セイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。 防湿性・気体遮断性に優れた非塩素系バリアフィルムを使用しています。
    仕様スタンドタイプ性能透湿度/3.0g/日、酸素透過度/8.0cm3/m2 (24h atm)種類チャック付ポリ袋使用温度範囲(℃)-30~90寸法(チャック上)(mm)32
  • 漏電ブレーカー 東芝ライテック

    漏電ブレーカー

    東芝ライテック(11件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)15
  • ポンスタンパーB型 新朝日コーポレーション(SACOS)

    ポンスタンパーB型

    新朝日コーポレーション(SACOS)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
    タイプB型インク油性染料系インキ印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • エースボール ストレート型 ホースジョイント型 アソー

    エースボール ストレート型 ホースジョイント型

    アソー
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口(ナットタイプ)接続R×ホース使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) omron(オムロン)

    無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力)

    omron(オムロン)
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    翌日出荷
    無停電電源装置(UPS)、常時商用給電方式、正弦波出力、出力コンセント数4、バックアップ切替時間:10msec.以内、シャットダウンソフト標準添付、力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
    仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考3年保証(バッテリ3年無償提供サービス付)/力率改善(PFC)回路内蔵電源対応/小型/低価格/長寿命バッテリ(4~5年)(ユーザ交換可規制化学物質10物質 非含有証明書発行可コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0コンセント出力NEMA5-15R入力プラグNEMA5-15P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧入力電圧スルー出力充電時間12時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式タワー型バッテリー数1個停電切替時間10msec以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
  • ステンレスチューブ保護チェーン 水本機械製作所

    ステンレスチューブ保護チェーン

    水本機械製作所
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
  • 手提げ金庫スタンダードB5 コクヨ

    手提げ金庫スタンダードB5

    コクヨ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    大変便利なコインカウンター付きのトレーを採用。カウンター部分には10枚ごとに刻みが付いているので、コインの枚数を数える手間を省きます。 鍵で施錠できる安心のシリンダー錠タイプです。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。
    仕様フタハネ上げ調節付き、鍵2個付き材質本体ケース・トレー・前面パネル:ABSサイズB5材質(本体)鋼板(焼付塗装)種類スタンダード内寸奥行(mm)198内寸幅(mm)275収納サイズB5高さ内寸(mm)59入数4(包装)外寸法・幅(mm)318外寸法・高さ(mm)128施錠方法シリンダー錠外寸法・奥行(mm)257
  • ビギナー柳刃鏝 宮谷製作所

    ビギナー柳刃鏝

    宮谷製作所
    ¥569税込¥626
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    細かな場所などの作業に最適です。手の入りくい場所の塗り付けに!
    材質鉄、木柄
  • ”エースボール”BY(外PTねじ×ホースジョイント型) アソー

    ”エースボール”BY(外PTねじ×ホースジョイント型)

    アソー
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。インジケータの採用により内部開閉状態が一目でわかります。エアコックに最適です。
    用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用(凍結個所は除く)。材質本体:黄銅(C3604、C3771)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチュアブラシ(砥粒入りナイロンブラシ) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

    ミニチュアブラシ(砥粒入りナイロンブラシ)

    YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    極細の砥粒入りナイロンブラシです。 ドリルなどに取り付けて1000rpm以下の右回転で使用します。
    用途鉄・非鉄金属の仕上げ・バリ取り・清掃・研磨材質ワイヤ:砥粒入ナイロン、シャフト:ステンレス(SUS304)全長(mm)76最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000砥粒部長さ(mm)38対応材質鉄・非鉄金属砥粒AO500
  • 絶縁ショベル(角形/グラスファイバー エスコ

    絶縁ショベル(角形/グラスファイバー

    エスコ
    ¥15,400税込¥16,940
    1個
    当日出荷
    ハンドグリップ付き 狭い溝や排水路などに
    仕様●重量(kg):2.86●全長(mm):1130●先端サイズ(mm):105×405●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
  • トレー エフピコ

    トレー

    エフピコ(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1ケース(100枚×15袋)
    翌日出荷から6日以内出荷
    種類豊富な汎用トレーです。肉・魚・野菜等に。
  • クイック継手スマートタイプ_step2 コガネイ

    クイック継手スマートタイプ_step2

    コガネイ
    ¥7,698税込¥8,468
    1袋(10個)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    形状ブランチワイ
  • 520x2.0mm/ 0.5m 強付マグネットシート エスコ

    520x2.0mm/ 0.5m 強付マグネットシート

    エスコ
    ¥7,620税込¥8,382
    1枚
    翌日出荷
    材質フェライト+エラストマー長さ(m)0.5寸法(幅W×厚さ)(mm)520×2着磁力片面
  • #120/50mm[6mm軸]砥粒付ブラシ エスコ

    #120/50mm[6mm軸]砥粒付ブラシ

    エスコ
    ¥1,750税込¥1,925
    1個
    翌日出荷
  • スローアウェイビット BIG DAISHOWA

    スローアウェイビット

    BIG DAISHOWA
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
  • ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 1200mm ユニセイキ

    ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 1200mm

    ユニセイキ
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-1223幅(mm)60厚さ(mm)5全長(mm)1200質量(kg)4呼び寸法(mm)1200精度22.0μm
  • (1A)タペット MAZDA(マツダ)

    (1A)タペット

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
  • アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 1200mm ユニセイキ

    アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 1200mm

    ユニセイキ
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番471-9328厚さ(mm)12全長(mm)1200質量(kg)6.5高さ(mm)60呼び寸法(mm)1200精度±(2+L/100)μm
  • リフター バルブ MAZDA(マツダ)

    リフター バルブ

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
  • STOP-WASHER MAZDA(マツダ)

    STOP-WASHER

    MAZDA(マツダ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
  • LINK ASSY-SUB MAZDA(マツダ)

    LINK ASSY-SUB

    MAZDA(マツダ)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    翌々日出荷
  • (DBY1)シール キット,リヤー ブレーキ MAZDA(マツダ)

    (DBY1)シール キット,リヤー ブレーキ

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
  • BUSH-RUBBER (FB) MAZDA(マツダ)

    BUSH-RUBBER (FB)

    MAZDA(マツダ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
  • BUSH-TOE CONTROL MAZDA(マツダ)

    BUSH-TOE CONTROL

    MAZDA(マツダ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
  • フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) エスコ

    フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)

    エスコ
    ¥7,440税込¥8,184
    1個
    翌日出荷
    Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。スチームのラインでの使用に優れています。表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。
    用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用エスコ品番EA462BY-12材質フッ素樹脂(PFA)厚さ(mm)6.7呼び径1・1/4”使用温度(℃)-20~180呼び径(A)32外径(mm)49内径(mm)32
  • パイプラック用パイプ(樹脂コート/0.45m/アイボリー/2本 エスコ

    パイプラック用パイプ(樹脂コート/0.45m/アイボリー/2本

    エスコ
    ¥670税込¥737
    1組(2本)
    翌日出荷
    材質鉄(樹脂コーティング)色アイボリー質量(g)235全長(m)0.45パイプ径(Φmm)28
  • 30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブ エスコ

    30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブ

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    翌日出荷
    パネル固定用として最適です。
    エスコ品番EA948BY-12材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25材質(取付部)スチール
  • [パイプラック用] 6方向メタルジョイント(ブラック) エスコ

    [パイプラック用] 6方向メタルジョイント(ブラック)

    エスコ
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    翌日出荷
    材質鉄(カチオン塗装)寸法(mm)130×130×33色ブラック質量(g)424
  • 520x1.2mm/0.5m マグネットシート エスコ

    520x1.2mm/0.5m マグネットシート

    エスコ
    ¥3,460税込¥3,806
    1個
    翌日出荷
    柔軟性に優れているので、カットや抜き加工が容易です。
    仕様片面着磁エスコ品番EA781BY-1.2A材質フェライト+エラストマー幅(mm)520厚さ(mm)1.2長さ(m)0.5吸着力60gf/cm2以上
  • 125mm 鉄旗丁番[熔接用] エスコ

    125mm 鉄旗丁番[熔接用]

    エスコ
    ¥1,380税込¥1,518
    1セット(2枚)
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BY-125長さ(mm)125種類旗丁番横(mm)105.6ねじ穴数0
  • Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±12V dc, 1.5W, BY05-12W06L Bellnix(ベルニクス)

    Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±12V dc, 1.5W, BY05-12W06L

    Bellnix(ベルニクス)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    翌々日出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10.3定格電力(W)1.5出力電圧(V)±12dc出力電流(mA)±65RoHS指令(10物質対応)対応特性BY-Lシリーズ、,1.5Wシングル/デュアル出力. 24pin-DIP ICサイズ 5面金属シールド構造 電解コン、タンタルコン未使用 短絡、過電流保護回路付 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -25 → +71パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-25絶縁電圧(V)500dc出力数2
  • サブセット リヤー パッド (FB) MAZDA(マツダ)

    サブセット リヤー パッド (FB)

    MAZDA(マツダ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
  • M16 雌ねじグリップ(ステンレス製) エスコ

    M16 雌ねじグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,660税込¥2,926
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS303)寸法(mm)ねじ:M16×25、D:28、H:97、d:25.5
  • エコトレー エフピコ

    エコトレー

    エフピコ(1件のレビュー)
    ¥13,900税込¥15,290
    1ケース(100枚×15袋)
    3日以内出荷
    種類豊富な汎用トレーです。肉・魚・野菜等に。
  • キャップリヤーダンパー (BB) MAZDA(マツダ)

    キャップリヤーダンパー (BB)

    MAZDA(マツダ)
    ¥419税込¥461
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷