カテゴリ
- 制御機器(9)
- パソコン/周辺機器(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 自動車補修部品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 機構部品(3)
- 測定用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 切削工具(3)
- 作業工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 建築金物(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- 梱包用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(5)
- プリンストン(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- コミネ(3)
- アソー(2)
- omron(オムロン)(2)
- コガネイ(2)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](2)
- BIG DAISHOWA(2)
- タカチ電機工業(2)
- 千代田通商(2)
- NOK(2)
- ユニセイキ(2)
- ヨシタケ(2)
- KSフィルター(2)
- YSK(山脇産業)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- オルファ(1)
- サンドビック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「by-12」の検索結果

木工用チゼルのみ12ミリ BY-12
BIGMAN(ビッグマン)¥599税込¥6591丁4日以内出荷叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)12柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
無停電電源装置 BYシリーズ
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1個ほか当日出荷から7日以内出荷PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS運転方式常時商用給電方式種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40機能電源ノイズ/サージ保護機能入力プラグ形状:NEMA5-15P出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)入力周波数(Hz)50/60±4充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
ネット(ステンレス製・40メッシュ)
YSK(山脇産業)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷材質ステンレス線径(Φmm)0.22メッシュ40ワイヤー長(mm)約700目合い(mm)0.42
ラミジップ(気体遮断袋)
セイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1袋(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。 防湿性・気体遮断性に優れた非塩素系バリアフィルムを使用しています。仕様スタンドタイプ性能透湿度/3.0g/日、酸素透過度/8.0cm3/m2 (24h atm)種類チャック付ポリ袋使用温度範囲(℃)-30~90寸法(チャック上)(mm)32
ポンスタンパーB型
新朝日コーポレーション(SACOS)¥699税込¥7691個当日出荷から6日以内出荷ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。タイプB型インク油性染料系インキ印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
エースボール ストレート型 ホースジョイント型
アソー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口(ナットタイプ)接続R×ホース使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力)
omron(オムロン)¥72,980税込¥80,2781台翌日出荷無停電電源装置(UPS)、常時商用給電方式、正弦波出力、出力コンセント数4、バックアップ切替時間:10msec.以内、シャットダウンソフト標準添付、力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考3年保証(バッテリ3年無償提供サービス付)/力率改善(PFC)回路内蔵電源対応/小型/低価格/長寿命バッテリ(4~5年)(ユーザ交換可規制化学物質10物質 非含有証明書発行可コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0コンセント出力NEMA5-15R入力プラグNEMA5-15P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧入力電圧スルー出力充電時間12時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式タワー型バッテリー数1個停電切替時間10msec以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
”エースボール”BY(外PTねじ×ホースジョイント型)
アソー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。インジケータの採用により内部開閉状態が一目でわかります。エアコックに最適です。用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用(凍結個所は除く)。材質本体:黄銅(C3604、C3771)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアブラシ(砥粒入りナイロンブラシ)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷極細の砥粒入りナイロンブラシです。 ドリルなどに取り付けて1000rpm以下の右回転で使用します。用途鉄・非鉄金属の仕上げ・バリ取り・清掃・研磨材質ワイヤ:砥粒入ナイロン、シャフト:ステンレス(SUS304)全長(mm)76最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000砥粒部長さ(mm)38対応材質鉄・非鉄金属砥粒AO500
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 1200mm
ユニセイキ¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1223幅(mm)60厚さ(mm)5全長(mm)1200質量(kg)4呼び寸法(mm)1200精度22.0μm
アイビーム型ストレートエッヂ A級焼入 1200mm
ユニセイキ¥239,800税込¥263,7801個当日出荷トラスコ品番471-9328厚さ(mm)12全長(mm)1200質量(kg)6.5高さ(mm)60呼び寸法(mm)1200精度±(2+L/100)μm
フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)
エスコ¥7,440税込¥8,1841個翌日出荷Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。スチームのラインでの使用に優れています。表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用エスコ品番EA462BY-12材質フッ素樹脂(PFA)厚さ(mm)6.7呼び径1・1/4”使用温度(℃)-20~180呼び径(A)32外径(mm)49内径(mm)32![30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624927-170331-02.jpg)
30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブ
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷パネル固定用として最適です。エスコ品番EA948BY-12材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25材質(取付部)スチール
520x1.2mm/0.5m マグネットシート
エスコ¥3,460税込¥3,8061個翌日出荷柔軟性に優れているので、カットや抜き加工が容易です。仕様片面着磁エスコ品番EA781BY-1.2A材質フェライト+エラストマー幅(mm)520厚さ(mm)1.2長さ(m)0.5吸着力60gf/cm2以上
クイック継手std_mini
コガネイ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から13日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
無撚糸ハッピーカラーウォッシュタオル3枚組
小杉善¥519税込¥5711組(3枚)5日以内出荷【ふわふわ無撚糸ウォッシュタオル】日常使いにちょうどいいおしぼりサイズ。おしぼりや台拭きとして使用でき、ご家庭やオフィスなど様々な場所で使いやすい。急な来客用のお手拭きタオルとしても大活躍。材質綿100%寸法(cm)34×35
センターボーイ
BIG DAISHOWA¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷トラスコ品番481-1852材質ハイス質量(g)300全長L(mm)150表面処理TiNコート外径D1(Φmm)12シャンク径(mm)12
日軽アルミブロック通しボルト(TBY-A型)
日軽金アクト¥10,980税込¥12,0781個14日以内出荷用途アルミブロック新車架装・修理・補修時に使用するセット内容通しボルト(1本)・平ワッシャー(1枚)・コ型ワッシャー(1個)・ナット(2個)・スプリングワッシャー(1個)材質鉄表面処理ユニクロメッキ
U by UAG製 LUCENT iPhone 12 mini 用
プリンストン¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷UAG社製耐衝撃ケース。U by UAG社製耐衝撃iPhone 12 mini 用ケース。
U by UAG製 MOUVE iPhone 12 Pro/12 用
プリンストン¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷UAG社製耐衝撃ケース。U by UAG社製耐衝撃iPhone 12 Pro/12 用ケース。
U by UAG製 LUCENT iPhone 12 Pro Max 用
プリンストン¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷UAG社製耐衝撃ケース。U by UAG社製耐衝撃iPhone 12 Pro Max 用ケース。
U by UAG製 LUCENT iPhone 12 Pro/12 用
プリンストン¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷UAG社製耐衝撃ケース。U by UAG社製耐衝撃iPhone 12 Pro/12 用ケース。
特専黒刃替刃(大)
オルファ(106件のレビュー)¥309~税込¥340~1ケース(10枚)ほか当日出荷種別大刃長(mm)100刃幅(mm)18適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止め玄関マット アイアンホース
クリーンテックス・ジャパン(38件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581枚当日出荷から5日以内出荷室内でも屋外でも使える、薄型万能玄関マット。業務用玄関マットレベルの機能性とドアの干渉やつまづきを防止する薄型設計(厚み約6mm)で、使う場所を選びません。会社・オフィス・お店や学校・病院・介護施設まで、様々なシチュエーションでお使い頂けます。お手入れは水洗い可能です。用途滑り止め玄関マット厚さ(mm)約6種別玄関マット材質(表面)ナイロン100%、(裏面)ニトリルゴム規格防炎認定商品機能吸水、除塵、防炎、滑り止め、洗濯可材質(裏)ニトリルゴム設置場所屋内・屋外兼用滑り止め効果あり洗濯方法水洗い可能![CORONA 石油ファンヒーター 木造12畳/コンクリート17畳 FH-ST4623BY-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45325466-230914-02.jpg)
CORONA 石油ファンヒーター 木造12畳/コンクリート17畳 FH-ST4623BY-W
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥34,900税込¥38,3901台翌々日出荷CORONA石油ファンヒーター 4つのメリット 低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。 見やすく、使いやすい 大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ操作しやすく、表示も見やすい。 省エネ・新ecoモード ワンタッチで省エネ運転。新ecoモードでかしこく節約。質量(kg)12.0色パールホワイト消費電力(W)低:弱燃焼時12(強燃焼時24)(秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。)タンク容量(L)7.2暖房の目安(コンクリート)集合:17畳まで(28.0m2)暖房の目安(木造)戸建:12畳まで(20.0m2)機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火65秒・光る延長お知らせリング・(大型)オレンジ液晶・お知らせサイン(2色)・お知らせ消音モード・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・クリーン消火(消臭制御)・ニオイカットメカ・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・ホーローグリル・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)426×504×334運転音(dB)弱燃焼時23・強燃焼時38暖房出力(kW)4.62~0.72保証期間3年間待機時消費電力(W)0.8![CORONA 石油ファンヒーター STシリーズ 木造12畳/コンクリート17畳 FH-ST4624BY(W) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00413808-240918-02.jpg)
CORONA 石油ファンヒーター STシリーズ 木造12畳/コンクリート17畳 FH-ST4624BY(W)
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷質量(kg)12色パールホワイト消費電力(W)【低消費電力】弱燃焼時12(強燃焼時24)※秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。外形寸法高さ426×幅504×奥行334mm運転音(dB)弱燃焼時21・強燃焼時38暖房出力(kW)4.62~0.72タンク容量7.2L暖房の目安【木造(戸建)】12畳まで【コンクリート(集合)】17畳まで待機時消費電力(W)0.8
カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)¥479税込¥5271セット(2個)当日出荷電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608CV適合機種AK-1800・AK-2000・S-555M・ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BY-1030・CD-6500・CDD-1020・CDD-1030・CG-11・CID-1100・CID-1130・CJ-250・D-650・HT-3021・HT-3022・HT-3521・HT-3522・HT-3032・HT-3632・HT-4032・HT-3831H・HTL-3000・J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・MD-12R・MD-12VR・SMT-2000・GCS-1500・BY-1031・S-5000・AS555M・ACG11・AD650・SMT-2000・AJ650VDL・S-555M・HT-3031・HT-3631・HT-4031・HT-3012・HT-3512・HT-3600・HT-4600・HT-3511寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×11×6質量(g/個)0.8入数(個)2
ビジネスリュック パソコン 12~16インチ HP OMEN by HP 16-k0000 シリーズ 2022年版 16.1インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ
メディアカバーマーケット¥4,898税込¥5,3881セット4日以内出荷3wayPCリュック特徴。シーンにより切り替えが可能な3wayタイプのノートPC バッグ。メインポケットはA4ファイルが収納可能な大容量サイズ。軽量750gで通勤通学など日常使用にも最適です。側面にはスマートフォンなどの充電コードを接続できるUSBポートが取付られており、バッグを開かずに充電が可能。液晶保護フィルム特徴。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種HP OMEN by HP 16-k0000 シリーズ 2022年版 [16.1インチ(1920×1080)]セット内容バッグ・フィルム各×1色ブラック質量(g)約750サイズ(inch)フィルム:16.1寸法(cm)リュック:約42×30×12特性フィルム:反射防止
ビジネスリュック パソコン 12~16インチ HP Victus by HP 15-fa2000 シリーズ 2025年版 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ
メディアカバーマーケット¥4,598税込¥5,0581セット4日以内出荷◆ビジネスリュック特徴。 軽量で大容量。通勤、通学に適したバッグです!。 大容量メインポケットはA4サイズの書類やファイルがたっぷり収納可能です!。 シーンやスタイルで使い分けができる3way仕様です。◆液晶保護フィルム(反射防止タイプ)特徴。 ノート液晶画面用 反射防止(ノングレア、アンチグレア)フィルムです。 周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。 しっかり保護する硬度 3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種HP Victus by HP 15-fa2000 シリーズ 2025年版材質フィルム:反射防止色ブラック質量(g)約750外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×320×120対応インチサイズ12~16インチ

















![#120/50mm[6mm軸]砥粒付ブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03618666-180824-02.jpg)




![30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624927-170331-02.jpg)

![125mm 鉄旗丁番[熔接用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03692035-220620-02.jpg)











![CORONA 石油ファンヒーター 木造12畳/コンクリート17畳 FH-ST4623BY-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45325466-230914-02.jpg)

![CORONA 石油ファンヒーター STシリーズ 木造12畳/コンクリート17畳 FH-ST4624BY(W) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00413808-240918-02.jpg)