カテゴリ
- 制御機器(14)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bz-35vr」の検索結果

ブザー DR30シリーズ
富士電機(18件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色黒使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
AC100V/30mm用 盤用音調ブザー
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷仕様音量調整ツマミ付きエスコ品番EA940DD-53質量(g)115外形寸法(mm)44×44×73(H)定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.02保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命80時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)90~120最小動作電圧80Vパネルカット寸法(mm)Φ30用音量(dB)80
電子音報知器 シグナルホン BMシリーズ
パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)-10~60規格CEマーキング使用湿度範囲85%以下外部接点容量(mA)100以上接点入力方式電源入力方式再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
ブザー DR22シリーズ
富士電機(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)周波数(kHz)鳴動:2.4~3.3取付寸法(mm)Φ22.3保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色黒使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)ブザー音電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」)動作回数断続鳴動:約170回/分汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
AC200V/30mm用 盤用音調ブザー
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷仕様音量調整ツマミ付きエスコ品番EA940DD-54質量(g)115外形寸法(mm)44×44×73(H)定格電圧(V)AC200定格電流(A)0.014保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命80時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)180~240最小動作電圧160Vパネルカット寸法(mm)Φ30用音量(dB)80
超小型 盤用圧電ブザーアラームタイプ 電子音警報器 アローST-113型
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂、ボディ:ポリカーボネート樹脂使用温度範囲(℃)-20~50音色アラーム音:ピポ、ピポ、ピポ…、フリッカー音:ピー、ピー、ピー…
ブザー(丸胴形Φ16) 高音量タイプ(長方形) B2BJ
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ質量(g)約12保護構造IP40周波数(kHz)(駆動)3±0.5保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(各端子とアース間)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)音圧レベル(dB)TYP.70~95(ホーン)(調整域)(Aレンジ)(調整可能な領域)(定格電圧、距離0.1m、Aレンジ)耐久性1000h以上耐電圧(V/min)AC1000(各端子とアース間)使用周囲湿度(%RH)35~85![電子ブザー アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19408822-260123-02.jpg)
電子ブザー
アーテック[学校教材・教育玩具](10件のレビュー)¥273税込¥3001個当日出荷手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。規格/電圧3V、音量90dB。材質:PP。サイズ:Φ23×20mm用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)Φ23×20電圧(V)3内容電気の利用音量(dB)90科目理科準拠理科小学校6年
UZ6形 ブザーユニット
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷Φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。APシリーズLED表示灯(Φ16)とサイズや端子配置を統一。質量(g)約6.5保護構造閉鎖形ユニット形状丸形端子形状はんだづけ兼用タブ端子形耐電圧充電部と非充電部間:AC1000V・1分間定格絶縁電圧(V)DC60適合電線(mm2)Φ1または0.75(MAX) 1本消費電流(mA)24絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガ)キャップ色ブルー使用周囲温度(℃)-20~+50(但し、氷結しないこと)周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)音圧レベル(dB)連続音、75 (定格電圧時)(at0.1m)音響周波数(Hz)3.5k±800
超小型盤用電子音警報器(圧電ブザータイプ)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷コンパクトなボディで小型機器にも組み込みが容易です。2チャンネル同時に信号が入った場合、1チャンネルの信号を優先します。仕様端子台材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂ボディ:ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~50消費電力(W)AC24/0.5、DC24/0.3制御方式マルチタイプ電源電圧(V)AC/DC24VインターフェースPNP/NPNオ-プンコレクタブザー音1.アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ)2.フリッカー音(ピー、ピー、ピー)定格時間連続使用電圧範囲(V)19~27音色電圧ブザー突入電流100mA
フラットタイプ近接センサ E2K-F
omron(オムロン)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から7日以内出荷スペース効率のよいフラットタイプ(アンプ内蔵形、厚さ10mm) 金属面への直接取りつけが可能付属品調整用ドライバ、取扱説明書標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1材質(ケース)耐熱ABS消費電流(mA)10以下(DC24V時)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~55(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路逆接続保護、サージ吸収設定距離(mm)0~7.5電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)100温度の影響-10~55℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以下材質(検出面)耐熱ABS感度調整11回転ボリウム表示灯検出表示灯(赤色)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~55(ただし、氷結、結露しないこと)シールド非シールド応差検出距離の15%以下出力形式NPN耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min残留電圧(V)1.5以下(負荷電流100mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)NPNオープンコレクタ、最大100(DC30V時)検出ヘッドサイズ50mm×10.1mm×20mm電源の種類直流3線式
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 500Ω 3W ±1%
VISHAY(1件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷仕様抵抗 = 500Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.75 x 14.22mm高さ = 14.22mm直径 = 4.75mm最小温度係数 = -20ppm/℃Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応













![電子ブザー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19408822-260123-02.jpg)