133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kenko(ケンコートキナー)ズーム型高解像度レンズ
超小型ズームレンズとして設置場所を有効利用。
マウントCマウント 適合素子サイズ~1/2
1個
95,980 税込105,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたCマウント仕様ズームレンズ。
質量(g)645 レンズ構成6群12枚(マゼンタコート付) 被写界深度(mm)7(最大) 光学倍率0.28~2×
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

質量(g)260 センサー1/2型 フィルターサイズ(mm)ΦM46×P0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 光学ディストーション【0.084x】1/2型0.9%(y=4mm)、【0.84x】1/2型1.6%(y=4mm)
1個
73,980 税込81,378
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)ズーム型高解像度レンズ
低倍率より高倍率までカバーする汎用性の高いズームレンズ。 ロングW.D.により作業性も良好。
ねじ(フィルター)M22.5、P=0.5mm 適合素子サイズ~2/3
1個
149,800 税込164,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)マクロズームレンズ
低倍率から10倍ズームで汎用性の高いレンズ。 フォーカスリングを備えているため、同倍率でもズームとの併用によりW.D.の調整可能。
質量(g)250 ねじ(フィルター)M46、P=0.75mm 分解能(μm)30~16 適合素子サイズ~ 1/2
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホーザンズームレンズ
エコ商品
汎用性の高い中倍率仕様のズームレンズ ピント調整機能付。 作動距離150~400mmの範囲でピントを合わせられます。 絞り機能付。 明るさと深度の調整が自在です。 ※光学倍率は作動距離により変化します。
質量(g)260 作動距離(mm)150~400 絞りF5.6-32(Close) RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントCマウント
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

あらゆるCCD/CMOSカメラを、あらゆる顕微鏡に取り付け可能にするためのアダプター。 顕微鏡の接眼レンズ部や古い顕微鏡の写真鏡筒など、本来Cマウントにならない顕微鏡に取り付け、Cマウントにすることができます。 さらにズーム光学系を内蔵し、1/4~2/3インチのCCD/CMOSセンサーサイズに対応。 お使いの顕微鏡をそのままに、最新の撮影装置を取り付け可能にします。
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

質量(g)150 センサー2/3型 フィルターサイズ(mm)ΦM34×P0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 光学ディストーション【0.3x】2/3型0.02%(y=5.5mm)・1/2型0.12%(y=4mm)、【1x】2/3型1.78%(y=5.5mm)・1/2型0.77%(y=4mm)
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

1個
13,860 税込15,246
7日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ズーム型高解像度レンズ
用途に合わせた倍率設計。小型、軽量。
ねじ(フィルター)M22.5、P=0.5mm
1個
109,800 税込120,780
16日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メガピクセル対応の高解像度レンズ 焦点距離6-100mmまで、2/3インチカメラ対応7機種、1インチカメラ対応9機種をラインナップ フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用 FNO1.4と明るい設計により、露光時間を短くできるため、高速CMOSカメラにも対応可能 周辺ディス トーションの低下や光量落ちを抑えつつ、コン パクトな設計を実現
撮像素子(適合最大)1インチ 仕様画像センサ マウントCマウント
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ズーム型高解像度レンズ
限られたスペースでの取付に最適。 正立像プリズムの採用。
ねじ(フィルター)M22.5、P=0.5mm 適合素子サイズ~2/3
1個
129,800 税込142,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十分な周辺光量を確保 優れたコストパフォーマンス 小型で軽量、強固なボディ
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11) 使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 マウントCマウント
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型・軽量ながら光学7.5倍を実現。多彩な撮影シーンで活躍するAPS-Cフォーマット対応高倍率ズームレンズ 小型かつ軽量な設計で、Eマウントシステム全体で高い携行性を実現 非球面レンズを採用した新規光学設計により、ズーム全域で高い解像性能 ED(特殊低分散)ガラスを効果的に配置し、色収差を良好に補正 光学式手ブレ補正機構を搭載し、手持ち撮影を快適にサポート 最短撮影距離0.45m、最大撮影倍率0.29倍の優れた近接撮影能力 リニアモーターを採用し、静音性に優れた高速かつ高精度なAF駆動
付属品レンズフードALC-SH153、レンズフロントキャップALC-F55S、レンズリヤキャップALC-R1EM 全長(mm)88 質量(g)約325 倍率(倍)最大撮影:約0.29 羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)55 レンズ高倍率ズーム 最大径(Φmm)67.2 焦点距離(mm)18~135 レンズ構成12群16枚 撮影距離(m)最短:0.45 絞り開放絞り(F値):3.5-5.6、最小絞り(F値):22-36 マウントソニー Eマウント
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷

1個
12,900 税込14,190
10日以内出荷

光学倍率4倍で検視が可能な高倍率仕様の ズームレンズ
付属品ケース 質量(g)688 適合センサ1/2インチ以下 レンズ構成8群14枚(マゼンタコート付) 取付径(Φmm)50
1本
55,980 税込61,578
当日出荷

ケニスCマウントアダプタ
エコ商品
ズーム式実体顕微鏡TF50用のCマウントアダプタです。
倍率1倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
14,980 税込16,478
91日以内出荷

標準型ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデルです。各種Cマウント規格カメラを取り付け可能。さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます。安心の3年保証付き
仕様●セット内容:顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、リング照明用(自在)アダプター 3D-AD、クリップミラー(1個)●顕微鏡保証期間:3年●三眼部:Cマウント(1倍)●変倍方式:ズーム式●総合倍率:7~45倍●作動距離(W.D.):100mm●照明-消費電力(W):2.4(省エネ設計)●照明-定格入力電圧(V):AC100-240●照度(Lux):最大:15000以上 アズワン品番67-2520-03
1セット
140,800 税込154,880
5日以内出荷

<MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式) マイクロネット 動画あり
・Cマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・各種USBカメラやデジカメ/スマートフォンアダプターを取り付け可能。・JIS鏡筒(内径23.2mm)が付属しCマウントと付け替えが可能。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 長さ(mm)アーム繰り出し:950 質量(kg)顕微鏡+アーム:8.7 タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm) 最高高さ(mm)対物レンズ下:400 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで) 保証期間3年(顕微鏡)
1台ほか
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Cマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証) マイクロネット 動画あり
・標準型ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデルです。・各種Cマウント規格カメラを取り付け可能。・さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます。・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg)顕微鏡:5 タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm) 定格入力電圧(V)AC100-240 ポール高さ(mm)280 ベース寸法(mm)W210×D270 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡) ポール径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

清和光学製作所ズーム鏡筒
MSZ-0745D-DET(-INF)は 0.7X ~ 4.5X のコンパクトズーム鏡筒です。ズーム全域において均一な同軸観察が可能です。同軸落射照明、インナーフォーカスの有無は選択可能となっています。MS-501S はコンバージョンレンズ、CV シリーズを鏡筒先端に取付けることでズーム倍率の変更が可能です。
倍率0.7X-4.5X 分解能(μm)11.6-4.9 作動距離(mm)92.3 解像力中心:86-204LP/mm マウントCマウント 被写界深度(mm)1.8-0.13 デバイス1/2インチ以下
1個
132,980 税込146,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式) マイクロネット 動画あり
・ウルトラCマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡。・デジカメやスマートフォンの取り付けに最適。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・同焦点調整と同軸調整機能がついたウルトラCマウント鏡筒を搭載。・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 長さ(mm)アーム繰り出し:950 質量(kg)顕微鏡+アーム:9 タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍) 最高高さ(mm)対物レンズ下:360 接眼レンズ10倍(視野数22) 接眼部傾斜角(°)45 固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで) 保証期間3年(顕微鏡)
1台ほか
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニコン実体顕微鏡SMZ745ヘッドとケニスLED照明スタンドを組み合わせることで、明るく鮮明な観察像かつ低価格を実現しました。 ヘッドはズーム比7.5、作動距離115mmのSMZ745を採用。三眼タイプで、カメラでの観察記録も行えます。 スタンドは落射・透過照明ともに調光式LED照明。また、薄型で検鏡に便利な広いベースを採用しています。 写真撮影やCCDカメラ接続用のCマウントアダプタ(0.55倍)が標準で付属します。
総合倍率6.7~50倍 作動距離(mm)115 照明装置落射・透過照明(LED光源)、同時点灯可、調光装置付 接眼レンズC-W10×B(2個組)、視野数22 対物レンズ1.0× ズーム(鏡体)ズーム比:7.5(0.67~5×) 鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜鏡筒、360°回転
1個
288,999 税込317,899
翌日出荷

1個
14,900 税込16,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム変倍式三眼実体顕微鏡
エコ商品
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5TRシリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 三眼鏡筒モデルとなっておりますので、Cマウント用カメラや一眼レフ、ミラーレス一眼等のレンズ交換式カメラを取り付けて顕微鏡写真や動画の撮影が可能です。(Cマウントアダプタや一眼カメラアダプターは別売りとなりますので、ご使用のカメラに併せて別途お買い求めくださいませ)
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本) 総合倍率7×~45× 作動距離(mm)93 有効視野(mm)32.8~5.1 スタンド標準ポール型平ベーススタンド 接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個> 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5) 鏡筒形式双眼部:45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠)レバー操作により光路切替が可能(写真鏡筒部 ⇔ 左接眼部) RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム変倍式三眼実体顕微鏡
エコ商品
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-8TRシリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 三眼鏡筒モデルとなっておりますので、Cマウント用カメラや一眼レフ、ミラーレス一眼等のレンズ交換式カメラを取り付けて顕微鏡写真や動画の撮影が可能です。(Cマウントアダプタや一眼カメラアダプターは別売りとなりますので、ご使用のカメラに併せて別途お買い求めくださいませ)
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本) 総合倍率7×~45× 作動距離(mm)104 有効視野(mm)32.8~5.1 スタンド標準ポール型平ベーススタンド 接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個> 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5) 鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、 左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷

高い光学性能とF2.8通しの明るさ、軽量コンパクト、常識を塗り替える標準ズームレンズ。Artラインレンズをベースに設計、妥協のない光学性能。常用できる大口径標準ズームを目指し、ズーム全域で優れた光学性能を備えています。広角側を28mmから設計することで、Artラインに匹敵する高い光学性能そのままに小型軽量化を実現。レンズ枚数は減らしつつも、最新の光学設計技術を基盤に、非球面レンズ3枚、FLD2枚、SLD2枚といった特殊硝材を惜しみなく採用し、カメラ側の機能では補正できない軸上色収差やサジタルコマ収差を徹底的に補正。画面中心から周辺まで均一かつキレのある描写を楽しむことができます。ゴーストに配慮した設計に加え、スーパーマルチレイヤーコートとナノポーラスコーティングを採用し、優れた逆光性能を実現。レンズ前面には撥水防汚コートも採用しています。様々な被写体と撮影環境が想定される大口径標準ズームに必要とされる性能を、Contemporaryラインとして最適なバランスでまとめ上げています。大口径ズームの常用を可能にする、軽量・コンパクトネス。広角側のズーム域を狭めることでレンズボディの大幅な小型化に成功。簡易防塵・防滴構造やスイッチ類の最少限化といった、ベストバランスを追求するContemporaryラインの設計思想によりクラス最小最軽量のレンズボディを実現しています。フォーカスレンズ1枚で構成することによりフォーカスユニットも小型化。同時に、軽量なフォーカスレンズとステッピングモーターの組合わせは、静粛で快適なオートフォーカスも可能にしています。レンズ単体の重量は470gで、SIGMA fpに装着した場合の全体重量は約890g。1kgを切る携行性が、大口径ズームレンズに「常用」という新しい自由を与えます。取り回しのしやすい軽量な撮影システムは、ジンバルなど周辺機器との相性も良く映像制作にも最適です。気軽に持ち歩けるほどの軽量・コンパクトな大口径標準ズームレンズが、今までにない撮影スタイルや表現を可能性にします。フルサイズミラーレス対応のF2.8通しの標準ズームレンズとして、2021年2月 SIGMA調べ。操作感触まで配慮した高いビルドクオリティ。ビルドクオリティにも一切妥協せず、携行性を重視しつつ加工精度を保った軽量なプラスチック製パーツを中心に構成されています。素材には、アルミニウムに近い熱収縮率を持つポリカーボネートTSCを適所に採用。金属パーツとの熱収縮による誤差を少なくし、温度変化の大きな環境であっても安定した性能を確保。さらに、プラスチックパーツ同士の摺動ではスカスカとした回し心地になりやすい操作リングにおいても、部品の精度を高めた上で適切にグリスで調整することでしっとりとした上質な操作感を実現しています。SIGMA会津工場の高い製造技術と厳しい品質管理によって、部品精度はもちろん外観上の美しさまで追求。便利なズームレンズにとどまらず、撮影機材としての操作感と品位においても期待を裏切りません。インナーフォーカスを採用。レンズ全長はそのままに、光学系内部の一部レンズ群を移動させてフォーカシングを行い、優れた安定性を発揮します。「レンズ光学補正」機能に対応。カメラに搭載されるカメラ内収差補正機能「レンズ光学補正」(周辺光量補正、色収差補正、歪曲収差補正) に対応。レンズの光学特性に合わせた補正が潜在能力を引き出し、さらなる画質向上を可能にします。対応するボディに限り、使用カメラにより補正出来る項目が変わります。フォーカスモード切換えスイッチ。フレア、ゴーストに配慮した設計。設計の初期段階からフレア、ゴーストに対する対策を徹底し、逆光のような強い入射光に対しても影響を受けにくい設計を行っています。スーパーマルチレイヤーコートの採用により、フレア、ゴーストの発生を軽減し、逆光時の撮影においてもコントラストの高い描写を実現。SIGMA独自のMTF測定器で全数検査。円形絞り(9枚羽根)の採用により、開放付近で円形のボケを楽しむことができます。高精度、堅牢な真鍮製バヨネット・マウント。高い精度と堅牢性を兼ね備えた真鍮製マウントを採用。表面処理を施して強度を高め、長期使用に耐えうる高品質なレンズづくりを実現しました。
マウントソニー Eマウント 直径×長さ(mm)(レンズ先端からマウント面まで)最大72.2×103.5 質量(g)約470 フィルター直径(Φmm)67 レンズ構成12群16枚(FLD2枚、SLD2枚、非球面レンズ3枚) 画角75.4°-34.3° 羽根枚数(円形絞り)9 F値(最小)22 撮影距離(cm)19(W)-38(T) 倍率(倍)最大撮影:約19(W)-約38(T) 種別(エディションナンバー)C021 付属品フード(LH706-01)
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

ズーム変倍ツマミで簡単に8~50倍まで拡大できます。落射・透過照明ともに調光装置付のLED光源を採用。熱に弱い試料・生物の観察にも安心です。
仕様ステージ:アクリル板(白・黒 各1枚) 透明ガラス 付属品ダストカバー 目当てゴム アダプタ(Cマウント0.5×) 質量(kg)約6 タイプ三眼 総合倍率8~50× 大きさ約300×360×400mm 作動距離(mm)100 照明装置落射・透過照明(LED光源) 同時点灯可 調光装置付 接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 視野数:22 対物レンズ0.8~5.0×(ズーム比:6.25) 鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能 RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル
1台(1台)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

SIGMA初フルサイズミラーレス専用超望遠ズーム。クラス最高の光学性能、フルサイズミラーレス専用新規設計”DG DN”。ミラーレス専用設計により高い光学性能を実現。位相差AFとコントラストAF両方に最適化されたステッピングモーター採用の駆動系により、動画AFや瞳AFによる快適な撮影が可能です。ミラーレス機での撮影の幅をさらに広げます。DG:イメージサークルを35mm判サイズに合わせて設計したレンズ、DN:ショートフランジバックを採用したミラーレスカメラに最適な設計を行ったレンズ。妥協のない高画質。16群22枚からなるレンズ構成には、FLD1枚、SLD4枚を採用し諸収差を良好に補正。最新の光学設計とミラーレスシステムの最適化により、高い解像感と周辺まで均一な画質を実現しています。ワイド端からテレ端までの中間焦点域を含む全ての焦点距離、遠距離から至近撮影、全ての条件において安定した高い光学性能を維持し、ズームレンズの真価を発揮します。超望遠撮影を快適にする多彩な機能。最新アルゴリズムに最適化されたステッピングモーターによる高速かつ快適なAF、約4段分に相当する強力な手ブレ補正(OS)機構をレンズ内部に搭載。手ブレ補正機構を搭載したカメラボディと組み合わせることで、角度ブレの補正をレンズ側で行うため、より強力に手ブレを抑制します。レンズボディにはカメラから任意の機能を割り当てられるAFLボタンや、撮影目的に応じてAF範囲を最適化できるフォーカスリミッターボタン、ワイド端位置でズームリングの回転を固定し持ち運びの際の自重による鏡筒の伸びを防ぐズームロックスイッチ、一般的な撮影に適している手ブレ補正モード、モータースポーツ等の流し撮りに最適な手ブレ補正モードの2つの補正モードに切り替え可能なOSスイッチを搭載しています。CIPA準拠による(35mmフルサイズミラーレスカメラ使用、焦点距離400mmにて測定)。デュアルアクションズーム。フードをつかんでズーム操作ができる直進ズームで、直感的かつ素早いフレーミングが可能。ズームリングと直進ズーム、ふたつの方法で操作ができる”デュアルアクションズーム”に対応しています。軽量・コンパクト。100-400mmという焦点距離および必要とされる機能を、コンパクトかつ軽量なレンズボディにまとめました。軽量化を図るだけでなく、最も強度が必要な三脚座装着部分にはマグネシウム製部品を採用するなど最適な材質を吟味し、軽さと堅牢性を両立させています。さらに、様々な大きさのカメラボディとの組み合わせを考慮し、三脚座(別売)を用意。カメラボディへの負担が気になる撮影でも長時間使用することができます。三脚座には付属のストラップが使用できるので、持ち運びや移動時のマウントへの負荷を軽減します。簡易防塵・防滴構造を採用。マウント部にゴムのシーリングを施し、様々な環境での使用に配慮しました。円形絞り(9枚羽根)の採用により、開放付近で円形のボケを楽しむことができます。フレア、ゴーストに配慮した設計。設計の初期段階からフレア、ゴースト対策を徹底し、逆光のような強い入射光に対しても影響を受けにくい設計を行っています。スーパーマルチレイヤーコートnの採用により、フレア、ゴーストの発生を軽減、逆光時の撮影においてもコントラストの高い描写を実現しています。高精度、堅牢な真鍮製バヨネット・マウント。高い精度と堅牢性を兼ね備えた真鍮製マウントを採用。表面処理を施して強度を高め、長期使用に耐えうる高品質なレンズづくりを実現しました。「レンズ光学補正」機能に対応。周辺光量、倍率色収差、歪曲収差などのカメラ側の補正機能にも対応しています。
マウントソニー Eマウント 直径×長さ(mm)(レンズ先端からマウント面まで)最大86.0×199.2 質量(g)約1140 フィルター直径(Φmm)67 レンズ構成16群22枚 画角24.4°-6.2° 羽根枚数(円形絞り)9 F値(最小)22-29 撮影距離(cm)112(W)-160(T) 倍率(倍)最大撮影:約4.1(400mm時) 種別(エディションナンバー)C020 付属品フード(LH770-05)、PROTECTIVE COVER PT-31
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

検鏡作業に適した幅広いフラットベースを採用した実体顕微鏡です。ズーム倍率が8~50倍と、低倍から高倍まで幅広い倍率で観察することができます。記録観察に便利な三眼タイプで、カメラなどで顕微鏡画像を撮影することができます。
付属品ダストカバー 目当てゴム アダプタ(Cマウント0.5×) 寸法(mm)ステージ:320×260、作動距離(WD):100 質量(kg)約5 タイプ三眼 総合倍率8~50× 大きさ300×340×330mm 接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数22 対物レンズ0.8~5.0×(ズーム比:6.25) 鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能 RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル
1台(1台)
97,980 税込107,778
3日以内出荷

総合倍率が7~63倍(ズーム比9倍)の広い倍率の幅で様々な観察がこれ一台で容易に賄えます。 63倍までの倍率ながら、110mmの長作動距離を実現。 実体顕微鏡でありながら便利な微動ハンドルが搭載。 照明は上からの照明(落射照明)と下からの照明(透過照明)の高輝度LED照明が基本搭載されております。
仕様●総合倍率:7倍~63倍●接眼レンズ:広視野レンズ Wide field 10×(視野数 22mm) 2個●対物レンズ: 0.7倍~6.3倍(ズーム比9倍)●焦点調節:同軸粗微動ハンドル(微動目盛り 1Division=4μm)●鏡筒:三眼鏡筒(Trinocular) 斜面(inclination) 45°●眼幅調整距離:53~75mm●視度調整範囲:±5●落射照明:白色LED 3W 12V、輝度・角度調整可能●透過照明:白色LED 5W 12V、輝度調整可能●電源:AC 100V~240 50/60Hz●外寸法:W280×D335×H462.5mm●重量:約6kg●付属品:ダストカバー、Cマウントカメラアダプター1× アズワン品番67-7283-82
1式
249,800 税込274,780
9日以内出荷

汎用的な顕微鏡で、使い勝手が良いです。持ち手付きで持ち運びに便利です。Cマウントアダプター付きです。シンプル操作の実体顕微鏡!
仕様三眼 電源(V)(照明) AC100~240 総合倍率7~45× 作動距離(mm)100 照明落射・透過 3W LED(光量調整可能) 接眼レンズ10倍(視野数20) ズーム1:6.4 鏡筒形式傾斜角45° 光学系グリノー式 アズワン品番4-2734-02 ステージ寸法(mm)264×210
1個
98,400 税込108,240
当日出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム変倍式三眼実体顕微鏡 リングLED照明付
エコ商品
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-8TRシリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 三眼鏡筒モデルとなっておりますので、Cマウント用カメラや一眼レフ、ミラーレス一眼等のレンズ交換式カメラを取り付けて顕微鏡写真や動画の撮影が可能です。(Cマウントアダプタや一眼カメラアダプターは別売りとなりますので、ご使用のカメラに併せて別途お買い求めくださいませ) 高品質なリングLED照明付モデル。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本) 総合倍率7×~45× 作動距離(mm)104 照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付) 有効視野(mm)32.8~5.1 スタンド標準ポール型平ベーススタンド 接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個> 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5) 鏡筒形式双眼部:45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠) (光路切替不要で双眼部と写真鏡筒部に同時に光が届きます) RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム変倍式三眼実体顕微鏡 リングLED照明付
エコ商品
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5TRシリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 三眼鏡筒モデルとなっておりますので、Cマウント用カメラや一眼レフ、ミラーレス一眼等のレンズ交換式カメラを取り付けて顕微鏡写真や動画の撮影が可能です。(Cマウントアダプタや一眼カメラアダプターは別売りとなりますので、ご使用のカメラに併せて別途お買い求めくださいませ) 高品質なリングLED照明付モデル。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本) 総合倍率7×~45× 作動距離(mm)93 照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付) 有効視野(mm)32.8~5.1 スタンド標準ポール型平ベーススタンド 接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個> 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5) 鏡筒形式双眼部:45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠)レバー操作により光路切替が可能(写真鏡筒部 ⇔ 左接眼部) RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷

ミラーレスカメラ EOS R50・ダブルズームキット Canon 動画あり
【撮りたい被写体を高精度に検出・追尾】 被写体が画面内に入ると自動で検出してトラッキング。デュアルピクセルCMOS AF IIは、従来よりAFエリアが拡大・細分化したことにより、被写体をとらえて追いかける機能も進化しました。また、ディープラーニング技術を活用した被写体検出アルゴリズム[EOS iTR AF X]により、特に人物/動物※1/乗り物※2に対して高精度な検出・追従性能を発揮します。動きまわる被写体に追従してピントを合わせ続けるので、シャッターチャンスを逃しません。 ※1 犬、猫、鳥。被写体によっては動物検出できない場合あり。また、犬、猫、鳥ではない被写体に対して動物と検出する場合あり。 ※2 モータースポーツの車、バイク。被写体によっては乗り物検出できない場合あり。また、車とバイクではない被写体に対して乗り物と検出する場合あり。 【スマホとは一味違う高画質】 大型CMOSセンサーと最新の映像エンジンDIGIC Xにより、圧倒的な高画質を実現。暗いシーンの撮影もブレやノイズを抑えたクリアな画像を得られます。また、緻密な階調を再現するHDR撮影(HDR PQ)に対応し、暗部から明部まで豊かに描くダイナミックレンジの広い写真が撮影可能。スマホでは表現が難しいシーンも繊細かつ色鮮やかに描き出します。 【充実の動画撮影機能】 6Kオーバーサンプリングプロセッシングによる4K30pのハイクオリティ動画を撮影可能。画角がクロップされない広いエリアで撮影ができるほか、色再現性に優れ、ディテールまで鮮明な映像を記録できます。また、フルハイビジョン120Pのハイフレームレート対応や手ブレ補正モード、タッチREC、動画セルフタイマーなどVlogやコンテンツ撮影に便利な機能も充実しています。 【気軽に親しめるエントリーモデル】 EOS Rシリーズ軽量・コンパクトボディに高度な撮影機能を凝縮。カメラ初心者をサポートするビジュアルガイドや多彩な機能、撮影モードを搭載しており、誰でも簡単に撮影を楽しめます。約236万ドットのOLEDカラー電子ビューファインダー(EVF)に、タッチパネル、安定したホールドのグリップ、グリップ周辺に配置された操作系統などの採用により、直感的に使える快適な操作性を実現。気軽に持ち歩いて、心のおもむくままシャッターをきる、どこでも自由に撮影を楽しめる一台です。
その他キヤノンRFマウント 付属品レンズ:RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM、レンズ:RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM、バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップEM-200DB、シューカバー(※同梱専用品) 記録方式動画:MP4 有効画素数最大約2420万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116.3×85.5×68.8 総画素数約2550万画素 使用電池対応バッテリーパック(LP-E17)×1個 フォーマット形式DCF2.0、Exif2.31に準拠、静止画:JPEG、HEIF、RAW、C-RAW、DPRAW、RAWバースト、動画:ALL-I、IPB(標準)、IPB(軽量) 撮像素子型式/CMOSセンサー(デュアルピクセルCMOS AF 対応) 液晶モニターTFT式3.0型カラー(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル 充電方式USB電源アダプターPD-E1使用 ISO感度設定[静止画撮影]ISO100~32000[動画撮影]ISO100~12800 使用レンズキヤノンRFレンズ群、およびEFレンズ群 記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-I対応) 記録画素数【静止画】L(ラージ):約2400万画素(6000×4000)、M(ミドル):約1060万画素(3984×2656)、S1(スモール1):約590万画素(2976×1984)、S2(スモール2):約380万画素(2400×1600)、RAW:約2400万画素(6000×4000)、C-RAW:約2400万画素(6000×4000) 連続撮影速度最高(約):12コマ/秒(電子先幕)、15コマ/秒(電子シャッター) 画面寸法(mm)約22.3×14.9
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

17-70mm F2.8 Di III-A VC RXD ソニーE 交換レンズ 17-70mm F2.8 Di III-A VC RXD ソニーEマウント用 (Model B070) タムロン 動画あり
APS-Cサイズミラーレス対応、世界初 17-70mm F2.8を達成した大口径標準ズームレンズ。目指したのは、ワイドレンジと高画質の両立。APS-C対応の標準ズームレンズとして世界で初めてズーム比4.1倍の焦点距離17-70mm、大口径F2.8を実現しています。【あらゆる撮影シーンで活躍する、焦点距離17-70mm】。焦点距離は17-70mm(35mm判換算25.5-105mm相当)をカバーし、APS-Cサイズミラーレス大口径F2.8標準ズームとして世界初のズーム比4.1倍を達成。広角から望遠まで幅広くお楽しみいただける実用的な一本です。ポートレートから街角スナップ、風景撮影まで、様々な撮影ジャンルに取り組むことができます。【ズーム全域で大口径F2.8の明るさ】。ズーム全域において大口径F2.8の明るさを確保。広角から望遠にいたるまで、被写体の細部を鮮やかに写し取ることができます。レンズ構成は12群16枚で、GM(ガラスモールド非球面)レンズ2枚や複合非球面レンズ1枚を効果的に配置するなど、高い光学性能も追求。画面中心だけでなく周辺部分まで高解像・高コントラストな画質を実現。大口径F2.8を活かした低輝度下の撮影や、被写体を際立たせる美しくやわらかいボケ味が、さらなる作画意欲を掻き立てます。【動画撮影を存分に楽しめる一本】。静止画だけでなく動画撮影にも最適な標準ズームレンズ。動画撮影時にピント位置の移動によって画角が変化するフォーカスブリージングを抑え、ストレスの少ない動画撮影をサポート。静粛性の高いAF駆動RXDの採用や手ブレ補正機構VCにより、手持ちでの動画撮影も快適に行えます。【タムロン独自の手ブレ補正機構VCで、ブレの少ない安定した撮影を実現】。レンズが本来持つ高い光学性能を最大限に引き出すため、タムロン独自の手ブレ補正機構VCを搭載。室内や夕暮れなど低照度下での手持ち撮影で生じやすい画質の低下を軽減。AI(人工知能)テクノロジー活用により、従来のVC機構に比べて動画撮影により配慮した補正効果が得られます。【シャッターチャンスを逃さない高性能AF】。AF駆動に独自開発のステッピングモーターユニットRXDを搭載。これに加え、レンズ位置を高精度に検出するセンサーを組み合わせることで高速かつ精緻なAFを可能に。動きのある被写体を的確に捉えるだけでなく、動画撮影でもその力を発揮します。静粛性にも優れ、室内撮影など駆動音が気になる場面にも最適です。【広角端で最短撮影距離0.19mを達成】。最短撮影距離は広角端で0.19m、望遠端で0.39mと、APS-Cサイズの標準ズームとして極めて高い近接撮影能力を実現。被写体に思いきり寄れるため、大口径ならではの背景を大きくボカした表現も可能に。【APS-Cサイズミラーレスに相応しい小型・軽量設計】。APS-Cサイズのカメラとの組み合わせを考慮し、機動力には徹底的にこだわりました。高性能な手ブレ補正機構VCを備えながらも非常に軽量・コンパクトで、日常での持ち歩き用としてはもちろん、荷物をできるだけ減らしたい旅用レンズとしても重宝します。・簡易防滴構造、防汚コート
仕様●対応マウント:SONY E マウント●最大径×長さ(約)(mm):Φ74.6×119.3●最大撮影倍率:1:4.8(WIDE) / 1:5.2(TELE)●最小絞り:F22●最短撮影距離(m):0.19(WIDE) / 0.39(TELE) 付属品花型フード、レンズキャップ 質量(g)約525 羽根枚数円形絞り:9枚 フィルター直径(Φmm)Φ67 レンズ構成12群16枚 画角対角画角:79°55&#x27;- 23°00&#x27; (APS-Cサイズ ミラーレス一眼カメラ使用時)
1個
97,980 税込107,778
5日以内出荷

Nikon(ニコン)交換レンズ
1本でさまざまな撮影シーンに対応する、ニコンDXフォーマット対応の小型・軽量・高倍率ズームレンズ 。多様なシーンを1本でカバーする約7.8倍の高倍率ズーム。焦点距離18mmから140mm※をカバーすることができるので、広角側でのダイナミックな風景撮影、望遠側での大きな背景ボケで被写体を際立たせた印象的なスナップを撮影するのにも最適です。小型で軽量な汎用性の高い本製品を持ち歩くことにより、レンズ交換なしで旅行中に出会うさまざまなシーンを簡単に捉えることができ、撮影機材を軽量化できます。※FXフォーマット・35mm判換算で27mm-210mmレンズの画角に相当。どこへでも持ち出せる携行性の高い、質量約315gの小型・軽量ボディー。全長約90mm(※レンズマウント基準面からレンズ先端まで)で、どこへでも長時間持ち歩くことができる高い機動性により、撮影中の負担を軽減を実現しています。優れた操作性と軽快なスタイルを両立したメリハリのあるボディーには、高級感のあるサテン調塗装を採用し、どのZシリーズカメラにもマッチするようにデザインされています。短い最短撮影距離で、いつもとは違う表現を楽しむことが可能。高倍率ズームレンズでありながら、広角端で0.2m、望遠端で0.4mの最短撮影距離を実現。大胆に被写体に近づけるため、テーブルフォトの撮影などでも被写体と距離を取る必要がありません。さらに、望遠端で0.33倍の高い最大撮影倍率により被写体を大きく捉えることができるため、被写体のディテールまで背景ボケとともに描写することが可能。また広角側では、メインの被写体をダイナミックに表現しながら背景もしっかり収めることができます。これらの優れた近距離性能が、映像表現の幅をさらに拡げます。手ブレ補正効果5.0段のレンズシフト方式VR機構を搭載。手ブレ補正効果5.0段※(CIPA規格準拠)のレンズシフト方式VR機構搭載により、望遠時や暗いシーンなど手ブレが発生しやすい状況でも安心して撮影できます。※NORMALモード使用時。APS-Cサイズの撮像素子を搭載したミラーレスカメラ使用時。最も望遠側で測定。静止画、動画を問わない圧倒的な描写力。高倍率ズームレンズでありながら、高い光学性能と小型化を両立しています。焦点距離や撮影距離にかかわらず、全ズーム域での高い解像力を、さまざまなシチュエーションで発揮します。高解像な画像はもちろん、動画撮影にも配慮したレンズ設計で、フォーカスを移動時の画角変動を抑制するフォーカスブリージングに対応。ピントや明るさがゆっくりと滑らかに変化する映像が得られる高い操作性と、高精度な絞り制御、新開発の小径・高トルクのSTM(ステッピングモーター)採用により優れた静音化と高速・高精度なAF制御を実現し、なめらかで自然な映像を快適に撮影することを可能にしています。
付属品レンズキャップ62mm LC-62B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1 寸法(mm)約73(最大径)×90(レンズマウント基準面からレンズ先端まで) 本体質量(g)約315 倍率(倍)最大撮影:0.33 フィルター直径(Φmm)62 レンズ望遠レンズ 焦点距離(mm)18-140 レンズ構成13群17枚(EDレンズ2枚、非球面レンズ2枚) 撮影距離(m)【最短】0.2(焦点距離18mm)、0.22(焦点距離24mm)、0.25(焦点距離35mm)、0.3(焦点距離50mm)、0.36(焦点距離70mm)、0.4(焦点距離100mm)、0.4(焦点距離140mm) 絞り最大:f/3.5(焦点距離18mm)、f/6.3(焦点距離140mm)、最小:f/22(焦点距離18mm)、f/40(焦点距離140mm)、羽根枚数:7枚(円形絞り) マウントニコン Z マウント 画角76°-11°30′(撮像範囲DX) 最大口径比1:3.5-6.3
1個
81,980 税込90,178
8日以内出荷

GOKOカメラ交換レンズ
紙幣の詳細印刷部分の検視記録・古文書筆跡確認など、平らな被写体のマクロ撮影が誰でも簡単に行えます。 撮像素子APS-Cサイズの場合、L版プリントで実物の5~15倍の拡大倍率が実現します。 外部照明不要!高輝度LED(色温度約5,500)のリングライト付き。 ピント合わせ不要! デジタル・銀塩の両一眼レフに取付可能。
タイプ合焦方式:常に照明フード先端にピントが合うフォーカス固定式 撮影レンズ:焦点距離 f=30mm ズーム0.8倍~2.4倍(35mmフィルム上倍率) 1.3倍~3.8倍(APS-Cサイズ撮像素子上倍率) サイズ全長:86mm鏡筒部外径:Φ65mm照明部外径:Φ89mm 質量(g)330 付属品1.押さえリング 2.ACアダプター(DC6V) 動作環境0~+40℃ マウントバヨネット式 キヤノン(EF)、ニコン(F)、ペンタックス(K)
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)