仕様取付面板厚:2t
適合Φ22スイッチ用
材質ポリカーボネート
質量(g)約18
仕様取付面板厚:2t
適合Φ30スイッチ用
材質ポリカーボネート
質量(g)約18
仕様取付面板厚:2t
適合Φ16スイッチ(頭部Φ30)用
材質ポリカーボネート
質量(g)約9
ビットやドライバーに取り付けると強力な磁力で着磁できます。
強力マグネットでロングコーススレッドもしっかりキャッチします。
着磁・脱磁が可能です。
ビットから取り外しても磁力は残っています。
切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。
用途ビットの着磁・脱磁に
材質樹脂、ネオジウムマグネット
全長(mm)27
材質/仕上樹脂、ネオジウムマグネット
質量(g)8
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
付属品六角穴付ボルト(M4×45)4本
材質アルミダイカスト、無電解ニッケルメッキ
非常停止ボタンの誤操作防止にご利用ください。
非常停止ボタンと組合わせてご利用ください。
材質本体:ポリカーボネート樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカースバル
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
材質ポリアミド樹脂(PA6)
保護構造IP65(IEC 60529)
焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
デジタル一眼レフカメラなどのマイク入力に接続できるプラグインパワー方式のスーパーカーディオイドマイクとLEDビデオライトのセット。マイクのデザインにはTHRONMAXの特徴であるVERTIGAIN(R)テクノロジーを採用。ピックアップエリアをマイクの真正面に焦点を合わせて設計したことで周囲の音を低減させ、被写体をバックグラウンドノイズから分離します。複雑なスイッチや設定は無く、カメラの外部マイク入力から電源供給されるため動作にバッテリーは必要ありません。撮影照明になる調光可能なLEDビデオライトが付属しているのでVlog撮影の即戦力として活用できます。
【主な特長】
ビデオライトキット
USBで充電できるバッテリー駆動のライトコントロール付きLEDライトを同梱。調光レベルをデジタルで表示し、点灯中は電池残量を表示します。
三脚スタンド
角度調節可能なアダプターが付属する三脚スタンド。たたむとグリップにもなります。
持ち運びに便利なトラベルケース
スマートフォンホルダー、ケーブル、アダプターなどすべての付属品を収納できるトラベルケースを同梱。
寸法(mm)スーパーカーディオイドマイク・カプセル:6/コンデンサー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(マイクロフォン本体)35×25×98、(ビデオライトキット)75×58×20
指向性スーパーカーディオイド
セット内容マイクロフォン本体、ビデオライトキット(USB充電用ケーブル付き)、三脚スタンド、マウントアダプター 2種類、スマートフォンホルダー、ウィンドシールド(スポンジ)、Androidケーブル(1) 3.5mm TRS-3.5mm TRRS(CITA仕様)、Android Type-Cケーブル(2) 3.5mm TRS-Type-C、CAMERAケーブル(3) 3.5mm TRS-3.5mm TRS、トラベルケース、THRONMAXステッカー、ユーザーガイド(英文)《日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます》
周波数特性80Hz-16kHz
音圧感度(dB)-36 re 1V/Pa (17.8mV @96dB SPL)
電源プラグインパワー方式
出力3.5mmミニジャック
質量(g)(マイクロフォン本体)66、(ビデオライトキット)73
色温度(K)5000~6000
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)2000
連続使用時間(分)65±10%(100%時)(※ご使用条件によって変動する場合があります)
入力USB Type-C
動作温度範囲(℃)-5~40
仕様最大SPL :116dBSPL、CRI:>95、LED数:48
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
すっきりフォルムのクリアースタンド。オール透明なので高級感も演出できます。
用途すっきりフォルムのクリアースタンド。ハイエンド商品の売り場に最適です。
材質ポリカーボネイト樹脂/ポリスチレン/ステンレススチール
寸法(幅W×高さH)(mm)22×110
寸法(Φmm)50
開口寸法(mm)クリップ:10まで
1セット(5個)
¥589
税込¥648
8日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
上クリップ開口10mmでカード類からボード類まではさめます。方向は自由自在です。上下クリップとも、ジョイントを起点に前後左右に動きます。下クリップのみ滑り止め付き。
材質クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、支柱:ポリエチレン(スチロール)、ジョイント:ポリアセタール
寸法(幅W×高さH)(mm)80×210
開口寸法(mm)上クリップ:10、下クリップ:30
1個
¥859
税込¥945
8日以内出荷
高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。
天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。
先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。
折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。
天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。
ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。
『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。
安心の日本製。
特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。
物流倉庫内での運搬作業。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
キャスター前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2
ハンドル折りたたみ式
ハンドル高さ(mm)864
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
折りたたみ時高さ(mm)255
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.0MB)
材質(荷台)PP
スタッキング可否不可
連結可否不可
上クリップ開口10mmでカード類からボード類まではさめます。方向は自由自在です。上下クリップとも、ジョイントを起点に前後左右に動きます。下クリップのみ滑り止め付き。
材質クリップ:ポリカーボネイト●バネ部分:ステンレス●支柱:ポリエチレン(スチロール)●ジョイント:ポリアセタール
寸法(幅W×高さH)(mm)80×160
開口寸法(mm)上クリップ10/下クリップ30
1セット(5個)
¥899
税込¥989
8日以内出荷
ワイヤー什器などに手軽にPOPを設置できます。
材質本体:セプトン+ポリプロピレン●貼り付け円盤:ABS樹脂
寸法(mm)貼付け面:20
高さ(mm)27
1セット(10個)
¥438
税込¥482
8日以内出荷
適合本体C-2500P、eC-2500P、C3000GP、CL-100P
両面テープ付なのでカード類が簡単に貼れます
仕様クリップは前後左右に動きます。クリップに滑り止めは付いておりません。
材質クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、上部:ABS
寸法(mm)上部20Φ、クリップ開口:10mm
寸法(幅W×高さH)(mm)W22mm×H60mm
1セット(10個)
¥799
税込¥879
8日以内出荷
Φ100円盤ベースの折り畳みができるクリップです。ベースがクリアなタイプです。
材質クリップ:ポリカーボネイト●バネ部分:ステンレス●ジョイント:ポリアセタール●ベース・ポール:ポリエチレン(スチロール)
寸法(mm)W80×H148×直径100
開口寸法(mm)クリップ:10
1セット(2個)
¥689
税込¥758
8日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)
機能耐熱、耐寒、耐油
耐熱温度(℃)200
硬さ(デュロメータA)70(±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス・お湯の使用状況を表示する「エネルック機能」。『今日の時点でどれくらい節約できているか』、『今月はこの調子だと幾らくらいのコストになるか』など、節約意識の高まるさまざまな情報をお知らせます。
セット内容浴室リモコン(RC-C001SP)、台所リモコン(RC-C001MP)
適合GT-C(P/V)□□52-2シリーズ、GRQ-C□□52-2シリーズ
タイプドットマトリクスタイプ
機能エコスイッチ、エネルック、マイクロバブル、インターホン、BGM機能、太陽光発電対応
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(浴室リモコン)100×200×18.5、(台所リモコン)120×120×16
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
高機能ドットマトリクス表示リモコン、インターホン付き。
見やすく、エコを楽しめる「エネルック機能」
ガス・お湯の使用状況を表示する「エネルック機能」。『今日の時点でどれくらい節約できているか』、『今月はこの調子だと幾らくらいのコストになるか』など、節約意識の高まるさまざまな情報をお知らせします。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)台所リモコン:120×120×16、浴室リモコン:200×100×18
対応機種GT-C□□52-2シリーズ、GTH-□□44-1シリーズ、GTH-□□45-1シリーズ
関連資料(0.1MB)
メーカー商品コード706638
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
材質鉄
種類3種溝付C-1形P=1(JISW組込)
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質鉄
種類P=3(SW(+)JISW組込)
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質鉄
種類P=3(SW(+)JISW組込)
表面処理クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理亜鉛黒
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
DVDやビデオの映像端子とテレビの映像端子を接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コネクタピンプラグ×1-ピンプラグ×1
組糸にはパワーフレックス(PF-01)(PF-02)を使用。ショアジギングに最適なフックサイズで登場です。
用途釣り・ルアー
色夜光
タイプルアー用フック
号数G-3L
1枚
¥599
税込¥659
7日以内出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理3価ホワイト
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ