カテゴリ

  • 農業機械(813)
  • 自動車純正部品(739)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(323)
  • メカニカル部品(307)
  • 機構部品(252)
  • バイク部品(202)
  • 制御機器(201)
  • 空調・電設資材(199)
  • トラック純正部品(182)
  • パソコン/周辺機器(177)
  • 切削工具(167)
  • 塗料(145)
  • 電気材料(119)
  • FA担当者のオススメ新商品(100)
  • 油圧機器・油圧ホース(99)
  • 科学研究・開発用品(98)
  • 作業工具(96)
  • バイク純正部品(95)
  • 物流用品(84)
  • ねじ・ボルト・釘(71)
  • 配管・水廻り設備部材(70)
  • 建築金物(66)
  • 自動車補修部品(56)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(55)
  • 測定用品(46)
  • オフィス家具(38)
  • 船舶用品・漁業資材(34)
  • 自転車部品(23)
  • 清掃用品(21)
  • 電動工具(20)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 保管用品(18)
  • 厨房用品(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 家電(17)
  • バッテリー・電装(16)
  • テープ(15)
  • 卓上消耗品(14)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 防犯用品(11)
  • 医療(11)
  • 鈑金・塗装(11)
  • カー用品(11)
  • 空圧工具(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 安全標識(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 研磨材(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 事務用品(7)
  • 照明(6)
  • 溶接用品(5)
  • 介護用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 防災用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 安全保護具(2)
  • 食品・飲料(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)

「c-019」の検索結果

関連キーワード
5,148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SNコンテナーC#19 サンコー(三甲)SNコンテナーC#19サンコー(三甲)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
材質PPブルー/ライトブルー容量(L)19.6外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×447×116ネスティング高さ(mm)59内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479×405×104有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×392×94RoHS指令(10物質対応)対応
丸椅子 C-19 EBM(江部松商事)丸椅子 C-19EBM(江部松商事)
45,980税込50,578
1セット(10脚)
翌々日出荷
寸法(mm)フレーム:Φ19材質張地:ビニールシート、フレーム:塗装外寸(mm)Φ330×430
ハイスペックモデルC-19PCLRA3α ミドリ安全ハイスペックモデルC-19PCLRA3αミドリ安全
5,198税込5,718
1個
当日出荷から30日以内出荷
安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。 ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。 角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂頭囲(cm)52.5~63.0仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)415寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
SNコンテナーC#19T サンコー(三甲)SNコンテナーC#19Tサンコー(三甲)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
材質PPブルー容量(L)18.6外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)563×459×103ネスティング高さ(mm)55内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)501×415×93有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×397×80RoHS指令(10物質対応)対応
SNコンテナーC#19TF ブルー/グレー サンコー(三甲)SNコンテナーC#19TF ブルー/グレーサンコー(三甲)
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
物を入れて搬送する際はスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けにより効率的な搬送スタイルが可能。
材質PPブルー/グレー高さ(mm)【ネスティング】72有効内寸(mm)480×290×116内容量(L)18.6外寸(mm)546×352×142内寸(mm)496×306×128フタなしRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類メッシュスタッキング
ハイスペックモデル(ワイドシールド付)C-19PCLSRA3α ミドリ安全ハイスペックモデル(ワイドシールド付)C-19PCLSRA3αミドリ安全(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から30日以内出荷
安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。 ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。 角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。 収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。 ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)材質帽体・スライダー面:ポリカーボネート樹脂頭囲(cm)52.5~63.0仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング質量(g)510寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
丸イス C-19 TKG丸イス C-19TKG
48,980税込53,878
1個(10脚)
4日以内出荷
材質張材:ビニールシート・脚部:Φ19丸パイプ 塗装高さ(mm)430キャスターなし背もたれなし外径(Φmm)330座高(mm)430高さ調節なしスタッキング
SNコンテナー C#19CH サンコー(三甲)SNコンテナー C#19CHサンコー(三甲)
2,898税込3,188
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質PP形状底面:格子網目高さ(mm)(内寸)261短辺(mm)(外寸)272長辺(mm)(外寸)361有効内寸(mm)短辺:226、長辺:302圧縮荷重(kN[kgf])13.73[1400]ネスティング高さ(mm)140外寸法・高さ(mm)277RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)251
ブランクキー 5SK-H2511-1C-19 YAMAHA(ヤマハ)ブランクキー 5SK-H2511-1C-19YAMAHA(ヤマハ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
【リサイクル】 PRーL9160Cー19 ブラック(クイック式) N-TONER【リサイクル】 PRーL9160Cー19 ブラック(クイック式)N-TONER
8,998税込9,898
1本(10000枚)
翌日出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式ブラック適合機種メーカーNEC各種認証E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】 PRーL9560Cー19 ブラック(クイック式) N-TONER【リサイクル】 PRーL9560Cー19 ブラック(クイック式)N-TONER
9,598税込10,558
1本(15000枚)
翌日出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式ブラック適合機種メーカーNEC各種認証E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
IEC C-19 コンセントバー8ケ口 1Uタイプ プロテクター付 アメリカン電機IEC C-19 コンセントバー8ケ口 1Uタイプ プロテクター付アメリカン電機
49,980税込54,978
1セット
翌日出荷
NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-19(接地形2P 20A 250V)の電源を供給することができ 19インチラックの1Uサイズに取付可能な、20Aサーキットプロテクター付4ヶ口コンセントバーです。 添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。 本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。
コンセント形状IEC_C-19×4ヶ仕様20Aサーキットプロテクター×2ヶ付質量(g)3390規格RoHS対応NEMA規格入力:NEMA L6-30、出力:IEC C-19
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
3,290税込3,619特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
キ-,メインスイツチ B8S-H2511-1C-19 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ B8S-H2511-1C-19YAMAHA(ヤマハ)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
PRーL9160Cー19 ブラック N-TONERPRーL9160Cー19 ブラックN-TONER
8,998税込9,898
1本(10000枚)
7日以内出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別リターン式ブラック適合機種メーカーNEC各種認証E&Qマーク
PRーL9560Cー19 ブラック N-TONERPRーL9560Cー19 ブラックN-TONER
9,598税込10,558
1本(15000枚)
7日以内出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別リターン式ブラック適合機種メーカーNEC各種認証E&Qマーク
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(547件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から11日以内出荷
ねじシャックル(スチール製) TRUSCOねじシャックル(スチール製)TRUSCO(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。材質鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
【リサイクル】リサイクルトナー PR-L7700C-19 ブラック(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクルトナー PR-L7700C-19 ブラック(リターン式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番PR-L7700C-19種別リターン式ブラック印字枚数約11000枚入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーNEC/日本電気サービス分類リサイクル・リビルト
排気保護カバーC19 ノーリツ排気保護カバーC19ノーリツ
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷
対応機種GQ-5011WZ-2、GQ-5011WZQ-2関連資料(0.04MB)
C25・C19 電線管リングレジューサ(薄鋼用入) エスコC25・C19 電線管リングレジューサ(薄鋼用入)エスコ
390税込429
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。
仕様●呼び:C25-C19●内径(mm):19.6●外径(mm):31●材質:鋼板●入数:10個アズワン品番65-2253-57
C25・C19 電線管径違ニップル(薄鋼用) エスコC25・C19 電線管径違ニップル(薄鋼用)エスコ
255税込281
1個
翌日出荷
薄鋼電線管用 ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
仕様●呼び:C25-C19●外径(mm):28●材質:鋳鉄アズワン品番65-2253-55
C19 電線管カップリング(薄鋼用) エスコC19 電線管カップリング(薄鋼用)エスコ
75税込83
1個
翌日出荷
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●全長(mm):28アズワン品番65-2253-44
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(89件のレビュー)
51税込56特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
ワイヤークリップ TRUSCOワイヤークリップTRUSCO(20件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
E19・C19 サドルベース(ねじ無し用) エスコE19・C19 サドルベース(ねじ無し用)エスコ(1件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E19・C19●適合管外径(mm):19.1●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1アズワン品番65-2262-47
E19・C19 [ステンレス製] 電線管サドル エスコE19・C19 [ステンレス製] 電線管サドルエスコ
865税込952
1袋(10個)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.0mmアズワン品番65-2262-32
E19・C19 [ステンレス製] 電線管片サドル エスコE19・C19 [ステンレス製] 電線管片サドルエスコ
955税込1,051
1袋(10個)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mmアズワン品番65-2262-50
C19 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用) エスコC19 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用)エスコ
405税込446
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 キャップ付き 管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C19●内径(mm):16●外径(mm):27●材質:プラスチック●入数:10個アズワン品番65-2253-52
C19 電線管ロックナット(薄鋼用入) エスコC19 電線管ロックナット(薄鋼用入)エスコ
320税込352
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 電線管とボックスを接続する場合に使用します。
仕様●呼び:C19●外径(mm):24●材質:鋼板●入数:10個アズワン品番65-2253-49
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
超音波加湿器 1.0L TEKNOS超音波加湿器 1.0LTEKNOS(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
1.0L 超音波加湿器 パーソナル加湿器。吹き出し口が熱くならない電気代がお得な超音波加湿器。
タンク容量(L)1連続加湿時間(時間)約5.5仕様アロマ対応、給水ランプ付消費電力(W)18適合床面積木造3畳相当、鉄筋6畳相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合加湿量(mL/h)約180再生紙使用マーク適合
ロック電源ケーブル C20/C19LK 15A250V エイム電子ロック電源ケーブル C20/C19LK 15A250Vエイム電子
4,898税込5,388
1本
7日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブル C20/C19LK
E19・C19 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE19・C19 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
390税込429
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mmアズワン品番65-2262-41
Power Cord、Locking C19 to L6-20P、3.0m シュナイダーエレクトリックPower Cord、Locking C19 to L6-20P、3.0mシュナイダーエレクトリック
5,898税込6,488
1台
翌日出荷
C20インレットを持つPDUに必ず必要なインプットパワーコード 200V 20A用
BasicPDU 200V/30A/0U/24口_C13(20)+C19(4) omron(オムロン)BasicPDU 200V/30A/0U/24口_C13(20)+C19(4)omron(オムロン)
96,980税込106,678
1台
翌日出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(20個)、IECC19(4個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:●付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具適合機種BU5002R質量(kg)約3.2取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)250定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L6-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)250外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×1520(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセントIEC C13×20個、IEC C19×4個
ロック電源ケーブル C20/C19LK 16A250V エイム電子ロック電源ケーブル C20/C19LK 16A250Vエイム電子
7,998税込8,798
1本
7日以内出荷
抜け防止 C19ロック電源ケーブルは、機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。 データセンターなどのPDUや各サーバー電源の抜け防止対策として ソケット側(C19)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 機器側の電源ケーブル差込口に抜け防止金具やワイヤーなどの加工は必要無し ケーブルのロックに特別な工具は必要無し ソケット(抜け防止側)はC19、プラグ側はC20/C14 令和元年度 相模原市トライアル発注認定制度の認定を取得
使用温度範囲(℃)‐10℃~+60℃(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格16A-250VケーブルHVCTF 2.0sq x 3芯コネクタC19 Lock - C20各種認証PSE保持力(N)200(参考値)
C19 丸形露出ボックス(4方出/薄鋼用) エスコC19 丸形露出ボックス(4方出/薄鋼用)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
4方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板アズワン品番65-2253-30
C19 丸形露出ボックス(1方出/薄鋼用) エスコC19 丸形露出ボックス(1方出/薄鋼用)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
薄鋼電線管用(C管) 1方出
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板アズワン品番65-2253-18
...