24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)銅合金 結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サトーパーツクリップカバー
エコ商品
C-100クリップのカバーのみ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パワークリップ サトーパーツ 動画あり
つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用
用途パワークリップ/POWER/CLIP/ねじ頭をつかむ/省力化/時間短縮/測定用/検査用/仮配線/仮接続/M5M6ねじ用 仕様【推奨保持対象】M5~M6サイズのねじ頭、電線(クリップ側面) 材質(本体)銅合金 定格600V/20A 材質(カバー)熱可塑性エラストマ― 絶縁抵抗【カバー】DC500V、100MΩ以上 関連資料仕様書(0.48MB) 耐電圧(V/min)【カバー】AC2000 結線方法はんだ付け
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用 クリップのみ
用途C-100-X(クリップのみ)金具のみ/M5M6ねじ用 仕様【推奨保持対象】M5~M6サイズのねじ頭、電線(クリップ側面) 材質(本体)銅合金 定格20A 関連資料仕様書(0.47MB) 結線方法はんだ付け
1個
759 税込835
欠品中

つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用 カバーのみ
用途C-100-X カバーのみ品 M5M6ねじ用 関連資料仕様書(0.46MB)
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)黄銅 定格電圧(V)30 耐電圧AC500V(1分間) 材質(絶縁体)P.V.C. 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サトーパーツパワークリップ C-100シリーズ
エコ商品
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)銅合金 定格電流(A)5 電源電圧(V)300 材質(カバー)(絶縁強化)熱可塑性エラストマ― 対象推奨保持:M3~M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面) 絶縁抵抗(カバー)DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)(カバー)AC2000(1分間) 結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
1個
869 税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック(5個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)モールドクリップ
エコ商品
圧着タイプのモールドクリップです。
用途計測器などに。 定格(A)1 セット内容赤・黒各3 材質本体:鉄、カバー:ABS 全長(mm)36 質量(g)9.3 定格1A 絶縁抵抗DC500V100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
1,298 税込1,428
当日出荷

TJ-100に装着するパワークリップ(C-100-K)の金具のみの商品です。 本品にカバーは付属しておりません。
仕様推奨保持対象:M3~M4ねじのねじ頭、電線(クリップ側面) 適合TJ-100 材質(本体)銅合金(クリップ)、黄銅(ねじ部) 定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき) 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプアタッチメント
1個
529 税込582
当日出荷


1個
279 税込307
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モールドクリップS⇔バナナプラグ変換用
用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用
1セットほか
1,198 税込1,318
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バッテリーからの電源取出し。
用途補修用としてご使用下さい。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


パワークリップ POWER CLIP ねじ頭をつかむ 省力化 時間短縮 測定用 検査用 仮配線 仮接続 カバーのみ品 M5M6ねじ用
用途C-100X カバーのみ品 M5M6ねじ用 色(カバー) 関連資料仕様書(0.46MB)
1個
279 税込307
3日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サトーパーツバリアストリップ
UL / c-UL、TUV。ねじ端子台(27 mmピッチ)、ML-5000シリーズ。強力な電気的仕様、100 A (M6ねじ) → 150 A (M8ねじ) カスタマイズされたカバーも用意 日本製
仕様●ピッチ:27mm●材質:PBT●定格電流:150A●定格電圧:600 V●コード番号:664-7554 アズワン品番65-7696-29
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

絶縁樹脂コーティング加工により接続作業の安全性に優れています。電気クリップ同士の短絡事故を防止します。
電流容量(A)2 仕様先端部絶縁耐圧:AC1000V 1分間
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験用として、容易に電極にはさんで使えます。 色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプリード線付 軸径(Φmm)1.5 寸法G(mm)7
1袋(10本組)
2,230 税込2,453
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1組
4,198 税込4,618
当日出荷