カテゴリ

  • 農業機械(696)
  • メカニカル部品(180)
  • 制御機器(107)
  • バイク純正部品(74)
  • バイク部品(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • オフィス家具(12)
  • 測定用品(11)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 安全用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み

「c-1000r」の検索結果

関連キーワード
1,168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空缶 ローヤル BeHAUS

    空缶 ローヤル

    BeHAUS(11件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
    用途中~大容量の保存容器に材質ブリキ
  • 放射線測定器 FIRSTCOM

    放射線測定器

    FIRSTCOM
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    誰でもかんたん、スピーディーに測定できる線量計。誰でも簡単操作。計測の基本操作が非常に簡単であり、スピーディーです。 計測時間は10秒間・20秒間・60秒間・連続測定の4種類を選択可能。大型ガイガー管使用。高性能ガイガーミュラー管採用で驚きの高感度。 γ線(ガンマー線)での1cm線量当量率が測定可能です。また、β線(ベーター線)の検出が可能です。放射線率警報機能。測定結果が身体の健康に害を与える恐れのあるレベルに達すると、 レベル強度に従いカラーLEDによる警報表示とスピーカーの識別音による警報が出ます。放射線率警報設定。警報の設定は『安全』『注意』『警告』『危険』の4段階になっています。 これらは工場出荷時に初期値として夫々の値を設定してありますが、ユーザーによる変更も可能です。パルスカウント。放射線が検出されるごとに、LEDランプと音の両方で確認が可能です。連続測定モード。連続測定モードがあり、非常に便利です。ご好評にお応えして、2026年再発売。
    質量(g)130使用温度範囲(℃)-20~+50 結露していないこと外形寸法(mm)W:68 H:150 D:44測定精度±20%(137Cs γ線(ガンマー線)の基準値に対する誤差)測定対象γ線(ガンマー線)使用電源単三アルカリ乾電池 2本表示器0.00μSv/h~999.99mμSv/h測定範囲(m)0.01μSv/h~10Sv/h設定範囲警報値:『安全』、『注意』、『警告』、『危険』の4段階電池寿命約100時間(間欠動作時)表示間隔10秒、 20秒、 60秒、連続測定(6秒周期)検出対象β線(ベーター線)計量値表示1cm線量当量率(μSv/h , mSv/h)検出部放射線検出部:ガイガーミュラー管
  • ホールインアンカー式HCタイプΦ200 ニッタ化工品

    ホールインアンカー式HCタイプΦ200

    ニッタ化工品
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
    用途側道/駐車場付属品ホールインアンカー(M16×100)オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
  • 接着式SCタイプΦ200 ニッタ化工品

    接着式SCタイプΦ200

    ニッタ化工品
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷から14日以内出荷
    施工簡単な接着タイプです。
    用途一般道/駐車場他オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
  • 可動式・1本脚KCタイプΦ200 ニッタ化工品

    可動式・1本脚KCタイプΦ200

    ニッタ化工品
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    取外し可能なタイプです。
    用途一般道/駐車場他オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
  • 3M 足付けソフトディスク 125mm径 穴なし 3M(スリーエム)

    3M 足付けソフトディスク 125mm径 穴なし

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(50枚)
    当日出荷
    均質な高さを揃え、密集して配置することで、均質な研磨目(深いキズが入らないこと)と切れのよさを両立します。 新品パーツの電着、サフェーサー、旧塗膜の肌をしっかり落とすことができるため、塗装の仕上がり向上に貢献します。 125μm(ミクロン)の柔らかいウレタンフィルムに砥粒を深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で固定しました。 基材が砥粒をしっかりと固定しているため、研磨の途中で砥粒がぐらつくことがなく、砥粒を最後まで使い切ることができます。 砥粒の高さを揃え、特殊な目詰まり防止(フリーカット)を塗布することで、目詰まりしにくい構造になっています。 クロスで拭くだけで簡単に目詰まりをとることができるため、エアブローの手間を省き、効率よく作業できます。
    用途足付け用研磨材種類ワンタッチタイプペーパー外径(Φmm)125危険物の類別非危険物
  • ホールインアンカー式HCタイプΦ250 ニッタ化工品

    ホールインアンカー式HCタイプΦ250

    ニッタ化工品
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
    用途側道/駐車場付属品ホールインアンカー(M16×100)オレンジ寸法B(Φmm)250寸法A(Φmm)80
  • 接着式SCタイプΦ250 ニッタ化工品

    接着式SCタイプΦ250

    ニッタ化工品
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    施工簡単な接着タイプです。
    用途一般道/駐車場他タイプ広角反射体付寸法B(Φmm)250寸法A(Φmm)80設置方式接着式色(シート)台座径(Φmm)250
  • 可動式・1本脚KCタイプΦ250 ニッタ化工品

    可動式・1本脚KCタイプΦ250

    ニッタ化工品
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷から14日以内出荷
    取外し可能なタイプです。
    用途一般道/駐車場他オレンジ寸法B(Φmm)250寸法A(Φmm)80
  • C1000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD

    C1000シリーズ F.R.Lコンビネーション

    CKD
    375税込413
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • SCREW,AIR/C.LID R  64605MY1000 ホンダ

    SCREW,AIR/C.LID R 64605MY1000

    ホンダ
    439税込483
    1個
    5日以内出荷
  • ASSY,HNDL C*R134*    53204HN1000ZA ホンダ

    ASSY,HNDL C*R134* 53204HN1000ZA

    ホンダ
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC12C1R1000BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC12C1R1000BH

    IKO(日本トムソン)
    41,259税込45,385
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ12タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:1000ユニット数1
  • リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC12C3R1000BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC12C3R1000BH

    IKO(日本トムソン)
    50,759税込55,835
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ12タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:1000ユニット数3
  • リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL9C1R1000BCSH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL9C1R1000BCSH

    IKO(日本トムソン)
    32,980税込36,278
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質炭素鋼サイズ9タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:1000ユニット数1
  • リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG25C1R1000SL IKO(日本トムソン)

    リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG25C1R1000SL

    IKO(日本トムソン)
    62,980税込69,278
    1個
    16日以内出荷
    ・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。
    材質ステンレス鋼サイズ25タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:1000ユニット数1
  • リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG20C2R1000SL IKO(日本トムソン)

    リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG20C2R1000SL

    IKO(日本トムソン)
    74,980税込82,478
    1個
    16日以内出荷
    ・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。
    材質ステンレス鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:1000ユニット数2
  • リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG20C1R1000SL IKO(日本トムソン)

    リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG20C1R1000SL

    IKO(日本トムソン)
    58,980税込64,878
    1個
    16日以内出荷
    ・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。
    材質ステンレス鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:1000ユニット数1
  • リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESC25C1R1000SL IKO(日本トムソン)

    リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESC25C1R1000SL

    IKO(日本トムソン)
    56,980税込62,678
    1個
    16日以内出荷
    ・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。
    材質ステンレス鋼サイズ25タイプショートレール長さ(mm)トラックレール:1000ユニット数1
  • リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESC30C2R1000SL IKO(日本トムソン)

    リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESC30C2R1000SL

    IKO(日本トムソン)
    86,980税込95,678
    1個
    16日以内出荷
    ・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。
    材質ステンレス鋼サイズ30タイプショートレール長さ(mm)トラックレール:1000ユニット数2
  • リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWES20C1R1000SL IKO(日本トムソン)

    リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWES20C1R1000SL

    IKO(日本トムソン)
    54,980税込60,478
    1個
    16日以内出荷
    ・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。
    材質ステンレス鋼サイズ20タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:1000ユニット数1
  • リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWES25C2R1000SL IKO(日本トムソン)

    リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWES25C2R1000SL

    IKO(日本トムソン)
    71,980税込79,178
    1個
    16日以内出荷
    ・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。
    材質ステンレス鋼サイズ25タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:1000ユニット数2
  • リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL15C2R1000BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL15C2R1000BH

    IKO(日本トムソン)
    53,951税込59,346
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ15タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:1000ユニット数2
  • リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL15C1R1000BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL15C1R1000BH

    IKO(日本トムソン)
    47,776税込52,554
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ15タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:1000ユニット数1
  • リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL15C3R1000BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL15C3R1000BH

    IKO(日本トムソン)
    60,126税込66,139
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ15タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:1000ユニット数3
  • リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG15C2R1000BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG15C2R1000BH

    IKO(日本トムソン)
    56,611税込62,272
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ15タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:1000ユニット数2
  • リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG12C2R1000BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG12C2R1000BH

    IKO(日本トムソン)
    49,999税込54,999
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ12タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:1000ユニット数2
  • リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG12C1R1000BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG12C1R1000BH

    IKO(日本トムソン)
    43,254税込47,579
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ12タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:1000ユニット数1
  • リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG25C2R1000SL IKO(日本トムソン)

    リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG25C2R1000SL

    IKO(日本トムソン)
    78,980税込86,878
    1個
    16日以内出荷
    ・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。
    材質ステンレス鋼サイズ25タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:1000ユニット数2
  • リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG30C2R1000SL IKO(日本トムソン)

    リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG30C2R1000SL

    IKO(日本トムソン)
    99,980税込109,978
    1個
    16日以内出荷
    ・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。
    材質ステンレス鋼サイズ30タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:1000ユニット数2
  • リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESC20C1R1000SL IKO(日本トムソン)

    リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESC20C1R1000SL

    IKO(日本トムソン)
    52,980税込58,278
    1個
    16日以内出荷
    ・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。
    材質ステンレス鋼サイズ20タイプショートレール長さ(mm)トラックレール:1000ユニット数1
  • GASKET,R.C/CASE  11393MC1000 ホンダ

    GASKET,R.C/CASE 11393MC1000

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG15C1R1000BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG15C1R1000BH

    IKO(日本トムソン)
    49,106税込54,017
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ15タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:1000ユニット数1
  • リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC12C2R1000BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC12C2R1000BH

    IKO(日本トムソン)
    46,009税込50,610
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ12タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:1000ユニット数2
  • リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC15C2R1000BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC15C2R1000BH

    IKO(日本トムソン)
    52,241税込57,465
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ15タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:1000ユニット数2
  • リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG15C3R1000BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG15C3R1000BH

    IKO(日本トムソン)
    64,116税込70,528
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ15タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:1000ユニット数3
  • リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG12C3R1000BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG12C3R1000BH

    IKO(日本トムソン)
    56,744税込62,418
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ12タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:1000ユニット数3
  • リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL9C3R1000BCSH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL9C3R1000BCSH

    IKO(日本トムソン)
    41,980税込46,178
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質炭素鋼サイズ9タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:1000ユニット数3
  • リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL9C2R1000BCSH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL9C2R1000BCSH

    IKO(日本トムソン)
    36,980税込40,678
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質炭素鋼サイズ9タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:1000ユニット数2
...