1,331件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ SMC 動画あり
・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
寸法(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(0.39MB) カタログ(12.33MB) 取扱説明書取扱説明書(3.12MB) モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3528種類の商品があります)

LEY40DC-100F 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-100F SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DC-100F SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
52,980 税込58,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32RC SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16LC SMC CADデータあり
1個
45,980 税込50,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40RC SMC CADデータあり
1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40LC SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32LC SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25LC SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16RC SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25RC SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

Zebra TechnologiesCS6080用クレードル
CS6080用本体充電/通信クレードル 非接点充電対応 USBケーブル付属 ACアダプタ(PWR-WUA5V6W0WW)別売
ブラック
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷


LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25DAC) SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

出力(kW)0.06 種類ブラシレスモーター 周波数(Hz)50/60 モーター取付角寸法(mm)80 定格トルク(mN・m[gfcm])200 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
1個
92,980 税込102,278
9日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (815種類の商品があります)

出力(kW)0.03 種類ブラシレスモーター 周波数(Hz)50/60 モーター取付角寸法(mm)60 定格トルク(mN・m[gfcm])100 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
1個
87,980 税込96,778
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (816種類の商品があります)

1本
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)汎用チップ HRC UNV C 100uL F 960C/10
液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。 。汎用チップ。HRCラックタイプフィルター滅菌済100μL。960本(10ラック)
容量(μL)100 アズワン品番64-3927-77
1個(10ラック×96本)
16,980 税込18,678
12日以内出荷

出力(kW)0.12 種類ブラシレスモーター 周波数(Hz)50/60 モーター取付角寸法(mm)90 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (816種類の商品があります)



LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32LC) SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DNYC SMC CADデータあり
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


LEYH63RNYC-100F 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH63RNYC SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

LEYH32RNYC-100F 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH32RNYC SMC CADデータあり
1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷

LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYG32MNZC) SMC CADデータあり
リード(mm)(C) 5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(NZ) 取付形状Z 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
62,980 税込69,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPC-SL・KLPC-FL型は、本体に耐熱性、耐薬品性に優れた特殊合成樹脂を採用し用途に応じて、ゲージ管及びパッキンを選択出来るようにした耐熱・耐薬品用オイルゲージです。・ゲージ管として、ポリサルホン樹脂(SL型)、PFA樹脂 (FL型)を用意しております。・各部品は耐熱性・耐薬品性に低れております。◎SL型は、フロートが入っております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎KLPC-SL 耐熱100℃、KLPC-FL 耐熱:150℃◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
形状L型 寸法F(mm)24 寸法D(mm)24 寸法E(mm)31 寸法G(mm)11
1個
8,598 税込9,458
11日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH63DNZC) SMC CADデータあり
リード(mm)(C) 5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(NZ) 取付形状Z 精度(H) テーブル:高精度形 サイズ(mm)63 モータ配置(D) ストレート
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYG25MNZC) SMC CADデータあり
リード(mm)(C) 3 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(NZ) 取付形状Z 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MDS6C) SMC CADデータあり
リード(mm)(C) 3 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(D) ストレート
1個
88,980 税込97,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MS3C) SMC CADデータあり
リード(mm)(C) 5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
92,980 税込102,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

L Series(LEY32S3C) SMC CADデータあり
1個
82,980 税込91,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYG25MDNZC) SMC CADデータあり
リード(mm)(C) 3 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(NZ) 取付形状Z 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(D) ストレート
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEY63 SMC CADデータあり
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、エアロダイナミクスとメンテナンス性を向上・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能上方に伸びたグリップ部は、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上・最適化されたブレーキコントロールより軽くスムーズなレバー操作ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上・有線接続/ワイヤレス接続の両方に対応・追加のサテライトシフターで利用可能・優れた電気エネルギー効率交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1000mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R8170 Jキットダイレクト 右/フロント アダプター型式160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MAC) SMC CADデータあり
リード(mm)(C) 3 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) サイズ(mm)25 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
61,980 税込68,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ニシキ工業チェア
エコ商品
会議室や事務所に適したチェアです。 背もたれ部は体重に応じて自動的にロッキング反力が変化します。 お好みの位置で背もたれの角度を4段階で固定可能なので楽に姿勢を保てます。 肘掛があり立ち上がりやすいです。 キャスター付きなので移動もスムーズです。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 材質背・座/PP樹脂成型品 モールドウレタン 質量(kg)13.9 キャスターΦ50ナイロン双輪キャスター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538×530×825~930 機構ガス昇降式 背ロッキング 材質(脚部)樹脂成型品 肘高さ(mm)595~700 グリーン購入法適合 脚径(mm)598 材質(肘部)樹脂成型品
1台
42,980 税込47,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード