カテゴリ

  • 制御機器(285)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(285)
  • トラック純正部品(258)
  • 自動車純正部品(178)
  • 切削工具(154)
  • メカニカル部品(91)
  • バイク純正部品(89)
  • 機構部品(50)
  • 測定用品(39)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • オフィス家具(38)
  • 自動車補修部品(33)
  • 研磨材(31)
  • 作業服(30)
  • 農業機械(29)
  • 厨房用品(25)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 建築金物(19)
  • 作業工具(19)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 事務用品(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 物流用品(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 電気材料(10)
  • 医療(9)
  • バイク部品(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 安全標識(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 縫製用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 防災用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 保管用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 塗料(4)
  • 清掃用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 住設機器(3)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 日用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-103」の検索結果

2,008件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コード ショート (C103) MAZDA(マツダ)

    コード ショート (C103)

    MAZDA(マツダ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • SEAT COVER (C103) MAZDA(マツダ)

    SEAT COVER (C103)

    MAZDA(マツダ)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
  • FLOOR MAT (C103) MAZDA(マツダ)

    FLOOR MAT (C103)

    MAZDA(マツダ)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L)ドアー (C103) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)ドアー (C103)

    MAZDA(マツダ)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R)ドアー (C103) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)ドアー (C103)

    MAZDA(マツダ)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R)リヤードアー (C103) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)リヤードアー (C103)

    MAZDA(マツダ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L)リヤードアー (C103) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)リヤードアー (C103)

    MAZDA(マツダ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R) シート バック (C103) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) シート バック (C103)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L) シート バック (C103) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) シート バック (C103)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • マイクロQ.D.C103 コネクタタイプ ニッタ

    マイクロQ.D.C103 コネクタタイプ

    ニッタ
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
    使用流体空気、水、一般作動油最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80負圧性能(kPa)-99.975
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc C315C103K1R5TA KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc C315C103K1R5TA

    KEMET
    569税込626
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル
    仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.3mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)100dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc C322C103K1R5TA KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc C322C103K1R5TA

    KEMET
    219税込241
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル
    仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)100dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 25V dc 0402 (1005M) C0402C103J3RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 25V dc 0402 (1005M) C0402C103J3RACTU

    KEMET
    199税込219
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    Cシリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 温度安定範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など
    仕様パッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)25dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C103K5RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C103K5RACTU

    KEMET
    239税込263
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 → +125 ° C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)
    仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 25V dc 0603 (1608M) C0603C103J3GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 25V dc 0603 (1608M) C0603C103J3GACTU

    KEMET
    1,298税込1,428
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    Kemet 0603 C0G及びX5R誘電体. X5R誘電体シリーズは、85 ℃の最大操作温度に基づく「準安定」性を発揮します。 時間と電圧に対するX5Rの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。 静電容量の変動は-55 ℃ → +85 ℃の範囲で±15 %に制限 用途: 静電容量のQ特性及び安定性が重要出ない場合の周波数弁別回路用のバイパスとデカップリング. C0G誘電体は最大温度125 ℃で安定に動作 静電容量は電圧と時間の変化による影響を受けない これらの温度は温度補償が適用されるので、共振回路の用途に最適です。静電容量のQ特性と安定性が要求される場合、静電容量の変動は-55 ℃ → +125 ℃の範囲で±30 ppm/oCに制限されます。
    仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)25dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 1206 (3216M) C1206C103K5RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 1206 (3216M) C1206C103K5RACTU

    KEMET
    289税込318
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロQ.D.C103 エルボタイプ ニッタ

    マイクロQ.D.C103 エルボタイプ

    ニッタ
    509税込560
    1個
    3日以内出荷
    プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
    材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80最高使用圧力(MPa)1ねじの種類M使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-99.975ねじサイズ(T)M5×0.8mm二面幅H1(mm)8
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 3kV dc C330C103KHR5TA KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 3kV dc C330C103KHR5TA

    KEMET
    37,980税込41,778
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル
    仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 7.62 x 5.08 x 9.14mm長さ = 7.62mm奥行き = 5.08mm高さ = 9.14mmシリーズ = Goldmax 300リードスペーシング = 5.08 mm℃定格電圧(V)3000dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 630V dc C322C103KBR5TA KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 630V dc C322C103KBR5TA

    KEMET
    799税込879
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル
    仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 5.84mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 5.84mmシリーズ = Goldmax 300抑制クラス = Class II℃定格電圧(V)630dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製 町野式金具 C103 町野男×管用テーパネジ男(R) 岩崎製作所

    黄銅製 町野式金具 C103 町野男×管用テーパネジ男(R)

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
    材質黄銅製
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 1kV dc 1210 (3225M) C1210C103KDRACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 1kV dc 1210 (3225M) C1210C103KDRACTU

    KEMET
    559税込615
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様パッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.4mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 1.4mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃1210高電圧シリーズ定格電圧(V)1000dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロQ.D.C103 エルボタイプ ニッタ

    マイクロQ.D.C103 エルボタイプ

    ニッタ
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
    使用流体空気、水、一般作動油最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80負圧性能(kPa)-99.975二面幅H1(mm)8.0
  • マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブタイプ ニッタ

    マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブタイプ

    ニッタ
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
    使用流体空気、水、一般作動油最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80負圧性能(kPa)-99.975
  • Panasonic コンデンサ 10000μF, ,16V dc, EEUHD1C103 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 10000μF, ,16V dc, EEUHD1C103

    Panasonic(パナソニック)
    639税込703
    1個
    7日以内出荷
    仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×31.5直径(Φmm)16高さ(mm)31.5電圧(V)16dc許容差±20%静電容量10000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0805 (2012M) C0805C103J5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0805 (2012M) C0805C103J5GACTU

    KEMET
    639税込703
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
    仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 200V dc 1206 (3216M) C1206C103K2RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 200V dc 1206 (3216M) C1206C103K2RACTU

    KEMET
    629税込692
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)200dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 25V dc 0402 (1005M) C0402C103K3RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 25V dc 0402 (1005M) C0402C103K3RACTU

    KEMET
    2,598税込2,858
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Cシリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 温度安定範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など
    仕様パッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)25dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 25V dc 0805 (2012M) C0805C103J3GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 25V dc 0805 (2012M) C0805C103J3GACTU

    KEMET
    719税込791
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
    仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)25dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ETCアンテナステーCタイプ ETC103 プロト

    ETCアンテナステーCタイプ ETC103

    プロト
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:ETC103。ETCアンテナステー Cタイプ M10サイズのミラーやボルトに共締め固定するのに最適! 角度・高さ調整が可能。販売備考:M10サイズのミラーやボルトに共締めして固定するタイプです。※取付穴寸法Φ11mmx15mmの長穴。タイプ:Cタイプ M10サイズミラー共締め/M10ボルト固定タイプ。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:貼付有効面:33mm×36mm。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適です。型番:ETC。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:M10サイズのミラーやボルト。リペア:無し。関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC201,ETC202,ETC203,ETC204。適合ETC車載器:JRM-11/MSC-BE61/MCSBE61W/MSC-BE51/MSC-BE51W
    特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。その他リペア:無し適合ETC車載器:JRM-11/MSC-BE61/MCSBE61W/MSC-BE51/MSC-BE51W材質スチールブラック/カチオン塗装タイプCタイプ M10サイズミラー共締め/M10ボルト固定タイプ型番ETC関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC201,ETC202,ETC203,ETC204使用箇所M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適ですサイズ(mm)貼付有効面:33×36使用場所M10サイズのミラーやボルト表面仕上げブラック/カチオン塗装
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 200V dc 0805 (2012M) C0805C103K2RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 200V dc 0805 (2012M) C0805C103K2RACTU

    KEMET
    299税込329
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
    仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)200dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブタイプ ニッタ

    マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブタイプ

    ニッタ
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
    形状カプラー材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)質量(g)8使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80寸法L1(mm)27.5最高使用圧力(MPa)1寸法F(mm)8寸法D(mm)3寸法L2(mm)8寸法L3(mm)2.5使用流体空気、水、一般作動油寸法d1(mm)9.5寸法d2(mm)5.7適合チューブU5-4-6×4二面幅H(mm)9負圧性能(kPa)-99.975
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(559件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc SR151C103KAR KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc SR151C103KAR

    KYOCERA AVX
    1,598税込1,758
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:ラジアル長さ(mm)3.81寸法(mm)3.81×2.54×3.81高さ(mm)3.81奥行(mm)2.54電圧(V)100dcシリーズSR許容差±10%静電容量10nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc SR211C103KAR KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc SR211C103KAR

    KYOCERA AVX
    13,980税込15,378
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)100dcシリーズSR許容差±10%静電容量10nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール
  • AVX MLCC 10nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C103KAT2A AVX

    AVX MLCC 10nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C103KAT2A

    AVX
    29,980税込32,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ). X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.6電圧(V)50dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最小動作温度(℃)-55
  • マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブエルボタイプ ニッタ

    マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブエルボタイプ

    ニッタ
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
    使用流体空気、水、一般作動油最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80負圧性能(kPa)-99.975
  • マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブエルボタイプ ニッタ

    マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブエルボタイプ

    ニッタ
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
    材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80最高使用圧力(MPa)1寸法F(mm)6.5使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-99.975
  • KYOCERA AVX MLCC 10nF 500V dc 1206 (3216M) 12067C103KAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 10nF 500V dc 1206 (3216M) 12067C103KAT2A

    KYOCERA AVX
    369税込406
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ). X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.52高さ(mm)1.52奥行(mm)1.6電圧(V)500dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最大動作温度(℃)125
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    4,798税込5,278特価
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc SR211C103KARTR1 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc SR211C103KARTR1

    KYOCERA AVX
    73,980税込81,378
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:ラジアル長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)100dcシリーズSR許容差±10%静電容量10nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール
...