カテゴリ

  • 日用品(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 制御機器(20)
  • 自動車純正部品(14)
  • 切削工具(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 研磨材(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • オフィス家具(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-106-5」の検索結果

関連キーワード
153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)

    ソフトポリウレタンチューブ

    PISCO(ピスコ)(6件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。
    材質ポリウレタン使用温度範囲-15~60℃(凍結なきこと)使用真空圧力-100kPa特性柔軟性
  • SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。接続ねじ種類R材質SUS316タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
  • ウレタンワッシャ(ショア A70) ノーブランド

    ウレタンワッシャ(ショア A70)

    ノーブランド(28件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)70
  • ダウエルピン C型 大喜多

    ダウエルピン C型

    大喜多(6件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。許容差0~-0.005硬度HRC58~62材質SCM445
  • ニューベビーコレット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット

    BIG DAISHOWA
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    口元1μm以内の振れ精度を誇る高精度コレット。メガニューベビー、ニューベビーチャック用コレット
  • ニューベビーコレット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
    用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)16.5寸法B(mm)27仕様コレット単体適合本体NBS10等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50材質SUJ-2
  • ”ニューベビーコレット”  NBC NBC[バッテリー]

    ”ニューベビーコレット” NBC

    NBC[バッテリー]
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。
    用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。等級AA振れ精度・口元1μm精度(μm)4d先端振れ:3RoHS指令(10物質対応)対応
  • コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 極軽少荷重用

    TRUSCO
    339税込373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • Simplice チョッパー&おろし・スライサー・千切りセット パール金属

    Simplice チョッパー&おろし・スライサー・千切りセット

    パール金属
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    みじん切り・おろし・スライス・千切り対応できる便利なセット。材料の下ごしらえが簡単に。チョッパーは引く回数で粗さ調整可。安全ホルダー付。
    材質容器:ポリスチレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度90℃ 耐冷温度-20℃)、ハンドル・安全ホルダー:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、ふた軸:ポリアセタール(耐熱温度90℃ 耐冷温度-20℃)、カッター軸:ポリエチレン(耐熱温度90℃ 耐冷温度-20℃)、プレート・プレートベース:ポリスチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)、すべり止め:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)、カッター:ステンレス鋼寸法(mm)チョッパー使用時:外径125×高さ95、プレートベースセット時:幅140×奥行175×高さ85(安全ホルダー含まず)、安全ホルダー:幅85×奥行75×高さ40質量(g)362
  • ブラス製締付継手 ストレート PISCO(ピスコ)

    ブラス製締付継手 ストレート

    PISCO(ピスコ)
    2,990税込3,289
    1袋(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
    形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
  • メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1000(M=10用 外径Φ14) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1000(M=10用 外径Φ14)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    1,198税込1,318特価
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ径M10用材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダゲージ換えロッド SK(新潟精機)

    シリンダゲージ換えロッド

    SK(新潟精機)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    シリンダーゲージ用の換えロッドです。
    用途シリンダーゲージ用の換えロッドとしてRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツインリール TRUSCO

    ツインリール

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    エアーホースと電源コードが一体化したリールです。二種類のリールをコンパクトかつスタイリッシュなワンボディーにデザインされています。リールを2台取付ける手間が1台分で済みます。
    用途自動車・バイク・農機・重機などの修理工場、生産・組立て工場などに。工作機周辺や保全・営繕部署などに。材質本体:ABS樹脂、ホース材質:ポリウレタン定格電圧(V)125使用圧力(MPa)1.4定格電流(A)6材質(ホース)ポリウレタンホース長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCTコンセント仕様トリプルコンセント アースクリップ付心数(C)3
  • ベジライブ お料理用万能トング リング付 パール金属

    ベジライブ お料理用万能トング リング付

    パール金属
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    つかみやすいお料理用万能トング、ステンレス製、収納に便利なリング付
    材質ステンレス鋼
  • マグネット(Φ29) TAKIGEN(タキゲン)

    マグネット(Φ29)

    TAKIGEN(タキゲン)
    68税込75
    1個
    4日以内出荷
    ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
    用途分電盤・計測機器・木製家具吸着力(N)9.8材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)質量(g)15寸法t(mm)6寸法D(Φmm)29材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM3タキゲンコード20387
  • クーラントコレット BIG DAISHOWA

    クーラントコレット

    BIG DAISHOWA
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • VS-TC シリーズ   テレセントリックレンズ VSテクノロジー

    VS-TC シリーズ テレセントリックレンズ

    VSテクノロジー
    94,980税込104,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    光学倍率0.5x~10.0x、WD40mm~340mmまでと充実したラインナップに加え今までのVS-TCシリーズの外観をそのままに、ディストーションとコントラストの性能を大幅にUPしたスタンダードテレセントリックレンズ。 レンズの主光線がレンズ光軸に対して平行であり、同軸落射照明を要する場合の大半がこのレンズを使用します。 被写界深度方向の寸法計測で数値変動が少なく、高精度計測に向きます。 結像位置での被写体の光学像の大きさは、レンズから被写体までの距離(WD)には影響しないという大きな特徴があります。
    マウントC-Mount
  • オールアンカーライト サンコーテクノ

    オールアンカーライト

    サンコーテクノ
    9,298税込10,228
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    『オールアンカーライトC-LIタイプ』は、下向き専用の穿孔深さ30mmに対応した金属拡張アンカー(芯棒打込み式)です。
    用途ラックやコンベアの脚部の固定等穿孔深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴長(mm)25
  • 角スタッドカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    角スタッドカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    角スタッド・ランナーを一刀両断!! 夜間の作業や住宅地、病院などの改装・改築現場などで騒音が出せないところに特におすすめです。
    用途現場での寸法合わせの切断に。全長(mm)645質量(kg)(本体)8.3、(支持具)1.3高さ(mm)240切断可能寸法(mm)(角スタッド)100×45、65×45(ランナー)102×35、67×35
  • 角スタッドカッター替刃 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    角スタッドカッター替刃

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1枚
    3日以内出荷
    適合MSC-1065用
  • ソフトポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)

    ソフトポリウレタンチューブ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    使用流体空気、水(条件有)材質ソフトポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバー タイミング ベルト MAZDA(マツダ)

    カバー タイミング ベルト

    MAZDA(マツダ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • 強力防草クロスシートPRO 黒 紙管巻 DDHCシリーズ 日本マタイ

    強力防草クロスシートPRO 黒 紙管巻 DDHCシリーズ

    日本マタイ
    39,980税込43,978
    1巻
    4日以内出荷
    太陽光パネルの下の除草、空き地や庭、非農耕地、法面や工事現場等に最適な防草シートです。
    仕様●原産国:タイ●コード番号:363-2191材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.8長さ(m)50使用目的太陽光パネルの下の除草、空き地や庭、非農耕地、法面や工事現場等の防草幅(m)2アズワン品番67-2374-39耐候年数(年)10
  • ロックナットストレート AirTAC

    ロックナットストレート

    AirTAC
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。 フルメタル継手は高温環境で使用することができます。
    規格ロックナットストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    24,980税込27,478
    1本ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • es-fitステンレス製締付継手C型ユニオン アオイ

    es-fitステンレス製締付継手C型ユニオン

    アオイ
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテクター(L)リヤーバンパー (C1) MAZDA(マツダ)

    プロテクター(L)リヤーバンパー (C1)

    MAZDA(マツダ)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター(L)バンパー (C1) MAZDA(マツダ)

    プロテクター(L)バンパー (C1)

    MAZDA(マツダ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
  • バンパーリヤー (C106) MAZDA(マツダ)

    バンパーリヤー (C106)

    MAZDA(マツダ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター(R)バンパー (C1) MAZDA(マツダ)

    プロテクター(R)バンパー (C1)

    MAZDA(マツダ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
  • アルファ モジュラーミル専用シャンク(超硬シャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ モジュラーミル専用シャンク(超硬シャンク)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    38,980税込42,878
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    ロング、エキストラロングの突出し長さを要する加工に威力を発揮するシステムです。刃径Φ18、Φ22、Φ28、Φ35のモジュラーヘッドは、シャンク部 の干渉がありません。ABPFM10をASC12-6.5シリーズの超硬シャンクへ取付けますと、片角1.5°のテーパボールとして使用することができます。
    エアー穴あり
  • プロテクター(R)リヤーバンパー (C1) MAZDA(マツダ)

    プロテクター(R)リヤーバンパー (C1)

    MAZDA(マツダ)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
  • 引戸(カーゲート)キャスターセット 新日軽(LIXIL)

    引戸(カーゲート)キャスターセット

    新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容キャスター(1)、ナットM10(1)、スプリングワッシャーM10(1)ブラック系適合シリーズカーゲートセレビューM、カーゲートニューエクジスX、サンルーチェ、セレビューRシリーズ
  • ISデスクシステム用PCハンガー コクヨ

    ISデスクシステム用PCハンガー

    コクヨ
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷から22日以内出荷
    多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。
    質量(g)2500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×330×512収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×330×410
  • ソリッドエンドミル TCFF-A3 タンガロイ

    ソリッドエンドミル TCFF-A3

    タンガロイ
    78,980税込86,878
    1個
    4日以内出荷
    材質FX510刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 25V dc C3225 C3225X5R1E106K250AA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 25V dc C3225 C3225X5R1E106K250AA

    TDK
    359税込395
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    TDKタイプ1210シリーズC3225.MLCCCシリーズは、モノリシック構造により優れた機械的強度と信頼性を確保します。薄層セラミック誘電体の高精度積層技術により、高静電容量化を実現しました。.特長.ESLが低く、周波数特性が良好なため、理論値に近い回路設計が可能です。ESRも低いため自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れています。.用途:.一般的な電気製品移動通信機器電源回路OA機器テレビ、LEDディスプレイサーバー、PC、ノートブック、タブレット
    長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.5電圧25Vdc高さ(mm)2.5奥行(mm)2.5シリーズC許容差±10%静電容量10μF温度特性X5R動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースC3225
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1139件のレビュー)
    2,998税込3,298特価
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
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
"c-106-5" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷