7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング内蔵 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途ステンレスボックス・環境機器・船舶 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
738 税込812
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用 材質(ボディ)ステンレス鋼(SUS316Ti) 材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ 材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム) 材質(ボールシール)POM (ポリアセタール) 最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用 材質(ボディ)テンレス鋼(SUS316Ti) 材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ 材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム) 材質(ボールシール)POM (ポリアセタール) 最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

永久圧力損失がないフルボア構造 自動弁として対応可能
用途一般作動油配管用 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ボールシール)標準:POM (ポリアセタール) 最高使用圧力(MPa)35 材質(ボディ)ステンレス鋼(SUS316Ti) 最高使用温度(℃)25.0Mpa時:0~80 材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ 材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スプリング内蔵。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途ステンレスボックス・環境機器・船舶 材質ステンレス(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

型式AHM-02 サイズ06 出力(kW)0.2 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)413 変速比1/4 寸法H(mm)409 電流(A)0.46 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)190 寸法F(mm)105 寸法S(mm)14 ベルト型式:1422V240S 寸法D(mm)160 抵抗(Ω)52 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5 寸法E(mm)52.5 寸法B(mm)200 寸法C(mm)160 寸法T(mm)12 寸法W(mm)5 寸法Z(mm)10×20 寸法N(mm)265 寸法J(mm)30 容量(W)11 寸法H1(mm)360 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)2.5~0.5、(60HZ)2.0~0.4 寸法G(mm)170 寸法K(mm)40 寸法Q(mm)30 寸法R(mm)80 寸法U(mm)16 ハンドル回転回数11 寸法P1(mm)281 寸法P2(mm)80 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)5.5 寸法M1(mm)97 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)130 減速機N-CPM-12
1台
209,800 税込230,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

関連キーワード