カテゴリ
- メカニカル部品(59)
- 制御機器(52)
- 切削工具(37)
- FA担当者のオススメ新商品(24)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 電気材料(17)
- パソコン/周辺機器(16)
- 機構部品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- 学童・教育用品(13)
- 厨房用品(12)
- バイク部品(11)
- 測定用品(11)
- 研磨材(10)
- 自動車補修部品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- オフィス家具(8)
- 整備工具・収納(8)
- 建築金物(7)
- 溶接用品(6)
- 農業機械(6)
- 物流用品(5)
- 事務用品(5)
- 作業工具(5)
- 電動工具(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 介護用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 縫製用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 作業服(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14)
- ナリカ(13)
- サンドビック(12)
- 三菱電機(12)
- ノーブランド(10)
- JTC(10)
- パール金属(9)
- 酒井製作所(8)
- 日東工業(8)
- 三木プーリ(8)
- コクヨ(7)
- TRUSCO(7)
- 新ダイワ(6)
- タカチ電機工業(6)
- NOK(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- PISCO(ピスコ)(5)
- AFAM(アファム)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「c-152」の検索結果

15A延長コード
TRUSCO(21件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。材質塩化ビニール樹脂色ブラックコンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2使用場所屋内
VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
塩ビ保護キャップ 黒
ノーブランド(44件のレビュー)¥63税込¥691個当日出荷各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。材質塩ビ色黒高さ(mm)20種類ゴム足特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
安心クッションはさみこみ型コーナー用
カーボーイ(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!。危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に材質NBR(発泡ゴム)形状はさみこみ型取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
VベルトC形 (スタンダード)
バンドー化学(12件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から6日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
木部補修用 木工パテA
セメダイン(29件のレビュー)¥579~税込¥637~1本(50mL)ほか当日出荷から3日以内出荷木材のひび割れ補や下地調整にお使いいただける木部補修用パテです。 完全硬化後は切削加工が可能です。 釘・木ネジが打てます。 水性ニス・水性ステイン・水性塗料による塗装が可能です。 屋外でも使用可能です(要塗装)。 水性タイプなので安心です。 肉やせが少ないです。用途木部の節穴、釘・ネジ穴、割れ目、あてキズ、すき間の充てん・下地調整に フローリング床、柱、巾木、階段のキズに 木製ドアや木製カーテンボックス・窓枠のアテキズ・割れ目に 木製家具・建具・木製玩具のすき間・アテキズに 木製フェンス、ウッドデッキの節穴・アテキズ・割れ目に 木材の下地調整に付属品ヘラ主成分アクリル樹脂系エマルジョン危険物の類別非危険物特性水性、釘打ち可、塗装可
延長コード(3個口)
TRUSCO(30件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。材質塩化ビニール樹脂色バイオレットコンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2特性耐トラッキング
銅 平板
光(38件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781枚当日出荷から10日以内出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
集じん機 (乾湿両用)
マキタ(5件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)種別乾湿両用長さ(mm)366幅(mm)334電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5吸込仕事率(W)350最大風量(m3/min)3.6騒音レベル(dB(A))63真空度(kPa)最大26
圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
小型リミットスイッチ D4C-□
omron(オムロン)(11件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から76日以内出荷小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
キャップ
(13件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒
オイルシール
NOK(32件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]
TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から5日以内出荷【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸色乳白使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
OPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き)
SWAN(シモジマ)(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(100枚)当日出荷から4日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。テープ部分(mm)30穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
安心クッション(はさみこみ型コーナー用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷コの字形状が各種鋼材の角部エッジ処理に適しています。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途鉄板、H型鋼、C型鋼の角に。工場内の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(接着剤別売)
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
カッターで切れる軽量安全ミラー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷カッターでカットできるプラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。仕様室内専用、表面ハードコート処理セット内容両面粘着シート4枚材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂厚さ(mm)2mm2018年トラスコ掲載ページ6 1402
絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ
TDKラムダ(17件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から73日以内出荷実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(100個)当日出荷から11日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS
KOA(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(100個)当日出荷から27日以内出荷小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
近接センサ フラットタイプ TL-W
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から7日以内出荷豊富なバリエーションのフラット型スタンダード。厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)。アルミダイカストタイプもシリーズ化
POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から94日以内出荷アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
3個口ソフトタイプ延長コード
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。材質塩化ビニール樹脂色ブラックコンセント個数3個口コンセント形状2P 15A 125V電線仕様SVCT使用場所屋内
ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)
スリーエッチ(11件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から16日以内出荷ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。 高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
クッションインソール
不動化学¥159税込¥1751組(2枚)当日出荷レディース用クッションインソール 足の疲れをやわらげるふんわりクッションで足の疲れをやわらげる女性用のインソールです。厚手のクッションが、足への衝撃を吸収し、長時間の歩行などの疲れをやわらげます。使用方法 靴サイズに合わせて、同梱の型紙台紙を線に沿って切り取ります。材質表面/ポリエステル 本体/ゴムサイズ(cm)22~25.5性別女性用
カードインデックス ポケット
リヒトラブ¥3,998税込¥4,3981袋(10枚)当日出荷から3日以内出荷本体は筆圧をしっかり支える0.3mmのポリプロピレン製。見出しセル部分は、割れにくく耐久性の高いABS樹脂製。セルの厚さを押さえましたので、ポケットがかさばらず用紙の抜き差しもスムーズです。材質本体/ポリプロピレン、スライドセル/ABS樹脂
クッションインソール
不動化学(2件のレビュー)¥169税込¥1861組(2枚)当日出荷メンズ用クッションインソール 足の疲れをやわらげるふんわりクッションで足の疲れをやわらげる男性用のインソールです。 靴サイズに合わせて、同梱の型紙台紙を線に沿って切り取ります。材質表面/ポリエステル 本体/ゴムサイズ(cm)24~28性別男性用





















![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)