カテゴリ
- 制御機器(13)
- メカニカル部品(10)
- 機構部品(9)
- 切削工具(8)
- 自動車純正部品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- トラック純正部品(5)
- バイク純正部品(3)
- エンジン工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 厨房用品(2)
- 測定用品(2)
- 研磨材(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 河村電器産業(10)
- NOK(7)
- 三菱ふそう(7)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 三木プーリ(4)
- 新ダイワ(3)
- NTツール(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- カーメックス(2)
- 酒井製作所(2)
- ミニター(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- イスカル(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- omron(オムロン)(1)
- スリーボンド(1)
- タンガロイ(1)
- 光(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c-1532」の検索結果

オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
コンテナラック
(20件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷部品や小物の保管に便利なコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能! コンテナは赤色の小サイズ32個、青色の大サイズ15個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。用途部品や小物の保管に仕様組立式材質本体:スチール、コンテナ:PP質量(kg)22高さ(mm)1150奥行(mm)280容量(L)大/3.3、小/0.8間口(mm)937段数大/3、小/4コンテナ大/15個、小/32個ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/124×215×124、小/82×145×72均等積載量(kg/段)大/2.5、小/1.5
オイルシール
NOK(32件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
ステンレス ボックスローラーキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥267税込¥2941個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 ローラー部が樹脂製なので円滑に作動します。 取付け穴が長穴のため取付け後の調整ができます。用途キッチンドア・家具材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)14材質(ローラー部)硬質ポリエチレン(PE)最大引抜荷重(N[kgf])約24.7タキゲンコード22326
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
銅版
光¥6,398税込¥7,0381枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
TOUCH st シリコーンカエルミトン
パール金属¥599税込¥6591個翌々日出荷さっと手が入って、使いやすい!シリコーンカエルミトン。オーブン調理や電子レンジ調理に。食器洗い乾燥機にも対応なので、お手入れ簡単。かわいいカエル型材質シリコーンゴム(耐熱温度230℃)質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×100×95
毛ブラシ エンド軸径2.34mm
ミニター¥2,998税込¥3,2981セット(10本)当日出荷から9日以内出荷軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
隙間キッチンストッカー レンジ台 スライド棚2枚 カラス扉 食器棚 家電収納
隙間キッチン¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷隙間タイプでスリム設計のキッチン収納。 高さ違い3タイプのシリーズ。 高さ160タイプは、一人暮らしサイズの冷蔵庫横にもファミリーでのキッチンでも活用していただけるオールマイティなサイズ。 家電が収納できる、スライドテーブル2つに加えて、食器類の収納に便利な扉収納付き。 扉の開く向きはお好みで設定可能です。 ペットボトルも収納可能な深めの引出しもあります。用途隙間家具 すき間収納 隙間ラック 隙間ストッカー キッチン すきま収納 30cm 食器棚 スリム食器棚 愛い食器棚
S50Cスタープレート
大同DMソリューション(7件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1枚翌日出荷冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。仕様一般金型用タイププレート
隙間収納 ロータイプ 幅12/16/20cm すきま 収納 ワゴン 省スペース ラック
萩原¥5,598税込¥6,1581台(1台)翌々日出荷わずかな隙間が大容量の収納スペースに早変わり。ごちゃつきがちな小物やストック品などもスッキリ収納します。キッチンや洗面所、トイレなどの様々な場所で活躍。取っ手とキャスターがついているため、たくさん収納してもスムーズに出し入れが可能です。左右どちらからも取り出せるオープン仕様で場所を選ばず設置ができます。取り出す作業もスムーズに!可動棚は1cm刻みで調節可能です。お部屋に取り入れやすい木目調のブラウンとナチュラルにシンプルなホワイトの3色からお選びいただけます。用途収納家具、キッチン収納、キッチン隙間収納として。材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード備考組立式、キャスター付、可動棚×2枚
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から8日以内出荷形状スタンダードタイプサイズXHW-64C材質(本体)A2017質量(g)490タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9800最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100常用トルク(N・m)50慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-4ねじ寸法MM6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000軸方向変位(mm)±0.9ねじ締付トルク(N・m)13許容偏心(mm)0.35
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から8日以内出荷形状スタンダードタイプサイズXHW-79C材質(本体)A2017質量(g)1100タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7900最大軸穴径(mm)42最大トルク(N・m)200常用トルク(N・m)100慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)22000軸方向変位(mm)±1.1ねじ締付トルク(N・m)28許容偏心(mm)0.5
オイルシール SC SC15327
NOK¥379税込¥4171個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)32部品番号AC0603-E0軸径d(Φmm)15幅b(mm)7
オイルシール VC VC15326
NOK¥299税込¥3291個4日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)32部品番号AG0602-E0軸径d(Φmm)15幅b(mm)6
オイルシール SC SC15329
NOK¥379税込¥4171個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)32部品番号AC0604-E0軸径d(Φmm)15幅b(mm)9
オイルシール TC TC15329
NOK¥569税込¥6261個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)32部品番号AE0604-E0軸径d(Φmm)15幅b(mm)9
万有引力実験器 UG
ナリカ¥480,000税込¥528,0001個5日以内出荷大小の鉛球同士が引き合うようすを観察し、万有引力定数を求め、万有引力の法則をダイレクトに検証する実験器です。付属品ダンパオイル、ねじりばかり微調用棒磁石、大鉛球用格納箱仕様ねじりばかり:うでの長さ約50mm・周期約600秒・ロック装置・オプチカルレバーおよび吊線位置 調整装置付き、オイルダンパ:水準びん上下によるオイル出し入れ寸法(mm)300×300×430質量(g)小鉛球:16×2個、大鉛球:1.5×2個(精密切削仕上げ)本体質量(g)6.7ベースアルミ合金製、旋回式鉛球台、直線移動用鉛球台
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥31,980~税込¥35,178~1セットほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-64C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から5日以内出荷形状スタンダードタイプサイズXHS-64C材質(本体)A2017質量(g)328タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9800最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100常用トルク(N・m)50材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向変位(mm)±0.45ねじ締付トルク(N・m)13許容偏心(mm)0.02
一液湿気硬化型接着剤 1532C
スリーボンド¥5,998税込¥6,5981本当日出荷無溶剤で臭気も少なく、環境に優しいです。チクソトロピック性があり、塗りやすく垂れません。広範囲な材料に接着性良好です。硬化後、柔軟なゴム状の接着層になります。トラスコ品番552-9803色白容量(mL)320主成分シリコーン粘度(Pa・s)420危険物の類別非危険物