カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • 制御機器(9)
  • 切削工具(5)
  • 機構部品(4)
  • エンジン工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 厨房用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-1532」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイロッドエンドブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    タイロッドエンドブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(879件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(26件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • コンテナラック モノタロウ

    コンテナラック

    モノタロウ(20件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    部品や小物の保管に便利なコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能! コンテナは赤色の小サイズ32個、青色の大サイズ15個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
    用途部品や小物の保管に仕様組立式材質本体:スチール、コンテナ:PP質量(kg)22高さ(mm)1150奥行(mm)280容量(L)大/3.3、小/0.8間口(mm)937段数大/3、小/4コンテナ大/15個、小/32個ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/124×215×124、小/82×145×72均等積載量(kg/段)大/2.5、小/1.5
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(32件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
  • 銅版 光

    銅版

    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ2.3 ミニター

    ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ2.3

    ミニター
    4,098税込4,508
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
  • TOUCH st シリコーンカエルミトン パール金属

    TOUCH st シリコーンカエルミトン

    パール金属
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    さっと手が入って、使いやすい!シリコーンカエルミトン。オーブン調理や電子レンジ調理に。食器洗い乾燥機にも対応なので、お手入れ簡単。かわいいカエル型
    材質シリコーンゴム(耐熱温度230℃)質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×100×95
  • 毛ブラシ エンド軸径2.34mm ミニター

    毛ブラシ エンド軸径2.34mm

    ミニター
    2,998税込3,298
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • 隙間キッチンストッカー レンジ台 スライド棚2枚 カラス扉 食器棚 家電収納 隙間キッチン

    隙間キッチンストッカー レンジ台 スライド棚2枚 カラス扉 食器棚 家電収納

    隙間キッチン
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    隙間タイプでスリム設計のキッチン収納。 高さ違い3タイプのシリーズ。 高さ160タイプは、一人暮らしサイズの冷蔵庫横にもファミリーでのキッチンでも活用していただけるオールマイティなサイズ。 家電が収納できる、スライドテーブル2つに加えて、食器類の収納に便利な扉収納付き。 扉の開く向きはお好みで設定可能です。 ペットボトルも収納可能な深めの引出しもあります。
    用途隙間家具 すき間収納 隙間ラック 隙間ストッカー キッチン すきま収納 30cm 食器棚 スリム食器棚 愛い食器棚
  • S50Cスタープレート 大同DMソリューション

    S50Cスタープレート

    大同DMソリューション(7件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    翌日出荷
    冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
    仕様一般金型用タイププレート
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • 隙間収納 ロータイプ 幅12/16/20cm すきま 収納 ワゴン 省スペース ラック 萩原

    隙間収納 ロータイプ 幅12/16/20cm すきま 収納 ワゴン 省スペース ラック

    萩原
    5,598税込6,158
    1台(1台)
    翌々日出荷
    わずかな隙間が大容量の収納スペースに早変わり。ごちゃつきがちな小物やストック品などもスッキリ収納します。キッチンや洗面所、トイレなどの様々な場所で活躍。取っ手とキャスターがついているため、たくさん収納してもスムーズに出し入れが可能です。左右どちらからも取り出せるオープン仕様で場所を選ばず設置ができます。取り出す作業もスムーズに!可動棚は1cm刻みで調節可能です。お部屋に取り入れやすい木目調のブラウンとナチュラルにシンプルなホワイトの3色からお選びいただけます。
    用途収納家具、キッチン収納、キッチン隙間収納として。材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード備考組立式、キャスター付、可動棚×2枚
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状スタンダードタイプサイズXHW-64C材質(本体)A2017質量(g)490タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9800最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100常用トルク(N・m)50慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-4ねじ寸法MM6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000軸方向変位(mm)±0.9ねじ締付トルク(N・m)13許容偏心(mm)0.35
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状スタンダードタイプサイズXHW-79C材質(本体)A2017質量(g)1100タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7900最大軸穴径(mm)42最大トルク(N・m)200常用トルク(N・m)100慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)22000軸方向変位(mm)±1.1ねじ締付トルク(N・m)28許容偏心(mm)0.5
  • 万有引力実験器 UG ナリカ

    万有引力実験器 UG

    ナリカ
    480,000税込528,000
    1個
    5日以内出荷
    大小の鉛球同士が引き合うようすを観察し、万有引力定数を求め、万有引力の法則をダイレクトに検証する実験器です。
    付属品ダンパオイル、ねじりばかり微調用棒磁石、大鉛球用格納箱仕様ねじりばかり:うでの長さ約50mm・周期約600秒・ロック装置・オプチカルレバーおよび吊線位置 調整装置付き、オイルダンパ:水準びん上下によるオイル出し入れ寸法(mm)300×300×430質量(g)小鉛球:16×2個、大鉛球:1.5×2個(精密切削仕上げ)本体質量(g)6.7ベースアルミ合金製、旋回式鉛球台、直線移動用鉛球台
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    31,980税込35,178
    1セットほか
    当日出荷から22日以内出荷
    アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-64C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-64C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状スタンダードタイプサイズXHS-64C材質(本体)A2017質量(g)328タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9800最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100常用トルク(N・m)50材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向変位(mm)±0.45ねじ締付トルク(N・m)13許容偏心(mm)0.02
  • 一液湿気硬化型接着剤 1532C スリーボンド

    一液湿気硬化型接着剤 1532C

    スリーボンド
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    無溶剤で臭気も少なく、環境に優しいです。チクソトロピック性があり、塗りやすく垂れません。広範囲な材料に接着性良好です。硬化後、柔軟なゴム状の接着層になります。
    トラスコ品番552-9803容量(mL)320主成分シリコーン粘度(Pa・s)420危険物の類別非危険物
  • フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-79C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-79C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    形状スタンダードタイプサイズXHS-79C材質(本体)A2017質量(g)748タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7900最大軸穴径(mm)42最大トルク(N・m)200常用トルク(N・m)100材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)23000軸方向変位(mm)±0.55ねじ締付トルク(N・m)28許容偏心(mm)0.02
  • プリント基板用蝶番 MAC8(マックエイト)

    プリント基板用蝶番

    MAC8(マックエイト)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    プリント基板に取付けてプリント基板を開閉できる蝶番です。 M3と3.2Φの2種類、高さは、15~30mmタイプがあります。 ストッパー取付台(AXEシリーズ)を取付けると固定できます。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ネジ部:黄銅、ピン部:ステンレス使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 精密バネ軸継手 TAD-Cシリーズ 酒井製作所

    精密バネ軸継手 TAD-Cシリーズ

    酒井製作所
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
  • スレッドミル  MTEC-BSPT タンガロイ

    スレッドミル MTEC-BSPT

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル イスカル

    ソリッドエンドミル

    イスカル
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 精密バネ軸継手 TAS-Cシリーズ 酒井製作所

    精密バネ軸継手 TAS-Cシリーズ

    酒井製作所
    15,980税込17,578
    1個
    12日以内出荷から17日以内出荷
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-09S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-09S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)

    三木プーリ
    31,980税込35,178
    1個
    28日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)135表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)170000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)122軸方向変位(mm)±1.2慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.6
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-08S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-08S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)

    三木プーリ
    29,980税込32,978
    1個
    28日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])17000許容トルク(N・m)60表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)83000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)60軸方向変位(mm)±1.0慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.87
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-09W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-09W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)

    三木プーリ
    50,980税込56,078
    1個
    28日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容トルク(N・m)135表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)85000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)61軸方向変位(mm)±2.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.2許容偏心(mm)0.5
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-08W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-08W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)

    三木プーリ
    45,980税込50,578
    1個
    28日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])6800許容トルク(N・m)60表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)41000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)30軸方向変位(mm)±2.0慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.1許容偏心(mm)0.3
  • パワーリレー G6B Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G6B

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
    用途PC、制御機器の出力用途など
  • 電灯分電盤 NSTC 河村電器産業

    電灯分電盤 NSTC

    河村電器産業
    199,800税込219,780
    1個
    41日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
    種類標準分電盤深さ(mm)160保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
  • 電灯分電盤 ESTC 河村電器産業

    電灯分電盤 ESTC

    河村電器産業
    199,800税込219,780
    1個
    41日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
    種類標準分電盤深さ(mm)160保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
  • 電灯分電盤 NVTC 河村電器産業

    電灯分電盤 NVTC

    河村電器産業
    219,800税込241,780
    1個
    41日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
    種類標準分電盤深さ(mm)160保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
  • 電灯分電盤 NQTC 河村電器産業

    電灯分電盤 NQTC

    河村電器産業
    189,800税込208,780
    1個
    41日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
    種類標準分電盤深さ(mm)160保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
  • 電灯分電盤 EQTC 河村電器産業

    電灯分電盤 EQTC

    河村電器産業
    199,800税込219,780
    1個
    41日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
    種類標準分電盤深さ(mm)160保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
  • 電灯分電盤 EVTC 河村電器産業

    電灯分電盤 EVTC

    河村電器産業
    219,800税込241,780
    1個
    41日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
    種類標準分電盤深さ(mm)160保護等級IP2XD横(mm)500使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個