はくでん
ケーブルカッター
銅線・アルミ線・より線の切断に適した電線ケーブルカッターです。
炭素鋼製の刃部と握りやすいPVCグリップを採用し、電気工事や配線作業に使用できます。
材質
55炭素鋼
内容量
1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
切断能力(mm)
切断能力(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82368171
HD-C20028
250
Φ13
130
¥
2,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82368189
HD-C20048
150
Φ9
60
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表