カテゴリ

  • メカニカル部品(314)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(156)
  • 制御機器(146)
  • 切削工具(71)
  • 機構部品(56)
  • 自動車純正部品(45)
  • 農業機械(43)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 自動車補修部品(24)
  • 作業服(23)
  • バイク純正部品(19)
  • オフィス家具(18)
  • 測定用品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • バッテリー・電装(14)
  • 建築金物(13)
  • 介護用品(12)
  • バイク部品(10)
  • 清掃用品(10)
  • 研磨材(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 物流用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 作業工具(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 電気材料(5)
  • 医療(5)
  • カー用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • トラック純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「c-204」の検索結果

関連キーワード
1,153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキンLBHシリーズ NOKパッキンLBHシリーズNOK(36件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
輸入車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)輸入車用オイルフィルターBOSCH(ボッシュ)(100件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
全世界に展開するドイツのメーカーBoschのオイルフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
プラスチックジョイント スペーシアプラスチックジョイントスペーシア(23件のレビュー)
97税込107特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
携帯用ケース HIOKI(日置電機)携帯用ケースHIOKI(日置電機)
799税込879
1個
当日出荷
普通紙ファックス用インクリボン オーム電機普通紙ファックス用インクリボンオーム電機(11件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
ファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
種別汎用品幅(mm)220サイズA4
ステン丁番 TOSTEM(LIXIL)ステン丁番TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(2個)
当日出荷
シルバー適合204勝手口ドアF、204勝手口ドアG、ベルエア(00~07)、ロンカラーF、ロンカラーG、ロンカラー採風ドア、ロンカラー浴室用、網戸付勝手口F、網戸付勝手口G、浴室ドア、浴室ドアT型仕様刻印:QDB-288C(2007/06以降)、旧ベルエア用互換性有り、ロンカラーF・G・採風・新旧ロンカラータオル掛け・浴室(204含む)、204勝手口F・G用
オイルフィルター K&NオイルフィルターK&N(55件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
フローチューン ぺんてるフローチューンぺんてる
239税込263
1本
当日出荷
ふわっと書ける 新・筆記感 その書きごこち、浮遊感。
用途摩擦レスボールペンを、しなやかに自分らしい表現を求めるすべての人へ。入数(本)1
輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラスMANN-FILTER(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
【オーダー】寸法指定カット SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品 ウイング[建築資材]【オーダー】寸法指定カット SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品ウイング[建築資材]
969税込1,066
1本
翌々日出荷
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。
用途構造材、下地、自作家具等長さ(mm)200~3040(1mm毎指定にてカット。加工誤差±2)幅(mm)38高さ(mm)89サイズ2×4材RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付) 旭精工ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付)旭精工(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
コンドルバキュームクリーナー用紙パック(CVC-203・HP204・300S 用) CONDOR(山崎産業)コンドルバキュームクリーナー用紙パック(CVC-203・HP204・300S 用)CONDOR(山崎産業)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(10枚)
当日出荷
コンドルバキュームクリーナーCVC-203・HP204・300S 用紙パック。
集塵容量(L)11.2適合機種CVC-203、HP-204、CVC300Sタイプ乾式タイプアズワン品番1-7977-11
耐熱用ピロー形ユニット 旭精工耐熱用ピロー形ユニット旭精工
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐熱用グリース(HR5)標準封入
材質高炭素クロム軸受鋼形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別止めねじ付き円筒穴形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200内部すきま予圧記号軸受:C4グリース記号HR5(スーパールーブNO.3)材質(ゴムシール)シリコンゴム
円筒ころ軸受 NU200形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU200形NTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
カーペイント MINIMIX オーダーカラー トヨタ 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー トヨタ武蔵ホルト(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(260mL)
7日以内出荷から13日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
ブレーキパッド(プレミアムタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッド(プレミアムタイプ)DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)
8,990税込9,889特価
1セット(4枚)
当日出荷から7日以内出荷
ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
ダイヤモンドバー(6mm軸) TRUSCOダイヤモンドバー(6mm軸)TRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGX・ロータス日東工器/エアソニックベッセル/エアーマイクログラインダー Φ6mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ニューモーター Φ6mmシャンク径(Φmm)6
輸入車向キャビンフィルター(抗菌・脱臭・除塵) BOSCH(ボッシュ)輸入車向キャビンフィルター(抗菌・脱臭・除塵)BOSCH(ボッシュ)(20件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(1枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
合成繊維不繊布フィルターが環境汚染物質の花粉、埃、黒煙、排気ガス微粒子をシャットアウト!
輸入車用エアフィルター BOSCH(ボッシュ)輸入車用エアフィルターBOSCH(ボッシュ)(18件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(1枚)
3日以内出荷から121日以内出荷
全世界に展開するドイツのメーカーBoschのエアーフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
リサイクルインク EPSON対応 IC61 JITリサイクルインク EPSON対応 IC61JIT
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーEPSONブラック種別リサイクル適合PX-1200/1200C9/1600F/1600FC9/1700F/1700FC9/203/204/205/503A/504A/603F/605F/673F/675Fメーカー純正品番ICBK61インク顔料純正品番ICBK61グリーン購入法適合
ミニチュアサーキットブレーカ ABBミニチュアサーキットブレーカABB
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から70日以内出荷
輸入車用エアフィルター MANN-FILTER輸入車用エアフィルターMANN-FILTER
2,990税込3,289特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。
用途自動車用フィルター
普通紙FAX用インクリボン オーム電機普通紙FAX用インクリボンオーム電機(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
サイズA4長さ(m)33
ステンレスピロー ひしフランジ形 FYH(日本ピローブロック)ステンレスピロー ひしフランジ形FYH(日本ピローブロック)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐食シリーズステンレスひしフランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
ピロー形ユニット UCP-C形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP-C形FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
ETCアンテナステーCタイプ2.0対応 ETC203 プロトETCアンテナステーCタイプ2.0対応 ETC203プロト
1,698税込1,868
1個
当日出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:ETC203ETCアンテナステー Cタイプ ETC2.0に対応! M10サイズのミラーやボルトに共締め固定するのに最適! 角度・高さ調整が可能販売備考:M10サイズのミラーやボルトに共締めして固定するタイプです。※取付穴寸法Φ11mmx15mmの長穴タイプ:Cタイプ M10サイズミラー共締め/M10ボルト固定タイプ色[カラー]:ブラック/カチオン塗装サイズ:貼付有効面:37mm×39mm材質[素材]:スチール仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装使用箇所:M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適です。ETC2.0対応商品。型番:ETC特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:M10サイズのミラーやボルトリペア:無し関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC204適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。その他リペア:無し適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31材質スチールブラック/カチオン塗装タイプCタイプ M10サイズミラー共締め/M10固定タイプ型番ETC関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC204使用箇所M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適です。ETC2.0対応商品。サイズ(mm)貼付有効面:37×39使用場所M10サイズのミラーやボルト表面仕上げブラック/カチオン塗装
耐熱用角フランジ形ユニット 旭精工耐熱用角フランジ形ユニット旭精工
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用ひしフランジ形ユニット 旭精工耐熱用ひしフランジ形ユニット旭精工
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ひしフランジ形ユニット付属品グリース(スーパールーブNO.3)荷重種別軽荷重カバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
カムラッチハンドル 新日軽(LIXIL)カムラッチハンドル新日軽(LIXIL)(2件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
こはくセット内容本体×1、カムラッチ台座×1
耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
3,298税込3,628
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状角フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
角フランジ形ユニット プラスチックシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー 旭精工角フランジ形ユニット プラスチックシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー旭精工
9,498税込10,448
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SDMT 京セラチップ SDMT京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形90°切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)15厚さ(mm)2.78穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質TN100M内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ PVDコーティング フライス用 京セラチップ PVDコーティング フライス用京セラ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷
材質PR1825厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)15グリーン購入法適合
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ピロー形ユニット
AMS バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】6万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
プログラマブルコントローラαシリーズ 電源ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラαシリーズ 電源ユニットomron(オムロン)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)角フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
スパーギヤ MP=3.0 青木精密工業スパーギヤ MP=3.0青木精密工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール3種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)30表面処理黒染歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
関連キーワード
...