カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,848)
- メカニカル部品(2,901)
- 制御機器(2,128)
- 切削工具(1,394)
- 物流用品(1,362)
- 自動車純正部品(1,200)
- 農業機械(796)
- 機構部品(742)
- 配管・水廻り設備部材(598)
- 空調・照明・電設資材(500)
- 油圧機器・油圧ホース(447)
- 科学研究・開発用品(383)
- バイク純正部品(350)
- パソコン/周辺機器(309)
- 測定用品(303)
- 電気材料(284)
- 作業工具(222)
- FA担当者のオススメ新商品(169)
- 建築金物(169)
- 保管用品(165)
- ねじ・ボルト・釘(138)
- オフィス家具(134)
- バイク部品(133)
- 塗料(106)
- 自転車部品(106)
- 自動車補修部品(102)
- 船舶用品・漁業資材(93)
- 家電(92)
- 医療(85)
- トラック純正部品(81)
- 研磨材(69)
- 電動工具(68)
- 卓上消耗品(65)
- 溶接用品(63)
- カー用品(60)
- 店舗什器・備品(59)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(57)
- 清掃用品(57)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(50)
- 厨房用品(48)
- 建材・エクステリア(40)
- 事務用品(37)
- ポンプ・送風機・電熱機器(35)
- 縫製用品(35)
- 学童・教育用品(33)
- フォークリフト・産機・建機用品(30)
- 鈑金・塗装(29)
- 住設機器(28)
- 梱包用品(27)
- バッテリー・電装(27)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
- 防災用品(25)
- はんだ関連・静電気対策用品(23)
- テープ(23)
- 防犯用品(22)
- 塗装・養生・内装用品(22)
- 作業服(22)
- トラック用品・パーツ(22)
- 印刷用紙/インク/印刷機(20)
- 安全用品(19)
- 測定関連サービス(19)
- 介護用品(19)
- 農業・園芸資材(18)
- 安全標識(17)
- 整備工具・収納(15)
- 日用品(14)
- 測量用品(土木/建設)(14)
- 安全靴・作業靴(14)
- 空圧工具(14)
- 安全保護具(13)
- クリーンルーム用品(12)
- タイヤ・足回り(9)
- トラック輸送・安全用品(8)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 理美容(6)
- ヘルスケア(6)
- 手袋(6)
- 接着剤・補修材(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 食品・飲料(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 完成車(4)
- 救急・衛生(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 名入れカレンダー(1)
- マスク(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- SMC(7,513)
- New-Era(ニューエラー)(1,511)
- KITO(キトー)(1,040)
- BIGM(丸山製作所)(740)
- MAZDA(マツダ)(711)
- IKO(日本トムソン)(649)
- Panasonic(パナソニック)(545)
- コガネイ(501)
- RS PRO(477)
- ニッサン(280)
- YAMAHA(ヤマハ)(279)
- エスコ(271)
- イスカル(243)
- マキシンコー(242)
- イマオコーポレーション(189)
- アカギ(179)
- CKD(177)
- カーメックス(154)
- アズワン(140)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「c-25」の検索結果

卓上型テープディスペンサー C-25
3M(スリーエム)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷セロテープなどに使える、卓上テープディスペンサーです。25mm幅のテープまで装着出来ます。トラスコ品番835-9069
Vコーナーライン C-25T
フクビ化学¥64,980税込¥71,4781箱(100個)3日以内出荷クロスの出隅をきれいに仕上げる。環境にもやさしい下地材。 省石油で、かつCO2排出量削減効果の優れた環境配慮型素材ハイブリッド塩ビ『neo-V(ネオ・ブイ)』配合の製品です。用途下地補強用長さ(m)2.5
SNコンテナーC#25
サンコー(三甲)¥3,598~税込¥3,958~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)両短辺適合(嵌合)サンテナーB#50シリーズ材質PP色ブルー/ライトブルータイプスタッキング可容量(L)31有効内寸(mm)471×314×192外寸(mm)532×375×208内寸(mm)486×329×202フタなし底形状格子リブ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])14.46(1475)ネスティング高さ(mm)105適合カード差し12型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング可外寸(幅×奥行×高さ)(mm)532×375×208
サイレン・フラッシュ付コントローラ C-25A
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷音の威嚇+光の威嚇+コントローラ機能(簡易型)のオールインワンモデル!! 簡易的な防犯システムに最適です。各種センサーを本機に接続するだけで音と光によって侵入者を威嚇します。 光源に高輝度LEDを採用していますので、視認性に優れているだけでなく、振動や衝撃に対しても堅牢になっています。 光(フラッシュライト)のみでの動作も可能です。注意喚起の用途などにも幅広くお使いいただけます。 防雨構造ですので、屋外での設置が可能です。 2路の外部リモートスイッチを接続することで、遠隔(有線)での警戒/解除が可能です。(推奨商品KE-500R) ディレイタイマー機能を選択できます。※但し、警戒/解除操作には外部からの信号入力が必要です。 警報音量ボリュームにより音量の調整が可能です。 警報発生時、フラッシュライト点滅によるメモリー動作が可能です。 警戒開始時にセンサーのループチェックを行います。(戸締り確認機能) センサー用電源出力機能(DC12V200mA)材質本体:AES樹脂、レンズ:PC樹脂色本体:ホワイト、レンズ:レッド質量(g)約650電源(V)入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12V・200mA消費電力(W)8配線接続端子式音量【サイレン】警報時:無音~95dB以上(警報音量ボリュームにより可変)、警戒/解除時および、異常時の報知音は警報音量ボリュームに関係なく一定音量、鳴動周期:警報時連続鳴動、警戒へ移行時:約0.2秒1回鳴動(フラッシュライトに同期)、解除へ移行時:約0.2秒2回鳴動(フラッシュライトに同期)入力【警戒/解除】接点「開」時:警戒、「閉」時:解除、【センサー】1入力:a接点/b接点入力切替式、【タンパー】b接点使用周囲温度(℃)-10~50点滅警報時:約0.4秒点滅・約0.4秒休止を繰り返す、警戒へ移行時:約0.2秒1回点灯、解除へ移行時:約0.2秒2回点灯、メモリー表示動作時:約3秒ごとに点灯設置場所屋外・屋内警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点)、接点動作:警報動作(タンパー動作含む)に連動して出力(ただし最大動作時間は10分)または、警報タイマー時間(10秒・30秒・120秒・300秒)の間出力、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)表示灯【電源(緑色LED)】通電時:点灯(ただし警戒表示が「あり」に設定されている時は、警戒中と警戒ディレイ中は消灯)、【警戒(赤色LED)】(警戒表示が「あり」に設定されている場合)警戒中:点灯、解除時:消灯、警戒/警報ディレイが「あり」に設定されている場合、警戒ディレイ中、約50秒間点滅、その後約10秒間早い点滅光色赤色(高輝度LED×12個)
SNコンテナーC#25S
サンコー(三甲)¥3,598~税込¥3,958~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷適合(嵌合)SNコンテナーC#25S-2材質PP色ブルー/ライトブルータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)24.8有効内寸(mm)647×384×85外寸(mm)705×435×107内寸(mm)661×398×97機構長側面ラベル剥離用リブ有 短側面ラベル剥離用シボ面有フタなし底形状格子網目ネスティング高さ(mm)52コンテナ種類メッシュスタッキング可嵌合商品SNコンテナー C#25S-2外寸(幅×奥行×高さ)(mm)705×435×107有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)647×384×85
SNコンテナーC#25S-2
サンコー(三甲)¥3,798~税込¥4,178~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷適合(嵌合)SNコンテナーC#25S材質PP色ブルー/ライトブルータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)25有効内寸(mm)647×384×85外寸(mm)705×435×107内寸(mm)661×398×97フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])9.50(970)ネスティング高さ(mm)52スタッキング可嵌合商品SNコンテナー C#25S外寸(幅×奥行×高さ)(mm)705×435×107有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)647×384×85
SNコンテナーC#25-2(4S)
サンコー(三甲)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)両短辺適合(嵌合)サンテナーB#50シリーズ材質PP色ブルー/ライトブルータイプスタッキング可容量(L)31.1有効内寸(mm)471×314×190外寸(mm)532×375×210内寸(mm)486×329×202フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])15.19(1550)ネスティング高さ(mm)105適合カード差し12型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング可外寸(幅×奥行×高さ)(mm)532×375×210
両角キー(フリーレングス)S45C/25
セイキ製作所¥2,631~税込¥2,894~1個9日以内出荷から10日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状両角キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)85~95高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052幅b(mm)25高さh(mm)14面取c(mm)0.60~0.80
デジタル指示調節計:C25シリーズ
azbil(旧:山武)¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷●1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。 → K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0?20mA/4?20mA/0?5V/1?5Vなどをサポート。 ●2. 高精度 ±0.3%FS・サンプリング周期 300ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。 ●3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム ●4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
両丸キー(フリーレングス)S45C/25
セイキ製作所¥2,631~税込¥2,894~1個6日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状両丸キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)85~95高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052幅b(mm)25高さh(mm)14面取c(mm)0.60~0.80
片丸キー(フリーレングス)S45C/25
セイキ製作所¥2,631~税込¥2,894~1個6日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)85~95高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052幅b(mm)25高さh(mm)14面取c(mm)0.60~0.80
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS50C-25-25
アサ電子工業¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。L41F9D50シリーズMS-C穴径H(Φmm)ディスク:26常用トルク(N・m)11締付トルク(N・m)7穴径d1(Φmm)(H8)25材質(ディスク)カーボンFRPMM6穴径d2(Φmm)(H8)25
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C25-~)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オールアンカー(Cタイプ)
サンコーテクノ(24件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(50本)当日出荷から4日以内出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
...