カテゴリ
- 切削工具(1,273)
- 物流用品(1,153)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(863)
- 農業機械(786)
- 制御機器(616)
- メカニカル部品(565)
- 配管・水廻り設備部材(504)
- 空調・照明・電設資材(435)
- 機構部品(387)
- パソコン/周辺機器(266)
- 測定用品(239)
- 電気材料(190)
- 作業工具(182)
- FA担当者のオススメ新商品(140)
- 油圧機器・油圧ホース(139)
- バイク部品(132)
- ねじ・ボルト・釘(121)
- 建築金物(113)
- 自転車部品(98)
- 自動車補修部品(94)
- 船舶用品・漁業資材(91)
- 科学研究・開発用品(80)
- 家電(68)
- オフィス家具(59)
- 研磨材(58)
- 塗料(57)
- 溶接用品(57)
- カー用品(52)
- 清掃用品(48)
- 電動工具(47)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(45)
- 卓上消耗品(41)
- 事務用品(34)
- 縫製用品(34)
- 医療(33)
- 厨房用品(32)
- 鈑金・塗装(29)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
- 住設機器(25)
- ポンプ・送風機・電熱機器(25)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
- 建材・エクステリア(24)
- 梱包用品(21)
- バッテリー・電装(21)
- フォークリフト・産機・建機用品(20)
- はんだ関連・静電気対策用品(19)
- トラック用品・パーツ(19)
- 店舗什器・備品(17)
- 安全用品(17)
- 塗装・養生・内装用品(17)
- 作業服(16)
- 防犯用品(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(15)
- 学童・教育用品(15)
- 測量用品(土木/建設)(14)
- 保管用品(12)
- 介護用品(12)
- 整備工具・収納(12)
- テープ(11)
- 日用品(10)
- 防災用品(10)
- 安全保護具(10)
- タイヤ・足回り(9)
- 農業・園芸資材(8)
- トラック輸送・安全用品(8)
- 空圧工具(8)
- 安全靴・作業靴(7)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 接着剤・補修材(5)
- 食品・飲料(5)
- ヘルスケア(4)
- 手袋(4)
- 理美容(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 安全標識(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KITO(キトー)(1,012)
- BIGM(丸山製作所)(740)
- コガネイ(500)
- イスカル(225)
- アカギ(178)
- CKD(168)
- カーメックス(154)
- エスコ(136)
- ダイヤトレンド(133)
- Panasonic(パナソニック)(124)
- TRUSCO(109)
- 日研工作所(100)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(94)
- サンドビック(91)
- イマオコーポレーション(85)
- OSG(オーエスジー)(78)
- ナベヤ(69)
- 岩田製作所(63)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(62)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「c-25」の検索結果

卓上型テープディスペンサー C-25
3M(スリーエム)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷セロテープなどに使える、卓上テープディスペンサーです。25mm幅のテープまで装着出来ます。トラスコ品番835-9069
Vコーナーライン C-25T
フクビ化学¥64,980税込¥71,4781箱(100個)3日以内出荷クロスの出隅をきれいに仕上げる。環境にもやさしい下地材。 省石油で、かつCO2排出量削減効果の優れた環境配慮型素材ハイブリッド塩ビ『neo-V(ネオ・ブイ)』配合の製品です。用途下地補強用長さ(m)2.5
両角キー(フリーレングス)S45C/25
セイキ製作所¥2,631~税込¥2,894~1個9日以内出荷から10日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状両角キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)85~95高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052幅b(mm)25高さh(mm)14面取c(mm)0.60~0.80
デジタル指示調節計:C25シリーズ
azbil(旧:山武)¥63,980税込¥70,3781個当日出荷●1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。 → K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0?20mA/4?20mA/0?5V/1?5Vなどをサポート。 ●2. 高精度 ±0.3%FS・サンプリング周期 300ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。 ●3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム ●4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
両丸キー(フリーレングス)S45C/25
セイキ製作所¥2,631~税込¥2,894~1個当日出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状両丸キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)85~95高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052幅b(mm)25高さh(mm)14面取c(mm)0.60~0.80
片丸キー(フリーレングス)S45C/25
セイキ製作所¥2,631~税込¥2,894~1個当日出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)85~95高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052幅b(mm)25高さh(mm)14面取c(mm)0.60~0.80
オールアンカー(Cタイプ)
サンコーテクノ(24件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(50本)当日出荷から4日以内出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)
ファスリンク(56件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(2000本)当日出荷コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。仕上ユニクロ
TYPE-A to TYPE-C 25W 充電ケーブル I型I型 300mm ブラック
MAD MAX(マッドマックス)¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷バイク用充電ケーブルで使用するのに丁度良いサイズです。充電同時に480Mbpsのハイスピードデータ転送対!。応伝導率の良い銅芯を使用。高耐久なナイロン編みでカバーされ、折れに強く、熱くなりにくくなっています。用途バイクパーツ色ブラック適合車種汎用
スマートC20ー30L
日本サニパック(23件のレビュー)¥599税込¥6591個(50枚)当日出荷20L-30L半透明のゴミ袋。 しなやかで破れにくい強力新素材使用。 1枚ずつ取り出せ、収納・携帯に便利なコンパクト包装。 便利な取り出し口付き(上部+側面)です。材質HDPE入数(枚)50容量(L)20~30寸法(横×縦)(mm)550×650アズワン品番64-8678-52RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
クランプ L型 標準
(237件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7アゴの深さ(mm)約80締付力(kg)70
安心クッション(コーナー)
TRUSCO(15件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
電動工具用カップブラシCW75-C25
バーテック¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から翌々日出荷バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。 切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。用途平面研磨用、鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど適合グラインダー:砥石径100mm電動工具用質量(g)305最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)外径(Φmm)75毛材真鍮メッキ鋼線金具径(Φmm)71
ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン
フジトク(15件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン
フジトク(7件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から5日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
結束バンド固定具 粘着シート付
TRUSCO(12件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(100個)当日出荷裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
テーピングテープCタイプ(非伸縮)
ニチバン(21件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻ほか当日出荷保持力が強く、使用部位をしっかりサポートします。 透湿性がよく、カブレが少ないです。 手切れ性がよく使いやすいです。用途応急手当て、スポーツ傷害の予防、再発防止に広く利用される固定用テープです。仕様粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性あり種別固定用(非伸縮)色白テープ長さ(m)12テープ種類非伸縮
小形基本スイッチ V
Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から102日以内出荷熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ
パトライト(PATLITE)(16件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から41日以内出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)12温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM4×10最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000定格電流(JIS)(A)30
VベルトC形 (スタンダード)
バンドー化学(12件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から6日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から76日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
...