12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM 形状カップリング 使用流体水、温水、空気、薬品 流体温度(℃)-30~100 適合流体水、温水、空気、薬品
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。 2018年トラスコ掲載ページ4 1767
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途被削材:耐熱合金、チタン、インコネル。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。SSD。・Samsung SSD 980。MZ-V8V250B/EC。MZ-V8V250B/IT。MZ-V8V500B/EC。MZ-V8V500B/IT。MZ-V8V1T0B/EC。MZ-V8V1T0B/IT。・Portable SSD T5 EVO。MU-PH2T0S-IT/EC。MU-PH2T0S-IT。MU-PH2T0S-TV/IT。MU-PH4T0S-IT/EC。MU-PH4T0S-IT。MU-PH4T0S-TV/IT。MU-PH8T0S-IT/EC。MU-PH8T0S-IT。MU-PH8T0S-TV/IT。・Portable SSD T9。MU-PG1T0B-IT。MU-PG1T0B-IT/EC。MU-PG2T0B-IT。MU-PG2T0B-IT/EC。MU-PG4T0B-IT。MU-PG4T0B-IT/EC。・Portable SSD T7 Shield。MU-PE1T0R-TV/IT。MU-PE1T0S-TV/IT。MU-PE2T0S-TV/IT。MU-PE4T0S-TV/IT。MU-PE1T0R-IT。MU-PE1T0S-IT。MU-PE1T0R-IT/EC。MU-PE1T0S-IT/EC。MU-PE2T0S-IT。MU-PE2T0S-IT/EC。MU-PE4T0S-IT。MU-PE4T0S-IT/EC。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1箱(2個)ほか
6,598 税込7,258
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: スナップイン●オス/メス: オス●定格電流: 10A●接続方向: ストレート●定格電圧: 250 V●UL、CSA、VDE. DC / ECシリーズオスソケット(スイッチ付き). C14タイプ:. C14オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 単極又は2極スイッチ クラス1保護. C20タイプ:. C20オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 2極スイッチ、照光あり / なし クラス1保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷

仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 12A●接続方向: ストレート●定格電圧: 250 V●UL、CSA、VDE. DC / ECシリーズオスソケット(スイッチ付き). C14タイプ:. C14オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 単極又は2極スイッチ クラス1保護. C20タイプ:. C20オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 2極スイッチ、照光あり / なし クラス1保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 12A●接続方向: ストレート●定格電圧: 250 V●UL、CSA、VDE. DC / ECシリーズオスソケット(スイッチ付き). C14タイプ:. C14オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 単極又は2極スイッチ クラス1保護. C20タイプ:. C20オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 2極スイッチ、照光あり / なし クラス1保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

仕様●IECコネクタタイプ: C20●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 16/20A●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電圧: 250 V●UL、CSA、VDE. DC / ECシリーズオスソケット(スイッチ付き). C14タイプ:. C14オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 単極又は2極スイッチ クラス1保護. C20タイプ:. C20オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 2極スイッチ、照光あり / なし クラス1保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
74,980 税込82,478
7日以内出荷