カテゴリ
- 切削工具(13)
- 制御機器(7)
- オフィス家具(4)
- 測定用品(4)
- バイク部品(3)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 自動車純正部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- カーメックス(5)
- イスカル(4)
- omron(オムロン)(4)
- IMV(3)
- ADAL(アダル)(3)
- タンガロイ(2)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(2)
- PROST's(2)
- NEC(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- コノエ(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- テラモト(1)
- ナカバヤシ(1)
- ホンダ(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- Canon(1)
- TDKラムダ(1)
- JTC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c-3024」の検索結果

クロウフットレンチ(差込角9.5mm)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(22件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ
TDKラムダ(17件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から73日以内出荷実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
キャリングケース
IMV¥10,980税込¥12,0781個当日出荷スマートバイブロ シリーズを収容して持ち運び用のケースです。用途本体及びオプション類を収納適合型式VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H
ラバージャケット
IMV¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スマートバイブロ シリーズ本体を保護するためのケースです。用途本体への衝撃を緩和適合型式VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H
マーキングフィルム ダイナカルDCシリーズ
トーヨーケム¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。 顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。 街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。 色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング材質塩化ビニル寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10引張強度(MPa)22.6粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時)引張伸度(%)160認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火)特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤)寸法変化率(%)0.1
連結ジャンパー線
MAC8(マックエイト)¥1,188税込¥1,3071パック(10本)当日出荷から9日以内出荷ジャンバー線が、1.27、2.54mmピッチで連結しています。 多数のジャンバーがある場合、1回の作業ですみます。定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上
ナリヒラプロS 牛刀
藤次郎¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷から3日以内出荷ナリヒラプロオールステンレス包丁シリーズ(カラーシリコンリング付)材質刃身:モリブデン特殊鋼、ハンドル:18-8ステンレス鋼、リング:シリコンゴム
S50Cスタープレート
大同DMソリューション(7件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚翌日出荷冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。仕様一般金型用タイププレート
フォトフレームカード
ナカバヤシ¥349税込¥3841セット(4枚)3日以内出荷写真にフレームカードを重ねて、ポケットアルバムにいれるだけで簡単に写真をデコれます。※L判写真ポケットアルバムに対応しています。仕様PPシート4種入材質本体:ポリプロピレン質量(g)17寸法(幅W×高さH)(mm)127×89RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみホームベンチ
テラモト¥19,980~税込¥21,978~1台翌々日出荷持ち運びが手軽で、収納場所も取らない折りたたみベンチ。 耐久性に優れているので、屋外でも安心して使用できます。材質座面:ポリプロピレン(再生樹脂)、脚:スチールパイプに粉体塗装種類ベンチ
30°超硬ウラ面取りカッター (ノンコートタイプ)
ToYo TooL¥9,798税込¥10,7781本5日以内出荷刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。アルミ・チタン合金・樹脂も加工可能です。
電動二方ボール弁:VY6100
azbil(旧:山武)¥449,800税込¥494,7801個21日以内出荷二位置式の電動二方ボール弁で、蒸気・冷温水の開閉制御用途に対応。 ボール弁採用により圧力損失が小さく、優れた締切性能を実現。 板ばね付テフロン弁座により熱膨張・収縮を吸収し、漏れが少なく長寿命。 弁軸部は特殊テフロンVパッキンとOリングで高いシール性を確保。 手動開閉レバー付きで停電時でも容易に操作可能。 遠隔監視用の開閉信号出力を装備。 開閉表示板により現地で状態確認が可能。 保護構造IP53(防じん・飛まつ保護)。 ウォーターハンマを抑える滑らかな電動動作用途種類:電動二方ボール弁(二位置制御)。 適用流体:蒸気、冷水、温水。 口径:15A、20A、25A、32A、40A、50A。 Cv値:4~110。 最高使用圧力:0.98MPa。 作動差圧:0~0.98MPa。 流体温度(蒸気用):-20~180℃。 流体温度(冷温水用):-20~90℃。 本体材質:青銅鋳物またはステンレス。 ボール材質:SUS316。 弁座材質:特殊テフロン。 電源:AC100VまたはAC200V。 消費電力:12W(13VA)。 動作時間:11秒(50Hz)/9秒(60Hz)。 開閉信号出力:AC100V-1AまたはAC200V-1A。 保護構造:IP53。 使用周囲温度:-20~50℃
純正トナーカートリッジ Canon 054
Canon(12件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本翌々日出荷レーザープリンタ用 純正品タイプトナーカートリッジ 054エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 132 004
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー
PROST's¥5,298税込¥5,8281箱(300mL)5日以内出荷★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Dell有線ヘッドセット - WH3024
Dell Technologies¥7,398税込¥8,1381台翌日出荷Dell Pro有線ヘッドセット WH3024 AIを使ったノイズキャンセリング機能でクリアな音声と有線接続ならではの低遅延で、ストレスフリーなオンライン会議を。 <製品特徴> ・USB-C/USB-A対応の有線接続。バッテリーを気にせず、常にクリアな通話品質。 ・強力なAIノイズキャンセリングマイク。周囲の雑音を抑制し、明瞭な音声通信を実現。 ・Microsoft Teams / Zoom 認定済み。クッションと軽量設計で長時間の会議も快適。直感的なインラインコントロール。 ・Windows/Mac/Chromebook対応。3年間の先出保守サービス付き。
国産シートカバー カラー張替タイプ
ALBA(アルバ)(24件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から16日以内出荷ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
超硬ソリッドエンドミル MTECS-ISO
イスカル¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から29日以内出荷小内径のISOねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
IPEVO VOCAL AIビームフォーミング ブルートゥース スピーカーフォン 5-907-2-08-00
IPEVO¥30,980税込¥34,0781台当日出荷双方向AIノイズリダクション:回線の両端のバックグラウンドノイズを低減 - VOCALは、双方向AIノイズリダクションを備えた世界初のスピーカーフォンです。2つのマイクモード:VOCALの2つの使い方:テーブルの中央に配置し、全方向モードを使って音声を360度拾うことができます。または、指向性モードを使って、1人の話し手の声のみを捉えることもできます。360度の音声カバレッジ:VOCALのスピーカーはベース全体に広がっており、その音声拡散設計のおかげで、会議の参加者全員に音声が均等に届きます。ワイヤレスBLUETOOTH:記憶させたBluetoothデバイスと自動的にペアリングします。この機能により、必要なときに、追加の手順なくすぐに会議室内でVOCALを展開できます。バッテリーの持続時間は40時間です。Windows、Mac、Chromebookでプラグアンドプレイが可能です。また、すべての標準的なオンライン会議アプリと連携できます。自信を持ってやり取り:VOCALを使えば、スピーカーフォンに近づきたいという衝動を感じることはありません。自然な距離と高さを保った話し手の声を捉えます。あるいは、会議テーブルの中央に置かれたVOCALは、AIノイズリダクションテクノロジーを搭載した2つのビームフォーミングマイクのおかげで、参加者全員の声を確実に拾います。仕様●プロセッサーとRAM:プロセッサー:QCC3024RAM:256 KB●互換性と出力接続性:USBタイプC、Bluetooth5.1互換性 (プラグアンドプレイ):Mac、Windows、Chromebook●接続性:PC、モバイルおよびBluetooth対応デバイスに接続できますセット内容IPEVO VOCAL、USBケーブル(3.94フィート / 1.2メートル)色黒質量(g)345(0.76lb)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×71×242(2.8″× 2.8″×9.5″機能【組み込み】2方向AIノイズリダクションIntelliGOからのAI音声ノイズリダクション技術 - マイクとスピーカー用。このノイズフィルターは、5億を超える異なるデータでトレーニングされた人工知能を活用し、高い精度でノイズを取り除きながら人間の声の自然な音を保つのに非常に効果的です。ノイズリダクションSNR > 5dB オムニ指向性: 360° 音声収集 ディレクショナル: 120° 音声収集 収音距離: 16.40フィート / 5メートル(音声が>65dBの場合) AI音声を使用する場合、推奨距離は: 3.28フィート / 1メートルマイクロフォンデジタルMEMSオムニ指向性マイク2本周波数応答: 100Hz~8KHzスピーカースピーカーサイズ:1.57インチ / 40mmピーク出力電力:5W帯域幅:145Hz ~ 20KHz AEC:音響エコーキャンセレーション AGC:自動ゲインコントロール 最大音量:80dB+/-2dB ケーブルの長さ:3.94フィート / 1.2メートルバッテリー容量: 3640mAh【1】連続使用時間:40時間(スピーカー音量50%でBluetooth接続時)※バッテリー駆動時間は設定や使用状況等の要因により変動する可能性があります。【2】充電時間:0%から100%まで3.5時間※充電にはUSB-C接続が必要です。※製品の動作状況により充電時間が長くなることがあります。カメラのボタンMic mute/unmute: マイク ミュート/ミュート解除、電源スイッチ、Bluetooth ペアリングボタン、音量つまみ 、マイクモードスイッチ - ディレクショナル/オムニ 、マイクのためのAI音声、スピーカーのためのAI音声LED インジケーターバーデバイスの状態を示します。信号のリストについては、ユーザーマニュアルをご覧ください。保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。動作温湿度範囲32°F から 104°F (0℃ から 40℃)、10% から 95%RoHS指令(10物質対応)対応モデルCSCB-01IP
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's¥17,980税込¥19,7781個(3kg)5日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
T110m-S Xeon 6C/32G/1.2TB*4/R5/W22
NEC¥1,398,000税込¥1,537,8001台翌々日出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8101-1899 CPUボード(6C/3.1GHz/6333P)、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-182 冗長電源ユニット、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)仕様●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU:Xeon 6333P●CPU数(最大):1個●CPU数(標準):1個●FD:なし●HDDタイプ:SAS●HDD容量(最大):4800GB●HDD容量(標準):4800GB●RAIDアダプタ:A:実装済●VCCI:対応●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●ディスクコントローラ:F:SAS●メインメモリ(最大):65536MB●メインメモリ(標準):32768MB●メモリスロット(空/全):2/4●メモリタイプ:DDR5-4400●環境自己主張マーク:なし●筐体:タワー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:電波を発しないため周波数3.10 GHz最大消費電力(W)343チップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超硬ソリッドエンドミル MTECI-ISО
イスカル¥27,980税込¥30,7781本4日以内出荷から29日以内出荷内径ISOねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材質IC902材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応