ToYo TooL
30°超硬ウラ面取りカッター (ノンコートタイプ)
刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。
アルミ・チタン合金・樹脂も加工可能です。
刃数
3
全長L(mm)
50
シャンク径
(DS)3
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端長(mm)
先端径D1(mm)
有効刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04182076
BC30-2.4-1.3-10
L1:0.418
2.4
H:0.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
04182277
BC30-1.9-1.05-5
L1:0.345
1.9
H:0.375
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。