「c-40 タキゲン」の検索結果

41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)ロッド用ラッチ錠
ワンタッチ閉扉できます。
用途特装車・建設機械・バス 材質ラッチ/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げラッチ/クロムめっき(MZCr)、ケース/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード24469
1個
1,191 税込1,310
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド用ラッチ錠
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
1,134 税込1,247
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗証番号を合せるだけで解錠できます。 任意の暗証番号に変更が可能です。 番号の設定は10,000通り可能です。 クッションゴム付で筐体へのキズの防止になります。
用途大型フェンス・点検口 表面仕上げ本体/サテンクロムめっき(MBCr)
1個
1,799 税込1,979
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,674 税込4,041
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで閉扉できます。 アームを回転させてラッチの長さを調整できます。 アームを反時計回りに回すとラッチがはずれ、ラッチの向きを変えられます。
用途特装車・コンテナー・バスのトランクルーム・建設機械 材質ラッチ:ステンレス鋼材(SUS303) 材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード21702
1個
2,868 税込3,155
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 薄型形状で薄口の扉に最適です。 スプリング内蔵ラッチで耐振動性に優れています。 レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める時は、ワンタッチで閉まります。 板厚が1.5mmのためメーカーの他の平面ラッチに比べ頑強です。 確実な2ポイントロック機構
用途航空機・鉄道車両など各種振動機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)505 適合板厚(mm)1.6~2.5 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード23619
1個
7,422 税込8,164
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ジョイント金具 (Φ6用)
ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。
用途特装車・建設機械・バス 付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-13 材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400) 質量(g)10 寸法L(mm)23.5 寸法W(mm)12 寸法H1(mm)8.5 寸法H2(mm)11 寸法H3(mm)13.5 適合ロッド径(Φmm)6 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード23986
1個
200 税込220
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ロッドラッチ 208-90型
2~3点ロック用として使用します。3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。
ストローク(mm)24 材質(アーム)鋼/光沢クロームめっき
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)密閉用パットハンドル
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
13,492 税込14,841
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ロッドラッチ 208-9021
エコ商品
2~3点ロック用として使用します。3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。
用途ミニタイプ用 付属品E形止め輪 ストローク(mm)24 材質(本体)亜鉛合金/素地 質量(g)203 タイプラウンドロッド取付タイプ 種類ロッド類 材質(アーム)鋼/光沢クロームめっき RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)50
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷


TAKIGEN(タキゲン)ジョイント金具 (Φ4用)
ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。
用途特装車・建設機械・バス 付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-14 材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400) 質量(g)10 寸法L(mm)19 寸法W(mm)9 寸法H1(mm)6.5 寸法H2(mm)8 寸法H3(mm)10 適合ロッド径(Φmm)4 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード21817
1個
218 税込240
4日以内出荷

小型で取付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器の天蓋 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げクロムめっき(MFCr)
1個
330 税込363
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)グロメツト(タキゲン)
規格C-30-SG34A-EPUL 部品名称グロメツト(タキゲン) 関連資料展開図1(1.42MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.43MB) 展開図4(1.43MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.36MB) 展開図7(1.38MB) 展開図8(1.36MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.36MB) 展開図11(1.33MB) 展開図12(1.37MB) 展開図13(1.36MB) 展開図14(1.33MB) 展開図15(1.37MB) 展開図16(1.3MB) 展開図17(1.34MB) 展開図18(1.38MB) 展開図19(1.36MB) 図解NoSSA-Z500DX 操作レバー部品_No.56、SSA-Z601S-1 操作レバー ~2017年2月部品_No.58、SSA-Z601S-1 操作レバー 2017年3月~部品_No.64、SSA-V602C-DX キャビン-3部品_No.45、SSA-Z500DX-1 操作レバー部品_No.58、SSA-Z500-2 操作レバー ~2017年2月部品_No.58、SSA-Z500-2 操作レバー 2017年3月~部品_No.64、SSA-Z500MA-2 操作レバー ※2017年3月~部品_No.64、SSA-Z601S 操作レバー部品_No.58、SSA-V602C-DX キャビンフレーム部品_No.45、SSA-Z500DX-2 操作レバー ~2017年2月部品_No.58、SSA-V1002CT-DX キャビン-3部品_No.39、SSA-Z500MA-1 操作レバー部品_No.58、SSA-Z500DX-2 操作レバー 2017年3月~部品_No.64、SSA-Z500MA-2 操作レバー ※~2017年2月部品_No.58、SSA-Z500-1 操作レバー部品_No.58、SSA-Z550 操作レバー部品_No.60、SSA-V602C キャビン-3部品_No.40、SSA-Z500 操作レバー部品_No.56
1個
379 税込417
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)グロメツト(タキゲン)
規格C-30-SG80A-EPUL 部品名称グロメツト(タキゲン) 関連資料展開図1(1.58MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.29MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.31MB) 展開図12(1.29MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.5MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.58MB) 展開図20(1.5MB) 展開図21(1.58MB) 展開図22(1.5MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.19MB) 図解NoBSD-5010LT 第1段ブーム 右部品_No.31、BSM-1070SLT(18) 第1段ブーム部品_No.35、BSM-1270SLT(18) 第1段ブーム部品_No.35、BSM-1670SLT(18) 第1段ブーム部品_No.35、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム元側 左 BSA-3000C部品_No.48、SSA-E602DX ラジエータ部品_No.54、BSD-6010LT 第1段ブーム み部品_No.31、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム 右部品_No.40、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム元側 右 BSA-3000C部品_No.48、BSD-5010LTP 第1段ブーム 右部品_No.31、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム元側 右 BSA-3000C-W部品_No.43、BSM-1070SLT 第1段ブーム部品_No.35、BSM-1270SLT 第1段ブーム部品_No.35、SSA-E602 ラジエータ部品_No.54、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム 左部品_No.40、BSD-6010LTP 第1段ブーム 左部品_No.31、BSM-1670SLT 第1段ブーム部品_No.35、BSD-6010LT 第1段ブーム 左部品_No.31、BSD-6020LTP-W 第1段ブーム 右部品_No.40、BSD-6020LTP-W 第1段ブーム 左部品_No.40、BSD-5010LT 第1段ブーム 左部品_No.31、BSD-6010LTP 第1段ブーム 右部品_No.31、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム元側 左 BSA-3000C-W部品_No.43、BSD-5010LTP 第1段ブーム 左部品_No.31
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り 材質EPDM 種類ゴム足 硬度70°±5° 使用温度(℃)(周囲)70以下 使用周囲温度(℃)70以下 材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430) 特性難燃性
1個
20 税込22
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

密着によるブロッキング現象が起りにくい製品です。 断熱性、耐候性、防水性に優れています。 スポンジは難燃性UL94HF1適合製品です。 独立気泡構造で、吸水性はきわめて低い製品です。 両面テープ付
用途配分電盤・工作機械 長さ(m)1 材質クロロプレン(CR) 使用周囲温度(℃)-20~+80 標準色ブラック
1個
83 税込91
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下A 型ロット棒
エコ商品
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ 軟鋼線材(SWRM) 質量(g)477 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質吊金:銅合金(C3602BD) 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)125 寸法H(mm)34 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード24547
1個
1,913 税込2,104
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)南京錠(#0200)吊長型
ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質吊金:銅合金(C3602BD) 付属品キー2本 質量(g)132 寸法H(mm)54 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード24546
1個
2,116 税込2,328
当日出荷

1個
563 税込619
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ローラーの働きで強力に密閉します。
用途シェルター・収容箱・防音扉など両開き仕様の固定扉 付属品ロッド(ラッチ付)・ロッド棒ガイド・ロッド棒受け 材質亜鉛合金(ZDC)、ロッド棒受け・ガイド/ステンレス鋼板(SUS304)、ロッド棒/軟鋼線材(SWRM) 質量(g)984 表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)、ロッド棒/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード03096
1個
6,120 税込6,732
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)密閉セフティハンドル
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂 付属品キー2本 表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー) 0350 タキゲンコード60924
1個
4,386 税込4,825
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)シリコーン防塵ゴム
用途配分電盤・医療用機器・冷蔵庫 材質シリコーンスポンジ グレー 種類ゴム足 使用周囲温度(℃)-40~+200 特性耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性
1個
193 税込212
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。
用途特装車・建設機械・バス 付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-14 材質(本体)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)10 寸法L(mm)19 寸法W(mm)9 寸法H1(mm)6.5 寸法H2(mm)8 寸法H3(mm)10 材質(ブッシュ)ポリアミド6(PA6) 適合ロッド径(Φmm)4 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード23987
1個
226 税込249
4日以内出荷

1個
418 税込460
当日出荷

庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
4,497 税込4,947
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全体にアールのついたソフトなデザイン A-154Nにロッド棒取付け用のジョイント金具を付属しました。 ロッド棒とラッチ(C-40)を組合せることにより、ワンアクションで三方締めができます。 三方締めにより大きな扉もガッチリと閉まります。
用途大型扉・制御盤・車両 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)935 標準色ブラック 最大適合板厚(mm)1.5 表面仕上げ焼付塗装 番号:0200 タキゲンコード2007
1個
6,034 税込6,637
6日以内出荷

フェライトコアを使用しています。 ケーブル保持機能により、ばら線を装着する際にもケーブルの被覆を傷めずソフトに保持できます。(C-920-FT) 機器への取付けに便利な固定具(ねじ止め、粘着テープ止め、スナップ止め)もあります。お問合せください。(C-920-FN)
用途パソコン・プリンター・家電製品・測定機器などの電子機器 材質ケース:ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)、コア:ソフトフェライト 材質(ケース)ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0) 材質(コア)ソフトフェライト
1個
84 税込92
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
7,083 税込7,791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
7,870 税込8,657
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)双輪 自在キャスター
取付け高さが低く小型軽量 旋回がスムーズ 双輪ですので、走行安定性抜群
用途OA機器・ワゴン
1個
732 税込805
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉 材質本体/ステンレス鋳物(SUS304) 表面仕上げ本体/電解研磨 タキゲンコード60932
1個
19,676 税込21,644
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ポップハンドルミニ
防水タイプ(Oリング・パッキン使用) パネル取付け面からの出っ張りは4mm、止め金までは40mmの薄型タイプ 左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。) 標準錠前は、専用小型シリンダー(C-288-H)を使用 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・環境機器・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・取付け板・専用止め金・ビスセット 適合板厚(mm)1.0~3.2 鍵違い数(最大)17万7000通り Z00288(同一鍵番号・鍵違い・指定番号も製作致します。)
1個
4,425 税込4,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途太陽光パネル 材質ステンレス鋼板(SUS304)
1個
664 税込730
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

筐体と錠前の隙間を小さくし、コーキング等の作業を楽に行えます。 庫内が負圧になった場合でも吸い込みを防止できます。
用途C-375と合せてご使用ください。 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)7 表面仕上げヘアライン仕上
1個
879 税込967
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動式軽量シャッターの内側に設置することで、台風などの強風、あるいは盗難などからシャッターを守り、大切な財産を守ることができます。 シャッターガードは、未装着のシャッターに比べ、その耐風圧強度を3倍以上に高めることが可能。 強度試験を実施。風速45m相当まで絶える事が実験により証明されています。 シャッターにキズが付きにくいよう、アンカー部を樹脂製にしています。 シンプルな構造で扱いやすく、軽くて、女性や高齢者でも簡単に確実に設置できます。 2007年度 グッドデザイン賞受賞 国内製造、リサイクル性を考慮したアルミ素材を使用。 特許第3912794号を取得 国際特許出願中
幅(mm)インナー部/36.7(シャッター接触側)アウター部/42.0(シャッター接触側) 高さ(mm)インナー部/46.2(シャッター垂直方向)アウター部/53.0(シャッター垂直方向) 材質(本体)インナー部/アルミ合金押出形材アウター部/アルミ合金押出形材アンカー部/ABS樹脂 材質(シール)天然ゴム 材質(ノブ)T字ノブボルト 材質(ホルダー)鋼板 取付可能対象国産の手動式軽量シャッター。シャッター1枚の横幅が1.4~3m、高さが3mまでのもの。スラットの断面上があるもの。上記内容にあてはまれば、シャッターメーカーに関係なく取付可能です。 付属品シャッターガードホルダー×2防犯用シール×4
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

確実にロックしていないとインジケーターが突起します。ロック状態を目視で確認でき安全です。 振動衝撃に強いスナッチロックタイプです。 薄型に設計していますのでシャッターの外側に簡単に取付けできます。 ワンタッチ開閉 内側からの脱出レバーも装備
用途車両用シャッタードア 付属品キー2本 材質ステンレス鋼板(SUS304) タキゲンコード21679
1個
19,494 税込21,443
当日出荷


1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)