カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,189)
  • 自動車純正部品(239)
  • メカニカル部品(220)
  • 油圧機器・油圧ホース(127)
  • 制御機器(81)
  • 切削工具(77)
  • 保管用品(41)
  • 農業機械(39)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 自動車補修部品(24)
  • 安全保護具(22)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 作業工具(19)
  • 機構部品(17)
  • 日用品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 物流用品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 測定用品(14)
  • バイク純正部品(12)
  • 介護用品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 建築金物(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 医療(10)
  • 電動工具(10)
  • 自転車部品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 電気材料(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • カー用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 厨房用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 空圧工具(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 研磨材(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 家電(2)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-40b」の検索結果

2,418件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペタンコC-40B サンコー(三甲)

    ペタンコC-40B

    サンコー(三甲)
    8,498税込9,348
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    オールプラスチック製のためリサイクルが可能です。
    種別SKSO-C40B-BL材質PP質量(kg)2.19ブルー容量(L)42.5有効内寸(mm)493×335×258外寸(mm)530×366×283内寸(mm)494×336×258最大積載荷重(kg)15底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])4.35(444)適合カード差し両短辺21型折りたたみ時高さ(mm)67外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)283外寸法・奥行(mm)366フタの有無あり嵌合商品マドコン HBC-51B-D外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×283
  • マドコンライトC-40B サンコー(三甲)

    マドコンライトC-40B

    サンコー(三甲)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    空箱保管スペースの有効活用と、物流コストの削減や労働軽減に大きく貢献します。 透明度の高いハイグレードな樹脂を使用しているので、内容物が確認しやすくなっています。 両短辺上枠及びフタにラベルの糊残りを防止するシボ加工・フタに簡易ロック付。
    種別C-40B材質PP質量(kg)2.08容量(L)42.6有効内寸(mm)493×335×258外寸(mm)530×366×283内寸(mm)494×336×258底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])5.00(510)嵌合商品マドコン HBC-51B-D
  • マドコンC-40B サンコー(三甲)

    マドコンC-40B

    サンコー(三甲)
    3,898税込4,288
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。 透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。 オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
    材質PP容量(L)41.5有効内寸(mm)493×335×251外寸(mm)530×366×281内寸(mm)494×336×251底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])11.28(1150)折りたたみ時高さ(mm)95フタの有無あり嵌合商品オリコン P31B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×281
  • Orbit C-40B ヘッドセット FSA

    Orbit C-40B ヘッドセット

    FSA
    9,998税込10,998
    1個
    12日以内出荷
  • 薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付) TRUSCO

    薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付)

    TRUSCO(33件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)
  • USBケーブル C-A Type-Cコネクタ ブラック エレコム

    USBケーブル C-A Type-Cコネクタ ブラック

    エレコム(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
    コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格準拠対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージPET箱+紙台紙搭載品eMarkerチップ:非搭載最大出力電流(A)3
  • 折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付) TRUSCO

    折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付)

    TRUSCO(39件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。 スライドロックフタ付。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。フタの有無あり材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
  • 一斗缶用バルブ ミヤサカ工業

    一斗缶用バルブ

    ミヤサカ工業(16件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
    用途油、水、洗剤、アルコール他。材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS適合ペール缶、一斗缶寸法(mm)70×55×150接続口径JISB型口金Φ40質量(g)290バルブ形式ボールバルブ(フルボア)適合外径(Φmm)40専用バルブ径(Φmm)15 (1/2)接続口径(Φmm)JIS型口金40危険物の類別非危険物
  • 樹脂製給油コック キューちゃん TRUSCO

    樹脂製給油コック キューちゃん

    TRUSCO(27件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
    用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR高さ(mm)110奥行(mm)140規格JIS Z 1607のB型口金を適用使用可能液体油類のみ適合一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
  • フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1箱(75枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
    用途ディスクサンダー用
  • Oリング ミヤサカ工業

    Oリング

    ミヤサカ工業(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    付属品白色パッキン適合機種MWC-40BS危険物の類別非危険物
  • 大型サーキュレーター 100畳 アイリスオーヤマ

    大型サーキュレーター 100畳

    アイリスオーヤマ
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    【大風量】【100畳対応】【上下角度調整】 アイリス史上最大羽根径、適応畳数100畳のパワフルフロアサーキュレーターです。 コンパクトながら広い範囲に風を送って、あらゆる場所での空気循環、換気をサポートします。 作業現場やオフィス、大きい会議室、教室、体育館など、業務用としてもパワフル送風。 こまめな換気、空気循環をすることで、ウイルス対策にも効果的です。 強の風力は到達距離39m!まっすぐ風を送るので一般的なファンや工業扇に比べて素早く空気循環、換気ができます。 正面90°~背面約140°まで6段階の調節が可能です。手動で上下の角度調節ができます。 離れた場所からでも操作できるリモコン付きです ◆オールシーズン使える 空調と併用して冷気・暖気を効率的に循環し節電にも。
    ブラック質量(g)5000定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8ハネ径(cm)38.5羽根枚数6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)564×342×595消費電力(W)(50/60Hz)72/82風量調整3段階材質(羽根)ABS首振り上下手動適用畳数100畳上下角度調整あり(手動:正面約90~背面約140°)
  • 4mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事

    4mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印

    浦谷商事(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字文字が、一度に刻印できます。文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。刻印文字寸法:。文字高さ(A): 4.0mm。文字幅(B): 2.7mm。文字ピッチ(P): 3.7mm。いちどに刻印できる数: 大ホルダー:8ケタ 小ホルダー:4ケタ
    材質高速度鋼(SKH-51)硬度HRC60度全長(mm)31.4寸法(mm)4呼称4.0
  • コッくんBタイプ バイトン仕様 ミヤサカ工業

    コッくんBタイプ バイトン仕様

    ミヤサカ工業(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
    用途液体の小分け作業に。材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン質量(g)290外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5幅W×全長(mm)55×130使用可能液体アルコール、エタノールなど使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
  • 熱収縮チューブ 黒 JAPPY

    熱収縮チューブ 黒

    JAPPY
    429税込472
    1パック(20本)
    当日出荷
    電子機器・家電・自動車で使用されるケーブルの接続部や端末の保護・絶縁に使用されます。 従来のテープ巻に比べ、きれいに仕上がります。 ヒートガンを使用することで簡単に施工できます。
    材質架橋ポリオレフィン特性絶縁長さ(mm)250ブラック
  • ミラレックスF用 カップリング 未来工業

    ミラレックスF用 カップリング

    未来工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ミラレックスF相互や他社FEP管との接続に使用します。
    付属品Oリング付
  • ハイス精密組合せ刻印 Bセット 浦谷商事

    ハイス精密組合せ刻印 Bセット

    浦谷商事(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。文字の組みかえはワンタッチ。従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。同一のホルダーで、1.5mm~6.0mmまでの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
    種別英数字刻印セット文字英字、数字組内容0~9 (10本)A~Z (26本)
  • ノンハロゲンUL熱収縮チューブ 黒 デンカエレクトロン

    ノンハロゲンUL熱収縮チューブ 黒

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    869税込956
    1袋(10m)
    当日出荷から5日以内出荷
    臭素や塩素系などの有害物質を一切含まない熱収縮チューブです UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプ 熱収縮チューブのため、任意の刻印が可能です。マーキング用・絶縁保護用として最適な熱収縮チューブです。(白印字)
    用途ハーネス関係や、鉄道事業関係に材質ノンハロゲンポリオレフィン長さ(m)10特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~105規格UL224 VW-1 125℃ 600V(FileNo:E314714)・鉄道車両用材燃焼試験 合格相当品・CSA最低完全収縮温度(℃)100(収縮開始温度70)
  • ツインリングノートB6<カラータグ> コクヨ

    ツインリングノートB6<カラータグ>

    コクヨ
    409税込450
    1冊
    当日出荷
    2色のカラーフィルムからなるバイカラーツインリングノートです。表紙にチケットなどを入れられるポケット付。中身ノートには切取りミシン目入り。
    サイズ4号(B6)枚数90行数22紙質中紙/上質紙、表紙/透明PP普通横罫中紙寸法縦(mm)182中紙寸法横(mm)128
  • ムキチョッパ替刃 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキチョッパ替刃

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2枚)
    当日出荷
    CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 タジマ「ムキチョッパ」専用替刃。 ブレード:ハードクロームメッキ処理。
    トラスコ品番438-6604種別替刃質量(g)22
  • 充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) スタンダード GSユアサ

    充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) スタンダード

    GSユアサ(7件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。 さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。
  • プラ十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラ十字ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
    材質(本体)ナイロン6材質(取付部)黄銅取付部めねじ(段付)種類多角形
  • キーボックス ACE(エース)

    キーボックス

    ACE(エース)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    キーハンガーは脱着可能です。 扉はマグネットでピッタリ閉じます。 シリンダー錠の鍵は2本付いています。
    ブラック間口(mm)350材質スチール仕上アクリル焼付塗装
  • 薄型折りたたみコンテナ スライドロックフタ付 TRUSCO

    薄型折りたたみコンテナ スライドロックフタ付

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり
  • 一斗缶用バルブ EBM(江部松商事)

    一斗缶用バルブ

    EBM(江部松商事)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    スカート(盛りあがり口)外寸Φ40mm専用。ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。中身がわかりにくい液体をレバーの色で区別できます。
  • 基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ソケットハウジング JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ソケットハウジング

    JAE(日本航空電子工業)
    27税込30
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    定格電圧AC250V,DC250V定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000
  • ステンレス エレガンスフック ブラック 高さ25mm 水本機械製作所

    ステンレス エレガンスフック ブラック 高さ25mm

    水本機械製作所
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    高級感のあるフックです。
    用途コートフックとして、物掛けとして付属品皿木捻子(フックと同色です)トラスコ品番849-1194材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸化発色仕上げ質量(g)41種類プレートフック寸法L(mm)25寸法H(mm)28.5寸法d(mm)3.5寸法B(mm)27寸法W(mm)40寸法t1(mm)6.5寸法t2(mm)4表面処理(本体)酸化発色
  • 直流変換器(非絶縁) 渡辺電機工業

    直流変換器(非絶縁)

    渡辺電機工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入出力-電源各端子間)CE-対応品なし
  • 折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付) TRUSCO

    折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付)

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335
  • ラウンドコーン 帝金

    ラウンドコーン

    帝金
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    柱のみの交換も可能で、道路上や駐車場内での車線分離や視線誘導などにお使いいただけますラウンドコーン〔支柱の形状は丸型になります〕。
    用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
  • 2ポート急速充電器 40W USB PD AC充電器 MAGCUBE AOHI(アオハイ)

    2ポート急速充電器 40W USB PD AC充電器 MAGCUBE

    AOHI(アオハイ)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最大40W出力の急速充電器。幅広いデバイスに対応。充電状態が見える3段階のLEDランプを搭載。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-Cを2つ採用し合計最大40Wの急速充電が可能。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE。【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】Xperia シリーズ。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Editionなど。○タブレット。【Apple】iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代/。【Huawei】Mate Pad 11 など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 13インチ。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Microsoft】Surface Laptop Go など。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など
    用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 折りたたみ式コンセント 2ポート質量(g)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.9×4.4×2.25出力ポートUSB Type-C×2
  • Tコーン 帝金

    Tコーン

    帝金
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    T コーンは耐久性・視認性を向上させ、経済性も追求した視線誘導標です。柱のみの交換も可能で、道路上や駐車場内での車線分離や視線誘導などに利用できるT コーン〔支柱の形状はT 字型になります〕。 分離や視線誘導などに利用できます。
    用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
  • こっくんBタイプ(40Φ用) ブレーキ油・クーラント ミヤサカ工業

    こっくんBタイプ(40Φ用) ブレーキ油・クーラント

    ミヤサカ工業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ペール缶、一斗缶に簡単に取付可
    用途油・水・洗剤、アルコール他適合一斗缶やペール缶等の研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコール等の粘性のない液体まで材質バルブ/BS(NicrP)、パッキン/NBR or バイトン(特注)、取付部/PP、エルボ/PP、レバー部/SUS質量(g)約290タイプ黄銅製1/2フルボアバルブ形式ボールバルブ(フルボア)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×55×150吐出口径(Φmm)15(1/2)接続口径(Φmm)JISB型口金:40使用缶ペール缶、一斗缶危険物の類別非危険物
  • 導電シリコーンシート EC-BM 信越化学工業

    導電シリコーンシート EC-BM

    信越化学工業
    87,980税込96,778
    1箱(50枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    用途一般用外観黒色比重1.2(23℃)硬さ(デュロメータA)70引張強度(MPa)7伸び(%)(切断時)170反撥弾性(%)50引裂き強度(kN/m)15圧縮永久歪(%)24(15℃×22h)体積抵抗率(Ω・m)0.025熱伝導率(W/mk)0.63難燃性UL94:V-0仕様成形方法:シート成形品・モールド成形品・押出し成形品寸法(mm)300×300危険物の類別非危険物
  • ボトムブラケットレンチ BIKEHAND

    ボトムブラケットレンチ

    BIKEHAND
    1,298税込1,428
    1セット
    4日以内出荷
    シマノSM-BB9000専用 ソフトグリップ採用で作業性がアップ。
    全長(cm)29
  • 軟質コーナーガード ふつう 信栄物産

    軟質コーナーガード ふつう

    信栄物産
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    柔らかいので屋内でも屋外でも使用できます。カッター、はさみなどでカットができ、取り付けが簡単です。
    用途コーナーガード材質発泡ポリエチレンフォーム長さ(mm)900形状コーナー接着面粘着テープ付
  • チェーンガイド(CGOCガイド Bタイプ) イマオコーポレーション

    チェーンガイド(CGOCガイド Bタイプ)

    イマオコーポレーション
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
  • モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ   AC40B-Bシリーズ AC40B-04C SMC

    モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ AC40B-Bシリーズ AC40B-04C

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7ねじの種類Rc管接続口径1/2圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ流れ方向左→右ボディサイズ40オートドレン仕様フロート式オートドレン(N.C.)
  • Alpha Wire ケーブルグランド  自消性 ロックナット付き ALPHA

    Alpha Wire ケーブルグランド 自消性 ロックナット付き

    ALPHA
    21,980税込24,178
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40x55x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ

    40x55x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)

    エスコ
    800税込880
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)8外径(Φmm)55適合温度(℃)-25~120入数1枚
...