2,422件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
408 税込449
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)




1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
種別クイック式 適合MC561dn/C530dn/C510dn 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)5000 サービス分類リサイクル・リビルト
1本
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

数を調べる際に使用し、ボタンを押す毎に1カウントします。
材質部品:POM 表示桁数4
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

数取器 新潟精機(SK) 動画あり
ボタン1回で1カウント。用途により各種から選べます。
用途製品数量、交通量、人員確認等、あらゆる数量確認に。 カウンタ4桁(0~9999)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


フリーベア切削加工品(上向用) ボルト取付タイプ フリーベアコーポレーション CADデータあり
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用 形状ボルト付
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SDスピードクラスの「class4」に対応したSDHCメモリーカード。※簡易パッケージモデル
質量(g)約2.0 種類SDHCカード 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×2.1×32.0 速度(最低保証)4MB/sec 保証期間1年 SDスピードクラスCLASS4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EAC スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作温度上昇でON RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カラーレーザープリンタ用
適合機種メーカーEPSON 適合LP-M720F/S820/S950 - 種別純正品 タイプLPC4H9 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)カラー/9000、モノクロ/36000
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

アダプター交換式カムフィックスホルダーです。
用途端面加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオダクトC-4 用 45°外曲り
REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
幅(mm)150 長さL(mm)110 高さH(mm)100 定尺(mm)2000
1セット(2個)
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオダクトC-4 用 45°横曲り
REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
幅(mm)150 長さL(mm)150 高さH(mm)100 定尺(mm)2000
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロバートショウサーモスタット
EAシリーズのサーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。設置取り付けが容易となりました。電気温水器の缶体に直接ねじ込めるように銅製の保護管がついた直接挿入式(アクアスタットタイプ)のEAC-T型も用意されています。
用途使用用途:機器の温度管理
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
1袋(100本)ほか
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。偏光レンズ:照り返しや反射光をカット
用途作業時の飛来物からの眼の保護に 材質【レンズ・フレーム】ポリカーボネート
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

山金工業製コンビニワゴン用の取っ手(ハンドル)セットが登場!。コンビニワゴンに取っ手を追加することで、ワゴンを手で保持しやすく、安定した移動が可能になります。取っ手はワゴンの奥行き方向に取り付け用です。山金工業製コンビニワゴンの奥行きサイズに対応した、奥行400mm用と奥行500mm用があります。山金工業製色彩ワゴンにもご使用いただけます。
用途コンビニワゴンを頻繁に移動して使用する場合に。 高さ(mm)40 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)102.5 色(本体)パールピンク(ブラケット塗装色) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.33MB)
1セット
6,198 税込6,818
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオダクトC-4 用 45°内曲り
REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
幅(mm)150 長さL(mm)150 高さH(mm)100 定尺(mm)2000
1セット(2個)
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキシブルオイルノズルは丸ノズルと平ノズル2種類あり、刃物の速度・加工材料・送り速度に応じて選択していただけます。刃先の寿命が長くなり、加工面も綺麗に仕上ります。プラスチック製に比べてノズル先が前にタレさがることもありません。
用途切削加工、冷却、給油用ノズルに 適合流体切削油 材質鉄、真鍮、クロームメッキ
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


プレスのクッションピン穴や機械のベッドに穴加工し埋め込んで使用。 ワークの搬送・位置決め後、ワークをクランプする事によりボール部分を沈めてワークを固定する事が可能。
仕様上向き用 材質メインボール:スチール タイプHSタイプ
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートニクス温度調節器 TC シリーズ (1段表示)
エコ商品
リレー出力とSSR出力同時内蔵。大型1段表示部採用。簡単機能で使いやすい。配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)。コンパクト設計による省スペース
入力種類熱電対、測温抵抗体 制御方式ON/OFF 制御, PID 制御 取得規格CE、UL、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.55MB)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1本ほか
25,980 税込28,578
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
欠品中
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント ねじ径R1/4 材質PTFE
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 種類クランプレバー 表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)鋼材SUM22 材質(止めネジ)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

10種のミニスタンプをスリムに携帯!どこでも楽しい手帳時間。・ペンケースに収まりのいいスティック型のミニスタンプ。お家や外出先で手軽に手帳時間が楽しめます。・油性顔料だから、水性ペンで塗ってもにじみにくい。スタンプの上から水性ペンでカラフルに色を塗ったデコレーションも楽しめます。・インキ補充可能で長く使えます。専用補充インキ品番:PEL-5-K/H
セット内容スタンプ(絵柄10種)×1個、付属インキ(ブラック)0.5ml×1本 寸法(mm)143×15×15 質量(g)15 シリーズシヤチハタ 印面サイズ(mm)7×7
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用 材質S-50C
1セット(3個)
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


PANDUIT(パンドウイット)ネジ止めタイプ結束バンド
電線をパネル、壁、天井等・屋内に固定するときに使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束できます。
用途結束した電線の束をパネル、壁、天井等に固定する時に。屋内用。 ナチュラル 仕様ねじ止めタイプ 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Festo ブランキングプラグ QSC-4H-100 には、標準サイズと組み立て位置の情報があります。コンテナサイズ: 100 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar 温度依存の動作圧力: -0,95-14 bar
仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:4mm●材質:PBT樹脂●ネジ接続 - ネジサイズ:4mm●耐薬品性:なし●外径:5mm●コード番号:202-3179 アズワン品番65-8029-63
1袋(100個)
26,980 税込29,678
欠品中