カテゴリ
- 物流用品(851)
- 農業機械(356)
- 制御機器(196)
- 作業服(188)
- パソコン/周辺機器(120)
- 切削工具(106)
- 電気材料(84)
- 医療(74)
- バイク部品(73)
- 空調・照明・電設資材(65)
- 自動車補修部品(59)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
- メカニカル部品(45)
- 作業工具(26)
- 家電(25)
- 研磨材(24)
- 配管・水廻り設備部材(24)
- 機構部品(22)
- 測定用品(20)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 農具(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 建築金物(11)
- 整備工具・収納(9)
- カー用品(9)
- 事務用品(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- オフィス家具(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 保管用品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- バッテリー・電装(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 卓上消耗品(4)
- 厨房用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 介護用品(4)
- 手袋(4)
- 自転車部品(4)
- 溶接用品(3)
- 日用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防災用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- KITO(キトー)(845)
- BIGM(丸山製作所)(344)
- サンエス(96)
- UNITE(74)
- 空調服(39)
- IDEC(和泉電気)(37)
- omron(オムロン)(37)
- アルベ(チトセ)(37)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- イスカル(30)
- CKD(26)
- オーム電機(24)
- コガネイ(20)
- TRUSCO(20)
- スーパーツール(17)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(17)
- サンドビック(14)
- StarTech.com(13)
- オジデン(大阪自動電機)(12)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「c-5s」の検索結果

JIS配管識別テープ ACタイプ
ユニット(2件のレビュー)¥769~税込¥846~1巻当日出荷から3日以内出荷配管径に合わせて切って貼る、酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れたテープ。 抜群の耐熱性。 優れた屋外耐候性を発揮します(正しい貼り方をすれば、屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性があります)。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠材質アルミ(50ミクロン厚)取付方式テープ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.12
プラグ付きアンテナ線
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル。適合4K/8K放送、地上デジタル、BSデジタル、110℃Sデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビ周波数(MHz)3224対応
ハイテナー用カバー (ファスナータイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381枚当日出荷軽量のため、取り扱いが簡単。側面開放部1面 両サイドファスナー付。普及品のため低価格になっています。用途ハイテナーに積まれた商品の保護(埃・ゴミ付着防止)カバー仕様開放1面部 両サイドファスナー付材質/仕上エステル150デニールオックス、シルバーアクリルコーディグ
オフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)
イマオコーポレーション(8件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)FCD450タイプオフセットクランク、角穴、握り無し種類クランク表面処理(本体)防錆油塗布
ビームクランプ
スーパーツール¥28,980税込¥31,8781台当日出荷チェーンブロックやホイスト用吊ピース。ビーム(H鋼・I型鋼)に固定しチェーンブロックや滑車等のフックを引掛け、吊り下げるのに最適です。ビームとの連結用金具として工場、建築等あらゆる現場向き。脱着はハンドルを廻すだけで簡単。スクリューの緩み防止用の六角穴付止めねじつき。
SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
ストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)FCD450タイプストレートクランク、角穴、握り無し種類クランク表面処理(本体)防錆油塗布
フリーベアプレス成形品(上向用) スプリング内蔵タイプ
フリーベアコーポレーション¥449税込¥4941個当日出荷内蔵のスプリングによって搬送物の形状による偏荷重に対し、均等に荷重を受けることが可能です。
スプリング式ウレタンコイルホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ない。内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8樹脂寸法(mm)内径5・外径8外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)40使用空気圧力(MPa)0.7(20℃)材質ポリウレタン樹脂色クリアオレンジ流体圧縮空気使用温度範囲-40~+80℃ホース取付口G1/4最小曲半径23mm
かぼちゃカッター 薄刃タイプ ステンレス柄
平野製作所¥46,880税込¥51,5681個当日出荷かぼちゃ等のスライスを特に重視したタイプですので、切断面がきれいに切れます。質量(kg)5.8材質(本体)プラスチックまな板刃の厚さ(mm)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×510×150材質(刃)ステンレス刃物使用刃渡り(mm)360![カムロック カプラー ホースシャンク ステンレススチール SST[633-C] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072846-250401-02.jpg)
カムロック カプラー ホースシャンク ステンレススチール SST[633-C]
TOYOX(トヨックス)¥87,980税込¥96,7781個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
ガルバロック・エッジクリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281袋(100個)当日出荷架台フレームのエッジにはめ込むだけで、簡単にガルバロックを固定することができ、多回線にも対応した配線固定が可能。 ガルバロックと同じ11ナイロン製のハウジングのため絶縁性があり、穴あけ・ビス止めも不要で、作業効率がアップします。 タテ・ヨコいずれの方向からもガルバロックを挿入することができます。適合(ガルバロック)GL100~GL300(T50タイプまで)材質11ナイロン、(グリップ爪金属勘合部)スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理色黒使用温度範囲(℃)-40~+105適合パネル厚さ(mm)1~3
コンパクト布団 5点セット
アイリスオーヤマ¥8,898税込¥9,7881セット翌日出荷毛布もついているコンパクトサイズの布団5点セットです。お昼寝やレジャー、車中泊、緊急時の備えにもおすすめです。収納や持ち運びに便利なバッグ付きです。掛け布団と敷きマットはセミシングル、毛布はシングルサイズです。セット内容掛け布団、敷きマット、枕、毛布、収納バッグ材質【掛け布団】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:ポリエステル100%、【敷きマット】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:ポリエステル100%、【枕】側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100%、【毛布】ポリエステル100%、【収納バッグ】ポリエステル100%寸法(mm)掛け布団:(約)1200×1850、敷きマット:(約)00×1850、枕:(約)350×500、毛布:(約)1400×2000、収納バッグ:約500×400(マチ幅400)色ブラウン質量(g)掛け布団詰めもの:(約)390、枕詰めもの:(約)350目付(g/m2)掛け布団:(約)80、敷きマット:(約)80、枕:(約)80、毛布:(約)230、収納バッグ:(約)80アズワン品番65-2320-85
取替用ウレタンコイルホース
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷伸縮性が強く、作業性が優れています。 高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。使用温度範囲(℃)-40~60ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用空気圧力(MPa)0.7MPaホース取付口G1/4
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
かぼちゃカッター 薄刃タイプ
EBM(江部松商事)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷材質プラスチックまな板、ステンレス鋼刃物使用質量(kg)5.8刃厚(mm)1.8サイズ(mm)510×240×H150刃渡り(mm)360EBM品番6679200
セラミックカラーパン5点セット
アイリスオーヤマ¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷耐摩耗性・熱伝導性に優れるセラミックコーティングを使用した、フライパン・なべのセットです。遠赤外線効果で食材の芯まですばやく加熱されるので、仕上がりがふっくらやわらかです。調理面の耐摩耗試験を50万回クリアした丈夫なセラミックコーティングです。器物の内側が白く、キッチンや食卓を明るく彩ります。こびりつきにくく、お手入れも簡単です。ハンドルを外して丸洗い可能です。調理後はハンドルを外し、お皿として食卓へ並べられます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。柔らかで優しい印象のグレイッシュカラーです。ハンドルはおしゃれな木目調です。セット内容フライパン20cm・26cm、なべ16cm、ガラスふた16cm、マルチハンドル材質【フライパン・なべ】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:2.5mm(はり底含む)、【ガラスふた】品名:強化ガラス製器具、強化の種類:全面物理強化、ゴム部:シリコーン樹脂(耐熱温度220℃)、【マルチハンドル】樹脂部上部:ナイロン(耐熱温度150℃)、樹脂部下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、金属部:ステンレス鋼、ゴム部:シリコーンゴム(耐熱温度220℃)対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応満水容量(L)フライパン20cm:約1.1、フライパン26cm:約2.7、なべ16cm:約1.5
円柱プローブ
イマダ¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から30日以内出荷ゼリー、豆腐、米、豆などの硬さ測定にご利用いただけます。小さな面でサンプルを押し、サンプルを局所的に押し出したり、潰したりする際の力の測定に最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。(FR-EC-12.7Jのみ)用途FR-ECシリーズは最大荷重100Nまで対応の接触面外径3~15mmの食品の測定用円球型プローブです。サンプルの局所的な圧縮・突き刺しが可能で、ゼリー、豆腐、米、豆などの硬さ測定に最適です。
NKシリーズ 埋込コンセント シボ加工
神保電器¥869税込¥9561個当日出荷から4日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」種別埋込コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工入数(個)1
プッシュオフクランプレバー PC
MIYOSHI(小西製作所)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
折りたたみコンテナ
セキスイ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷折りたたみコンテナ(オリコン)です。使わない時は折りたたんで収納できるため、省スペース化に役立ちます。内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。おりたたみコンテナ(オリコン)材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 0711フタの有無なし
折りたたみコンテナ
セキスイ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。 商品に優しい内面フラット形状です。 鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。 組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)20フタの有無なし
スプリングウレタンコイルダスターセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷ガンとホースがセットになって取り扱いが便利です。伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。先端流量調節機付ダスター採用。使用温度範囲-40~+80℃使用空気圧力(MPa)0.7(20℃)ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部ねじ径G1/8ホース取付口G1/4最小曲半径23mm樹脂寸法(mm)内径5・外径8
ビームクランプ
スーパーツール¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷チェーンブロックやホイスト用吊ピース。_x000D_。脱着はハンドルを廻すだけで簡単。_x000D_。スクリューの緩み防止用六角穴付止めねじ付。用途ビーム(H型鋼・I型鋼)に固定し、チェーンブロックや滑車等のフックを引っ掛け、吊り下げるのに最適_x000D_。ビームとの連結金具として工場、建築等あらゆる現場向き
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 大型Φ30ボタン (丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から3日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)16
...















![カムロック カプラー ホースシャンク ステンレススチール SST[633-C] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74072846-250401-02.jpg)

![バチ型クリップ クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07575374-161116-02.jpg)