カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,940)
  • メカニカル部品(856)
  • 物流用品(855)
  • バイク純正部品(685)
  • 制御機器(370)
  • 農業機械(355)
  • 自動車純正部品(240)
  • 作業服(162)
  • 電気材料(161)
  • オフィス家具(150)
  • パソコン/周辺機器(134)
  • 切削工具(120)
  • 空調・照明・電設資材(80)
  • バイク部品(73)
  • 自動車補修部品(59)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(36)
  • 作業工具(31)
  • 測定用品(30)
  • 機構部品(29)
  • 家電(29)
  • 研磨材(24)
  • 農具(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 建築金物(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 梱包用品(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 保管用品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 事務用品(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • カー用品(9)
  • 安全用品(7)
  • 介護用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 卓上消耗品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 医療(4)
  • 手袋(4)
  • 自転車部品(4)
  • 電動工具(4)
  • 空圧工具(4)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • トラック純正部品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)

「c5s」の検索結果

6,710件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.2mm DF62C-5S-2.2C(11) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.2mm DF62C-5S-2.2C(11)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    699税込769
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。長さ(mm)9.55幅(mm)7.1ピッチ(mm)2.2極数5シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット

    JIS配管識別テープ ACタイプ

    ユニット(2件のレビュー)
    769税込846
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    配管径に合わせて切って貼る、酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れたテープ。 抜群の耐熱性。 優れた屋外耐候性を発揮します(正しい貼り方をすれば、屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性があります)。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
    テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.12材質アルミ(50ミクロン厚)取付方式テープ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100
  • オフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車) イマオコーポレーション

    オフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)

    イマオコーポレーション(7件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類クランク材質(本体)FCD450タイプオフセットクランク、角穴、握り無し表面処理(本体)防錆油塗布
  • ストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車) イマオコーポレーション

    ストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類クランク材質(本体)FCD450タイプストレートクランク、角穴、握り無し表面処理(本体)防錆油塗布
  • プラグ付きアンテナ線 オーム電機

    プラグ付きアンテナ線

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル。
    適合4K/8K放送、地上デジタル、BSデジタル、110℃Sデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビ周波数(MHz)3224対応
  • SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション

    SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
    材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
  • ビームクランプ スーパーツール

    ビームクランプ

    スーパーツール
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    チェーンブロックやホイスト用吊ピース。ビーム(H鋼・I型鋼)に固定しチェーンブロックや滑車等のフックを引掛け、吊り下げるのに最適です。ビームとの連結用金具として工場、建築等あらゆる現場向き。脱着はハンドルを廻すだけで簡単。スクリューの緩み防止用の六角穴付止めねじつき。
  • ハイテナー用カバー (ファスナータイプ) TRUSCO

    ハイテナー用カバー (ファスナータイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1枚
    当日出荷
    軽量のため、取り扱いが簡単。側面開放部1面 両サイドファスナー付。普及品のため低価格になっています。
    用途ハイテナーに積まれた商品の保護(埃・ゴミ付着防止)カバー仕様開放1面部 両サイドファスナー付材質/仕上エステル150デニールオックス、シルバーアクリルコーディグ
  • コーナーカッター マルチクラフト

    コーナーカッター

    マルチクラフト(4件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    名刺や写真の角を丸くカットするコーナーカッター。ラミネートフィルム対応。
    仕様【カット能力】コピー用紙4枚以下材質(本体)ABS樹脂・PPR樹脂・ステンレス鋼質量(g)約50寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約90×62×32繰り返し・詰め替え対応
  • フリーベアプレス成形品(上向用) スプリング内蔵タイプ フリーベアコーポレーション

    フリーベアプレス成形品(上向用) スプリング内蔵タイプ

    フリーベアコーポレーション
    449税込494
    1個
    当日出荷
    内蔵のスプリングによって搬送物の形状による偏荷重に対し、均等に荷重を受けることが可能です。
  • スプリング式ウレタンコイルホース TRUSCO

    スプリング式ウレタンコイルホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ない。
    ホース取付口G1/4樹脂寸法(mm)内径5・外径8内径×外径(Φmm)5×8材質ポリウレタン樹脂クリアオレンジ流体圧縮空気内径(Φmm)5使用温度範囲-40~+80℃外径(Φmm)8使用空気圧力(MPa)0.7(20℃)最小曲半径23mmコイル径(mm)40コイル長(mm)350
  • ガルバロック・エッジクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ガルバロック・エッジクリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1袋(100個)
    当日出荷
    架台フレームのエッジにはめ込むだけで、簡単にガルバロックを固定することができ、多回線にも対応した配線固定が可能。 ガルバロックと同じ11ナイロン製のハウジングのため絶縁性があり、穴あけ・ビス止めも不要で、作業効率がアップします。 タテ・ヨコいずれの方向からもガルバロックを挿入することができます。
    材質11ナイロン、(グリップ爪金属勘合部)スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理適合(ガルバロック)GL100~GL300(T50タイプまで)使用温度範囲(℃)-40~+105適合パネル厚さ(mm)1~3
  • かぼちゃカッター 薄刃タイプ ステンレス柄 平野製作所

    かぼちゃカッター 薄刃タイプ ステンレス柄

    平野製作所
    46,880税込51,568
    1個
    当日出荷
    かぼちゃ等のスライスを特に重視したタイプですので、切断面がきれいに切れます。
    質量(kg)5.8材質(本体)プラスチックまな板刃の厚さ(mm)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×510×150材質(刃)ステンレス刃物使用刃渡り(mm)360
  • カムロック カプラー ホースシャンク ステンレススチール SST[633-C] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー ホースシャンク ステンレススチール SST[633-C]

    TOYOX(トヨックス)
    87,980税込96,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
  • 帆布両面5本指手袋 柏田製作所

    帆布両面5本指手袋

    柏田製作所(1件のレビュー)
    619税込681
    1双
    当日出荷
    サイズF全長(cm)24材質綿葛城
  • バチ型クリップ クラウン[事務用品]

    バチ型クリップ

    クラウン[事務用品]
    2,998税込3,298
    1箱(60個)
    当日出荷
    シルバーRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • コンパクト布団 5点セット アイリスオーヤマ

    コンパクト布団 5点セット

    アイリスオーヤマ
    8,898税込9,788
    1セット
    翌日出荷
    毛布もついているコンパクトサイズの布団5点セットです。お昼寝やレジャー、車中泊、緊急時の備えにもおすすめです。収納や持ち運びに便利なバッグ付きです。掛け布団と敷きマットはセミシングル、毛布はシングルサイズです。
    ブラウンセット内容掛け布団、敷きマット、枕、毛布、収納バッグ寸法(mm)掛け布団:(約)1200×1850、敷きマット:(約)00×1850、枕:(約)350×500、毛布:(約)1400×2000、収納バッグ:約500×400(マチ幅400)材質【掛け布団】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:ポリエステル100%、【敷きマット】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:ポリエステル100%、【枕】側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100%、【毛布】ポリエステル100%、【収納バッグ】ポリエステル100%目付(g/m2)掛け布団:(約)80、敷きマット:(約)80、枕:(約)80、毛布:(約)230、収納バッグ:(約)80質量(g)掛け布団詰めもの:(約)390、枕詰めもの:(約)350アズワン品番65-2320-85
  • ケーブル止め 日本アンテナ

    ケーブル止め

    日本アンテナ
    1,798税込1,978
    1パック(20個)
    当日出荷
    ケーブルを壁に固定します。屋内の配線時に使います。
    付属品クギ付
  • 取替用ウレタンコイルホース TRUSCO

    取替用ウレタンコイルホース

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    伸縮性が強く、作業性が優れています。 高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。
    ホース取付口G1/4ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用空気圧力(MPa)0.7MPa使用温度範囲(℃)-40~60
  • GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ CKD

    GRCシリーズ テーブル形ロータリーアクチュエータ

    CKD
    1,088税込1,197
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    作動方式ラック&ピニオン形
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • 回転スリムタップ オーム電機

    回転スリムタップ

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    独立回転コンセントで差しかた自由、ACアダプターも使いやすい 各コンセントが個別に左右90°回転します 上・左・右の3方向から自由に選んで差し込みできます 導線の二重被ふくで強度を向上 耐熱性ユリア樹脂使用のトラッキング火災防止プラグ
    プラグ形状L型コンセント形状2P最大消費電力(W)1500(合計)コンセント個数6電源コード(m)1.5耐トラッキングあり
  • セラミックカラーパン5点セット アイリスオーヤマ

    セラミックカラーパン5点セット

    アイリスオーヤマ
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    耐摩耗性・熱伝導性に優れるセラミックコーティングを使用した、フライパン・なべのセットです。遠赤外線効果で食材の芯まですばやく加熱されるので、仕上がりがふっくらやわらかです。調理面の耐摩耗試験を50万回クリアした丈夫なセラミックコーティングです。器物の内側が白く、キッチンや食卓を明るく彩ります。こびりつきにくく、お手入れも簡単です。ハンドルを外して丸洗い可能です。調理後はハンドルを外し、お皿として食卓へ並べられます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。柔らかで優しい印象のグレイッシュカラーです。ハンドルはおしゃれな木目調です。
    セット内容フライパン20cm・26cm、なべ16cm、ガラスふた16cm、マルチハンドル材質【フライパン・なべ】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:2.5mm(はり底含む)、【ガラスふた】品名:強化ガラス製器具、強化の種類:全面物理強化、ゴム部:シリコーン樹脂(耐熱温度220℃)、【マルチハンドル】樹脂部上部:ナイロン(耐熱温度150℃)、樹脂部下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、金属部:ステンレス鋼、ゴム部:シリコーンゴム(耐熱温度220℃)対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応満水容量(L)フライパン20cm:約1.1、フライパン26cm:約2.7、なべ16cm:約1.5
  • かぼちゃカッター 薄刃タイプ EBM(江部松商事)

    かぼちゃカッター 薄刃タイプ

    EBM(江部松商事)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    材質プラスチックまな板、ステンレス鋼刃物使用質量(kg)5.8刃厚(mm)1.8サイズ(mm)510×240×H150刃渡り(mm)360EBM品番6679200
  • ダイス ユニファイねじ(UNC) SKS材 SKC

    ダイス ユニファイねじ(UNC) SKS材

    SKC(5件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニファイねじ用
    材質SKS
  • AKER 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD AKER

    AKER 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

    AKER
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    C5S
    長さ(mm)5幅(mm)3.2寸法(mm)5×3.2×1高さ(mm)1ピン数(ピン)4周波数(MHz)(標準)25動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)50負荷キャパシタンス(pF)12周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±30
  • 円柱プローブ イマダ

    円柱プローブ

    イマダ
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    ゼリー、豆腐、米、豆などの硬さ測定にご利用いただけます。小さな面でサンプルを押し、サンプルを局所的に押し出したり、潰したりする際の力の測定に最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。(FR-EC-12.7Jのみ)
    用途FR-ECシリーズは最大荷重100Nまで対応の接触面外径3~15mmの食品の測定用円球型プローブです。サンプルの局所的な圧縮・突き刺しが可能で、ゼリー、豆腐、米、豆などの硬さ測定に最適です。
  • ハンドタップ(#1先) UNC SKC

    ハンドタップ(#1先) UNC

    SKC(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの種類UNC
  • カフェラタンチェアー タカショー

    カフェラタンチェアー

    タカショー(3件のレビュー)
    26,880税込29,568
    1セット(5脚)
    当日出荷から翌々日出荷
    人工ラタンを使用したチェアー。本物のラタンを編み込んだかのような繊細なデザインが魅力です。腐食しにくく、天然素材のような毛羽立ちがないので、屋内外を問わず、使えます。スタッキング可能で、積み重ねてコンパクトに収納できます。
    仕様スタッキング可材質フレーム:スチール、人工ラタン:ポリエチレンフレーム:ブラック、人工ラタン:ブラウン座面高(cm)約41
  • パイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズ ParkerTAIYO

    パイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズ

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個ほか
    当日出荷から114日以内出荷
  • プッシュオフクランプレバー PC MIYOSHI(小西製作所)

    プッシュオフクランプレバー PC

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • ALクリップ BIGMAN(ビッグマン)

    ALクリップ

    BIGMAN(ビッグマン)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    使い方はアイデア次第。
    用途第3の手としてコードの裁きに。パイプなどの固定に。メモのクリップに。材質樹脂
  • AKER 水晶振動子, 24MHz, 表面実装, 4-pin, SMD AKER

    AKER 水晶振動子, 24MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

    AKER
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    C5S
    長さ(mm)5幅(mm)3.2寸法(mm)5×3.2×1高さ(mm)1ピン数(ピン)4周波数(MHz)(標準)24動作温度(℃)(Max)85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)50負荷キャパシタンス(pF)12周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±30
  • スプリングウレタンコイルダスターセット TRUSCO

    スプリングウレタンコイルダスターセット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    ガンとホースがセットになって取り扱いが便利です。伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。先端流量調節機付ダスター採用。
    ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部ねじ径G1/8ホース取付口G1/4使用温度範囲-40~+80℃使用空気圧力(MPa)0.7(20℃)最小曲半径23mm樹脂寸法(mm)内径5・外径8
  • 折りたたみコンテナ セキスイ

    折りたたみコンテナ

    セキスイ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    折りたたみコンテナ(オリコン)です。使わない時は折りたたんで収納できるため、省スペース化に役立ちます。内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。おりたたみコンテナ(オリコン)
    フタの有無なし材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 0711
  • プラグ付きアンテナ線 オーム電機

    プラグ付きアンテナ線

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル
  • Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (丸形)

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65
  • MOC-5 住商モンブラン

    MOC-5

    住商モンブラン
    1,898税込2,088
    1枚
    4日以内出荷
    混率(%)ポリエステル65 / 綿35素材ツイルポケット内ポケット性別男女兼用ボタン仕様組紐ボタン
  • 保温カバーⅡ型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    保温カバーⅡ型

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    用途戸建用。集合用
  • かぼちゃカッター KC-5シリーズ 平野製作所

    かぼちゃカッター KC-5シリーズ

    平野製作所
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
...