カテゴリ

  • 自動車純正部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • トラック純正部品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 測定用品(2)
  • 安全標識(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)

「c-711-3」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
2,790税込3,069特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
マーキングフィルム ダイナカルDCシリーズ トーヨーケムマーキングフィルム ダイナカルDCシリーズトーヨーケム
26,980税込29,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。 顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。 街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。 色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。
用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング材質塩化ビニル寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10引張強度(MPa)22.6粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時)引張伸度(%)160認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火)特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤)寸法変化率(%)0.1
トークロック コレット&部品 ショートAC-7101~7115 帝国チャック(ソール)トークロック コレット&部品 ショートAC-7101~7115帝国チャック(ソール)
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。
用途AC-8100-M・AC-8100・AC-7100-A用幅(mm)15
プーリー タイミング ベルト (B3) MAZDA(マツダ)プーリー タイミング ベルト (B3)MAZDA(マツダ)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
ストレートコード (7P) ミニターストレートコード (7P)ミニター
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
パワーパックのD.C.出力端子とVer.3ハンドピース、モーター7PINを接続する専用コードです。
全長(m)1.5
クランクシャフト (KL) MAZDA(マツダ)クランクシャフト (KL)MAZDA(マツダ)
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
16PCS ポンチ&チゼルセット JTC16PCS ポンチ&チゼルセットJTC
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
16PCS
材質CR-V寸法(mm)ピンポンチ:2.3×108L、3.2×120L、4.0×127L、4.8×133L、6.4×146L 、テーパーポンチ:2.3×133L、3.2×146L、4.0×152L、4.8×160L、6.4×171L 、チゼル:10×140L、13×152L、16×165L 、センターポンチ:3.2×127L、4.8×152L 、チゼルゲージ
クランクシャフト (B3) MAZDA(マツダ)クランクシャフト (B3)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
(MC711)PIPE,AIR (10) TANK-TANK 三菱ふそう(MC711)PIPE,AIR (10) TANK-TANK三菱ふそう
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
(MC711)BRKT,LOCK CYL,              LH 三菱ふそう(MC711)BRKT,LOCK CYL, LH三菱ふそう
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
(MC711)SADDLE 三菱ふそう(MC711)SADDLE三菱ふそう
689,800税込758,780
1個
5日以内出荷
(MC711)PIPE,AIR (10) CONN-A/TANK 三菱ふそう(MC711)PIPE,AIR (10) CONN-A/TANK三菱ふそう
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
(MC711)CONTROL CYL 三菱ふそう(MC711)CONTROL CYL三菱ふそう
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
(MC711)PIPE,AIR (6) A/DRYER-GOV 三菱ふそう(MC711)PIPE,AIR (6) A/DRYER-GOV三菱ふそう
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
(41085)シム ニッサン(41085)シムニッサン
799税込879
1個
5日以内出荷
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:Oリング式(SUS630(17-4PH)、NBR、SUS316●圧力レンジ:MPa_0~0.3●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4328-99
オイルフィルター サンエレメントオイルフィルターサンエレメント(149件のレビュー)
3,290税込3,619
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
国産車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)国産車用オイルフィルターBOSCH(ボッシュ)(437件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
オイルフィルター EXCEL(エクセル)オイルフィルターEXCEL(エクセル)(274件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から32日以内出荷
オイルフィルター 東洋エレメントオイルフィルター東洋エレメント(20件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷から8日以内出荷
自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMCPF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-LinkタイプSMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
水用デジタルフロースイッチ PF3W71 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W71SMC
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
3色表示2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)薬液に対応。
定格流量(L/min)10~100
(C2Y3)グリル,ラジエター MAZDA(マツダ)(C2Y3)グリル,ラジエターMAZDA(マツダ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
P Series(PF3W711) SMCP Series(PF3W711)SMC
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型流量範囲(L/min)(11) 10~100
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示 SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示SMC
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷から20日以内出荷