カテゴリ
- 制御機器(64)
- 農業機械(29)
- 自動車純正部品(12)
- 自動車補修部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 測定用品(7)
- メカニカル部品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 切削工具(5)
- テープ(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 清掃用品(3)
- オフィス家具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- バイク純正部品(2)
- 保管用品(2)
- 機構部品(2)
- 防災用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- HARWIN(38)
- ホンダ(18)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- HUBER & SUHNER(7)
- SMC(6)
- ニッサン(6)
- サンホープ(5)
- 東芝ライテック(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SUS(エスユーエス)(4)
- TENRYU(天龍製鋸)(3)
- TRUSCO(3)
- 日東電工(旧:Permacel)(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- CONDOR(山崎産業)(3)
- スバル(3)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- KSフィルター(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「c-752」の検索結果

オーバーコートテープ (保護テープ)
日東エルマテリアル(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661巻当日出荷から4日以内出荷透明性に優れます。 機械的強度、耐久性に優れます。 はく離紙付きのため貼りやすいです。 水、油、薬品に対する耐性に優れます 蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)用途蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用 フロア表示の保護 AGV磁気テープの保護 その他、汚れや破れ防止に主な用途保護用特性耐久性
セルフロッククローム
KOMELON(26件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から30日以内出荷引き出したら止まるオートストップ 押せば引き込む、離せば止まる安全設計 握り易く、衝撃に強いラバーグリップ 摩耗に強いナイロンコートテープ種類ロック付目盛種別片面
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS
KOA(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(100個)当日出荷から27日以内出荷小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)当日出荷から32日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックゲージブロックバラ
Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台ほか当日出荷から92日以内出荷精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検![耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37752605-250619-02.jpg)
耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C]
TOYOX(トヨックス)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から5日以内出荷【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。 【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。 【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。 ※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。 ※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース使用流体粉体、粒体、樹脂ペレット色ナチュラル透明使用温度範囲(℃)-5~100特性耐熱、耐摩耗、帯電防止機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗法規制RoHS2指令適合
ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ)
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30~120粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージバラ
TC¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
プロテックモイスチャーリント
CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷ガラス表面に水や洗剤の希釈液をぬるために使用。種別本体材質グリップ:ナイロン キャップ:P.E ポール:アルミパイプ 起毛布:アクリル
シャフトカラースリットタイプ
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。材質機械構造用炭素鋼付属品ボルト1本種別スリット表面処理黒染
排水フレキシブルジョイント Pタイプ壁排水便器用
SF-JOINT¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から4日以内出荷内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持用途Pタイプ壁排水便器用色ホワイトアイボリー口径(Φmm)75
シャフトカラースプリットタイプ
KANA(片山チエン)(7件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。材質SS400付属品ボルト2本種別スプリット表面処理黒染
SiOシリーズ e-CON付光電センサ(PZ-G51N)アングルN
SUS(エスユーエス)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷仕様GF専用のセンサブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容センサ×1、センサブラケット×2、ダブルセムスネジ (M3×12) ×4、e-CON入力集約ケーブル×1型式PZ-G51Nケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
リジッドカップリング RACタイプ
アサ電子工業(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から7日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ材質アルミ種類リジッドタイプ
プロテックモイスチャーリント(スペア)
CONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷・ガラス表面に水や洗剤の希釈液をぬるために使用。材質起毛布:アクリル種別スペア繰り返し・詰め替え対応
積み重ねられる真空マグカップ350
パール金属¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷スタッキングできる真空マグカップ。真空断熱構造で飲み頃の温度をキープ。熱い飲み物を入れても外側が熱くならず、結露しにくいのでコースターも不要。温かみのある木のハンドルとナチュラルなカラーでオフィスや自宅にぴったり。材質本体:ステンレス鋼(外面:ポリエステル粉体塗装)、ハンドル:天然木(けやき)容量(mL)350質量(g)166寸法(幅×奥行×高さ)(mm)125×90×85
中量棚C型
サカエ¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色グリーン材質(本体)スチールタイプ単体ピッチ25mmピッチ段替え可能棚ピッチ(mm)25(ピッチ段替え可能)RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)500グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000
GROVE コーススレッドステンレスビス
グローブウッド(GROVE WOOD)¥2,598税込¥2,8581箱(200本)翌々日出荷ステンレスコーススレッドは建築工事全般に使用されているビスです。SUS410ステンレス鋼製に加え、表面パシベート処理(※ステンレス防錆処理)でとても錆に強く、屋外での使用に最適です。建築工事全般に使用されているビス!コーススレッドステンレスです。用途建築工事、DIY材質SUS410色ステンレス
中量棚C型
サカエ¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色グリーンタイプ連結ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)500
エルボ形スピードコントローラ(ワンタッチ継手付)
ParkerTAIYO¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から10日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1推奨チューブナイロンチューブ(N2シリーズ)、ウレタンチューブ(TEシリーズ)
ミニFCディスク
ニューレジストン¥5,198税込¥5,7181箱(5枚)当日出荷クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削りすぎず、綺麗に仕上げができます。通気性があるので、目詰まりせず、研磨焼けが生じません。用途一般鋼・ステンレス鋼・FRPなどのプラスチックの表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業穴径(Φmm)10適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属、FRPなどのプラスチック
シリコンスポンジ 接着テープ付
光¥2,798税込¥3,0781箱(5パック×2枚)4日以内出荷耐熱・耐寒性に優れています。用途パッキン材、滑り止め、防振マットに。建築資材・工事・工場設備・現場・施工・補修資材に。トラスコ品番820-1074材質シリコンスポンジ長さ(mm)75幅(mm)75厚さ(mm)1.5色グレー
汎用 不織布フィルター
日本フイルター¥1,800税込¥1,9801本5日以内出荷から23日以内出荷用途工業用水や井戸水のろ過に。めっき液のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水・冷却水のろ過材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)最高使用圧力(MPa)0.8最高使用温度(℃)80外径(mm)65内径(mm)30
コンベックス
PROMOTE(プロモート)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷コンベックスは、すべりにくく手になじむゴムラバー仕様の測りです。便利なストップボタン・ロックボタン付です。用途測定に。種類ロック付
LEDユニット
東芝ライテック¥2,498税込¥2,7481個当日出荷全長(mm)40質量(g)72周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)75消費電力(W)4.0(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1本体樹脂定格消費電力(W)4相関色温度(K)5000全光束(Lm)580定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93グローブ種別樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145(100V)入力電流(mA)68(100V)光束(Lm)580配光角度(°)100光色昼白色グリーン購入法適合
RO膜(Elix15用)
Merck(メルクミリポア)¥259,800税込¥285,7801台翌日出荷ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。トラスコ品番468-9518質量(kg)1.1交換目安1~2年
ダイヤモンドコアドリル SPJ・SPF共用ビット
Hakken(コンセック)¥26,980税込¥29,6781本翌日出荷から翌々日出荷優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル材質鉄長さ(mm)260
LEDユニット
東芝ライテック¥2,498税込¥2,7481個当日出荷消費電力(W)4.0定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)540調光方式なしグリーン購入法適合調光の可否不可
プロテック カーボンチャネル
CONDOR(山崎産業)¥4,698~税込¥5,168~1枚当日出荷から3日以内出荷超軽量・高耐久のスクイジー用チャンネル。取り回しが軽く、ラクに作業できます。真鍮・ステンレスの約1/5、アルミの約1/2の重量です。(メーカー比)。耐腐食性に優れ、錆びることがありません。プロテックグラススクイジー(真鍮・グリップ付き、ステンレス・グリップ付き)ハンドルに取り付け可能です。用途窓ガラス清掃に材質チャンネル:カーボン、ゴム:合成ゴム、ゴム留め金具:真鍮繰り返し・詰め替え対応











![耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37752605-250619-02.jpg)























![クリーンルーム用チェア 750 プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58718187-190509-02.jpg)