カテゴリ

  • バイク純正部品(296)
  • 自動車純正部品(261)
  • 制御機器(87)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
  • メカニカル部品(55)
  • 切削工具(51)
  • 農業機械(46)
  • 医療(45)
  • バイク部品(43)
  • 空調・電設資材(36)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • オフィス家具(30)
  • 自動車補修部品(30)
  • 機構部品(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 物流用品(23)
  • 建築金物(22)
  • 電気材料(18)
  • 家電(18)
  • 測定用品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 介護用品(14)
  • 整備工具・収納(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • 作業工具(10)
  • 事務用品(9)
  • 縫製用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 作業服(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 塗料(5)
  • 溶接用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 安全用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 防犯用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • カー用品(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 安全保護具(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • エンジン工具(1)

「c-77」の検索結果

関連キーワード
1,466件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C-77 メラミンデラックスレンゲ 千羽鶴印(エンテック)C-77 メラミンデラックスレンゲ千羽鶴印(エンテック)
159税込175
1個
当日出荷
最大幅(mm)45TKG品番9-2393-0503TKG品番(2017)6-2185-0503
C 77 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコC 77 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
7,150税込7,865
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)1956エスコ品番EA967CR-77種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C77シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1320型番C-77寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C77 スタンダード Vベルト エスコC77 スタンダード Vベルトエスコ
3,980税込4,378
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967C-77種類Vベルト規格C77
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(632件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトC形(スタンダード)三ツ星ベルト(32件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学VベルトC形 (スタンダード)バンドー化学(12件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形C
安心クッション(コーナー) TRUSCO安心クッション(コーナー)TRUSCO(14件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
アルミカラビナ B SK11アルミカラビナ BSK11(32件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
材質アルミニウム形状オフセットD型ロック機能なし
クッションL字型 コーナー用 カーボーイクッションL字型 コーナー用カーボーイ(14件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から9日以内出荷
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の角に、角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状コーナー用取付方式貼付タイプ使用温度範囲(℃)-10~+50
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
VベルトC形 (レッド) バンドー化学VベルトC形 (レッド)バンドー化学(6件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から34日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形C
安心クッション (コーナー・油面接着仕様) TRUSCO安心クッション (コーナー・油面接着仕様)TRUSCO
239税込263
1個
当日出荷
油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
ナンバリング LION (ライオン事務器)ナンバリングLION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
付属品メタルインキ1個・ステッキ1本繰り返し・詰め替え対応
携帯ケース 三和電気計器携帯ケース三和電気計器(13件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
携帯ケース
キャップ付フェライト磁石 TRUSCOキャップ付フェライト磁石TRUSCO(9件のレビュー)
929税込1,022
1個ほか
当日出荷
キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルトVベルト C形 レッド三ツ星ベルト(7件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
Vベルト LC形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LC形オレンジ三ツ星ベルト(31件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
ベルト高さ(mm)11ベルト幅(mm)22電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
シングルロック・クレセント 中西産業シングルロック・クレセント中西産業(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム
メラミンデラックスレンゲ 千羽鶴印(エンテック)メラミンデラックスレンゲ千羽鶴印(エンテック)(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質メラミン仕様洗浄器対応全長(mm)160最大幅(mm)45
農機用スーパーVベルトW800 SC形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SC形バンドー化学(26件のレビュー)
9,898税込10,888特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SC形ベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
シルバー塗料 エアウォーターゾルシルバー塗料エアウォーターゾル(22件のレビュー)
999税込1,099
1本(420mL)
当日出荷
自動車の防錆、保護塗料。タレにくく、ワンタッチで簡単にスプレー出来ます。
用途リビルト製品、ホイール、マフラー、電気器具等の補修に成分ブチルセロソルブ、キシレン、酢酸n-ブチル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量189mL危険物の性状非水溶性
消臭剤 トイレの消臭力・無香料 400mL エスコ消臭剤 トイレの消臭力・無香料 400mLエスコ
415税込457
1個
当日出荷
使用期間/通常2~3ヶ月間 (季節や使用状況により異なります。)クエン酸配合で、トイレ特有の尿のしみつき臭、とびちり臭に通常品の3倍効きます。ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭します。消臭された空間に、香りがしっかり広がります。ナノパウダー/ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。
成分無機系消臭剤、クエン酸、界面活性剤(非イオン、陰イオン)質量(g)500内容量(mL)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×167×62香り無香料アズワン品番65-2251-74
スリムコーナー立面90° 因幡電工スリムコーナー立面90°因幡電工(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類スリムコーナー立面90°仕様立面90°曲がり
ワンタッチパッキン TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチパッキンTAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
190税込209特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 差込むだけで取付けできます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器使用周囲温度(℃)-20~70
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SC形バンドー化学(36件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
プラスチックピックツールセット JTCプラスチックピックツールセットJTC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
プラスチックで傷付けにくい Oリング、シールを外す際に使用します。
セット内容全長:165mm、168mm、169mm(3本セット)RoHS指令(10物質対応)対応
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形三ツ星ベルト
7,998税込8,798特価
1本
当日出荷から40日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Cベルト上幅(mm)22ベルト高さ(mm)14材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
携帯用ケース 三和電気計器携帯用ケース三和電気計器
5,498税込6,048
1個
当日出荷
携帯ケース
種別携帯ケース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×190×70RoHS指令(10物質対応)対応
メラミンデラックスレンゲエンジ 千羽鶴印(エンテック)メラミンデラックスレンゲエンジ千羽鶴印(エンテック)
159税込175
1本
当日出荷
全長(mm)160エンジ品番C-77対応洗浄器最大幅(mm)45TKG品番9-2393-0504
軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業(5件のレビュー)
28,501税込31,351
1台
翌日出荷
シンプルで丈夫な使いやすいキャスター付き作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重128kg(自重含む)の安定性を実現!天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、高さ825mmタイプ、高さ1035mmタイプをご用意。どちらも立ち作業台用におすすめの高さです。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な移動式作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。移動式の為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスター付で小回り抜群です。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。キャスター種類自在ストッパー付き4個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)128(自重含む)
ピースセット スライド 22011GCC770 ホンダピースセット スライド 22011GCC770ホンダ(9件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
主な適合車種BENLY (AA03-100)主な適合車種(ホンダ)GYRO X
省エネレッド(節電タイプVベルト) C形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) C形バンドー化学
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝道が可能です。標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、超寿命です。
ベルト上幅(mm)22.2ベルト高さ(mm)13.5材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
モリギン ジョイントミニ平板 ACE(エース)モリギン ジョイントミニ平板ACE(エース)
379税込417
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
薄くて小型の平板です。
用途軽い物の固定や補強に。材質寸法A(mm)18板厚(mm)0.8穴径(Φmm)3.2
セラミックゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ)セラミックゲージブロックバラMitutoyo(ミツトヨ)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から121日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン TAKIGEN(タキゲン)パッキンTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,989税込2,188
1個
当日出荷
扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質塩化ビニル(PVC)ブラック使用周囲温度(℃)-50~60
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
ハンガーラックカバー付 ドウシシャハンガーラックカバー付ドウシシャ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
カバー付きだからホコリから衣類を守ります。収納力抜群のワイドタイプ。
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
スリムキャップ 因幡電工スリムキャップ因幡電工(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から8日以内出荷
貫通部化粧プレートです。壁や床にあわせてプレート部分が切断できるように、カットラインが入っています。
種類スリムキャップ材質ABS
ドリルミルコレット(YCC7型標準級) ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC7型標準級)ユキワ精工
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ドリルミルチャック用のコレットです。
関連キーワード
...