カテゴリ
- 自動車純正部品(357)
- オフィス家具(164)
- バイク純正部品(157)
- メカニカル部品(147)
- 制御機器(145)
- 切削工具(82)
- バイク部品(65)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
- 自動車補修部品(44)
- 農業機械(41)
- 機構部品(28)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 作業工具(22)
- 電気材料(21)
- 作業服(21)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- 物流用品(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- 測定用品(14)
- 科学研究・開発用品(14)
- トラック用品・パーツ(14)
- 整備工具・収納(13)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- トラック輸送・安全用品(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 家電(9)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 厨房用品(7)
- 建築金物(7)
- 医療(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 溶接用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 安全保護具(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 塗料(5)
- 学童・教育用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 安全標識(4)
- 手袋(4)
- 自転車部品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 安全用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- ヘルスケア(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- バッテリー・電装(3)
- 事務用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- トラック純正部品(3)
- 縫製用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 防犯用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(230)
- ホンダ(163)
- オカムラ(岡村製作所)(153)
- JTC(49)
- SMC(45)
- ニッサン(43)
- NB(日本ベアリング)(39)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- スバル(29)
- トヨタ(28)
- onsemi(24)
- エスコ(22)
- 日東工業(21)
- 三菱電機エンジニアリング(21)
- KANA(片山チエン)(17)
- MIYOSHI(小西製作所)(17)
- セコ・ツールズ・ジャパン(16)
- マルツエレック(15)
- ノーブランド(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c-78」の検索結果

C 78 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥7,150税込¥7,8651個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-78種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C78シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1360型番C-78寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1981最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
Broadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 ACPL-C78A-000E
BROADCOM¥99,980税込¥109,9781セット(80個)7日以内出荷アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 5 V絶縁モード除去 = 76dB回路数 = 1最大電圧ゲイン = 18.15dB実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 3.18 x 5.85 x 6.81mm高さ = 3.18mm幅 = 6.81mm長さ = 5.85mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
ウレアグリース
AZ(エーゼット)(106件のレビュー)¥399税込¥4391袋(80g)当日出荷熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに 農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等使用温度範囲(℃)-20~200ちょう度2号危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性商品タイプウレアグリース
VベルトC形 (スタンダード)
バンドー化学(12件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から6日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
クッションL字型 コーナー用
カーボーイ(14件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から3日以内出荷やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。用途家の中の角に、角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状コーナー用取付方式貼付タイプ使用温度範囲(℃)-10~+50
VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
Vベルト LC形オレンジ
三ツ星ベルト(31件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から14日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。ベルト幅(mm)22ベルト高さ(mm)11電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
農機用スーパーVベルトW800 SC形
バンドー化学(26件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SC形種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形
バンドー化学(36件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から8日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
サーモスタット
HKT(247件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
純正インクカートリッジ EPSON IC78
EPSON(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷適合PX-M650A/M650F種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 053
サーモスタット PK付
多摩興業(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)
サーモスタット PK付
多摩興業(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
胸当てエプロンH型 APK489
KAZEN(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷から5日以内出荷退色防止加工で、色褪せや洗濯に強いです。 肩ひもが落ちにくい作業性に優れたH型エプロンです。混率(%)ポリエステル100
逆タップセット
JTC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷折れたボルト抜き取り用用途8PCSセットセット内容No.1 1/8"-1/4"(M3-6) 、No.2 1/4"- 5/16"(M6-8) 、No.3 5/16"-7/16"(M8-11) 、No.4 7/16"-9/16"(M11-14)、No.5 9/16"-3/4"(M14-18) 、No.6 3/4"-1"(M18-25) 、No.7 1"-1 1/8"(M25-28) 、No.8 1 1/8"- 1 1/4"(M28-32)
レザーアームレストカバー
DELTA(デルタ)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷劣化したアームレスト部分の傷や汚れ隠しに最適なアームレストカバーです。 ハーマンミラーのチェアなどオフィスチェアに最適です。 本革(シープスキン)を採用。柔らかい革でキメが細かく肌触りが良いのが特徴です。使い込むほど味のある艶が出てきます。 専用のウレタンフォームが付属。カバー内に設置することでクッション性がアップします。 また、ウレタンフォームを使用することでフィット感の調整も可能です。若干カバーサイズが大きい場合でも隙間が埋まってフィット感がアップします。 カバーの固定はマジックテープで簡単に装着いただけます。 サイズ感が合えば様々なアームレストのカバーとして幅広くご使用いただけます。用途ハーマンミラーなどオフィスチェアーのアームレストカバーセット内容カバー×2、ウレタンフォーム×2色ブラック寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)ウレタンフォーム:約275×100×10材質(カバー)シープスキン(羊革)寸法(長さL×幅W)(mm)カバー:約275×120
ラジエターブリーダー
JTC¥8,498税込¥9,3481個当日出荷適合車種国産車、輸入車、ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
省エネレッド(節電タイプVベルト) C形
バンドー化学¥9,698税込¥10,6681本4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝道が可能です。標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、超寿命です。材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)13.5ベルト上幅(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージバラ
TC¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
ハンドラップ
ENGINEER(エンジニア)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷高機密バルブ機能で液漏れ・蒸発を防止。ロック機構がついていますので、安全な保管や持ち運びが可能です。 ガラス製ではないので落下時に破損し飛散する危険がありません。 静電気防止容器を使用。 内容量がわかる目盛付き。付属品内容識別シール材質(容器本体)静電気防止ポリエチレン、(ポンプ・蓋部)ステンレス容量(mL)177機能液体の逆流防止、液漏れ・蒸発の防止ポンプのロック機構底形状角高さ外寸(mm)110底寸法(mm)55
カーボンクロス
萩原工業¥79,980税込¥87,9781本翌日出荷火の粉養生用の廉価版C種合格品カーボンクロス。 アクリル繊維(炭素)を使用し、溶接・溶断時のノロ・火花に対して良好な耐火・耐熱性を実現。用途溶接・溶断時のノロ、火花養生など。種別ロール規格C種寸法(幅W×長さL)(mm)1000×30000
ナンバリング専用クリーナー
LION (ライオン事務器)¥1,798税込¥1,9781パック(78mL)当日出荷金属製の印字面専用のナンバリング専用クリーナーです。文字に付着したインキを落とすことで2桁以上が同時に回ってしまったり、不鮮明な印字になるのを予防します。付属品ブラシ付(1本)適合品番A-11、A-21、B-33、B-76、B-78、B-37、B-71、C-20、C-75、C-71、C-77、C-72、C-96、D-41、D-52、D-51
安心クッション コーナー用
TRUSCO(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状コーナー用
ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台3日以内出荷コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5色(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装RoHS指令(10物質対応)対応
#60 グリット軸付カップブラシ(砥粒入6NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から7日以内出荷カップ型をしているため広域面の作業に適しています。軸付タイプなので取付交換が容易で操作しやすく作業性に優れたカップ型ブラシです。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。取付可能工具:ドリル・卓上ボール盤(最高使用回転数以下で使用してください)軸径(Φmm)6軸長(mm)35
シャワーヘッド(コンフォートウエーブ1モード)
TOTO¥9,398税込¥10,3381個当日出荷「節水」と「適度な刺激感」を両立したシャワーです。TOTO独自のノズルで大粒の水玉をスイングしながら勢いよく吐水。スプレーシャワーとミックスし、適度な刺激のある浴び心地で節水を実現します。色ホワイト対応水栓TOTO、KVK、MYM、カクダイ、SAN-EI製のほとんどのサーモスタット混合水栓止水スイッチなし水流切替×
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から8日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール
パイカッター
岡崎精工¥319,800税込¥351,7801個当日出荷から6日以内出荷パイプのえぐり加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ホモ処理:溶着防止に効果があります。略号PPC表面処理ホモ処理ねじれ角左ネジレ30度
...