カテゴリ

  • 切削工具(76)
  • バイク部品(64)
  • 制御機器(60)
  • メカニカル部品(38)
  • 空調・照明・電設資材(33)
  • 自動車補修部品(30)
  • 農業機械(22)
  • 電気材料(18)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 物流用品(13)
  • 機構部品(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 厨房用品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 測定用品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 事務用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 家電(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 縫製用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全標識(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 研磨材(3)
  • 空圧工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 安全用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)

「c-93」の検索結果

関連キーワード
561件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C 93 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C 93 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    8,280税込9,108
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    エスコ品番EA967CR-93種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C93シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)2120型番C-93寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)2362最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
  • C93 スタンダード Vベルト エスコ

    C93 スタンダード Vベルト

    エスコ
    4,580税込5,038
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA967C-93種類Vベルト規格C93
  • 803C2、C2D、C、CD用マジックパッドC穴93×178 コンパクトツール

    803C2、C2D、C、CD用マジックパッドC穴93×178

    コンパクトツール
    8,398税込9,238
    1枚
    翌々日出荷
    トラスコ品番807-1319適合機種803C、803CD用材質エポキシガラス板幅(mm)93質量(g)120タイプC穴奥行(mm)178サイズ(mm)93×178
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトC形 (スタンダード)

    バンドー化学(12件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • 蛍コート80 トンボ鉛筆

    蛍コート80

    トンボ鉛筆(80件のレビュー)
    59税込65
    1本
    当日出荷
    ペン先が潰れにくく、一定の線幅で引けます。 定規も汚れにくいので色が他に写らず、いつも快適な使い心地です。 インク補充式 感熱紙・ノンカーボン紙での変色を防ぐ携行顔料インク。 特殊プラスチック芯で小さな文字もしっかり筆記が可能です。
    用途オーバーライン・アンダーライン仕様インク補充式全長(mm)141タイプシングル材質(軸)再生ポリプロピレン最大径(Φmm)14.5線幅(mm)3.8材質(先端)ポリエステル・ポリアセタールコートインク蛍光顔料インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    2輪用オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(324件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
  • 蛍コート トンボ鉛筆

    蛍コート

    トンボ鉛筆(18件のレビュー)
    70税込77
    1本
    当日出荷
    ペン先がツブれにくく、線幅はいつも一定の「ポリマコート芯」。高分子ポリマ樹脂でコートされ、定規などを汚しにくい。 カスれてきたらカンタンにインクの補充ができる「蛍コートチャージャー対応商品」 万一誤って飲み込んでも空気通路を確保できる「通気性キャップ」 食品用トレーの端材を本体軸・キャップに再利用しました。 ファックス用紙、ノンカーボン紙、感熱紙などの変色を抑えます。
    タイプツインエコマーク認定認定線幅(mm)0.8~3.8インク蛍光顔料インクグリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体線の太さ細/太エコマーク認定番号17 112 002繰り返し・詰め替え対応
  • 綿ロープ(3つ打タイプ) ユタカメイク

    綿ロープ(3つ打タイプ)

    ユタカメイク(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
    用途農園芸、祭礼用、各種結束など。
  • VベルトC形 (レッド) バンドー化学

    VベルトC形 (レッド)

    バンドー化学(6件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • 帯電防止バッグ ENGINEER(エンジニア)

    帯電防止バッグ

    ENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)
    289税込318
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    界面活性剤が添付されておらず、非汚染性です。非帯電性で透明ですので内容物が確認できます。 樹脂自身に帯電防止効果がある為、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
    厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドキャップ TRUSCO

    エンドキャップ

    TRUSCO(18件のレビュー)
    549税込604
    1セット(30個)
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール
  • 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)

    薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 紙パック Panasonic(パナソニック)

    紙パック

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(10枚)
    当日出荷
    適合MC-G220、G250、G310、G330、G331、G405R、G3000、G4000、G5000、G6000、G3000P、G4000P、G5000P、G6000P
  • ターミナルカバー IDEC(和泉電気)

    ターミナルカバー

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(10本)
    当日出荷から27日以内出荷
    材質ポリカーボネイト樹脂
  • Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト C形 レッド

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • Vベルト LC形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LC形オレンジ

    三ツ星ベルト(31件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    ベルト幅(mm)22ベルト高さ(mm)11電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • エアコンフィルター(スタンダードタイプ) 和興フィルタテクノロジー

    エアコンフィルター(スタンダードタイプ)

    和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SC形

    バンドー化学(36件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • オービタルサンダーペーパー C470 93×186mm BOSCH(ボッシュ)

    オービタルサンダーペーパー C470 93×186mm

    BOSCH(ボッシュ)
    1,498税込1,648
    1箱(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
    用途木材の表面研磨、塗装の除去適合機種各社93×186mmのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース寸法(mm)93×186適合材木材穴タイプ(吸塵用)8穴
  • ストラップ付 カラビナ 中林製作所

    ストラップ付 カラビナ

    中林製作所(5件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。様々な使い方ができるカラビナです。
    材質カラビナ/アルミニウム、ストラップ/ポリエステル、リング/鉄形状オフセットD型質量(g)20寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約45×185×6ロック機能なし
  • 木ネジセット ハイロジック

    木ネジセット

    ハイロジック
    499税込549
    1箱
    当日出荷
    DIY、工作、補修などに。さまざまなサイズが一緒になったセット品。便利な仕分けケース
    セット内容19mm/25mm/32mm/38mm/50mm/75mm
  • 異径 中間ニップルソケット グリーンクロス

    異径 中間ニップルソケット

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途外ネジパイプと内ネジパイプの接続ねじの種類G(PF)
  • ハンド上タップ イシハシ精工

    ハンド上タップ

    イシハシ精工(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) C形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) C形

    バンドー化学
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝道が可能です。標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、超寿命です。
    材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)13.5ベルト上幅(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケースファイル<キャリーオール> コクヨ

    ケースファイル<キャリーオール>

    コクヨ(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    シースルーケースなので、一目で中身の確認ができます。 収容サイズはA4ワイドなので、女性雑誌や個別フォルダーも収容できます。
    付属品タイトルシール材質PPサイズA4ワイド内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×28×260外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×35×262収納幅(mm)28
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC93 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON IC93

    EPSON
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    適合PX-M7050F/M7050FP/M7050FT/M705H5/M705TH5/M860F/S7050/S7050PS/S705H5/S860種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 052
  • 江戸打紐 日本紐釦貿易

    江戸打紐

    日本紐釦貿易(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻(30m)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質レーヨン編数8
  • ピローブロック用 鋼板カバー FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック用 鋼板カバー

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10度間重ボーメ度計 日本計量器工業

    10度間重ボーメ度計

    日本計量器工業(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    東京都計量検定所による検定証印付です。
    全長(mm)300最小目盛0.1重ボーメ度
  • タイヤレザーワックス AUG

    タイヤレザーワックス

    AUG(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(1L)
    当日出荷
    広角に出るスプレーで液垂れもない濃厚タイヤWAX。
    危険物の類別非危険物
  • ボールコック PCレバー BeHAUS

    ボールコック PCレバー

    BeHAUS
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    継ぎ目なしの完全密封方式で仕上げています。
    用途エア開閉コックとして最高使用圧力(MPa)2適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボーメ比重計 日本計量器工業

    ボーメ比重計

    日本計量器工業(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    全長(mm)200最小目盛1/1重 ボーメ度
  • 安心クッションL字型900mm 小 木目 カーボーイ

    安心クッションL字型900mm 小 木目

    カーボーイ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
    用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に材質NBR(発泡ゴム)形状L字型全長(mm)約900サイズ小 木目質量(g)約100幅W×厚さ×高さH(mm)約37×9×31
  • 重液用比重計 0~72度 250mm 東亜計器

    重液用比重計 0~72度 250mm

    東亜計器(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    海水の塩分測定用に用いられます。
    仕様重ボーメ度:0~72度TGK品番801-53-46-01材質ガラス、鉛全長(mm)約250目盛範囲1.000~2.0001目盛1度ボーメ度範囲0~72度
  • 手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)

    手動圧着工具

    JST(日本圧着端子製造)
    64,980税込71,478
    1本(1本)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロ吊金具セット ハイロジック

    ユニクロ吊金具セット

    ハイロジック
    859税込945
    1箱
    当日出荷
    DIY、工作、補修などに。さまざまなサイズが一緒になったセット品。便利な仕分けケース
    セット内容20mm洋灯吊、25mm洋灯吊、28mm洋灯吊、#6ヒートン、25mm洋折釘、32mm洋灯吊
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形

    三ツ星ベルト
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
    タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)14ベルト上幅(mm)22角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形C
関連キーワード
...