204件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

BNCプラグからクリップ変換分岐用。
用途BNCの信号取り出し用。ファンクションジェネレータの接続用。 ケーブルRG-58A/U 50Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)BNC形コネクター
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、75Ωタイプの接栓になっており、BNC形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類中継アダプタ アダプタタイプBNC-BNC 特性インピーダンス(Ω)75 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ECT-CCAT325 【リサイクル】リサイクル CANON対応 CRG-325(クイック式) エコリカ 動画あり
CANON CRG-325対応リサイクルトナーカートリッジ
ブラック 種別クイック式リサイクル 適合LBP6030/LBP6040 適合機種メーカーCanon メーカー純正品番CRG-325 純正品番CRG-325 RoHS指令(10物質対応)対応 印刷枚数約1600枚 サービス分類リサイクル・リビルト
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。デジタル音声出力に対応しています。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 適合機器●USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど●HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク ケーブル太さ(mm)約4.5 対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz オス形状USB Type-C/HDMI(タイプA・19ピン) パッケージ形態:袋+シール ケーブルタイプメッシュタイプ 再生材使用使用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。 種類通信ケーブル グレー ケーブル1.5D-2V 50Ω 仕様BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【超コンパクトな省スペース設計】 シガーソケットからの出っ張りが少ない小型設計で、省スペースですっきりと充電することが可能です。 本体の素材にはキズがつきにくく丈夫で軽量、また放熱性にも優れたアルミニウム合金が採用され、高級感のあるデザインと質感に仕上がっています。 カラーはクールなメタリックブラックで、車内のインテリアにもぴったりマッチ! 【USB-AとUSB-Cの2ポートを搭載!2台同時充電が可能!】 USB-AとUSB-Cの2つのポートが備えられ、2台の機器の同時充電が可能です。 幅広い機器に互換性があり、さまざまなUSB機器の充電にご利用いただけます。 車の運転中にスマホもタブレットもスマートに同時充電できるから移動中の充電不足に悩まされません。 【急速充電規格PD/QC対応】 USB-CポートはPD3.0/QC4.0+を、USB-AポートはQC3.0/SCPをそれぞれサポートし、単ポート使用時には最大45Wの高出力に対応! 接続機器のスピーディーな充電が可能です。 小型ノートパソコンの急速充電にも対応!
寸法(mm)約20.7×20.7×39.7 ブラック 質量(g)17 出力【USB-C】(PD)5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A(最大45W)PPS:3.3-11V/5A(最大45W)、【USB-A】(SCP)4.5V/5A・5V/4.5A・(QC)5V/3A・9V/3A・12V/3A・20V/2.25A(最大45W) 入力DC12-24V 最大出力【2ポート合計の最大出力】5V/4.8A(24W:12W+12W) USBポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応 対応プロトコルPower Delivery 3.0、Quick Charge 3.0 ソケット径(Φmm)【適合】20~22
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

T.SIN(テイシン電機)両端BNC50Ω同軸テストリード
エコ商品
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。ケーブルは安心のフジクラ製を使用。
用途計測器・無線機等の接続・伝送用 仕様BNCプラグ両端付き 寸法L(mm)1000 ケーブルRG-58A/U 50Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。ケーブルは安心のフジクラ製を使用。
用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利 ケーブル3C-2V 75Ω 仕様BNCプラグ両端付き RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/60Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。デジタル音声出力に対応しています。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず 適合機器●USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど●HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク ケーブル太さ(mm)約4.2 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz オス形状USB Type-C/HDMI(タイプA・19ピン) パッケージ形態:袋+シール ケーブルタイプノーマルタイプ 再生材使用使用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ナカバヤシプチ・クルール
材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.5mm 製本溶着式
1冊
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)同軸ケーブル
エコ商品
SMAプラグからクリップ変換分岐用。
用途SMAの信号取り出し、クリップ変換分岐用。 ケーブルRG-58A/U 50Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)同軸ケーブル
エコ商品
SMAプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途電気通信・ワイヤレスLAN等に使用 ケーブルRG-58A/U 50Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SK(新潟精機)芯出し用チャックアーム
エコ商品
フライス盤やボール盤などの加工機のドリルチャックに取り付け、吊り下げて使用する芯出し用のチャックアームです。別売のダイヤルゲージやダイヤルインジケータなどの測定器を取り付けることにより、平行、垂直、内径、外径の芯出しが可能です。先端には、アリ溝とΦ6、Φ8のステム取付穴があります。クランプ部の先端角度を微調整できる微調整ノブ付です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として 仕様アーム、クランプ長(mm):200(65+48+87)、クランプ微動送り角度(°):0~10 材質本体:アルミ シャンク長(mm)40 本体質量(g)200 シャンク径(mm)Φ8 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×240×40
1個
10,880 税込11,968
4日以内出荷

仕様クリップコネクタテストリード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
欠品中

ECT-CCAT326 【リサイクル】リサイクル CANON対応 326(クイック式) エコリカ 動画あり
CANON トナーカートリッジ326対応リサイクルトナーカートリッジ
メーカー純正品番トナーカートリッジ326 純正品番トナーカートリッジ326 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類リサイクル・リビルト
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

【省スペースで使える小型設計】 シガーソケットからの出っ張りが少なく省スペースですっきりと充電できるコンパクトなデザイン。 本体には軽量でありながら強度もあるアルミニウム合金素材を使用。 キズがつきにくく耐久性に優れ、また、高い放熱性を備えます。 メタリックブラックのカラーリングで高級感のある質感は車内のインテリアとの相性も抜群。 通電中はLEDライトが点灯し、暗い車内でも視認性に優れ扱いやすい! 【2台の機器の同時充電が可能】 2つのUSB-Cポートを搭載し、2台の接続機器を同時に充電できます。 2ポート同時使用時は合計最大24Wのハイパワー出力が可能です。 さまざまなUSB-C機器の充電に対応し、スマートフォンやタブレットはもちろん、ゲーム機器やデジカメなどの充電にもおすすめ。 自分のスマホを充電しながら、同時に家族のゲーム機を充電するなど、車内に充実の充電環境を提供します。 【単ポート使用時最大45Wの高出力に対応】 ポート単体で使用した場合の最大出力はそれぞれ45W! 小型ノートパソコンへの急速充電も可能です。 外出時もスピーディーに接続機器の充電が完了します。
寸法(mm)約20.7×20.7×39.7 ブラック 質量(g)17 出力【USB-C1/C2】(PD)5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A(最大45W)PPS;3.3-11V/5A(最大45W) 入力DC12-24V 最大出力【2ポート合計の最大出力】5V/4.8A(24W:12W+12W) USBポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応 対応プロトコルPower Delivery 3.0、Quick Charge 3.0 ソケット径(Φmm)【適合】20~22
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード
エコ商品
テストリード同軸ケーブル仕様
用途通信機・仮配線・模型・教材などの接続。 仕様両側シールドクリップM(金メッキ) トラスコ品番471-8241 質量(g)87 全長(m)1.5 コードRG-58A/U ケーブルRG-58A/U 50Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
6日以内出荷

T.SIN(テイシン電機)CCA-9-030
エコ商品
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利 仕様特性インピーダンス = 75 Ωケーブル形状 = 同軸 ケーブル3C-2V 75Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

T.SIN(テイシン電機)SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブル
エコ商品
プラグ圧着式 ケーブルRG-58A/U コネクタSMA・P ⇔ BNC・P RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利 ケーブル3C-2V 75Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ECT-CCAT519H 【リサイクル】リサイクル CANON対応 519Ⅱ(クイック式) エコリカ 動画あり
トナーカートリッジ519Ⅱ対応リサイクルトナーカートリッジ ブラック
ブラック 種別クイック式リサイクル 適合LBP-251/LBP-252/LBP-6330/LBP-6340/LBP6300/LBP6600 適合機種メーカーCanon メーカー純正品番トナーカートリッジ519II 純正品番トナーカートリッジ519II RoHS指令(10物質対応)対応 印刷枚数約6400枚 サービス分類リサイクル・リビルト
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器・無線機等の接続・伝送用 ケーブルRG-58A/U 50Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)CCA-7-010
エコ商品
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器・無線機等の接続・伝送用 仕様同軸タイプ = RG58A/U特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸 ケーブルRG-58A/U 50Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

【リサイクル】リサイクル CANON対応 335(クイック式) エコリカ 動画あり
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水循環装置
エコ商品
ノンフロン冷媒R290は、地球温暖化対策に大きく貢献するオゾン破壊係数 0、GWP値わずか3で、フロン排出抑制法に伴う冷凍機搭載製品の簡易点検義務の適用外です。-20~30℃の広い温度設定範囲でワイドな使用用途に対応します。産業用機械、分析・計測機器の発熱部の冷却にも幅広く使用できます。循環ノズルの向きは360°変えられるので、チューブに掛かる負荷を軽減します。チラーが異常状態になった際に、循環先の装置にアラームを接点出力するアラーム出力端子を標準装備しています。設置面積は205×405mmの省スペース設計です。
仕様電源入力・電源:8A 800VA・AC100V 50/60Hz 寸法(mm)205×405×545 温度範囲(℃)-20~30(ヒーターなし) 最大流量9/10L/min(50/60Hz) 最大揚程(m)4.2/5.6(50/60Hz) 冷却方式空冷式 温度センサーPtセンサ 冷媒R290 循環方式密閉系向循環 入出力外部:警報出力端子:無電圧接点(a接点) AC100V/DC12V MAX.1A RoHS指令(10物質対応)対応 冷却能力液温10℃時/450W(387kcal/h) 液温-10℃時/310W(266kcal/h) 温度調節精度(℃)±2(-20~-1設定時) ±1(0~20設定時)
1台(1台)
289,800 税込318,780
30日以内出荷

ECT-CCAT328 【リサイクル】リサイクル CANON対応 328(クイック式) エコリカ 動画あり
CANON トナーカートリッジ328対応リサイクルトナーカートリッジ
メーカー純正品番トナーカートリッジ328 純正品番トナーカートリッジ328 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類リサイクル・リビルト
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

GELID(ジェリド)水冷クーラー
エコ商品
マルチソケット対応オールインワン水冷CPU 360mmラジエーターモデル ヘッドユニットとファンはARGB対応 インフィニティミラー仕様 ヘッドユニット上でリアルタイムな水温を表示 TDP 300W対応 冷却面積を大幅に増したプレミアムクラスラジエターにより冷却性能を最大限に発揮 ヘッドユニットとファンはARGBによるライティング制御可能 ARGB非対応のマザーボードでも、付属のS-ATA給電ケーブルにより自動循環によるライティングが可能 GELIDブランドの最新グリス「GC-4」とヘラが付属 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
材質ラジエーター:アルミニウム 寸法(mm)ファン:120×120×25、 ARGB対応PWMファン×3基 ベアリングHydro Dynamic 本体質量(g)1500(ファン、ラジエーター、ポンプ、チューブ含む) 最大静圧(mmH2O)1.67 回転数ファン:750~1800RPM 材質(チューブ)FEP製 スリーブ処理 ノイズレベル最大:29.6dB(A) ケーブル長(cm)AGRB部分 50+10、ファンケーブル 50 RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 最大風量(CFM)61.9 対応ラジエター120×393×27mm MTTF(時間)50000(40℃)
1個
13,979 税込15,377
5日以内出荷

シリーズCCA1 端子種別はんだ 材質(ハウジング)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP68 ボディ向きストレート コンタクトジェンダーオス 接合型プッシュプル
1個
4,980 税込5,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式ケーブルマウント シリーズCCA4 定格電圧(V)200 端子種別はんだ 定格電流(A)4 材質(ハウジング)真鍮 コンタクト数16 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP68 ボディ向きストレート コンタクトジェンダーオス 接合型プッシュプル コンタクトめっき
1個
12,440 税込13,684
7日以内出荷

・最大65Wまたは3台同時充電に対応したパワフル充電器。・充電W(ワット)数をリアルタイムで表示するワットメーター搭載。・TypeC巻き取りケーブルを内蔵でケーブル忘れた!を阻止。・ノートパソコンやゲーム機Switchにも対応した最大65W充電器。・スイングプラグで持ち運びにも便利
材質ABS、PC 寸法(mm)50×50×53 質量(g)159 出力(W)最大65 ポート数3 入力電圧(V)AC100~240 ケーブル長(cm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
8日以内出荷

T.SIN(テイシン電機)SMA・P ⇔ SMA・P付 ケーブル
エコ商品
プラグ圧着式 ケーブル1.5D-2V コネクタSMA・P ⇔ SMA・P RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50
1本
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

端子種別はんだ IP等級IP68 コンタクトジェンダーオス 定格電圧(V)250 接合型プッシュプル ボディ向きストレート シリーズCCA3 材質(ハウジング)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,680 税込16,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ECT-CCAT533H 【リサイクル】リサイクル CANON対応 CRG-533H(クイック式) エコリカ 動画あり
CRG-533H対応リサイクルトナーカートリッジ ブラック
タイプCRG-533H メーカー純正品番CRG-533H 純正品番CRG-533H RoHS指令(10物質対応)対応 印刷枚数約17000枚 サービス分類リサイクル・リビルト
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

ECT-CCAT527 【リサイクル】リサイクル CANON対応 CRG-527(クイック式) エコリカ 動画あり
CRG-527対応リサイクルトナーカートリッジ ブラック
メーカー純正品番CRG-527 純正品番CRG-527 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類リサイクル・リビルト
1本
特価
10,980 税込12,078
当日出荷

ECT-CCAT320 【リサイクル】リサイクル CANON対応 320(クイック式) エコリカ 動画あり
CANON トナーカートリッジ320対応リサイクルトナーカートリッジ
メーカー純正品番トナーカートリッジ320 純正品番トナーカートリッジ320 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類リサイクル・リビルト
1本
9,298 税込10,228
5日以内出荷

シリーズCCA2 端子種別はんだ 材質(ハウジング)真鍮 IP等級IP68 ボディ向きストレート コンタクトジェンダーオス 接合型プッシュプル
1個
11,490 税込12,639
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)同軸ケーブル CCAシリーズ
エコ商品
BNCプラグからICクリップ変換分岐用。
用途BNCの信号取り出し用。ファンクションジェネレータの接続用。 ケーブルRG-58A/U 50Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
17日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【リサイクル】リサイクル CANON対応 CRG-418(クイック式) エコリカ 動画あり
CRG-418対応リサイクルトナーカートリッジ
種別クイック式リサイクル 適合MF8330Cdn/MF8340Cdn/MF8350Cdn/MF8380Cdw/MF8530Cdn/MF8570Cdw 適合機種メーカーCanon RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類リサイクル・リビルト
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ECT-CCAT041H リサイクルトナーカートリッジ キヤノン対応 041H エコリカ 動画あり
キヤノン トナーカートリッジ041H
質量(kg)1.85 タイプトナーカートリッジ041H メーカー純正品番トナーカートリッジ041H 互換性トナーカートリッジ041H互換 RoHS指令(10物質対応)対応 印刷枚数20000
1個
16,980 税込18,678
当日出荷