カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,846)
  • パソコン/周辺機器(133)
  • メカニカル部品(100)
  • 測定用品(85)
  • バイク部品(56)
  • オフィス家具(50)
  • 制御機器(47)
  • 科学研究・開発用品(45)
  • 切削工具(43)
  • 船舶用品・漁業資材(34)
  • 自動車純正部品(34)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(30)
  • バイク純正部品(23)
  • 自動車補修部品(23)
  • トラック用品・パーツ(20)
  • 空調・電設資材(17)
  • 測定関連サービス(16)
  • 研磨材(15)
  • 家電(14)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 自転車部品(10)
  • 作業工具(9)
  • 防犯用品(7)
  • 事務用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 保管用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 清掃用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 介護用品(5)
  • カー用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 空圧工具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 医療(4)
  • 安全保護具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック純正部品(1)

「c-cd」の検索結果

関連キーワード
10,759件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型変換アダプター FSCL型変換アダプターFSC
979税込1,077
1個
3日以内出荷
Type-C端子をL字方向に向きを変えられます
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計azbil(旧:山武)
92,980税込102,278
1個
24日以内出荷
48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立サンプリング周期 25ms入力制度±0.1PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能
質量(g)130
ワイドキャビネットWC用キャスターべース サカエワイドキャビネットWC用キャスターべースサカエ
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
ワイドキャビネットWC用キャスターべースです。
車輪径(Φmm)100高さ(mm)202材質(車輪)ゴム車奥行(mm)507間口(mm)866キャスターあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
チューブキャップ(CD管用) 未来工業チューブキャップ(CD管用)未来工業
679税込747
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
CD管へのトロ、 ゴミ等の異物侵入防止、 端末の保護に使用します。
種類CD管用バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220315バイオマス配合率(%)【バイオマス】20
砲弾型 LED 5mm Green 32900-64600mcd CREE砲弾型 LED 5mm Green 32900-64600mcdCREE
80税込88
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.21MB)
ミニD-SUBコネクタ(15Pオス) CVILUXミニD-SUBコネクタ(15Pオス)CVILUX
219税込241
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニD-SUBコネクタ(15Pメス、基板取付、固定具付) CVILUXミニD-SUBコネクタ(15Pメス、基板取付、固定具付)CVILUX
199税込219
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニD-SUBコネクタ(15Pメス) CVILUXミニD-SUBコネクタ(15Pメス)CVILUX
219税込241
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BIG DIPPER クラフトマンシリーズ コンソールボックス BIG DIPPERBIG DIPPER クラフトマンシリーズ コンソールボックスBIG DIPPER
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
・BIG DIPPERのクラフトマンシリーズ センターコンソールボックス for ハイエースです。・鍵や小物置き、スマホホルダーを搭載。・大型ペットボトル~角型ペットボトルまで収納可能です。・シート高に合わせた肘置きの高さと質感です。・後部座席用にもドリンクホルダーが付いています。・高級感抜群のブラックメッキ使用のホルダーリング。・日本製家具工場製作です。・釘でなく組込での製作にこだわっている商品です。
適合車両:ハイエース ワイドボディ 年式:H16/8~ 型式:200系 1型 2型 3型 4型 5型 6型 7型 S-GL スーパーGL寸法(mm)ドリンクホルダー:75×75寸法(縦×横×高さH)(cm)83×44×27
23.8型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT23.8型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
37,980税込41,778
1台
8日以内出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型モバイルモニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載。最大輝度250cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:91%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。USB-C(最大65W)給電に対応。付属の120W電源アダプターを使用することで、モニターを経由してノートPCなどの外部デバイスへ最大65Wの電力供給が可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-C x2 (100Hz/最大65W給電)とHDMI 1.4 x1 (100Hz) を装備します。100x100mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。1.5Wx2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様HDR10:YES、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、HDMIケーブル、USB-Cケーブル(給電専用)質量(kg)約2.4電源(V)AC:100-240(50/60Hz)、DC:9/3A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×542×16(スタンド526)コントラスト比1000:1表示色1677万色/sRGB:5%/DCI-P3:91%解像度1920×1080保証期間2年間のメーカー保証応答速度Typ:14ms/OD:5ms(GtoG)入力端子HDMI×1、USB-C×2、イヤホンジャック視野角(左右:上下)V:178°/H:178°スピーカー1.5W×2動作湿度(%)20~16色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック EIZO液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラックEIZO
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
「ColorEdge CS2731」の後継機種。前機種からの進化ポイントとして、Apple社が策定したデジタルデバイス向けの色空間「Display P3」のほか、「DCI-P3」「BT.709」など映画や放送の国際規格に準じる映像制作用のカラーモードを標準搭載。
仕様●サイズ:付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●パネル方式:27型●表示色:IPS●ピッチ:USB Type-C、DisplayPort、HDMI:約10.7億色: 10-bit対応 (約278兆色中 / 16-bit LUT)、DVI:約1677 万色:8-bit 対応(約 278 兆色中/16-bit LUT)●走査周波数(水平):0.233mm×0.233mm●走査周波数(垂直):USB Type-C、DisplayPort、DVI:26~89kHz、HDMI:15~89kHz●解像度:23~61Hz●輝度:2560×1440●コントラスト比:350cd/m2●視野角:41.6673611111111●入力端子:178°/178°●ケーブル:USB Type-C(DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(Deep Color, HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4)●USB:USB Type-C (2 m)、HDMI (2 m)●スピーカー:アップストリーム:USB 5Gbps:Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery 最大60W給電)、USB 5Gbps:Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×2、USB 2.0:Type-A×2●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:404.1~559.1×638×265●電源:10.1kg●応答速度(黒→白→黒):AC 100 V、50 / 60 Hz●本体カラー:10ms●PCグリーンラベル:ブラック●国際エネルギースター:適合(★★☆V13)●環境自己主張マーク:非登録●VCCI:なし●PCリサイクル:対応(VCCI-B)●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:非対象(対象品目ではないため)●最大消費電力:非対象(公衆回線に接続しないため)●標準消費電力:159W●スリープ時消費電力:34W●電源OFF時消費電力:1.0W以下●その他節電関連:1.0W以下●モニタ形状:DVI DMPM●表面処理:平面●リフレッシュレート:ノングレア●応答速度(G to G):60Hz●上下角度調整(チルト)機能:10ms●左右角度調整(スイベル)機能:あり 上35° / 下5°●高さ調整:あり 344°●縦回転(ピボット)機能:あり 155 mm●バックライト:あり 右回り90°●電気用品安全法(本体):LED●電気用品安全法(付属品等):適合表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準値)表示色USB Type-C、DisplayPort、HDMI:約10.7億色: 10-bit対応(約278兆色中/16-bit LUT)、DVI:約1677万色:8-bit 対応(約278兆色中/16-bit LUT)解像度2560×1440保証期間お買い上げの日から5 年間、無輝点保証はお買い上げの日から6 か月間ケーブルUSB Type-C(2m)、HDMI(2m)入力端子USB Type-C(DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4)、USBType-B、USB2.0(Type-A)色(本体)ブラック高さ調節155mmアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60角度調節上下角度調節(チルト):上35 /下5°、左右角度調節(スウィーベル):344°USBアップストリーム:USB 5Gbps:Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery 最大60W給電)、USB 5Gbps:Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×2、USB 2.0:Type-A×2
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
12,835税込14,119
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ドリンク・ビオ チップ&デール D-211C (CD25) アスベルドリンク・ビオ チップ&デール D-211C (CD25)アスベル
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
パッキン付きでタテヨコ置き可能な冷水筒。人気のチップ&デール柄。
材質本体=AS樹脂、フタ・ネジ栓=PP、パッキン=シリコーンゴム寸法(mm)152×103×295
キヤノン インクジェット複合機 TS7630 Canonキヤノン インクジェット複合機 TS7630Canon
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
基本機能と高コストパフォーマンスを兼ね備えたミドルスタンダードモデル。【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】QRコードを読み込むだけで接続できる「QRコードダイレクト接続」が可能。スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。【写真も文字もくっきり、5色ハイブリッドインク】写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクの5色インクタンクを搭載。顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。また、高密度プリントヘッド技術「FINE」搭載により、より速くより美しいプリントを実現しています。【使った色だけ交換できるからムダが少ない、独立インクタンク】5色それぞれ一本ずつ交換できる独立型のインクタンクを採用。減ったインクだけを交換して補充できるので経済的です。また、標準容量・大容量のインクタンクをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。【機能にすばやくアクセス、Switch UI】写真プリントに特化したフォトUIに加え、仕事・学習・趣味など、シーンごとにUIをカスタマイズ可能。チャイルドロック機能も備えています。【コピー操作がワンタッチで可能、1プッシュコピー】モノクロ・カラーそれぞれのボタンを1度押すだけでコピーを実行することができる1プッシュコピー機能を搭載。その他、ブラック部分のみを残す「カラー消去コピー」、出力物の方向を揃えてコピーできる冊子コピー、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、用紙を節約できる「両面コピー」などが可能です。【便利な機能】置き場所や用途で選べる2WAY給紙、オモテとウラをまとめてプリントできる自動両面プリント、各種バーコード印刷に便利な「バーコードモード」など便利な機能を搭載。【Wi-Fi 5GHz 対応&自動電源ON】スマホやパソコンからプリント指示をすると、5GHzの高速通信でプリンターの電源が自動的にオン。排紙トレイが自動で開いてそのままプリントしてくれます。クラウドからのプリント時にも対応。【プリンター連携サービス MyPrint With】プリンターをCanon IDに連携させることでメーカー無料保証が1年延長されるほか、安心して使い続けられる各種サポートをご用意。
付属品セットアップ用インクタンク(BCI-331C/331M/331Y/331BK/330PGBK)、設置・基本操作マニュアル(紙) ※セットアップCD-ROM非同梱質量(kg)約6.5(プリントヘッド、インクタンクを含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)372×345×142インターフェース(PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac、Hi-Speed USB ※パソコン側がHi-Speed USBに対応している必要あり最大解像度4800(横)×1200(縦)dpi連続印刷可能枚数1~99液晶モニター2.7型(タッチパネル)インク5色ハイブリッド(独立)使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、L判、2L判、KGサイズ、六切、スクエア(127mm、89mm)【カセット】A4、A5、B5【自動両面プリント】普通紙(A4、A5、B5、レター)給紙方式後トレイ/カセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ノズル数4096(プリントヘッド)
キヤノン インクジェット複合機 XK140 Canonキヤノン インクジェット複合機 XK140Canon
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
低ランニングコストと高機能を実現したオールマイティなプレミアムモデル。【写真も文書ももっと気軽に、低ランニングコスト】A4モノクロ1枚約1.6円(税込)、カラー約4.1円(税込)と低ランニングコストを実現。ドキュメントを気兼ねなく印刷できます。【写真も文字もくっきり、5色ハイブリッドインク】写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクの5色インクタンクを搭載。顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。【使った色だけ交換できるからムダが少ない、独立インクタンク】それぞれ一本ずつ交換できる独立型のインクタンクを採用。減ったインクだけを交換して補充できるので経済的です。【見やすく使いやすい、4.3型タッチパネル】大型4.3型タッチパネルを採用。ボタン面積が大きいので操作性に優れます。【繰り返し学習などに便利な、カラー消去コピー】原稿のカラー部分だけを消去しブラック部分だけを残したコピーが可能。問題集や塗り絵などの繰り返し学習などに便利です。その他、出力物の方向を揃えてコピーできる冊子コピー、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、用紙を節約できる「両面コピー」などを搭載しています。【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】QRコードを読み込むだけで接続できる「QRコードダイレクト接続」が可能。スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。【便利な機能】置き場所や用途で選べる2WAY給紙、オモテとウラをまとめてプリントできる自動両面プリント、用紙をセットするだけでサイズを検知する「自動紙幅検知」、各種バーコード印刷に便利な「バーコードモード」、ダイレクトプリントなど便利な機能を搭載。【Wi-Fi 5GHz 対応&自動電源ON】スマホやパソコンからプリント指示をすると、5GHzの高速通信でプリンターの電源が自動的にオン。排紙トレイが自動で開いてそのままプリントしてくれます。クラウドからのプリント時にも対応。排紙トレイは自動で収納します。【プリンター連携サービス MyPrint With】プリンターをCanon IDに連携させることでメーカー無料保証が1年延長されるほか、安心して使い続けられる各種サポートをご用意。
付属品セットアップ用インクタンク(XKI-N21C/N21M/N21Y/N21BK/N20PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ質量(kg)約6.6(プリントヘッド、インクタンクを含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)372×345×142インターフェース(PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac、Hi-Speed USB ※パソコン側がHi-Speed USBに対応している必要あり最大解像度4800(横)×1200(縦)dpi連続印刷可能枚数1~99液晶モニター4.3型(タッチパネル)インク5色ハイブリッド(独立)使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、L判、2L判、KGサイズ、六切、スクエア(127mm、89mm)【カセット】A4、A5、B5【自動両面プリント】普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、キヤノン純正はがき給紙方式後トレイ/カセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ノズル数4096(プリントヘッド)
キヤノン インクジェット複合機 XK510 Canonキヤノン インクジェット複合機 XK510Canon
58,980税込64,878
1台
4日以内出荷
高画質写真を低コストで、写真プリントに便利なホーム画面がついたプレミアムハイスペックモデル。【ワンランク上の写真画質、プレミアム6色ハイブリッドインク】光沢紙における色域をさらに拡大。さらにフォトブルーインクにより粒状感が低減し、さらなる繊細な描写が可能です。また、高密度プリントヘッド技術「FINE」搭載により、より速くより美しいプリントを実現しています。【写真プリントをもっと気軽に、低ランニングコスト】L判写真が1枚約11.1円。写真をたくさんプリントする方にオススメです。【L判写真を約10秒でプリント!】印刷画質を落とすことなく、さらなる写真プリントの速度アップを実現しました。【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】QRコードを読み込むだけで接続できる「QRコードダイレクト接続」が可能。スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。【機能にすばやくアクセス、Switch UI】写真プリントに特化したフォトUIに加え、仕事・学習・趣味など、シーンごとにUIをカスタマイズ可能。見やすく使いやすく押しやすい4.3型タッチパネルを搭載し、操作が快適に行えます。【便利な機能】置き場所や用途で選べる2WAY給紙、オモテとウラをまとめてプリントできる自動両面プリント、用紙をセットするだけでサイズを検知する「自動紙幅検知」、各種バーコード印刷に便利な「バーコードモード」、ダイレクトプリントなど便利な機能を搭載。【Wi-Fi 5GHz 対応&自動電源ON】スマホやパソコンからプリント指示をすると、5GHzの高速通信でプリンターの電源が自動的にオン。排紙トレイが自動で開いてそのままプリントしてくれます。クラウドからのプリント時にも対応。排紙トレイは自動で収納します。【プリンター連携サービス MyPrint With】プリンターをCanon IDに連携させることでメーカー無料保証が1年延長されるほか、安心して使い続けられる各種サポートをご用意。
付属品セットアップ用インクタンク(XKI-N21C/N21M/N21Y/N21BK/N21PB/N20PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ質量(kg)約6.6(プリントヘッド、インクタンクを含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)372×345×142インターフェース(PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac、Hi-Speed USB ※パソコン側がHi-Speed USBに対応している必要あり最大解像度4800(横)×1200(縦)dpi連続印刷可能枚数1~99液晶モニター4.3型(タッチパネル)プリント方式インクジェット使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、L判、2L判、KGサイズ、六切、スクエア(127mm、89mm)【カセット】A4、A5、B5【自動両面プリント】普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき給紙方式後トレイ/カセットRoHS指令(10物質対応)対応色数プレミアム6色ハイブリッド(独立)グリーン購入法適合商品タイプ複合機ノズル数6656(プリントヘッド)
キヤノン インクジェット複合機 TS8930 Canonキヤノン インクジェット複合機 TS8930Canon
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
写真も文字もくっきり、6色ハイブリッドインク搭載、高画質ハイスペックモデル。【写真も文字も、はっきりくっきり、6色ハイブリッドインク】グレーインクを採用し、色安定性と豊かな表現力を実現。顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。また、高密度プリントヘッド技術「FINE」搭載により、より速くより美しいプリントを実現しています。【使った色だけ交換できるからムダが少ない、独立インクタンク】6色それぞれ一本ずつ交換できる独立型のインクタンクを採用。減ったインクだけを交換して補充できるので経済的です。また、標準容量・大容量のインクタンクをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。【置き場所や用途に合わせて給紙口が選べる2WAY給紙】背面給紙トレイと前面給紙カセットの2か所に用紙をセット可能。背面給紙トレイは、はがきや名刺などの印刷に便利です。【L判写真の印刷スピードが約10秒】印刷画質を落とすことなく、さらなる写真プリントの速度アップを実現しました。【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】QRコードを読み込むだけで接続できる「QRコードダイレクト接続」が可能。スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。【繰り返し学習などに便利な、カラー消去コピー】原稿のカラー部分だけを消去しブラック部分だけを残したコピーが可能。問題集や塗り絵などの繰り返し学習などに便利です。その他、出力物の方向を揃えてコピーできる冊子コピー、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、用紙を節約できる「両面コピー」などを搭載しています。【Wi-Fi 5GHz 対応&自動電源ON】スマホやパソコンからプリント指示をすると、5GHzの高速通信でプリンターの電源が自動的にオン。排紙トレイが自動で開いてそのままプリントしてくれます。クラウドからのプリント時にも対応。【プリンター連携サービス MyPrint With】プリンターをCanon IDに連携させることでメーカー無料保証が1年延長されるほか、安心して使い続けられる各種サポートをご用意。
付属品セットアップ用インクタンク(BCI-331C/331M/331Y/331BK/331GY/330PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ質量(kg)約6.6(プリントヘッド、インクタンクを含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)372×345×142インターフェース(PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac、Hi-Speed USB ※パソコン側がHi-Speed USBに対応している必要あり最大解像度4800(横)×1200(縦)dpi連続印刷可能枚数1~99液晶モニター4.3型(タッチパネル)インク6色ハイブリッド(独立)使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、L判、2L判、KGサイズ、六切、スクエア(127mm、89mm)【カセット】A4、A5、B5、 レター【自動両面プリント】普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき給紙方式後トレイ/カセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ノズル数6656(プリントヘッド)
スマートタグ Android対応 紛失防止タグ カード型 超薄型1.7mm 充電式 ワイヤレス充電 防水 防塵 IP68 ロジテックスマートタグ Android対応 紛失防止タグ カード型 超薄型1.7mm 充電式 ワイヤレス充電 防水 防塵 IP68ロジテック
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
Android(TM)の「Find Hub」アプリから位置を確認!財布・かばんなど大切な荷物に付けて位置情報を追跡できるスマートトラッカーです。繰り返し使える充電式だから、いざというときの充電切れの心配がありません。わずか約1.7mmの薄さで財布に入れてもかさばらない超薄型タイプです。
用途Android(TM)スマートフォン・タブレットの「Find Hub」アプリから荷物のありかを探せるスマートトラッカーです。Google純正のアプリをダウンロードするだけで購入後すぐに使えて、鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。 使い方はかんたん3ステップ!「電源ボタンを押す」「Androidスマートフォン・タブレットの『Find Hub』アプリに登録」「大切な荷物に入れておく」だけで完了です。位置情報はアプリからいつでも調べることができます。 カード型で薄さはわずか約1.7mm。財布やカードケース、かばんはもちろん、パスポートや荷物タグに挟んで使ってもかさばりません。 ワイヤレス充電対応の充電器を使用することで繰り返し使えます。3カ月を目安に充電してください。 QiまたはQi2対応充電器で充電できます。充電を行うことで、最高300回繰り返し使用可能です。20℃~40℃の環境で充電することを推奨します。 ※ワイヤレス充電器は付属しておりませんので、別途ご用意ください。 スマートトラッカー本体が鳴るアラーム機能付き。「Find Hub」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って荷物のありかを確認できます。 本体のランプで、電源オン/オフや充電の状況を確認できます。 ホコリなどの侵入を防ぎ、激しい雨でも安心の、IP68の防塵・防水設計です。 ※水没した状態でスマートトラッカーを使用・動作させることはできません。 位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。 安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。 ※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。 ※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 ※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応しておりません。 ※初期状態では少し湾曲している場合がありますが、製品の仕様に影響はありません。 ※本製品はNFC機能を利用した紛失モードには対応していません。 ※「Find Hub」アプリはデバイス購入時にはインストールされていない場合があります。その際はGoogle Playからダウンロードしてください。 ※「Find Hub」アプリをGoogle Playからダウンロードする際、アプリの名称が異なる場合があります。また、ご使用のAndroidデバイスによっては、「Find Hub」アプリの旧名称「検索ハブ」 「デバイスを探す」が表示されている場合があります。 ※「Find Hub」アプリをご使用の際は、Androidを最新バージョンにアップデートされることを推奨します。仕様●環境条件(保管時湿度):10%~90% (ただし、結露なきこと)●繰り返し充電回数:最高300回●対応機種(Android):Android端末ブラック質量(g)約11外形寸法(mm)幅約85.5×奥行約54×高さ約1.7対応OS(Android)Android 15/14/13/12/11/10/9 ※2025年4月時点音量アラーム音量 60db充電時間約7時間 ※20℃~35℃の環境で充電することを推奨します。保証期間1年間防塵防水性能IP68動作湿度(%)20~80 (ただし、結露なきこと)充電方式ワイヤレス充電 ※QiまたはQi2規格のワイヤレス充電器に対応しております。※本製品にワイヤレス充電器は同梱しておりません。保管温度範囲(℃)-10~50連続待機時間最大6カ月動作温度範囲(℃)5~35
17インチモニターカメラセット DC24V カメラ4台 マリンテック17インチモニターカメラセット DC24V カメラ4台マリンテック
95,980税込105,578
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-17付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-4-24質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・コンバーター・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
17インチモニターカメラセット DC24V カメラ3台 マリンテック17インチモニターカメラセット DC24V カメラ3台マリンテック
83,980税込92,378
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-17付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-3-24質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・コンバーター・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
17インチモニターカメラセット DC24V カメラ1台 マリンテック17インチモニターカメラセット DC24V カメラ1台マリンテック
60,980税込67,078
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-17付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-1-24質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・コンバーター・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
17インチモニターカメラセット DC12V カメラ4台 マリンテック17インチモニターカメラセット DC12V カメラ4台マリンテック
90,980税込100,078
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-17付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-4-12質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
17インチモニターカメラセット DC12V カメラ3台 マリンテック17インチモニターカメラセット DC12V カメラ3台マリンテック
78,980税込86,878
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-17付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-3-12質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
17インチモニターカメラセット DC12V カメラ1台 マリンテック17インチモニターカメラセット DC12V カメラ1台マリンテック
55,980税込61,578
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-17付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-1-12質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ4台 マリンテック17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ4台マリンテック
92,980税込102,278
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-4-AC質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ3台 マリンテック17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ3台マリンテック
80,980税込89,078
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-3-AC質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ2台 マリンテック17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ2台マリンテック
69,980税込76,978
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-2-AC質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ1台 マリンテック17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ1台マリンテック
57,980税込63,778
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-1-AC質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
15インチモニターカメラセット DC24V カメラ4台 マリンテック15インチモニターカメラセット DC24V カメラ4台マリンテック
92,980税込102,278
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書・コンバーター走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット DC24V カメラ3台 マリンテック15インチモニターカメラセット DC24V カメラ3台マリンテック
80,980税込89,078
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書・コンバーター走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット DC24V カメラ2台 マリンテック15インチモニターカメラセット DC24V カメラ2台マリンテック
68,980税込75,878
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書・コンバーター走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット DC24V カメラ1台 マリンテック15インチモニターカメラセット DC24V カメラ1台マリンテック
57,980税込63,778
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書・コンバーター走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット DC12V カメラ4台 マリンテック15インチモニターカメラセット DC12V カメラ4台マリンテック
87,980税込96,778
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット DC12V カメラ3台 マリンテック15インチモニターカメラセット DC12V カメラ3台マリンテック
75,980税込83,578
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-3-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット DC12V カメラ2台 マリンテック15インチモニターカメラセット DC12V カメラ2台マリンテック
64,980税込71,478
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット DC12V カメラ1台 マリンテック15インチモニターカメラセット DC12V カメラ1台マリンテック
52,980税込58,278
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ4台 マリンテック15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ4台マリンテック
89,980税込98,978
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
型式MCCD-1500-4-AC質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ3台 マリンテック15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ3台マリンテック
77,980税込85,778
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
型式MCCD-1500-3-AC質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ2台 マリンテック15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ2台マリンテック
66,980税込73,678
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
型式MCCD-1500-2-AC質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ1台 マリンテック15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ1台マリンテック
54,980税込60,478
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
型式MCCD-1500-1-AC質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
関連キーワード
...