カテゴリ
- 制御機器(58)
- 科学研究・開発用品(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- バイク部品(22)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 農業機械(13)
- 自動車用オイル・ケミカル(12)
- 卓上消耗品(11)
- 機構部品(11)
- 測定用品(11)
- 切削工具(10)
- 作業工具(9)
- 防災用品(8)
- 保管用品(7)
- 電気材料(7)
- 自動車補修部品(7)
- 厨房用品(6)
- メカニカル部品(6)
- オフィス家具(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 家電(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 電動工具(5)
- 安全用品(4)
- 医療(4)
- 研磨材(4)
- 学童・教育用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 溶接用品(3)
- 清掃用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 事務用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 建築金物(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(20)
- omron(オムロン)(19)
- エスコ(15)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- デンゲン(11)
- マルケイ(国際化工)(11)
- KITACO(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- ニッタ(8)
- TRUSCO(7)
- 香彩堂(7)
- ノーブランド(6)
- ヤマト特殊鋼(6)
- ダイキン工業(5)
- 矢崎化工(5)
- ALBA(アルバ)(5)
- サンワサプライ(4)
- シンコー(4)
- 三菱電機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「c-pt」の検索結果

制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
ミセスロール 取替え用テープ
セキスイ(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(3巻)当日出荷ミセスロール レギュラータイプ専用の取替え用テープです。 3インチの大巻き195mmの広幅タイプは、業務用にもピッタリ 大巻き&広幅なので、業務用でも家庭用でも幅広く使えます。 めくりやすくて切りやすい”山型ミシン目カット”タイプです。テープ幅(mm)195テープ長さ(m)12
チヨコック
千代田精機¥829~税込¥912~1個欠品中ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。仕様小池・日東ミニコック材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレスタイプトーチプラグ使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途溶断器直結用
RUPES クローパッドツール
RUPES¥2,498税込¥2,7481個当日出荷バフをマジックパッドからはがしたり、バフの簡易クリーニングに利用できるツールです用途バフの取り外し時やクリーニングに型番9.BF7001
クロスパッチ・転写タイプ
建築の友¥499税込¥5491セット当日出荷から3日以内出荷軽くこするだけで簡単に転写できます。(ツヤ消し仕上げ) 厚さが40ミクロンなので貼り際に違和感がなく、下地になじみ凹凸もリアルに再現します。 隠蔽力が高いのでマジック等の落書き、汚れでもほとんど下写りしません。(下写りする場合は上から重ねて転写して下さい) 転写後のヒビ割れ、色あせもほとんどありません。 強力粘着の為、自然にはがれることはありません。 はがしたい場合はセロハンテープを使うと簡単にはがれます。(下地をキズつけないように十分注意して下さい)成分[インク]ポリエステル、酸化チタン [粘着剤]合成ゴムセット内容シールサイズ:6Φ:9枚 9Φ:5枚 10・13Φ:2枚 15・18・25・30・36Φ:1枚 16×16・10×38・40×65:1枚 細:2本危険物の類別非危険物
デジタル温度計 ポケットサイズ
デンゲン¥6,298税込¥6,9281個当日出荷幅(mm)20全長(mm)290(測定部/70)直径(Φmm)20(測定部/4)精度(℃)±1分解能(℃)0.1サンプリング(レート)1.5sec測定温度範囲(℃)-50~150危険物の類別非危険物
DCジャック/DCプラグ(5521)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格
bitstrong(ビットストロング)¥399税込¥4391個当日出荷・赤黒のDCコネクタ(プラグ/ジャック)付きで、バラ線(終端未処理)仕様。はんだ付けや端子台、ワンタッチコネクタなど自由に接続可能です。 。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 。・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。用途・屋内使用向けで、さまざまなDC機器の電源ケーブルとして幅広く活用可能です。 。・用途:DC5~24V対応、防犯カメラ、LEDライト、電子工作、DIY電装の電源接続など材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度先端形状未処理(終端処理なし)芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.6×1.8プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26/0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)![BNCオス-スクリュー端子台変換コネクタ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621345-251222-02.jpg)
BNCオス-スクリュー端子台変換コネクタ
GB[制御機器]¥339税込¥3731個当日出荷スクリュー端子台付きのBNCプラグコネクターです。端子台の+側がBNCコネクターの中央の芯につながっています。適合電線AWG26~AWG16
ガラス棒温度計 ポケットサイズ
デンゲン(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷全長(mm)290(測定部/128)直径(Φmm)13(測定部/7)測定温度範囲(℃)-20~80危険物の類別非危険物
かしめ工具
JEFCOM(ジェフコム)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷用途使用方法。1.モジュラープラグの「ピン部分」を専用の工具で圧着する。2.かしめ工具でクリップ部をかしめる。適合【モジュラープラグ】M6A-1P-876SCT(貫通タイプ)・SMJ-6A-8777S・SMJ-6-8777S寸法(mm)25×175×56質量(g)290対応クリップ式モジュラープラグサイズ(mm)【かしめ部(2ヵ所)】6.0(最大)・8.5(最大)
スタンドマイクスピーカー
エフ・アール・シー¥16,980税込¥18,6781個当日出荷スタンドマイクスピーカーは、トランシーバーを導入している職場の効率をさらに高めます。 時間に追われていても最小限の動線で指示を出せるように、操作は最大限シンプルに。ボタンも大きく設計しました。文字通り 手が離せない時でも、ヒジなどで押すことができます。 働く人の動きと声を最もスムーズに伝えるために導き出されたのがこの形なのです。 高音質・大音量:レストランや工場・ピットなど、騒がしい場所でもクリアに聞こえます。 4種の変換プラグ付。 安心の日本製。 防滴仕様。 強力吸着盤付。壁掛け用ステー付。用途店舗洗い場付近で。車ピット・ガレージで付属品変換プラグ x4種、壁掛け用ステー ×1、ステー固定ネジ ×8、ACアダプター ×1、取扱説明書×1質量(g)約560使用温度範囲(℃)-20 ~ 55電圧(V)(マイクロフォン)1~10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×約250×高さ80.5 (突起部分含まず)マイクロホン全指向型(o 6×5mm)保証期間1年間 (消耗品除く)スピーカー出力(mW)3000インピーダンス(Ω)(マイクロフォン)2200、(スピーカー)4消費電流(最大)3W音圧感度(dB/mW)86±3(BY LMS)音圧感度(dB)-54 ± 3
携帯トイレ30回
香彩堂¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷抗菌、抗ウイルス、消臭に効果があり、10年の長期保存が可能な凝固剤5つのポイント5菌種で抗菌効果を確認:3ヶ月後まで抗菌効果が持続1 新型コロナウイルス不活性化効果を確認:4時間接触で、99.84%の不活化2 消臭効果が3ヶ月程度持続3 皮膚刺激及び腐食性、経口毒性なし4 通常保管10年の品質保証:アルミラミネートフィルムで紫外線をカット材質本剤:陽イオン性界面活性剤含有 抗菌・吸収性樹脂個包装袋:アルミラミネートフィルム消臭・抗菌効果で感染対策、環境配慮した収納袋排泄物のにおい成分でもあるアンモニアを主とした4 種類のガスで除去性能評価試験を実施、24 時間以降も無臭に近い状態が続く結果が得られました。また処理袋に含まれる薬剤の抗菌力により、黄色ブドウ球菌、大腸菌、サルモネラ菌の増殖を防ぐ、強力な抗菌力が証明されました。丈夫で透けない処理袋(黒)地球環境に優しい再生LLD- ポリエチレン製。一般的な袋より黒色が濃く、袋の厚みもあります。利点1凝固剤の成分の吸水ゲルは紫外線に弱く、日光下に放置すると分解・離水しますが、袋の厚みと濃黒色でそれを防ぎます。利点2収納された内容物は見えず、厚みと強さで破損から守ります。材質:再生LLD- ポリエチレンサイズ:約60×65cm 厚さ30ミクロン取扱説明書は5カ国語対応日本語をはじめとした、英語・中国語・韓国語・ベトナム語の5カ国語対応取扱説明書。セット内容抗菌処理凝固剤:100個、処理袋(黒):100枚、収納袋(白):10枚、取扱説明書:1枚材質【100回分セット箱】紙、【抗菌処理凝固剤】陽イオン性界面活性剤含有/抗菌・吸水性樹脂、【処理袋/収納袋】ポリエチレン質量(kg)約3.4(セット箱)質量(g)7(凝固剤)寸法(幅W×高さH)(mm)約360×800(収納袋白)厚さ(μm)30(処理袋/黒)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×178×178寸法(cm)約60×65(処理袋/黒)機能消臭・抗菌マチ(mm)240(収納袋/白)保存期間(年)10使用可能回数30
R134a用4缶ジョイント
BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷サービス缶を4缶使用する為のジョイントです。質量(g)900取付ねじM10 P1.5対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
パイプマシン水道・ガス管用チェーザ(テーパーネジ PT)
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です。![DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626595-251222-02.jpg)
DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ)
GB[制御機器]¥159税込¥1751個当日出荷標準的な2.1mmDCプラグとスクリュー端子台の変換プラグです。仕様センター+プラグDC/Φ5.5×2.1mm
携帯トイレ100回B
香彩堂¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷有事に備え、食糧や水を備蓄するのはいまや常識となりました。 しかし、生活用水まで確保するのは大変なことです。 水を必要としないトイレセットの備蓄をお勧めします。 抗菌:雑菌をよせつけず衛生的!抗抗菌処理凝固剤はノンハロゲン系抗菌薬剤添加の吸水樹脂です。 凝固:すぐに固まり、処理も簡単!用を足したあとに振り掛けるだけで液体を吸収、素早く固めます。 脱臭:においをシャットアウト!凝固時に臭いの発生源を包み込み、アンモニア等の嫌な臭いを広げません。 災害時・断水時に災害時の上下水道の復旧には時間がかかります。 下水管が破損すると水は流せなくなりますので、トイレは処理セットを使用する事をお勧めします。 省スペース・長期保存底面は週刊誌より一回り小さいサイズ。 高さも18cm弱なので、洗面台の下、トイレの棚の上などに省スペースで保管できます。 また未開封であれば、長期保存が出来ますので備蓄に最適です。 充実のセット内容処理袋(黒)は大きく厚手で、使用後の処理も簡単。 色は濃く、透けず、丈夫。使用後の凝固剤は紫外線で分解されやすいため処理袋は真っ黒にいたしました処理済みの袋をまとめて収納する袋(白)もセット。 安心・安全・衛生的抗菌・脱臭の凝固剤なので安心・安全。 また、処理後は可燃ゴミとして処分できるので衛生的です。セット内容抗菌処理凝固剤:100個、処理袋(黒):100枚、収納袋(白):10枚、取扱説明書:1枚材質【100回分セット箱】紙、【抗菌処理凝固剤】陽イオン性界面活性剤含有/抗菌・吸水性樹脂、【処理袋/収納袋】ポリエチレン質量(kg)約3.4(セット箱)質量(g)7(凝固剤)寸法(幅W×高さH)(mm)約360×800(収納袋白)厚さ(μm)30(処理袋/黒)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×178×178寸法(cm)約60×65(処理袋/黒)マチ(mm)240(収納袋/白)使用可能回数100
コンタクトコール押しボタン送信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷徘徊お知らせ、通過検知、緊急呼び出しなど様々な用途にご使用いただけます。 ボタンを押すと電波を送信します。電波到達距離は、最大約8mです。 コンタクトコ-ル受信機と組み合わせて、緊急呼び出し用の送信機として使用することができます。 外形寸法はΦ39×11mm と、従来のアクセスコ-ル押しボタン送信機より小型化を実現。 電池寿命は1 日100回送信で約5年と、従来のアクセスコ-ル押しボタン送信機よりも長寿命化を実現。 高齢者様にも、認識しやすく押しやすいボタン形状です。 日常生活防水構造 IP67相当。 電池切れお知らせ機能付き。(5秒に1回点灯)材質樹脂色ホワイト質量(g)約20(電池含む)電源コイン型リチウム電池 CR2450×1個(DC3V)保護等級IP67相当機能付帯:送信周波数切替、電池切れ報知使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下、または+40以上では電池の性能が低下する場合があります)送信出力0.2mW電池寿命約5年(100回/日 送信)表示灯[赤色LED]、電池挿入、ボタン押下時:3秒間点灯、電池切れ時:5秒に1回点灯電波到達距離(m)約8使用周波数(MHz)928/2波
PAG専用リークディテクターキット
デンゲン¥25,980税込¥28,5781セット3日以内出荷このキットさえあればPAG車のリーク検査が行えます。新冷媒R-1234yfにも対応可能です。高性能紫外線ライトはLEDでわずらわしい球切れも無いです。蛍光剤は、お車のコンプレッサーオイル量150mLに対して3.5mL使用します。キット内容LEDリーク検知ライト(ゴーグル付):CP-UVL400/蛍光剤30mL:TP-3840-1/134a用ケミカルジョイント:CP-LCJF/1234yf用ケミカルジョイント:CP-LCJYF/注射器2本:CP-PS10/接続チューブ2本:CC-LCJ120T/蛍光剤吸入用ストロー2本:CP-ST/ケース:CP-TLB-B/蛍光剤注入済みラベル/単四電池3個付き



















![BNCオス-スクリュー端子台変換コネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621345-251222-02.jpg)

















![DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626595-251222-02.jpg)