カテゴリ

  • オフィス家具(4)
  • 家電(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「c-tfe」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黄銅小型空圧ボール弁 フルボア・複作動 C-TFEシリーズ KITZ(キッツ)黄銅小型空圧ボール弁 フルボア・複作動 C-TFEシリーズKITZ(キッツ)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
『可燃性ガス』『毒性ガス』に使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
仕様【操作機】C型(複作動)方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5
コンパクトLEDパーティースピーカー CICONIAコンパクトLEDパーティースピーカーCICONIA
8,898税込9,788
1台
当日出荷
LEDコンパクトパーティースピーカー
用途持ち運べるスピーカー・有線マイク・ワイヤレスマイク付寸法(mm)396×160×178質量(g)1600最大出力(W)40バッテリー3.7V4000mAh電圧(V)100(50/60Hz)周波数帯域(FM)(MHz)76-108付属品有線マイク×1、ワイヤレスマイク×1、USB充電ケーブル×1、リモコン×1、ショルダーベルト×1ブラック
SEC-カートリッジユニット 住友電工ハードメタルSEC-カートリッジユニット住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
CICONIA  コンパクトLEDパーティースピーカー CICONIACICONIA コンパクトLEDパーティースピーカーCICONIA
8,798税込9,678
1台
5日以内出荷
ワイヤレスマイク付属コンパクトタイプBluetoothスピーカー・TWS機能搭載(同機種2台でステレオ接続可能)
用途充電式ブラック本体質量(kg)約2.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×384×188
カートリッジ CTFE-CA タンガロイカートリッジ CTFE-CAタンガロイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
クランプシステムクランプオン式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)20タイプカートリッジRoHS指令(10物質対応)対応カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
SEC-カートリッジユニット CTFERシリーズ 住友電工SEC-カートリッジユニット CTFERシリーズ住友電工
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0281-78
SEC-カートリッジユニット CTFERシリーズ 住友電工SEC-カートリッジユニット CTFERシリーズ住友電工
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0281-80
ポータブルスピーカー CICONIAポータブルスピーカーCICONIA
20,980税込23,078
1台
5日以内出荷
AUX・ギター・マイク・USB・TFカード充実の入力端子で幅広い用途に! ショルダーベルト付なので、持ち運びラクラク。 便利なリモコン付き。 ワイヤレスマイク1本・有線マイク1本も付属しているので2本同時に使用可能。
対応Bluetooth・FMラジオ最大出力(W)60バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)4000仕様USBメモリーMP3再生・TFカードMP3再生・AUX入力可能TWSペアリング可能・LEDライトイルミネーション付RoHS指令(10物質対応)対応
自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS) 長岡特殊電線自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)長岡特殊電線
5,298税込5,828特価
1巻
当日出荷から20日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。種類産業機械用ケーブル
S‐99 2人用長イス/肘木付 肘木色:ダークブラウン 1500W750D750H ベージュ オカムラ(岡村製作所)S‐99 2人用長イス/肘木付 肘木色:ダークブラウン 1500W750D750H ベージュオカムラ(岡村製作所)
249,800税込274,780
1台
45日以内出荷
ベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×750×750グリーン購入法適合
S‐99 2人用長イス/肘木付 肘木色:ダークブラウン 1500W750D750H ブラック オカムラ(岡村製作所)S‐99 2人用長イス/肘木付 肘木色:ダークブラウン 1500W750D750H ブラックオカムラ(岡村製作所)
249,800税込274,780
1台
45日以内出荷
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×750×750グリーン購入法適合
S‐99 2人用長イス/肘木付 肘木色:ダークブラウン 1500W750D750H ダークブラウン オカムラ(岡村製作所)S‐99 2人用長イス/肘木付 肘木色:ダークブラウン 1500W750D750H ダークブラウンオカムラ(岡村製作所)
249,800税込274,780
1台
45日以内出荷
ダークブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×750×750グリーン購入法適合
S‐99 2人用長イス/肘木付 肘木色:ダークブラウン 1500W750D750H グレー オカムラ(岡村製作所)S‐99 2人用長イス/肘木付 肘木色:ダークブラウン 1500W750D750H グレーオカムラ(岡村製作所)
249,800税込274,780
1台
45日以内出荷
グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×750×750グリーン購入法適合
トヨトップ-E100Cホース/トヨフーズアースホース専用 アース用クリップ[TFEC] TOYOX(トヨックス)トヨトップ-E100Cホース/トヨフーズアースホース専用 アース用クリップ[TFEC]TOYOX(トヨックス)
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
トヨフーズアースホース(TFE)・トヨトップ-E100℃ホース(TPE100C)のアース用クリップです。上記ホースはアースクリップなしでは静電防止効果を得られませんので、必ずご使用ください。面倒なアース線の引き出しが不要なため、アース施工が簡単です。アースクリップの取付方法は下記動画でご確認ください。
用途トヨフーズアースホース/トヨトップ-E100℃ホース専用材質【主材質】SUS304RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品情報1.(1.54MB) 商品情報2.(4.61MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.3MB)
消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ) TRUSCO消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ)TRUSCO
689税込758
1枚
当日出荷
溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の消火器標識になります。 取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。 未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。 停電時には蓄えた光で消火器の場所を知らせます。
用途消火器置場の標識に。表示内容消火器材質PVC(ポリ塩化ビニール)