カテゴリ

  • 空調・電設資材(29)
    • ケーブルラック(6)
    • チャンネル金具(3)
    • 天井用金具(3)
    • レースウェイ(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
    • 間仕切りシート用バー(2)
  • 制御機器(73)
  • 電気材料(58)
  • 研磨材(53)
  • バイク部品(51)
  • 測定用品(28)
  • 農業機械(25)
  • 切削工具(23)
  • 作業工具(22)
  • バイク純正部品(21)
  • 建築金物(20)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 作業服(14)
  • 保管用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • カー用品(11)
  • 自転車部品(10)
  • 医療(8)
  • 機構部品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 家電(5)
  • 事務用品(5)
  • 日用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 防犯用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「cバー」の検索結果

617件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
野縁受け ネグロス電工野縁受けネグロス電工(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1パック(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
Cテンバー 4m 岡田装飾金物Cテンバー 4m岡田装飾金物
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
シート生地のハトメ加工、からげロープが不要です。
用途シートを天井や壁に取り付ける際に使用します。長さ(mm)4000材質/仕上アルミ質量(g)1048RoHS指令(10物質対応)対応
二重天井用金具(野ぶち受け材) ネグロス電工二重天井用金具(野ぶち受け材)ネグロス電工(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(10本)
当日出荷から4日以内出荷
蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
二重天井用金具(野ぶち材) ネグロス電工二重天井用金具(野ぶち材)ネグロス電工
5,998税込6,598
1セット(10本)
当日出荷
長さ(m)3材質溶融亜鉛めっき鋼板
軽天チャンネル (Fチャンネル) (二重天井用支持材) 南電機軽天チャンネル (Fチャンネル) (二重天井用支持材)南電機
3,398税込3,738
1束(10本)
7日以内出荷から13日以内出荷
二重天井下地材、軽天チャンネル、野縁受け材
材質溶融亜鉛めっき鋼板製
天井内支持材 ネグロス電工天井内支持材ネグロス電工(2件のレビュー)
359税込395
1袋(5個)ほか
当日出荷
工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性の利用で振動に強い確実な支持ができます。
用途軽みぞ形鋼(野ぶち受け材)を交差支持する金具です。適合野ぶち受け:38×12と38×12
軽天バー (Mバー) 南電機軽天バー (Mバー)南電機
5,998税込6,598
1束(10本)
当日出荷
二重天井下地材、軽天Mバー、野縁材
定尺(m)3材質溶融亜鉛めっき鋼板製
ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工ダクターチャンネル(穴なしタイプ)ネグロス電工(43件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
Mバークリップ ネグロス電工Mバークリップネグロス電工(1件のレビュー)
469税込516
1袋(10個)ほか
当日出荷
爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
ダクトハンガー 南電機ダクトハンガー南電機(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
パイプハンガー 南電機パイプハンガー南電機(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
照明器具支持金具 ネグロス電工照明器具支持金具ネグロス電工(1件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(49件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質【三層構造フィルターの機能と4つの力】高除塵(特殊静電不織布) 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み) 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙) 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ) 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
外付けDVDドライブ USB 3.2 Gen1 ケーブル2本(Type-C+Type-A) 再生/編集/書込ソフト バスパワー 軽量 ロジテック外付けDVDドライブ USB 3.2 Gen1 ケーブル2本(Type-C+Type-A) 再生/編集/書込ソフト バスパワー 軽量ロジテック
5,998税込6,598
1個
当日出荷
国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ。USBケーブルを2本を標準付属し、USB Type-C(TM)/Type-AどちらのUSBポートでも使用可能。動画再生・動画編集・データ書込ソフトを無償でダウンロード提供。市販DVDビデオや録画ディスクの視聴、本格的な動画編集ができ、オリジナルムービーの作成が出来たり、パソコン内の大切なデータをディスクへバックアップしてセキュリティ保護も可能。Surfaceシリーズなど光学式ドライブを搭載していないノートパソコンに最適。ACアダプタ不要、付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで動作できます。製品背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。ストラップやネームタグなども取付可能です。またご使用のパソコン環境によりバスパワー供給が不足した場合や、USBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源(別売ACアダプタが必要)のポートを搭載しております。
用途国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)、USB Type-A/C対応のポータブルDVDドライブ。 ドライブは9.5mm厚の超薄型タイプを採用、更に変換基板をDVDドライブに内蔵し、コンパクト設計を追及することで、見た目だけでなく、持ち運びにも便利なデザイン。 Surfaceシリーズや、薄型モバイルパソコン、Windowsタブレットパソコンとの相性を考慮したデザイン。 付属のUSBケーブルは、2種類。USB Type-Cのパソコン搭載率の普及に合わせ、Type-Cケーブルを同梱。USB Type-A、Type-Cの両方のパソコンで使用することが可能。 付属のケーブルは、55cmUSBケーブルを採用、USBポート数の少ないパソコンでも、左右のUSBポート両方で使え、パソコンに設置する際に、取り回しの良い長さを採用。 付属のUSBケーブル1本でパソコンに接続できるバスパワー駆動対応。別途ACアダプタを使用する必要はありません。 筐体底面に、ケーブル紛失防止用の機構を設置。ケーブルを取り付けておく事で、紛失の防止になります。 お使いのパソコン環境により、万が一電力供給が不足した場合に備えて、筐体背面には外部電源ポートを用意。※別売ACアダプタが必要となります ケンジントンロック機構を製品背面に設置。盗難防止のためのセキュリティロック機構。公共の場や、共有してドライブを使用する時などに、持ち去られる事を防止。 オールインワンソフトを標準で製品に添付。※期間限定の体験版ではございません。PowerDVD14 for DVD(動画再生)、PowerDirector15 for DVD (動画編集)、Power2Go8 for DVD(データ書込)のオールインワンソフトで構成されています。 付属の動画再生ソフトでは、Windows8以降OS標準で対応していない、地デジ録画、DVD Videoなどの著作権保護のかかった動画、ビデオカメラやスマホで撮ったオリジナル動画など、幅広い動画コンテンツを再生する事が出来ます。 付属の動画編集ソフトでは、本格的な動画の編集、オリジナルムービー作成ができ、DVDメディアに書き出すことが可能な動画編集ソフトウェアです。思い出の写真でスライドショー作成、ファイル形式を選んでSNSや動画サイトへ公開が可能。 付属のデータバックアップソフトでは、PC内に保存してある、写真、音楽、動画など大切で大容量なデータを簡単操作でDVDへバックアップできたり、ディスクのコピーが可能。また、オーディオCDをPCへ音楽ファイルとして取り込む事が出来ます。 長期保存メディア M-DISCの書込/読込に対応。写真、音楽、動画やシステムファイルなど、大切なデータを通常の長期間読込可能な状態で保持する事が可能。 ※M-Discは別途ご用意して頂く必要があります。 Macにも対応、接続するだけでDVDドライブとして利用可能です。DVD/CDメディアを利用したソフトウェアのインストール、Finderからのデータの書込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生が利用可能。※付属のソフトウェアはWindowsOS用で、macOSには対応しておりません。付属品DVDドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:Type-C、ドライブ側:microB) 約55cm 1本、USBケーブル(パソコン側:Type-A、ドライブ側:microB) 約55cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚、サイバーリンク社製ソフト15%OFFクーポンコード、【付属ソフト】CyberLink Media Suite (動画再生ソフト:PowerDVD for DVD、動画編集ソフト:PowerDirector for DVD、データ書き込みソフト:Power 2 Go for DVD) ※無償ダウンロード提供対象パソコンUSB Type-C(TM)/Aポート搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。質量(g)230(本体のみ)外形寸法(mm)138×133×14(本体のみ/突起部を除く)対応OS【USB3.0接続時】Windows 11/10(64bit)・macOS 10.12~14・ChromeOS※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。コネクタ形状USB MicroB対応【書き込み時:Mディスク(DVD)】対応インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間対応メディア【DVD-RAM】対応※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません、【DVD+R】対応、【DVD+R DL2層】対応、【DVD+RW】対応、【DVD-R】対応、【DVD-R DL2層】対応、【DVD-RW】対応、【CD-R/RW】対応、【DVD-ROM】対応設置方法水平ディスクローディング方式トレー方式書込速度【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】6倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】6倍速、【DVD-RW】6倍速、【CD-R/RW】24倍速読込速度【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】8倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】8倍速、【DVD-RW】8倍速入力電圧DC+5V
超硬ロータリーバー タイプC ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプCウォーターミルズ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
形状先丸円筒形状材質超硬
外付けDVDドライブ CD DVD 対応 USB 3.2 Gen1 ケーブル2本(Type-C+Type-A) 書込ソフト バスパワー 軽量 ロジテック外付けDVDドライブ CD DVD 対応 USB 3.2 Gen1 ケーブル2本(Type-C+Type-A) 書込ソフト バスパワー 軽量ロジテック
5,998税込6,598
1個
当日出荷
国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ。USBケーブルを2本標準付属し、USB Type-C(TM)/Type-AどちらのUSBポートでも使用可能。データ書込ソフトを無償でダウンロード提供。パソコン内の大切なデータをディスクへバックアップしてセキュリティ保護も可能。Surfaceシリーズなど光学式ドライブを搭載していないノートパソコンに最適。ACアダプタ不要、付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで動作できます。製品背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。ストラップやネームタグなども取付可能です。またご使用のパソコン環境によりバスパワー供給が不足した場合や、USBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源(別売ACアダプタが必要)のポートを搭載しております。
用途国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)、USB Type-A/C対応のポータブルDVDドライブ。 ドライブは9.5mm厚の超薄型タイプを採用、更に変換基板をDVDドライブに内蔵し、コンパクト設計を追及することで、見た目だけでなく、持ち運びにも便利なデザイン。 Surfaceシリーズや、薄型モバイルパソコン、Windowsタブレットパソコンとの相性を考慮したデザイン。 付属のUSBケーブルは、2種類。USB Type-Cのパソコン搭載率の普及に合わせ、Type-Cケーブルを同梱。USB Type-A、Type-Cの両方のパソコンで使用することが可能。 付属のケーブルは、55cmUSBケーブルを採用、USBポート数の少ないパソコンでも、左右のUSBポート両方で使え、パソコンに設置する際に、取り回しの良い長さを採用。 付属のUSBケーブル1本でパソコンに接続できるバスパワー駆動対応。別途ACアダプタを使用する必要はありません。 筐体底面に、ケーブル紛失防止用の機構を設置。ケーブルを取り付けておく事で、紛失の防止になります。 お使いのパソコン環境により、万が一電力供給が不足した場合に備えて、筐体背面には外部電源ポートを用意。※別売ACアダプタが必要となります ケンジントンロック機構を製品背面に設置。盗難防止のためのセキュリティロック機構。公共の場や、共有してドライブを使用する時などに、持ち去られる事を防止。 パソコン内の大切なデータをバックアップできるライティングソフト、CyberLink社、Power2Go8 DEを添付。※期間限定の体験版ではございません。 パソコン内に保存してある、写真、音楽、動画など大切で大容量なデータを簡単操作でDVDへバックアップできたり、ディスクのコピーが可能。 写真などのオリジナルファイルをディスクに書き込み、お友達に配布する時に便利です。また、オーディオCDをPCへ音楽ファイルとして取り込む事が出来ます。 長期保存メディア M-DISCの書込/読込に対応。写真、音楽、動画やシステムファイルなど、大切なデータを通常の長期間読込可能な状態で保持する事が可能。 ※M-Discは別途ご用意して頂く必要があります。 Macにも対応、接続するだけでDVDドライブとして利用可能です。DVD/CDメディアを利用したソフトウェアのインストール、Finderからのデータの書込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生が利用可能。※付属のソフトウェアはWindowsOS用で、macOSには対応しておりません。付属品DVDドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:Type-C、ドライブ側:microB) 約55cm 1本、USBケーブル(パソコン側:Type-A、ドライブ側:microB) 約55cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚、サイバーリンク社製ソフト15%OFFクーポンコード、【付属ソフト】CyberLink Power2Go(データ書き込みソフト) ※無償ダウンロード提供対象パソコンUSB Type-C(TM)/Aポート搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。質量(g)230(本体のみ)外形寸法(mm)138×133×14(本体のみ/突起部を除く)対応OS【USB3.0接続時】Windows 11/10(64bit)・macOS 10.12~14・ChromeOS※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。コネクタ形状USB MicroB対応【書き込み時:Mディスク(DVD)】対応インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間対応メディア【DVD-RAM】対応※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません、【DVD+R】対応、【DVD+R DL2層】対応、【DVD+RW】対応、【DVD-R】対応、【DVD-R DL2層】対応、【DVD-RW】対応、【CD-R/RW】対応、【DVD-ROM】対応設置方法水平ディスクローディング方式トレー方式書込速度【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】6倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】6倍速、【DVD-RW】6倍速、【CD-R/RW】24倍速読込速度【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】8倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】8倍速、【DVD-RW】8倍速入力電圧DC+5V
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
超硬バーセットCシリーズ TRUSCO超硬バーセットCシリーズTRUSCO
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)6カット名称ダブルカット適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質超硬適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
形状タイプ7
コーンバー 日本緑十字社コーンバー日本緑十字社(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
長さ(m)1.5仕様反射タイプ材質ABS樹脂
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1607件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,990税込4,389特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(5件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
シャンク径(Φmm)6.0形状タイプ1シャンク長(mm)45
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から8日以内出荷
形状タイプ2
超硬バー Cシリーズ TRUSCO超硬バー CシリーズTRUSCO(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用 シマブンプール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用シマブン(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
すき間が狭く、お子様の指も入らず安全です。 上面が滑りにくい軟質アクリルのため、冷たくありません。 底部にも軟質アクリルを使用しているためズレやガタつきを抑制します。 清掃時、巻取り収納が可能です。 屋外使用可能です。耐熱水・耐候性に優れています。 上面がかまぼこ状のため、水はけ抜群です。 汚れにくいアクリル素材のため、美しさを保ち続けます。 連結部分が壊れにくく耐久性に優れています。 耐薬品性に優れるオール樹脂製です。
用途プールの排水溝長さ(mm)1000材質(メインバー)硬質塩化ビニル(P.V.C.)/軟質アクリル、(ジョイント)軟質塩化ビニル(P.V.C.)、(直線用スペーサー)ポリプロピレン(P.P)高さ(mm)25
スチールラック 災害備蓄ラック M2型 高さ2100 単体型 TRUSCOスチールラック 災害備蓄ラック M2型 高さ2100 単体型TRUSCO
64,980税込71,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や帰宅支援セットなどの備蓄品の保管に最適。高さ(mm)2107棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2107グリーン購入法適合
スチールラック 災害備蓄ラック M1.5型 高さ1800 連結型 TRUSCOスチールラック 災害備蓄ラック M1.5型 高さ1800 連結型TRUSCO
56,980税込62,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途非常食や毛布等、比較的軽量な備蓄品の保管に最適。高さ(mm)1884棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合
スチールラック 災害備蓄ラック M2型 高さ1800 連結型 TRUSCOスチールラック 災害備蓄ラック M2型 高さ1800 連結型TRUSCO
58,980税込64,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や帰宅支援セットなどの備蓄品の保管に最適。高さ(mm)1807棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1807グリーン購入法適合
延長バー C×200L コバルテック延長バー C×200Lコバルテック
11,980税込13,178
1個
当日出荷
Cロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Cロットネジ有効長(mm)200
スクレープバー C40レッド シャビーブスクレープバー C40レッドシャビーブ
2,098税込2,308
1本
当日出荷
ブレード交換可能タイプで繰り返し使用可能です。
トラスコ品番195-4492質量(g)22アズワン品番64-8342-47適合ブレードC40
超硬バー Cスパイラルシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー CスパイラルシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
シャンク径6mmの超硬バーです。
軸径(Φmm)6材質超硬2018年トラスコ掲載ページ5 1140
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌日出荷
スチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ1800 連結型 TRUSCOスチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ1800 連結型TRUSCO
62,980税込69,278
1台
当日出荷
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合
スチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ2100 連結型 TRUSCOスチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ2100 連結型TRUSCO
63,980税込70,378
1台
当日出荷
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。高さ(mm)2185棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合
内径用TACバイト ストリームジェットバー タンガロイ内径用TACバイト ストリームジェットバータンガロイ
19,980税込21,978
1本
当日出荷
ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。 切りくず排出性に優れたポケット形状。 使いやすさの追求。 工具寿命延長の実現。
用途内径・端面切削シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)20寸法l1(mm)200
スチールラック 災害備蓄ラック M2型 高さ2100 連結型 TRUSCOスチールラック 災害備蓄ラック M2型 高さ2100 連結型TRUSCO
58,980税込64,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や帰宅支援セットなどの備蓄品の保管に最適。高さ(mm)2107棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2107グリーン購入法適合
接地端子(3-M10) TAKIGEN(タキゲン)接地端子(3-M10)TAKIGEN(タキゲン)
1,483税込1,631
1個
当日出荷
用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)192寸法L1(mm)85寸法t(mm)10寸法L2(mm)75寸法W(mm)25寸法P(mm)25表面仕上げ銅めっき寸法MM0タキゲンコード23542
スチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ2100 単体型 TRUSCOスチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ2100 単体型TRUSCO
69,980税込76,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。高さ(mm)2185棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合
...